1,210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。 端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。 iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel 本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。 家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。 最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。 デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。 ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。 HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください) YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。 無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。 業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約79.5 コネクタ形状HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続 最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720 ケーブル長(cm)アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13 伝送方法IEEE802.11ac 給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します) Wi-FiIEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz) HDMI規格1.4 無線距離(m)15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

92万画素のハイビジョン映像 モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶 モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画) 最大200mの電波到達距離 無線カメラは壁面と天井に取付可能。 防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ LAN端子あり 4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能 専用アプリiHomeCam
形状防水・暗視型 保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水 セット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む) 材質【カメラ】アルミ合金 質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435 方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル 表示方式【モニター】1/2/4分割 制御【無線技術情報】(干渉)FHSS 使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android 直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5 有効画素数【カメラ】92万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時) 記録媒体【録画機能】microSD 消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時) DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2A センサー型式【カメラ】1/4型CMOS 解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240 液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480) 記憶容量(GB)【録画機能】最大:32 アンテナ【カメラ】SMA-R アズワン品番64-9111-76 バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間 人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°) 最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時) フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA)) 変調方式【無線技術情報】GFSK 画角【カメラ】水平:60° 周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式 通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し) 音声出力【カメラ】○ 赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個) 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40 使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz) 映像出力【モニター】外部:なし 映像化方式【無線技術情報】MPEG-4 データレート(bits)【無線技術情報】4M
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。 Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。 そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。 iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。 スマホのアプリも大画面で観れます。 (スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応 最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル) 通信距離(m)最大約10 端子HDMI端子 電源USB-A 5V/0.5A 対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません 動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 付属品アンテナケーブル ケーブル長(cm)約50 本体質量(g)18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
伝送距離(m)約10(見通し距離)
1セット(2個)
13,980 税込15,378
当日出荷

パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先のディスプレイに延長して出力できます。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して延長することができます。 カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画像信号の調整ができます。 ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
延長ケーブル(m)(最大)180 仕様VGAバンド幅:250MHz 付属品ディスプレイケーブルミニD-sub(HD)15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V1.25A)×2、ゴム足×8、壁面取付けネジ×8、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)送信機:153、受信機:155 消費電力(W)送信機:1.1(最大)、受信機:3(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:104×59×25(本体サイズ)、受信機:104×59×25(本体サイズ) 材質(ケース)スチール インターフェース送信機/入力ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力/RJ-45メス×1、受信機/入力RJ-45メス×1、出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1 最大解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。 周囲環境動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと) アズワン品番64-0906-67 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

ワイヤレスHDMIエクステンダー サンワサプライ 動画あり
1個
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VGA-EXWHD9 エクステンダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライエクステンダー
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。※2高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御:CEC非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 増設台数:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 対応音声フォーマット:PCM 同一空間内使用台数:4台200平方メートル内に最大4セットまで※動作保証外。 セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1 寸法(mm)W32×D83×H13 消費電力最大2.5W インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1 動作環境動作時/0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと) 伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。 対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p) HDMI規格HDMI1.4
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)NEW AHD無線対応モニター YKM-800GXM
GX-404AHD超広角無線カメラ専用モニター単品。通常のモニターとは異なりGX無線AHDカメラ(YKC-300HD)の電波を受信するユニットが内蔵。
用途安全運転・事故防止 仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×110×16.5 LCD仕様7インチ 画素数800×480 適合カメラYKC-300HD(592829) 輝度(cd/m2)400
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

スティーラジャパン無線モニター 防水機能付き
防水機能付きモニターです。車両側から電源取得もできます。
サイズ197.2mm (W) × 132mm (H) × 30.5mm (T) 防水IP66
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。 HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。 ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 USB給電で動作し電源スイッチがないため通電と同時に送受信機間をワイヤレスで接続します。 定期的に再起動を行う環境やスイッチ操作をしにくい環境でのワイヤレス接続に最適です。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
仕様HDCP1.3、3D信号対応、増設台数不可、(同一空間内使用台数)4セット+EL338:EL359 セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、(出力)HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 対応(音声フォーマット)PCM 入力信号HDMI 最大消費電力(W)2.5 インターフェース入力:HDMIタイプA(19pin)オス×1出力:HDMIタイプA(19pin)オス×1 最大解像度1920×1080(1080p) 出力信号HDMI 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~80結露なきこと 保管温度(℃)-10~60 伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。 対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p) 周波数帯域(GHz)5.1~5.25 HDMI規格HDMI Ver1.4 湿度範囲(%)(保管)5~90%結露なきこと 遅延時間(ms)(映像)100以内
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷

会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
仕様(ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ、有効画面サイズ(cm):幅94.1×高さ52.9、対角108.0 付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター 質量(kg)10、(スタンド含む)10.5 消費電力(W)103 最大出力(W)実用(JEITA):20(10+10) 対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision 機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT コントラスト比1200:1 メモリー容量16GB 解像度3840×2160(4K) 表示可能色数(最大)10.7億色 設置方法縦置き 入力端子(HDMI)4、(ビデオ)11 視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) スピーカーフルレンジ×2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2 色(本体) 端子(USB)2 プロセッサー(高画質)HDR X1 出力端子(ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1 画素数水平3840×垂直2160(4K) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.2×7.0×56.7、(スタンド含む)97.2×28.6×63.2 バックライト直下型LED プロファイルBLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP パネル液晶パネル ピクセル(ピッチ)0.2451 × 0.2451 設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾20度、後傾20度1 待機時消費電力(W)0.5 モニターサイズ43 VESA対応横200×縦200(MM) 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応 リフレッシュレート(Hz)(パネル)60 輝度(cd/m2)440 応答時間(ms)(GRAY TO GRAY. AVE.)8 LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。
質量(g)31 規格ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯) 電源USB給電(5V1.5A) 対応OSWindows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×33×13 インターフェースUSB Type-C×1、HDMI×1 解像度HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P) 保証期間2年 プロトコルTCP/IP、SNMP IPアドレスDHCP(自動)/IPアドレス手動設定
1セット
27,980 税込30,778
8日以内出荷

Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。 Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
付属品HDMIケーブル、USB Type-C(TM) to USB-Aケーブル(給電用)、取扱説明書 ブラック 質量(g)約43(本体のみ) 形式(映像/音声)MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)DC5 対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10 適合機器Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.1×約65.1×約15.0 インターフェース入力:Wi-Fi、USB Type-C(TM)給電用、出力:HDMI Type-A 使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと) 最大解像度FullHD(1920×1080)対応 到達距離(m)無線LAN:約10(障害物なきこと) 保証期間1年 無線LANIEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワサプライHDMIエクステンダー
エコ商品
HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。) HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。 RoHS指令対応製品です。
ケーブル延長(m)60(最大)※最大表示解像度参照 仕様PCM:8ch(7.1ch)Dolby Digital/DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。色域規格:xvYCC対応機器間制御:対応していません。リップシンク:対応していません。HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0帯域幅:最大2.25Gbps 付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4 適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 材質ケース/スチール 質量(g)送信機/160、受信機/160 消費電力(W)送信機/1.22(最大)受信機/0.95(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/90×55×24(本体サイズ)受信機/90×55×24(本体サイズ) インターフェース【送信機】入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/ RJ-45メス×2【受信機】入力/ RJ-45メス×2出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1 最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可1280×720ドット(720p)※最大60m延長可 周囲環境動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと) 適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。) アズワン品番64-0860-11 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。 適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ)) 機能首振り:搭載(カメラ) 温度センサー搭載 画素数カメラ:300万画素 カメラ仕様1台 モニターサイズ5インチ
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。 適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ)) 機能首振り:搭載(カメラ) 温度センサー搭載 画素数カメラ:300万画素 カメラ仕様2台 モニターサイズ5インチ
1セット
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。 適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ)) 機能首振り:搭載(カメラ) 温度センサー搭載 画素数カメラ:300万画素 カメラ仕様4台 モニターサイズ5インチ
1セット
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。 適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ)) 機能首振り:搭載(カメラ) 温度センサー搭載 画素数カメラ:300万画素 カメラ仕様3台 モニターサイズ5インチ
1セット
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.) アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) 通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36) 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000 インピーダンス約2kΩ 付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ 質量(g)約174(単三乾電池含む) 接地マイナス接地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch) 電波型式F3E (FM) 充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5 通信方式交互通話(単信) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 種類特定小電力 防塵防水性能IP54 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度 受信方式ダイレクトコンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今まで設置できなかった「電源のない場所」での設置が可能なソーラー電源無線カメラです。 モーション検知録画に特化しており無駄な録画がありません。 専用モニター付属でリアルタイムの確認やトーク機能でモニター側とカメラ側で会話ができます。 アプリを使用することでスマホやタブレットでの確認もできます。
用途電源のない場所に設置できる防犯カメラ 仕様音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、録画設定:動体検知/手動録画、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32 材質筐体:ABS樹脂 形状BOX型 質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780、ソーラーパネル:約410(本体・ケーブル) ケーブル長(m)ソーラーパネル:3 出力電圧(V)ソーラーパネル:6 対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時)、ソーラーパネル:200×150×15.5(ケーブル除く) 保護等級本体、ソーラーパネル共にIP55相当 有効画素数200万画素 記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード 最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10 レンズサイズ(mm)3.6 解像度1920×1072 バッテリー電圧(V)(カメラ)内蔵:3.7、(モニター)内蔵:なし、(ソーラーパネル)内蔵:なし 視野角水平85°/垂直45° 検知距離(m)最長:約5 撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー 録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間 動作温度(℃)本体:-5~40、モニター:0~40、ソーラーパネル:-20~60 バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電) 照度(Lux)可視光撮影:1以上 使用場所屋外 アズワン品番64-9111-94 対応アプリケーション(専用)Ai SmartCam タッチパネル方式静電容量方式 最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時) フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合) 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において) 赤外線投光距離夜間撮影距離:約12m ビデオフォーマットH.264 データレート(Mbps)6 電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A 周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz) Wi-Fi接続機能なし モニターサイズ9インチLCD(1024×600)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

シャックルの形をした無線式ロードセルです。 専有の2.4GHz無線周波数帯です。 荷重監視範囲は700mになります。 エラーフリーの伝送能力があり、低い頭上スペースを確保によりタイトな吊り具を取付け可能となっています。 張力や吊り具の荷重計測に最適です。 無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。 ワイヤレスハンドディスプレイ別売りです。
用途計測に 電源ワイヤレスハンドディスプレイ単三×2・ロードセル単三×4 センサータイプロードセル方式 精度(%)±1 検定対象外 保護等級IP67 連続使用時間(時間)1200 安全率5:1(ボビン装着時) 最大作動頻度(Hz)データ更新:3 周波数(GHz)2.4 伝送距離(m)700 作動温度(℃)-10~50 ひょう量単位kg
1個
699,800 税込769,780
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイビジョン映像で証拠撮りに万能!防犯設備士もイチオシのワイヤレス防犯カメラ!
仕様【変調方式/干渉制御】GFSK/FHSS、【スペクトラム拡散】周波数ホッピング方式、【工事設計認証番号】R 020-180064、【分割表示】1/2/4、【上書き録画】有り(ON/OFF選択可能)、【4カメラ同時録画】あり、【再生方法】モニター再生 / PC再生 / スマートフォン・タブレット、【専用アプリ】iHomeCam 適合機種iPhone / iPad / Android セット内容無線カメラ(電源接続ケーブル3m付)、カメラ用無線アンテナ、クランプ、カメラ用ACアダプター(1m)、六角レンチ 材質アルミ合金 質量(g)【カメラ】460(本体・ブラケット・ケーブル)、【モニター】約700 外形寸法(mm)【カメラ本体】Φ65×D127.5 電源【カメラ/アダプタ】9V/0.8A、【モニター】DC5V/3A 対応OSiOS6.0以降 / Android4.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【モニター】265×65×175(アンテナ収納時) センサー1/2.7インチ CMOSセンサー 保護等級【モニター】なし 有効画素数約200万画素(1920×1080) 記録媒体microSD 消費電力(mA)【カメラ】最大530、【モニター】最大1900(充電時) 解像度【録画】FullHD:1920×1080/HD:1280×720(各カメラ個別設定)、【画像】高:1920×1072 / 中:1280×720 / 中:640×352 検知距離(m)【人感センサー】最長約7以内(検知角約80度) アンテナSMAタイプ 最大接続台数【カメラ】4台(4台同時録画可能) タッチパネル方式静電容量方式 照射距離(m)【赤外線】最長約10 フレームレート【出力】Full HD(1920×1080):10~12fps/HD(1280×720):20~25fps、【記録】Full HD(1920×1080):10~12fps/HD(1280×720):20~25fps(自動切換) 通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において) 音声出力【カメラ】(内蔵マイク) 有、【モニター】有、【遠隔映像確認】ライブ映像:あり / 再生時:なし 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【モニター】0~40 映像出力【外部】有り HDMI出力(miniHDMI端子、タイプC・ver1.4対応)※別途1080i/720p入力対応のモニターが必要 映像化方式H.264 データレート(bits)6M 周波数帯域(GHz)2.4(2400~2484MHz) 容量(GB)256( microSDカード) 録画方式モーション検知/スケジュール/マニュアル SDスピードクラスClass10以上 モニターサイズ10型LCD (1024×600) サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

わずか5インチの小さなベビーモニター。お部屋の温度がわかります。モニターがバッテリー内臓で持ち運びもできます。カメラを上下左右動かすことが可能です。カメラは最大2台まで接続可能。200万画素の鮮明なフルハイビジョンで録画。音声検知機能付き。カメラ・モニター間で通話可能。赤外線モードで夜間に対応
仕様記憶媒体:MicroSD Class10またはU1推奨、16~128GB対応 電源付属USB電源アダプター 本体質量(g)280 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:156×95×17※アンテナ収納状態 解像度入力:1920×1080(2MP) 保証期間1年 ディスプレイサイズ(目安)5インチ
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

高画質200万画素!無線カメラシリーズのフルハイビジョンモデル登場。 このセット1つで「見る・撮る・再生」が全て行えます!スマートフォンからの遠隔監視にも対応。 200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。 従来のHDモデルと比較して約2倍、アナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。 モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。 付属のHDMIケーブルでお手持ちのテレビと接続すればより大画面で映像確認ができます。 近くに電源さえあれば、取り付けに特別な資格は必要ありません。 カメラを壁面や天井に固定して電源を取るだけの作業で設置が行えます。DIYが得意な方ならご自身で設置可能です。
保護等級IP66相当(カメラのみ) セット内容無線カメラ「AFH-111Tx」×1、受信機モニター「AFH-121Rx」×1、カメラ用ACアダプタ(DC9V 0.8A)×1、モニター用ACアダプタ(DC5V 3A)×1、カメラ用無線アンテナ×1、HDMIケーブル(HDMI_miniHDMI )×1、LANケーブル×1、六角レンチ×1、取付ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書(保証書含む)×1 材質アルミ合金 質量(g)(本体・ブラケット・ケーブル)約460、(モニター)約700 電源(カメラ)9V_0.8A、(モニター)DC5V_3A ケーブル長(m)3.2 対応OS遠隔映像確認:iOS6.0以降、Android4.0以降 センサー1/2.7インチCMOSセンサー 有効画素数約200万画素(1920×1080) 消費電流(mA)(カメラ)最大530、(モニター)最大1900 解像度【録画】Full_HD:1920×1080、HD:1280×720(各カメラ個別設定)【遠隔確認画像】高:1920×1072、中:1280×720、640×352 検知距離(m)【人感】最長:約7(検知角約80°) 外寸法(mm)(カメラ本体)Φ65×127.5、(モニター)265×175×65 記録ファイル形式H.264 アンテナSMAタイプ 照度(Lux)可視光撮影:4.5、最低被写体:0 アズワン品番64-9111-89 記録メディアmicroSD、microSDHC、microSDXCカード、USB メモリー、USB_HDD タッチパネル方式静電容量 接続台数4台(同時録画可能) フレームレート10~12fps(1920×1080)、20~25fps(1280×720) 変調方式GFSK /FHSS 画角水平:90°、垂直:50° 通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において) 赤外線投光距離最長約10m 動作温度範囲(℃)(カメラ)'-10~50、(モニター)0~40 録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

トレーラー・トラックを中心とした業務用車両の予防安全ニーズの更なる高まりを受け、ワイヤレスタイプ・AHD(アナログハイビジョン)高画質の視認性を追求したワイヤレスカメラシステムです。カメラ/モニター間の配線処理が不要、トレーラー車や取付困難な車両などに最適。後方に取付けるバックカメラから車内に取付けるモニターまでつなげる配線処理が不要。電波法取得した広範囲ワイヤレス。
用途安全運転・事故防止 仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2、技術基準適合証明:技適番号011-160062 取得 セット内容YKC-300HD超広角無線AHDカメラ(592828)、 YKM-800GXM7インチ高精細AHDモニター(592829)、 モニタースタンド、 リモコン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】76×50×44、【モニター】184×110×16.5 解像度1280×720(H×V) 防塵防水性能IP69K対応 LCD仕様7インチ 画素数800×480 関連資料パンフ(19.08MB) 映像出力AHD720P イメージセンサーSONY1/3"CMOS 輝度(cd/m2)400
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

ラジオリンクプラスまたは無線式ロードシャックルに使用できます。 キログラム、トン、キロニュートン、ポンドの4種類を表記可能です。 ボタン一つでピークホールド機能を使用可能です。
用途計測に 仕様オーバーロードアラーム、ピークホールド、オーバーロードカウンター、tonKgIbskN切り替え可能 トラスコ品番819-5855 幅(mm)117 質量(kg)0.3 高さ(mm)185 質量(g)300 奥行(mm)35 電源手持ちディスプレイ単三×2 精度(%)±0.3 検定対象外 保護等級IP65 最大作動頻度(Hz)データ更新:3 周波数(GHz)2.4 伝送距離(m)700 作動温度(℃)-10~50
1個
399,800 税込439,780
80日以内出荷

Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 2TB搭載。12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 レンズ3.6mm HDD2TB 解像度【録画】500万画素 保証期間1年 画素数365万画素 フレームレート【録画】各ch:15fps 赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
1セットほか
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など 形状バレット(砲弾)型 記録媒体HDD 保証期間1年 画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素 モニターサイズ10.1インチ
1セット
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 2TB搭載。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様【赤外線監視可能距離】10m レンズ3.6mm HDD2TB 解像度【録画】500万画素 保証期間1年 無線通信方式機器間WiFi フレームレート【録画】各ch:15fps 画角水平視野角度 約80度 赤外線ライト赤外線/白色LED 4個 モニターサイズ16インチLCD 無線距離(m)最大350m
1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

無線式 10chデジタルレコーダー 。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-117377
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 材質(本体)アルミニウム・プラスチック 入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ 解像度録画解像度:500万画素 保証期間1年 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態 入出力センサー入出力:無 無線通信方式機器間WiFi フレームレート(録画)各ch:15fps 無線距離(m)到達距離:最大300
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット。300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ。赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 外形寸法(mm)【カメラ】71×68×188※基台部除く 電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き) 本体質量(g)約680(HDD含まず) サイズ(inch)7インチモニター 有効画素数300万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75 レンズサイズ(mm)3.6 保証期間1年 色(本体)白色 無線通信方式機器間WiFi 照射距離(m)(赤外線・ホワイトLED)20/10 画角【カメラ】水平:73度
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 4TB搭載。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様【赤外線監視可能距離】10m 形状BOX型・防水型 レンズ3.6mm 保護等級カメラ:IP66相当相当 HDD4TB 解像度【録画】500万画素 保証期間1年 使用場所カメラ:屋外対応 無線通信方式機器間WiFi フレームレート【録画】各ch:15fps 画角水平視野角度 約80度 赤外線ライト赤外線/白色LED 4個 モニターサイズ16インチLCD 無線距離(m)最大350m
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット。300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ。赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。 録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで) 電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー 本体質量(g)約440 サイズ(inch)7インチモニター 有効画素数300万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32 レンズサイズ(mm)3.6 本体外形寸法(mm)71×68×188 解像度水平:73度 保証期間1年 無線通信方式機器間WiFi 照射距離(m)(赤外線・ホワイトLED)20/10
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。 録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで) 電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー 本体質量(g)約440 サイズ(inch)7インチモニター 対応カメラ数4台まで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32 解像度録画:500万画素 到達距離(m)無線:最大250 保証期間1年 無線通信方式機器間WiFi 音声カメラからの入力/内蔵スピーカーでの出力
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+パンチルトカメラ。ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。)。障害が無い状態で見通し距離約250m。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 外形寸法(mm)【カメラ】Φ80×122※基台部除く 電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き) 本体質量(g)約680(HDD含まず) サイズ(inch)7インチモニター 有効画素数500万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75 レンズサイズ(mm)3.6 保証期間1年 色(本体)黒色 画素数500万画素 無線通信方式機器間WiFi 照射距離(m)赤外線:5 画角【カメラ】水平:90度 モデルカメラ:みてるちゃん2 5Plus 2台 モニターサイズ2.5インチ
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーグルシリーズスタンド型モニター一体型録画機。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。2.5インチHDD対応モデル。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様録画媒体:MicroSD(256GBまで)または2.5インチHDD 電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き) 本体質量(g)約680 サイズ(inch)7インチモニター 対応カメラ数4台まで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×289×75 解像度録画:500万画素 到達距離(m)無線:最大250 保証期間1年 無線通信方式機器間WiFi 音声カメラからの入力/内蔵スピーカーでの出力
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+パンチルトカメラセット。500万画素 みてるちゃん2 5Plus。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。 録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで) 電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー 本体質量(g)約440 サイズ(inch)7インチモニター 有効画素数500万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32 レンズサイズ(mm)3.6 解像度水平:90度 保証期間1年 外形寸法(幅W×高さH)(mm)本体:Φ80×122※基台部除く 無線通信方式機器間WiFi 照射距離(m)赤外線:5
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)