3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24.1 インチ 16:10 WUXGA (1920 x 1200) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル。97% DCI-P3 および 100% sRGB をカバーする広い色域。96W Power Delivery を備えた DisplayPort、USB-C、DisplayPort、HDMI、USB ハブなどの広範な接続性。スリムなプロファイルとコンパクトなベースに加え、デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン。人間工学に基づいたデザインで、チルト、スイベル、ピボット、高さの調整が可能で快適な視聴を実現
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品Color pre-calibration reportDisplayPort cableHDMIケーブル電源コードQuick release standクイックスタートガイドUSB-C cable保証書 質量(kg)スタンド付き正味重量 : 5.9、スタンドなし正味重量 : 4.2 シルバー 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 消費電力消費電力:12.35 W省電力モード: <0.5W電源オフモード: 0W (ハードスイッチ)電圧 : 100-240V, 50/60Hz 本体質量(kg)約8.5(パッケージ込) 型番(製品)PA248CRV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:531.69×(399.2~529.2)×190.37、スタンドなし外形寸法:531.69×350.18×44.1、ボックス寸法:610×414×126 対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載 機能【ビデオ】ProArt Preset : 搭載映像エンジンSplendid : -ASCRテクノロジー : -Trace Freeテクノロジー : 搭載Quick Fit機能 : 搭載VividPixel テクノロジー : -GamePlus機能 : -GameVisual機能 : -ブルーライトフィルター : 搭載HDCP : 搭載Picture in Picture : -Picture by Picture : -NVIDIA G-SYNC : -AMD FreeSync/Adaptive-Sync : Adaptive-Sync コントラスト比1000:1 液晶パネル24.1型ワイド 画素ピッチ0.270mm 最大解像度1920×1200 保証期間購入日より3年間の日本国内保証LCD ZBD Warranty : 3年間 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2W x2 高さ調節0~130mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90 最大輝度(cd/m2)350 走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル:水平/垂直 USB-C、DisplayPort : 95~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、HDMI : 30~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 : USB-C x 1 (DP Alt Mode/USB PD 96W) DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v1.4) x 2アナログ入力 : -USB HUB : USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1オーディオ入力 : -オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック I/OポートUSB-C x 1 (DP Alt Mode)DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)HDMI(v1.4) x 2USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-AUSB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-CEarphone Jack :ありUSB-C Power Delivery : 96W パネル駆動方式IPS 最大表示色約1670万色 対応VESA規格100mm×100mm 角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。HDMI、USB-C、DisplayPort、デイジー チェーン用の DisplayPort 出力、イヤホン ジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングして、データ転送やビデオ信号をディスプレイに送ることができるほか、ケーブル 1 本でノート PC を充電できます。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90° 付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-CtoAケーブル、保証書 質量(kg)約5.8、(本体・パッケージ込)約8.5 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時 14.85以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理ノングレア 型番BE248CFN 寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12 機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー 角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180° コントラスト比1500:1(最大3000:1) 液晶パネル24.1型ワイド 画素ピッチ0.270mm 解像度1920×1200 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角(上下左右)178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2Wx2 セキュリティケンジントンセキュリティースロット 高さ調整範囲(mm)0~130 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト方式LED 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:10 ダイナミックレンジHDR 最大輝度(cd/m2)350 走査周波数デジタル:垂直 30~130KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/USB-C(DP Alt Mode&PD96W)×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック/RJ45×1 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット 最大表示色約1677万 フリッカーフリー 対応VESA規格100mm×100mm
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。DisplayPort、HDMI、D-sub、USB ハブ、オーディオ入力、イヤホン ジャックなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90° 付属品電源ケーブル、VGAケーブル、HDMIケーブル、DPケーブル、USB(A)ケーブル、保証書 質量(kg)約5.5、(本体・パッケージ込)約8.2 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時 11.03以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理ノングレア 型番BE248QF 寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12 機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー 角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180° コントラスト比1500:1(最大3000:1) 液晶パネル24.1型ワイド 画素ピッチ0.270mm 解像度1920×1200 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角(上下左右)178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2Wx2 セキュリティケンジントンセキュリティースロット 高さ調整範囲(mm)0~130 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト方式LED 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:10 ダイナミックレンジHDR 最大輝度(cd/m2)350 走査周波数アナログ:水平/垂直 30~75KHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:垂直 30~130KHz(H)/50~100Hz(V) 入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/VGA×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ入出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット 最大表示色約1677万 フリッカーフリー 対応VESA規格100mm×100mm
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷