23.8型フルHD(1920×1080)IPS 178°広視野角パネルを採用したフレームレスデザイン。SmoothMotion、VRR(可変リフレッシュレート)有効にすることで100Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像体験を提供。2Wx2のステレオスピーカー内蔵。VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。
付属品HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)4.38 (本体・パッケージ込)
色BLACK
電源100-240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時 12.03W以下、スタンバイ時 0.5W以下
本体質量(kg)2.91
機能搭載技術/機能:Trace Free Technology : 搭載、SPLENDID Technology : 搭載、Color Temp. Selection : 搭載(4 modes)、GamePlus : 搭載、QuickFit : 搭載、HDCP : 搭載, 1.4、VRR Technology : 搭載 (Adaptive-Sync)、Motion Sync : 搭載、Low Blue Light : 搭載、Eye Care+ Technology : 搭載
コントラスト比1300:1(typ)
液晶パネルパネルサイズ23.8型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.2745mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー2W x2
スロットケンジントンセキュリティー:搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 30~120 KHz (H) / 48~100 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4) x 1、オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)53.95×41.72×20.59 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
上下角度調節【チルト】上:23°~下:5°
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
100Hz リフレッシュ レートの 23.8 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmootMotion テクノロジーにより、トレースが排除され、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します。独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。
仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載
付属品HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)3.4、(本体・パッケージ込)4.6
寸法54.1×39.3×18.5 cm
電源100-240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時 13.99W以下、スタンバイ時 0.5W以下
型番VY249HF
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/、Adaptive-Sync Adaptive-Sync
コントラスト比1300:1(typ)
液晶パネルパネルサイズ23.8型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.2745mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)ブラック
調節範囲(mm)上下角度調節 (チルト) 上22°~下5°
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 31-110KHz (H) / 48-100Hz (V)
入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様本体:上下角度調節(チルト)上23~下5°
付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)約3.03、約5.09(本体・パッケージ込)
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時:13W以下、スタンバイ時:0.5W以下
機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジー
コントラスト比1500:1
液晶パネルパネル種類:IPS、広色域対応:Color Space (sRGB):99%
画素ピッチ0.2745
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
応答速度1ms(MPRT)
視野角(左右:上下)178
スピーカー2W×2
スロットケンジントンセキュリティー:搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
最大輝度(cd/m2)300
走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)
入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)54.11×40.65×18.82(スタンド含む)
モニターサイズ23.8
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書
質量(kg)4.2
使用温度範囲(℃)0-50
表面処理非光沢
対応HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84%
解像度1920×1200
応答速度14ms
入力端子Type-C×1/HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ24
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
ASUS VA24EHF Eye Careモニター 。24型(23.8型表示可能)、IPS、フルHD 、100Hz、 Adaptive-Sync、。1ms MPRT、HDMI、ブルーライト軽減、フリッカーフリー、VESA対応
仕様オーディオ関連機能:無し、ケンジントンセキュリティースロット:搭載、メーカ保証:3年
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)2.84
周波数(Hz)デジタルHDMI:48~100
消費電力(W)12.02
定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
角度(°)(チルト)上:23、下:5
表面処理ノングレア
周波数(kHz)デジタルHDMI:30~120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)539.5×417.2×205.9
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
応答速度1ms(MPRT)
入力端子HDMI(v1.4)×1
視野角(左右:上下)178°:178°
RoHS指令(10物質対応)対応
画素ピッチ(H×V)(mm)527.04×296.46
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
対応VESA規格100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)100
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様モニタ形状:平面
ピッチ0.274
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)30-114KHz
走査周波数(垂直)48-100Hz
ケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)
応答速度(G to G)5ms
入力端子HDMI1.4x2、DP1.2x1
スピーカーあり:2Wx2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル駆動方式IPS
上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度
輝度(cd/m2)250
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず
コントラスト比1000:1(標準)
最大解像度1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
年間消費電力量(kWh/年)34.4
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
本製品は、24.5インチのTNパネルを搭載したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、1000:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMDFreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。インターフェイスはHDMI2.0(180Hz)x2、DisplayPort1.2(180Hz)x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESA用スペーサー、保証書
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
接続方式プラグアンドプレイ:YES
機能HDR10:YES(DP/HDMI)
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 76%
解像度1920×1080
視野角【上下/左右】H:170/V:160
応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DP×1/HDMI×2
スピーカー2W×2
画面サイズ24.5型
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TN
ブルーライトカット軽減モード:YES
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
仕様●高さ調整:あり 130mm●本体サイズ(H×W×D):472 x 540 x 197 mm●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●標準消費電力:23.4W
サイズ23.8型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ0.2058x0.2058mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)4
最大消費電力(W)36.2
コントラスト比1300:1
表示色約1677万色
解像度2560×1440
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.5m、AC Adaptor
入力端子HDMI2.0 x2, DisplayPort1.2 x 1
スピーカーなし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
パネル駆動方式IPS Technology
輝度(cd/m2)250
USBなし
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効)
アスペクト比16:9
コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1
パネル駆動方式IPS
色(本体)ブラック
スピーカー2W×2
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)4.8 (梱包時)
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:13.8/スタンバイ:0.5
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)465×588×115(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得
インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
ピクセルピッチ(mm)0.275×0.275
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~83 kHz
走査周波数(垂直)56~76 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時)
ピクセル93PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
PHILIPS モニターディスプレイ 24E1N5600E/11 (23.8インチ/IPS/WQHD/HDMI×1, DisplayPort×1,USB Type-C×1 /チルト/フレームレス/高さ調整(昇降),ピボット(縦)/ブルーライトカット)
用途ビジネス・ゲーム
付属品USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)7.6 (梱包時)
規格WQHD
消費電力(W)通常:22.8/スタンバイ:0.5
電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)下5~上20(チルト)/左右90(ピボット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)526×600×143(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:4.3、スタンド無し:2.7
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.2058×0.2058
解像度2560×1440
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~114 kHz
走査周波数(垂直)48~75 Hz
応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー無し
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調整範囲(mm)130 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×472×198(スタンド使用時)、540×321×43(スタンド未使用時)
ピクセル123.41PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ23.8インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)300
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。
USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。
コンテンツを色鮮やかに映し出します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル
質量(kg)約2.7
サイズ23.8
使用温度範囲(℃)0~50
規格2K/FHD(Full-HD)
電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A
表面処理ノングレア
機能ブルーライト軽減モード:○
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB86%
解像度1920×1080
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度5ms(OD)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ23.8インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)350
入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
輝度:320cd/m2。消費電力:65W未満。24.1インチ、FullHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート280Hz。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.2 x 1、4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●高さ調整:あり:155mm●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:TN●標準消費電力:65W未満●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ダークグレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●PCリサイクル:対応●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●VCCI:対応
サイズ24.1型
ピッチ0.279
電源内蔵
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約5.8
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角水平:左右170度/垂直:上下160度
走査周波数(水平)30-308KHz
走査周波数(垂直)24-280Hz
ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m)
入力端子HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1
スピーカーなし
色(本体)ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式TN
輝度(cd/m2)320
USBMini USB(S.Switch用) x 1
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
3辺ベゼルレスフレーム、広視野角ADSパネルを採用しどの角度からも美しく鮮やかに映像を映し出し、フレームが薄いのでより迫力のある映像を楽しむ事ができるモニターです。
画面のちらつきを抑えたフリッカーフリー、目の疲れを軽減するブルーライトカット機能を搭載。
ノングレア(非光沢)パネルと目に優しい仕様です。
HDMI、アナログRGB、ヘッドフォン端子を備え、様々な機器への接続が可能です。
質量(kg)2.8
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)24
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)494×286×40、(スタンド有り)494×352×153
コントラスト比3000:1
解像度1920×1080
視野角上下左右178
色(本体)ブラック
画面サイズ21.5V
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI、アナログRGB、ヘッドフォン端子
パネル駆動方式ADS
ブルーライトカット対応
最大表示色約1677万
対応VESA規格75×75(mm)
角度調節可
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
・23.8型フルHD(1920×1080)解像度、IPS 178°の広視野角パネル。・HDMI、USB-C、DisplayPort、ヘッドフォンジャック、USBハブ、RJ45 LANポート搭載の幅広いコネクティビティにより、最高の柔軟性を実現。・USB-CポートによりPCとのドッキングが簡単で、データ転送とビデオ信号をディスプレイに送信できるほか、ケーブル1本で最大65WのPC充電が可能。・チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、ピボット(縦回転)、高さ調節機能を搭載した人間工学に基づくデザインにより、快適に視聴できる姿勢を実現。・TV Rheinland認定のフリッカーフリーおよびブルーライト軽減テクノロジーを搭載したASUS Eye Careモニターは、快適な視聴体験を提供
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)本体:約5.35、本体(スタンドなし):約3.4、本体・パッケージ込:約7.2
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)使用時:13.89以下/スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
パッケージサイズ(mm)610×412×193
型番VA24ECPSN
機能【搭載技術/機能】映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載
最大応答速度(m/sec)5(GTG)
回転方向縦回転(ピボット):左右回り90°
コントラスト比1000:1(typ.)
画素ピッチ0.2745mm
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角(左右:上下)178°
スピーカー2W×2
調節範囲(mm)高さ調節:0~130
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:539.5×450.4×211.4、スタンドなし:539.5×320.32×48.2
最大輝度(cd/m2)300
走査周波数デジタル:30~84 KHz(H)/48~75 Hz(V)
入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode/PD65W)、DisplayPort1.2×1、HDMI(v1.4)×1、USBHUB:USB3.2Gen1Type-A×3、LANポート:RJ45、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
モニターサイズ23.8型ワイド
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット○
最大表示色約1670万色
フリッカーフリー○
対応VESA規格100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)最大75
セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット
角度調節上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右180°
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
23.8型FHD IPSパネルと100Hzのリフレッシュレートで、動画鑑賞やカジュアルゲームを気軽に楽しむ。多くの機器に接続できるHDMIポートに加え、DisplayPort Altモードや15W充電に対応したUSB Type-Cポートを搭載。 。色のバリエーションが豊富:クワイエットブルー、グリーングレー、オートミルク、ローズクレイ。DisplayWidget Center対応、モニターの各種設定を手軽で行えるアプリで、ボタン操作の煩わしさを解消します。
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)約4、(本体・パッケージ込)約6.1
電源(V)AC100~240
表面処理ノングレア
消費電力使用時:9.91W、スタンバイ時:0.5W以下、電圧100-240V・50/60Hz
機能【搭載技術/機能】TraceFree、SPLENDID、カラー温度、GamePlus、QuickFit、HDCP1.4、Adaptive-Sync、モーション同期、DisplayWidgetCenter、ブルーライト低減、EyeCare
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):非対応、高さ調節:0/25mm/50mm、3段階の高さ設定(25mm刻み)、縦回転(ピボット):非対応
コントラスト比1300:1
液晶パネルパネルサイズ:23.8型ワイド、バックライト:LED、画素ピッチ:0.2745mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m、応答速度:1ms(MPRT)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:非対応、HDR(HighDynamicRange):非対応、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー非対応
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ケンジントンセキュリティースロット搭載
アスペクト比16:9
走査周波数デジタルHDMI:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)、USB-C:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)
入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode)、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:非対応、USBHUB:非対応、オーディオ入力:非対応、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)53.9×44.3×18.9(スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格75mm×75mm
・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°~下5°
付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)約3.03、約5.09(本体・パッケージ込)
電源(V)AC100~240
消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
型番VA249QGZ
機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジー
コントラスト比1500:1
液晶パネルパネル種類:IPS、広色域対応:Color Space (sRGB):99%
画素ピッチ0.2745
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より5年間の日本国内保証
応答速度1ms(MPRT)
視野角(左右:上下)178
スピーカー2W×2
スロットケンジントンセキュリティー:搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
最大輝度(cd/m2)300
走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)
入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)54.11×40.65×18.82(スタンド含む)
モニターサイズ23.8
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。SmoothMotion機能、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、120Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像を実現。豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック。VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。快適な視聴体験のため、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能なエルゴノミクスデザイン。ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
その他ケンジントンセキュリティースロット搭載
付属品HDMI ケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to A ケーブル / 保証書
質量(kg)約4.8
消費電力(W)【使用時】14以下【スタンバイ時】0.5以下
電源AC100~240V
型番VA249QGSZ
機能【搭載技術】Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / VRR テクノロジー : Adaptive-Sync / モーション Sync / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジー
液晶パネルパネルサイズ:23.8型ワイド/バックライト:LED/パネル種類:IPS/表面仕様:ノングレア/最大解像度:1920×1080/画素ピッチ:0.2745mm/視野角:水平178・垂直178°/最大輝度:350 cd/m2/コントラスト比:1500:1(typ.)/応答速度:1ms(MPRT)/最大表示色:約1677万色/広色域対応:Color Space (sRGB) : 99%/HDR (High Dynamic Range):なし/フリッカーフリー:搭載
保証期間購入日より5年間の日本国内保証
スピーカー2W ×2
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【上下角度調節 (チルト)】 上35°~下5°【左右角度調節(スウィーベル)】左右180°【高さ調節】0~130mm【縦回転(ピボット)】左右回り90°
走査周波数【アナログ】(水平/垂直)30~100KHz(H)/48~75Hz(V)【デジタル】(水平/垂直)HDMI:30~255KHz(H)/48~120Hz(V)/DP:255~255KHz(H)/48~120Hz(V)
入出力端子【デジタル入力】DisplayPort 1.2 x 1 / HDMI(v1.4) x 1【アナログ入力】VGA x1 / USB HUB 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A【LANポート】なし【オーディオ入力】3.5mmステレオミニジャック【オーディオ出力】3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)54.0×45.7×21.1 (スタンド含む)
対応VESA規格100×100mm
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
PHILIPS モニターディスプレイ 243S1/11 (23.8インチ/IPS/FHD/HDMI×1, DisplayPort×1,USB Type-C×1,DP out×1,USBポート /チルト/フレームレス/高さ調整(昇降),ピボット(縦)/ブルーライトカット/デイジーチェーン/RJ45)
用途ビジネス
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)8.5 (梱包時)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:14.0 (ECOモード使用時12.9)/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)435 x 625 x 180(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:5.3、スタンド無し:3.4
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DisplayPort out×1、RJ45×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.2745 x 0.2745
解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効)
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~85 kHz
走査周波数(垂直)48~75 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調整範囲(mm)130 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2×4
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540 x 482 x 205(スタンド使用時(最大高さ))、540 x 323 x 51(スタンド未使用時)
ピクセル93PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ23.8インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)250
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
付属品クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時 5.24以下、スタンバイ時 0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載
コントラスト比800:1
液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)
入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode)
本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
4K UHD(3840×2160pixel)解像度に対応した大画面43型ワイド液晶ディスプレイです。
24時間連続稼働に対応しており、4Kの大画面で高輝度500cd/m2のため商業施設や小売店舗でのデジタルサイネージに最適です。
さらに縦置きが可能で、表示させたいコンテンツにあわせて設置が可能です。
仕様パワーマネジメント・プラグ&プレイ::VESA DPM互換・VESA DDC2B
付属品電源コード(3m、PSE適合品)、HDMIケーブル(3m)、RS-232Cケーブル(3m)、リモコン、単4電池(動作確認用、2本)、取扱説明書
質量(kg)約11
規格4K/UHD
表面処理ハーフグレア
定格消費電力(W)AC100V50/60HZ/最大105、通常(オンモード)56.8、待機時0.3、年間消費電力量175.4kWh
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)973×64×561(※突起部含まず)
コントラスト比1200:1
最大解像度3840×2160
表示範囲(mm)941.184(H)×529.416(V)
視野角上下:178°、左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:15.8~135.0kHz、アナログRGB:31.1~75.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI:24.0~60.3Hz、アナログRGB:56.3~75.0Hz
応答速度5ms[GTG]
VESAマウント(mm)200×200
端子RS-232C:D-subピン(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートダウンストリーム=USB Type-A:USB×1(メンテナンス用)
グリーン購入法適合
音声入力音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5、スピーカー:10W+10W
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2451×0.2451
音声出力音声出力:ステレオミニジャックΦ3.5
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)500
モニターサイズTFT42.5型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色10臆7374万(HDMI)※10bit入力時、1677万(アナログRGB)
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
グリーンマーク認定
入力ポート映像:HDMI1(160Hz、HDMI2、HDMI3(4K60Hz、HDCP2.2)、アナログRGB
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
空間に合わせて柔軟な設置が可能。細部まで緻密な4K高画質。高い視認性を確保するパネル表面処理。SQE2シリーズは、「3年保証サービス(無償)」「本体交換サービス(無償)」に加え、「2年延長保証サービス(有償)」をご利用いただけます。
用途サイネージ。テキスト。ゲーム等
使用電源(V)AC100±10%
解像度画素:3840×2160
動作範囲温度:0 ℃ ~ 40 ℃(海抜1400 mまで)/0 ℃ ~ 35 ℃(海抜1400 m以上~2800 m未満)、湿度:20 %~ 80 %(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
24時間連続稼働で、鮮やかな映像を発信。小型店舗にも柔軟に設置できるコンパクトモデル。メーカー保証3年。USBメディアプレーヤー搭載。
仕様本体サイズ(H×W×D):732.4x434x56mm●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●応答速度(G to G):6.5ms●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合
サイズ32型
ピッチ水平0.364×垂直0.364mm
電源AC100V 50/60Hz
適合規格60065
本体質量(kg)約7.1
入力信号デジタル、アナログ
最大消費電力(W)69
コントラスト比4000:1
表示色1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)
走査周波数(水平)67.5kHz@1920×1080
走査周波数(垂直)60Hz@1920×1080
ケーブルACコード
入力端子HDMI×3、D-SUB×1
スピーカーあり 5W+5W
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)450
USBあり
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
23.8型ワイド液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 / 広視野角 左右上下各:178°。WQHD 2560×1440サポート。ACR機能搭載 8000000:1。多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2系統入力。DisplayPort/HDMI ケーブルの2本が標準同梱
仕様ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°
表面処理ノングレア
寸法(cm)対角:60.5(23.8型) 16:9
コントラスト比1000:1
解像度2560×1440
保証期間3年間保証
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力デジタル:HDMI × 1 / DisplayPort × 1
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)可動範囲 上下150
パネル種類IPS方式パネル(ノングレア)
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。27型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能。Type-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。treVolo 3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz
ピッチ(mm)画像:0.155
規格【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応
消費電力(W)最大220/標準40 デフォルトM-bookモード/エコモードなし
角度(°)【ティルト】上下:-5/20
表示サイズ(mm)596.7×335.6
表面処理ノングレア
機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI
調整範囲(mm)高さ:115
コントラスト比1200:1
最大解像度英略称/ピクセル数:4K UHD(3840×2160)
表示色約10億7000万色
走査周波数(水平)27 - 135KHz
走査周波数(垂直)24 - 76Hz
ケーブル付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m)
入力端子HDMI 2.0×2、USB Type-C(90W給電)×1
密度画素:163 ppi
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー3W×2
差込口ヘッドフォンジャック(出力):あり
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
回転角度(°)【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ27インチワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応あり(100×100mm)
輝度(cd/m2)or ANSI:400 (HDR時400)
応答時間(ms)GTG 5
オーディオオーディオジャック(入力 or 出力):なし
USBUSB Type-C (Downstream)×1、USB3.2 Gen1 (Downstream)×2
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1300:1、VESA DisplayHDR 600/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3 97%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能。Type-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。treVolo 3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz
ピッチ(mm)画像:0.182
規格【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応
消費電力(W)最大250/標準45 デフォルトM-bookモード/エコモードなし
角度(°)【ティルト】上下:-5/20
表示サイズ(mm)697.3×392.2
表面処理Nano Matte Panel
機能グレア/ノングレア:ノングレア、プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI
調整範囲(mm)高さ:115
コントラスト比1300:1
最大解像度英略称/ピクセル数:4K UHD(3840×2160)
表示色約10億7000万色
走査周波数(水平)27 - 135KHz
走査周波数(垂直)24 - 76Hz
ケーブル付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m)
入力端子HDMI 2.0 x 2USB Type-C(90W給電) x 1
密度画素:140 ppi
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー3W×2
画面サイズ31.5インチワイド
差込口ヘッドフォンジャック(出力):あり
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
回転角度(°)【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式:IPS
パネル駆動方式IPS
VESA対応あり(100x100mm)
輝度(cd/m2)or ANSI:550 (HDR時600)
応答時間(ms)GTG 5
オーディオオーディオジャック(入力 or 出力):なし
USBUSB Type-C (Downstream) x 1USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:なし●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):417 x 542 x 180 mm●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度
サイズ23.8型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ0.2745 x 0.2745 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)2.94
最大消費電力(W)29
コントラスト比80000000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m
入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1
スピーカーあり2Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)300
USBなし
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート400Hz。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様ヘッドフォンジャック(出力)あり/オーディオジャック(入力 or 出力)なし/ピボット非対応
その他【スウィーベル】左右:45°/45°【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI
付属品電源ケーブル×1(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル×1(約1.8m)、DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)
タイプノングレア
ピッチ(mm)【画像】0.279
消費電力(W)65未満
表示サイズ(mm)535.68×298.08
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色
解像度Full HD(1920×1080)(英略称/ピクセル数)
視野角(左右/上下)170°/160°
入力端子HDMI 2.0×3DisplayPort 1.4×1
水平(ティルト)角度上下:-5°/35°
スピーカーなし
画面サイズ24.1インチ
画素数【画素密度】91 ppi
高さ調節155mm
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
待機時消費電力(W)0.5未満
パネル駆動方式TN / LEDバックライト
VESA対応あり(100×100mm)
輝度(cd/m2)320
USBMini USB(S.Switch用) x 1
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
600Hz、DyAc 2に対応した24.1インチゲーミングモニター BenQ ZOWIE XL2586X+ ~TNパネル・600Hz・DyAc 2・Black eQualizer・Color Vibrance・VESA Standard Adaptive-SyncなどFPSに特化した機能を搭載~。・24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。・リフレッシュレート600Hz。・デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。・プリセットされた3種のFPSモード搭載。・新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。・DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく。・Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。・付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。・プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。・ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。・便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。・OSDメニューがより簡単に操作可能。・小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。・フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載。・VESA Standard Adaptive-Sync対応。・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力
仕様●HDCP:HDCP1.4対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●グレア/ノングレア:ノングレア●スウィーベル:左右:45°/45°●ティルト角度:上下:-5°/35°●パネル駆動方式/バックライト:TN / LEDバックライト●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル x 1(約1.8m)HDMI 2.1ケーブル x 1(約1.8m)DP 1.4ケーブル x 1(約1.8m)●待機時(スリープ時)消費電力:0.5W未満●最大解像度(英略称/ピクセル数):Full HD(1920×1080)●画像ピッチ:0.279 mm●画素密度:91 ppi●高さ調整:155mm
消費電力(W)65未満
表示サイズ(mm)535.68×298.08
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色
保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)
走査周波数(水平)30 - 840KHz
走査周波数(垂直)24 - 600Hz
入力端子HDMI 2.1×3DisplayPort 1.4×1
視野角(左右:上下)170°/160°
スピーカーなし
画面サイズ24.1インチ
出力端子なし
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
対応VESA規格あり(100 x 100mm)
輝度(cd/m2)320orANSI
USBMini USB(S.Switch用) x1
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
現行のFDWX1905Wから性能を進化させた後継機種で、解像度、視野角を向上。スタンドなしタイプあり(ZNA-FDF1907WFBK) HDMI、DisplayPort、D-Sub15 ピン、の3 系統入力を搭載。本体、液晶パネルともに2 年間(24 時間連続使用可能)の長期保証。
仕様●パネル方式:IPS●標準消費電力:8W●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):30ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●応答速度(黒→白→黒):30ms●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):344.1 x 439.5 x 205 mm●VCCI:対応(VCCI-B)●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:0.5W以下●本体(色):ブラック●電気用品安全法(本体):適合●本体重量(kg):4.7
サイズ18.5型
ピッチ0.213×0.213 mm
電源AC 100-240 V、50/60 Hz
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)35
コントラスト比1100:1
輝度350cd/m2
表示色約1677万色:8bit対応
解像度1920×1080
視野角178°/178°
走査周波数(水平)アナログ:31~81kHz HDMI:15~68 kHz DisplayPort:31~68 kHz
走査周波数(垂直)アナログ:55~76Hz HDMI:59~61 Hz DisplayPort:59~61 Hz
ケーブルHDMI (2 m)
入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1、HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1
スピーカーあり 2.0W+2.0W
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):417 x 542 x 180 mm●本体(色):ホワイト●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:16.3W●電源OFF時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:100Hz●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●高さ調整:なし●パネル方式:IPS
サイズ23.8型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ0.2745 x 0.2745 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)2.94
最大消費電力(W)29
コントラスト比80000000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m
入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1
スピーカーあり2Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)300
USBなし
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL4550D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.6
最大消費電力(W)126
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ50型
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)500
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
31.5型、4K解像度(3840 x 2160)、視野角の広いIPSパネル採用。光の反射を抑えるナノマットコート採用。ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10/Display HDR400対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10.7億色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%。ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。リフレッシュレート144Hz対応、FreeSync Premium/VESA Standard Adaptive Sync対応でなめらかな映像の描写を可能に。Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。搭載カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。Thunderbolt 4、HDMI 2.1、DP 1.4の3系統接続。Thunderbolt 4でのデイジーチェーン接続で2台への4K/144Hz出力に対応。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き
仕様●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):486.3~636.3 x 714.3 x 242.1●PCリサイクル:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:30度/ 30度●高さ調整:あり:150mm●Display HDR:DisplayHDR 400●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):ホワイト●標準消費電力:標準55W*デフォルトDisplay P3●モニタ形状:平面●HDR方式:HDR10●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●リフレッシュレート:144Hz●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):1ms●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット
サイズ31.5型
ピッチ0.182
電源内蔵
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約9.7
最大消費電力(W)260
コントラスト比1200:1
表示色約10.7億色
解像度3840×2160ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27-326KHz
走査周波数(垂直)24-144Hz
ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / Thunderbolt 4ケーブルx1(約1.0m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /HDMI 2.1ケーブルx1(約1.8m)
入力端子HDMI2.1x1、DP1.4x1、Thunderbolt 4(90W給電)x1
スピーカーあり: 3Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
輝度(cd/m2)400
USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:973 × 561.2 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:11.1
最大消費電力(W)122
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)200×200、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ43型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)500
1セット
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●標準消費電力:8W●応答速度(黒→白→黒):5ms●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●J-Moss:対応●VCCI:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●応答速度(G to G):5ms●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ホワイト●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●スリープ時消費電力:0.5W以下●高さ調整:あり 129.9mm●パネル方式:IPS●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電源OFF時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録
サイズ24.1型
ピッチ0.270×0.270mm
電源AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)6
最大消費電力(W)54
コントラスト比1300:1
輝度350cd/m2
表示色約1677万色:8-bit対応
解像度1920×1200
視野角178°/178°
走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz/DisplayPort:31~76 kHz/HDMI:31~76 kHz/D-sub:31~81 kHz
走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz/DisplayPort:59~61 Hz/HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz/D-sub:55~76 Hz
ケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)
入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)
スピーカーあり 1.0 W +1.0 W
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ55型
消費電力(W)112
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6× 63.6
本体質量(kg)ディスプレイ:17.2
最大消費電力(W)160
コントラスト比5000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
27型、WQHD解像度(2560 x 1440)、視野角の広いIPSパネル採用。光の反射を抑えるナノマットコート採用。ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。8ビットカラーによる1670万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%キャリブレーションレポート付属。ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。リフレッシュレート100Hzでなめらかな映像の描写を可能に。カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
仕様●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●標準消費電力:標準29W*デフォルトDisplay P3●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):グレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●本体サイズ(H×W×D):430~545 x 614 x 220.2●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●VCCI:対応●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:あり:115mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合
サイズ27型
ピッチ0.233
電源内蔵
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約9.3
最大消費電力(W)200
コントラスト比1000:1
表示色約1670万色
解像度2560×1440ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27-150KHz
走査周波数(垂直)24-100Hz
ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / USB Type-Cケーブルx1(約1.5m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /DisplayPort 1.2ケーブルx1(約1.8m)
入力端子HDMI2.0x1、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1
スピーカーあり: 3Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
輝度(cd/m2)350
USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1
1台
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 × 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(最大65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。
最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。
ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W ×2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR184
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
幅(mm)491
質量(kg)3.9
サイズ21.5
使用温度範囲(℃)0-50
規格2K/FHD(Full-HD)
出力イヤホン出力:YES
表面処理非光沢
外形寸法(縦×奥行D)(mm)300×220
レンジAC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横415-545、縦510-600
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB93% / DCI-P3 75%
解像度1920×1080
応答速度5ms(OD)
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
高さ調節可
使用環境湿度(%)10 - 90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
輝度(cd/m2)250
入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの65BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-627Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ65型
消費電力(W)161
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1462.3 × 837.3 × 68.9
本体質量(kg)ディスプレイ:29
最大消費電力(W)227
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M8
接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様●モニタ形状:平面●標準消費電力:8W●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●高さ調整:あり 129.9mm●本体(色):ブラック●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°
サイズ24.1型
ピッチ0.270×0.270mm
電源AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)6
最大消費電力(W)54
コントラスト比1300:1
輝度350cd/m2
表示色約1677万色:8-bit対応
解像度1920×1200
視野角178°/178°
走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz/DisplayPort:31~76 kHz/HDMI:31~76 kHz/D-sub:31~81 kHz
走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz/DisplayPort:59~61 Hz/HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz/D-sub:55~76 Hz
ケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)
入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)
スピーカーあり 1.0 W +1.0 W
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ