「モニター 24」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
付属品クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時 5.24以下、スタンバイ時 0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 コントラスト比800:1 液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode) 本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

・HDCP対応9.7型業務用液晶ディスプレイ ・高解像度(1024×768) ・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用 ・HDCP対応HDMI入力端子搭載 ・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約630g※スタンド除く) ・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応 ・デジタル/アナログ入力両信号対応 ・ダウンスキャン表示機能:デジタル(最大1920×1080p)迄、アナログ(最大1920×1200(WU×GA))迄入力可能
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面) セット内容リモコン/ACアダプタ/専用スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA→C)/取扱説明書 質量(g)約630(本体のみ) 規格XGA 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比800:1 解像度1024×768 視野角170°/170°(H/V) 走査周波数(水平)31.0~80.0 走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz スピーカー1W×2(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 アスペクト比4:3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く) モニターサイズ9.7型スクエア パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)350
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3系統入力搭載&Type-C給電対応の液晶マルチモニター 卓上でも車載でも省スペースに設置 高解像度・広視野角160度のIPS方式液晶パネル採用 ホワイトLEDバックライト採用 HDMI/VGA/AVの3系統入力を標準装備 USBバスパワー&コンセント&シガーソケット給電に対応 あらゆる用途・環境で使用できるオールインワン 全ポート背面に搭載した小型・軽量設計 2W×2ステレオスピーカー内蔵 リモコン&本体ボタンで操作できる日本語OSDメニュー
規格HDTV 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×101×24(突起部含まず) 入力信号HDMI/VGA/AV コントラスト比800:1 解像度1280×720 視野角160° スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ) 発色1677万色 バックライトLED アスペクト比16:9 モニターサイズ7型 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)300 入力ポートUSB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 3G-SDI入出力端子搭載・デジタル アナログ入力信号対応・HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター 質量(g)約940(約400/スタンド含まず) 規格WXGA (Wide-XGA) 電源DC7~24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) コントラスト比800:1 視野角178°/178°(H/V) 走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz スピーカー1W×1(モノラル) 出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 色(本体)ブラック アスペクト比8:5(16:10) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず) モニターサイズ7型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)300
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。360°取り外し可能なキックスタンドを備えており、背面の三脚ソケットに簡単に取り付けられ、縦または横モードでの簡単な傾き調整が可能です。
付属品360°キックスタンド、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時5.24以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 コントラスト比800:1 液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V) 入出力端子USB-C x 1 (DP Alt Mode) 本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター 質量(g)約940(約400/スタンド含まず) 規格WXGA (Wide-XGA) 電源DC7~24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×125×28(スタンド含まず) コントラスト比800:1 解像度1280×800 視野角178°/178°(H/V) スピーカー1W×1(モノラル) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 アスペクト比8:5(16:10) モニターサイズ7型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)300
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ 高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/ 質量(kg)約1(約440/スタンド含まず) 規格WXGA (Wide-XGA) 電源7~24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) 最大消費電力(W)10 コントラスト比800:1 解像度1280×800 視野角170°/170°(H/V) 走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 アスペクト比8:5(16:10) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず) モニターサイズ10.1型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)350
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書 質量(kg)約5.2、モニター部:約3.4 サイズ17.0型(43.3cm) 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)最大:26、節電時:2.5以下 表面処理アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×391.5 - 491.5×205、モニター部:367×304×59 角度調整範囲チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90° コントラスト比800:1(標準値) 表示色約1677万色 解像度1280×1024 (推奨) 視野角160°/140°(水平/垂直,標準値) 動作温湿度範囲0-40℃/20-80%RH(結露なきこと) 応答速度20ms(黒→白→黒) スピーカー0.5W+0.5W バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 入力電源(V)AC100-240(50/60Hz) アスペクト比5:4 パネル駆動方式TN 昇降範囲(mm)100 輝度(cd/m2)400(標準値) 入力ポート映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI 角度調節
1台
60,980 税込67,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・HDCP対応9.7型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・高解像度(1024×768)・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用・5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用し、入力精度と耐久性を向上・HDCP対応HDMI入力端子搭載・ダウンスキャン表示機能・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約570g※スタンド部除く)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応
解像度1024×768 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面) セット内容リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA-C)/USBケーブル/タッチペン/タッチパネルドライバーCD-ROM/取扱説明書 質量(g)約570(本体のみ) 規格XGA 電源AC100V50/60HzDC7~24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS 対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属のSKSケーブルを利用 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比800:1 視野角170°/170°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~80.0 走査周波数(垂直)60~75Hz スピーカー1W×2(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式5線式抵抗膜型(PC制御はUSB接続) アスペクト比4:3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く) モニターサイズ9.7型スクエア パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)350
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 3G-SDI入出力端子搭載 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター 質量(kg)約1(約440/スタンド含まず) 規格WXGA (Wide-XGA) 電源7~24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) 最大消費電力(W)10 コントラスト比800:1 解像度1280×800 視野角170°/170°(H/V) 走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力) 出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 アズワン品番64-3969-01 アスペクト比8:5(16:10) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず) モニターサイズ10.1型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)350
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

・10.1型高解像度液晶搭載業務用タッチパネル液晶ディスプレイ ・高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 ・5線式タッチパネル搭載 ・デジタル・アナログ入力信号対応 ・HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ・ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 ・任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 ・反転表示機能 ・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/USBケーブル/ドライバーCD-ROM/タッチペン 質量(kg)約1(約440g/スタンド含まず) 規格WXGA (Wide-XGA) 電源7~24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) 最大消費電力(W)10 コントラスト比800:1 視野角170°/170°(H/V) 走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御) アスペクト比8:5(16:10) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず) モニターサイズ10.1型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)350
1台
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用の14インチモバイル液晶モニターです。最大の特徴は「超薄型と軽さ」14インチの厚さは最薄部わずか4.55mm、重さ471g(※カバー込みだと724g)と持ち運びとデスク置きにも適した設計になっています。ディスプレイは、ノングレアパネル採用で光の反射と写り込みを抑え、目への負担を軽減するブルーライト軽減機能を搭載。指紋が目立ちにくく、メンテナンスのしやすさを向上。また、プロメテウスモニターはカーボンデザインを施した着脱可能なマグネット式専用スタンドカバーを付属。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)、スタンドカバー、クリーニングクロス、取扱説明書 質量(g)カバー:253 消費電力(W)通常時8、最大15 寸法(幅W×高さH)(mm)321.21×192.8 定格1W×2 本体質量(g)471 表面処理ノングレア インターフェースminiHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック コントラスト比800:1 解像度画像:1920×1080(Full HD) 入力インピーダンス4Ω×2 視野角170° スピーカー内蔵:2チャンネルステレオスピーカー 画面サイズ14インチ RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式なし アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 最大表示色262K リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250 応答時間(ms)25
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし 質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時) 規格SXGA (Super-XGA) 方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル) 表面処理アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×54.6 コントラスト比800:1(標準値) 表示色1677万色 解像度1280×1024 視野角上下160°、左右170°(コントラスト比10以上での標準値) 画面サイズ17インチ 液晶表示(駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 アスペクト比5:4 商品タイプタッチパネルディスプレイ 輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値) 角度調節
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波表面弾性波方式ゼロベゼル「iTouch」シングルタッチのみ
画面サイズ17インチ 解像度1280×1024 仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり 質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時) 規格SXGA (Super-XGA) 方式超音波表面弾性波方式 表面処理アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×61.1 コントラスト比800:1(標準値) 表示色1677万色 視野角上下160°、左右170°(コントラスト比10以上での標準値) 色(本体)ホワイト 液晶表示(駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 アスペクト比5:4 商品タイプタッチパネルディスプレイ 輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値) 角度調節
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷

7型IPS液晶タッチパネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 5線式抵抗膜タッチパネル搭載 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm 質量(g)約940(約400/スタンド含まず) 規格WXGA (Wide-XGA) 電源DC7~24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) コントラスト比800:1 視野角178°/178°(H/V) 走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz スピーカー1W×1(モノラル) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御) アスペクト比8:5(16:10) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず) モニターサイズ7型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)300
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラネックスコミュニケーションズPLANEX 7インチ液晶モニター マルチタッチ対応タッチパネル搭載
エコ商品
セット内容MOM-7S(本製品)、ACアダプタ、VGAケーブル、タッチパネル用USBケーブル、壁掛けキット、保証書 質量(g)680(壁掛けキット含む) 消費電力(W)24 電源DC12V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×120×25 保存温度(℃)-10~55 通信方式USB(タッチパネル) コントラスト比800:1 解像度1024×600ドット 保証期間1年間 視野角170°(H) / 170°(V) 応答速度28ms VESAマウント(mm)75×50 動作湿度(%)10~70(結露なきこと) 保存湿度(%)10~70(結露なきこと) 色(本体)ブラック 画面サイズ7インチ RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式静電容量方式 動作温度範囲(℃)0~40 映像入力VGA、HDMI パネル駆動方式IPS方式 輝度(cd/m2)450
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

タッチパネルシステムズタッチパネル
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要 適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B 寸法(mm)358×199×319 質量(kg)3.9 規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB、IEC62368-1 消費電力(W)50 電源AC100~240 (50/60Hz) 角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15°/ 50~90°【本体側角度(typ.)】High position 75°/ -5~70° 方式投影型静電容量方式 表面処理アンチグレア(非光沢) 接続【映像信号入力】アナログ RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル DVI-D(メス)、デジタル HDMIタイプA19ピン(メス) 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル) コントラスト比800:1(標準値) 最大解像度1024×768 表示色1620万色 表示範囲(mm)304.1×228.1(15.0型) 視野角上下150° / 左右160°(コントラスト比10以上での標準値) スピーカー2W×2 画面サイズ15.0型 信号方式【デジタル】DVI DVI規格準拠、HDCP非対応、HDMI HDMI規格ver.1.3準拠、HDCP対応 通信規格USB(コントローラ内蔵) 信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297 点数【タッチ】最大10点 適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります) アスペクト比4:3 輝度(cd/m2)270(タッチパネル装着時の標準値)
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネルシステムズタッチパネル
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。UL、c-UL 等の安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC2B 適合 質量(kg)4.3、2.8 規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、BSMI、KC、BIS、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1 消費電力(W)30(最大) 電源AC100V~240 (50/60Hz) 角度(°)【チルト】-5~70 表面処理アンチグレア(非光沢) 接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA(レセプタクル) 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン) コントラスト比800:1(標準値) 最大解像度1024×768 表示色1620万色 表示範囲(mm)304.1×228.1(15.0型) 視野角上下150° / 左右160°(コントラスト比10以上での標準値) スピーカーなし 入力電源ACインレット(3 ピンIEC60320-1 C6)あるいは DC ジャック(5.5Φ/2.1Φ) 画面サイズ15.0型 信号方式【デジタル】HDMI: HDMI 規格ver.1.4 準拠 HDCP 対応 通信規格RS-232C及びUSB (コントローラ内蔵) 信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297 点数【タッチ】1点 適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります) アスペクト比4:3
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)