100Hz リフレッシュ レートの 23.8 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmootMotion テクノロジーにより、トレースが排除され、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します。独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。
仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載
付属品HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)3.4、(本体・パッケージ込)4.6
寸法54.1×39.3×18.5 cm
電源100-240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時 13.99W以下、スタンバイ時 0.5W以下
型番VY249HF
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/、Adaptive-Sync Adaptive-Sync
コントラスト比1300:1(typ)
液晶パネルパネルサイズ23.8型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.2745mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)ブラック
調節範囲(mm)上下角度調節 (チルト) 上22°~下5°
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 31-110KHz (H) / 48-100Hz (V)
入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載
HDMI、DisplayPort、D-sub、USBハブなど豊富な接続端子を搭載
VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。人間工学に基づいたデザインを採用したスタンドは、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載
NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり
エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1、USB ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
規格2K/FHD(Full-HD)
エコマーク認定認定
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×211×350~480
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90°
コントラスト比100000000:1
最大解像度1920×1080
解像度1920×1080
視野角水平178°/垂直178°
応答速度(グレー→グレー)5ms
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
画面サイズ23.8インチ
Webカメラ無し
高さ調節可
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、USB HUB : USB 2.0 Type-A Downstream×2、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
エコマーク認定番号21 119 003
角度調節可
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
23.8型フルHD(1920×1080)IPS 178°広視野角パネルを採用したフレームレスデザイン。SmoothMotion、VRR(可変リフレッシュレート)有効にすることで100Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像体験を提供。2Wx2のステレオスピーカー内蔵。VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。
付属品HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)4.38 (本体・パッケージ込)
色BLACK
電源100-240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時 12.03W以下、スタンバイ時 0.5W以下
本体質量(kg)2.91
機能搭載技術/機能:Trace Free Technology : 搭載、SPLENDID Technology : 搭載、Color Temp. Selection : 搭載(4 modes)、GamePlus : 搭載、QuickFit : 搭載、HDCP : 搭載, 1.4、VRR Technology : 搭載 (Adaptive-Sync)、Motion Sync : 搭載、Low Blue Light : 搭載、Eye Care+ Technology : 搭載
コントラスト比1300:1(typ)
液晶パネルパネルサイズ23.8型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.2745mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー2W x2
スロットケンジントンセキュリティー:搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 30~120 KHz (H) / 48~100 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4) x 1、オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)53.95×41.72×20.59 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
上下角度調節【チルト】上:23°~下:5°
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書
質量(kg)4.2
使用温度範囲(℃)0-50
表面処理非光沢
対応HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84%
解像度1920×1200
応答速度14ms
入力端子Type-C×1/HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ24
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
ASUS VA24EHF Eye Careモニター 。24型(23.8型表示可能)、IPS、フルHD 、100Hz、 Adaptive-Sync、。1ms MPRT、HDMI、ブルーライト軽減、フリッカーフリー、VESA対応
仕様オーディオ関連機能:無し、ケンジントンセキュリティースロット:搭載、メーカ保証:3年
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)2.84
周波数(Hz)デジタルHDMI:48~100
消費電力(W)12.02
定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
角度(°)(チルト)上:23、下:5
表面処理ノングレア
周波数(kHz)デジタルHDMI:30~120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)539.5×417.2×205.9
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
応答速度1ms(MPRT)
入力端子HDMI(v1.4)×1
視野角(左右:上下)178°:178°
RoHS指令(10物質対応)対応
画素ピッチ(H×V)(mm)527.04×296.46
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
対応VESA規格100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)100
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様モニタ形状:平面
ピッチ0.274
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)30-114KHz
走査周波数(垂直)48-100Hz
ケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)
応答速度(G to G)5ms
入力端子HDMI1.4x2、DP1.2x1
スピーカーあり:2Wx2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル駆動方式IPS
上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度
輝度(cd/m2)250
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
23型ワイド液晶ディスプレイ/Full HD 1,920×1,080 解像度対応/AH-IPSパネル(ノングレア液晶)を採用/広視野角(左右各89°上下各89°)/3辺フレームレスフラットデザイン上左右3辺の各非表示幅12mm/HDMI端子×1、DVI-D端子×1、D-Subミニ15ピン端子×1の3系統入/「BlueLightReducer」機能搭載目の疲れの原因となる青色光源を低減/5,000,000:1のハイコントラストを実現するACR(Advanced Contrast Ratio)機能/応答速度5ms(GtoG)、輝度250cd/m2
質量(kg)4(スピーカー、スタンド含む)
色マーベルブラック
消費電力(W)【標準】24(最大52)、【パワーマネージメントモード時】0.5(最大)
適合規格適合規格
表面処理ノングレア
パネルサイズ(mm)水平509.2×垂直286.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)532.5×387.5×180
コントラスト比1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)
画素ピッチ0.265mm
最大解像度1920×1080
表示色約1677万色
解像度1920×1080
走査周波数(水平)アナログ:24~80kHz、デジタル:30~85kHz
走査周波数(垂直)アナログ:56~75Hz、デジタル:56~75Hz
応答速度5ms(G to G)
視野角(左右:上下)左右各89°、上下各89°
スピーカー2W × 2
コネクタ【アナログ】 D-Subミニ15ピンコネクタ × 1、【デジタル】 DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1
入力電源AC100~240V 50/60Hz
使用環境条件動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと)、保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと)
色(本体)マーベルブラック
画面サイズ23インチ
セキュリティ盗難防止用金具取り付け孔
グリーン購入法適合
パネルAH-IPS ノングレア液晶
パネル駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス
輝度(cd/m2)250(標準)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
仕様●高さ調整:あり 130mm●本体サイズ(H×W×D):472 x 540 x 197 mm●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●標準消費電力:23.4W
サイズ23.8型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ0.2058x0.2058mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)4
最大消費電力(W)36.2
コントラスト比1300:1
表示色約1677万色
解像度2560×1440
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.5m、AC Adaptor
入力端子HDMI2.0 x2, DisplayPort1.2 x 1
スピーカーなし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
パネル駆動方式IPS Technology
輝度(cd/m2)250
USBなし
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効)
アスペクト比16:9
コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1
パネル駆動方式IPS
色(本体)ブラック
スピーカー2W×2
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)4.8 (梱包時)
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:13.8/スタンバイ:0.5
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)465×588×115(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得
インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
ピクセルピッチ(mm)0.275×0.275
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~83 kHz
走査周波数(垂直)56~76 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時)
ピクセル93PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。
USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。
コンテンツを色鮮やかに映し出します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル
質量(kg)約2.7
サイズ23.8
使用温度範囲(℃)0~50
規格2K/FHD(Full-HD)
電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A
表面処理ノングレア
機能ブルーライト軽減モード:○
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB86%
解像度1920×1080
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度5ms(OD)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ23.8インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)350
入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
3辺スリムベゼル採用のスタイリッシュデザイン。目にやさしく見やすい画面表示の24型ワイド・スタンダード液晶ディスプレイ。
エコマーク認定認定
モニターサイズ24型
パネル駆動方式IPS
エコマーク認定番号19 119 011
・23.8型フルHD(1920×1080)解像度、IPS 178°の広視野角パネル。・HDMI、USB-C、DisplayPort、ヘッドフォンジャック、USBハブ、RJ45 LANポート搭載の幅広いコネクティビティにより、最高の柔軟性を実現。・USB-CポートによりPCとのドッキングが簡単で、データ転送とビデオ信号をディスプレイに送信できるほか、ケーブル1本で最大65WのPC充電が可能。・チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、ピボット(縦回転)、高さ調節機能を搭載した人間工学に基づくデザインにより、快適に視聴できる姿勢を実現。・TV Rheinland認定のフリッカーフリーおよびブルーライト軽減テクノロジーを搭載したASUS Eye Careモニターは、快適な視聴体験を提供
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)本体:約5.35、本体(スタンドなし):約3.4、本体・パッケージ込:約7.2
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)使用時:13.89以下/スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
パッケージサイズ(mm)610×412×193
型番VA24ECPSN
機能【搭載技術/機能】映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載
最大応答速度(m/sec)5(GTG)
回転方向縦回転(ピボット):左右回り90°
コントラスト比1000:1(typ.)
画素ピッチ0.2745mm
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角(左右:上下)178°
スピーカー2W×2
調節範囲(mm)高さ調節:0~130
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:539.5×450.4×211.4、スタンドなし:539.5×320.32×48.2
最大輝度(cd/m2)300
走査周波数デジタル:30~84 KHz(H)/48~75 Hz(V)
入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode/PD65W)、DisplayPort1.2×1、HDMI(v1.4)×1、USBHUB:USB3.2Gen1Type-A×3、LANポート:RJ45、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
モニターサイズ23.8型ワイド
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット○
最大表示色約1670万色
フリッカーフリー○
対応VESA規格100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)最大75
セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット
角度調節上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右180°
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
24.5インチ IPSパネル搭載 500Hzの超高速リフレッシュレートに対応したフラッグシップゲーミングモニターです。500Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5との120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。また、最大輝度500cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶はゲームプレイだけでなく写真編集や動画視聴などにも最適です。映像入力端子は、HDMI2.1 x2(255Hz対応)、 DisplayPort1.4 x1(500Hz対応)、 USB Type-C x1(500Hz対応、 最大65W給電)を搭載し、PCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。※HDMI接続時は255Hzがリフレッシュレートの上限となります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。 最大140mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA取付用スペーサー、保証書
質量(kg)4.6
サイズ24.5
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR376:YES(HDMI/DP/Type-C)
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横:355-495、縦:567-615×557×190
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 86%
解像度1920×1080
応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DP×1/HDMI×2/Type-C×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:10~ 90
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)500
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
23.8型FHD IPSパネルと100Hzのリフレッシュレートで、動画鑑賞やカジュアルゲームを気軽に楽しむ。多くの機器に接続できるHDMIポートに加え、DisplayPort Altモードや15W充電に対応したUSB Type-Cポートを搭載。 。色のバリエーションが豊富:クワイエットブルー、グリーングレー、オートミルク、ローズクレイ。DisplayWidget Center対応、モニターの各種設定を手軽で行えるアプリで、ボタン操作の煩わしさを解消します。
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)約4、(本体・パッケージ込)約6.1
電源(V)AC100~240
表面処理ノングレア
消費電力使用時:9.91W、スタンバイ時:0.5W以下、電圧100-240V・50/60Hz
機能【搭載技術/機能】TraceFree、SPLENDID、カラー温度、GamePlus、QuickFit、HDCP1.4、Adaptive-Sync、モーション同期、DisplayWidgetCenter、ブルーライト低減、EyeCare
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):非対応、高さ調節:0/25mm/50mm、3段階の高さ設定(25mm刻み)、縦回転(ピボット):非対応
コントラスト比1300:1
液晶パネルパネルサイズ:23.8型ワイド、バックライト:LED、画素ピッチ:0.2745mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m、応答速度:1ms(MPRT)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:非対応、HDR(HighDynamicRange):非対応、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー非対応
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ケンジントンセキュリティースロット搭載
アスペクト比16:9
走査周波数デジタルHDMI:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)、USB-C:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)
入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode)、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:非対応、USBHUB:非対応、オーディオ入力:非対応、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)53.9×44.3×18.9(スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格75mm×75mm
有線LAN接続できるLANポートを搭載。
PCとUSB Type-Cケーブル1本でスマートに接続し、高速で安定した通信が可能。
規格WUXGA (Wide-UXGA)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
コントラスト比5000:1
解像度1920×1200
入力端子【映像】USB Type-C×1 、DisplayPort×1、HDMI×1、【音声】DisplayPort×1、USB-Cポート×1、HDMI×1
画面サイズ24.1型
出力端子【映像】DisplayPort×1、【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1
アスペクト比16:10
商品タイプITモニター
パネル駆動方式IPS
エコマーク認定番号19 119 011
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
付属品クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時 5.24以下、スタンバイ時 0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載
コントラスト比800:1
液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)
入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode)
本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
23.8型ワイド液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 / 広視野角 左右上下各:178°。WQHD 2560×1440サポート。ACR機能搭載 8000000:1。多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2系統入力。DisplayPort/HDMI ケーブルの2本が標準同梱
仕様ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°
表面処理ノングレア
寸法(cm)対角:60.5(23.8型) 16:9
コントラスト比1000:1
解像度2560×1440
保証期間3年間保証
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力デジタル:HDMI × 1 / DisplayPort × 1
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)可動範囲 上下150
パネル種類IPS方式パネル(ノングレア)
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。27型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能。Type-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。treVolo 3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz
ピッチ(mm)画像:0.155
規格【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応
消費電力(W)最大220/標準40 デフォルトM-bookモード/エコモードなし
角度(°)【ティルト】上下:-5/20
表示サイズ(mm)596.7×335.6
表面処理ノングレア
機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI
調整範囲(mm)高さ:115
コントラスト比1200:1
最大解像度英略称/ピクセル数:4K UHD(3840×2160)
表示色約10億7000万色
走査周波数(水平)27 - 135KHz
走査周波数(垂直)24 - 76Hz
ケーブル付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m)
入力端子HDMI 2.0×2、USB Type-C(90W給電)×1
密度画素:163 ppi
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー3W×2
差込口ヘッドフォンジャック(出力):あり
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
回転角度(°)【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ27インチワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応あり(100×100mm)
輝度(cd/m2)or ANSI:400 (HDR時400)
応答時間(ms)GTG 5
オーディオオーディオジャック(入力 or 出力):なし
USBUSB Type-C (Downstream)×1、USB3.2 Gen1 (Downstream)×2
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1300:1、VESA DisplayHDR 600/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3 97%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能。Type-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。treVolo 3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz
ピッチ(mm)画像:0.182
規格【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応
消費電力(W)最大250/標準45 デフォルトM-bookモード/エコモードなし
角度(°)【ティルト】上下:-5/20
表示サイズ(mm)697.3×392.2
表面処理Nano Matte Panel
機能グレア/ノングレア:ノングレア、プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI
調整範囲(mm)高さ:115
コントラスト比1300:1
最大解像度英略称/ピクセル数:4K UHD(3840×2160)
表示色約10億7000万色
走査周波数(水平)27 - 135KHz
走査周波数(垂直)24 - 76Hz
ケーブル付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m)
入力端子HDMI 2.0 x 2USB Type-C(90W給電) x 1
密度画素:140 ppi
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー3W×2
画面サイズ31.5インチワイド
差込口ヘッドフォンジャック(出力):あり
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
回転角度(°)【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式:IPS
パネル駆動方式IPS
VESA対応あり(100x100mm)
輝度(cd/m2)or ANSI:550 (HDR時600)
応答時間(ms)GTG 5
オーディオオーディオジャック(入力 or 出力):なし
USBUSB Type-C (Downstream) x 1USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
広視野角で3辺フレームレスワイド液晶モニターです。様々な角度から見ても色や輝度の変化が少なく、色鮮やかな映像が特徴のIPSパネル採用。フルHDの高画質、リアルな色彩を美しいまま再現します。画面のちらつきを軽減するためにDC調光非ちらつき技術を採用。また、高エネルギーの短波青色光をフィルタリングする青色調フィルター機能により目の疲れを最小限に抑え、より快適な視聴体験が可能です。出力2W×2Wの内蔵スピーカーを搭載。
質量(kg)3.5
電源(V)AC100-24050/60Hz
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539.5×394×209..9
コントラスト比1300:1(標準)900:1(最小)
解像度1920×1080
視野角178°(垂直)/178°(水平)
応答速度14ms (標準)1 OD(MPRT)
接続端子HDMI×1、VGA×1
スピーカー2+2W
動作温度(℃)0~40(保存温度-20~+60)
色(本体)ブラック
出入力端子出力:Φ3.5 Audio Jack×1、入力:Φ3.5 Audio Jack×1
アスペクト比16:9
モニターサイズ24インチ
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
すべてがReadyなマルチモニター。HP E24mv G4 23.8インチビデオ会議用 IPSモニター。
規格2K/FHD(Full-HD)
解像度1920×1080
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8インチ
パネル駆動方式IPS
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。FullHD 1920x1080サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
ピッチ(mm)0.275
表面処理ノングレア
入力信号デジタル:DisplayPort、HDMI
コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角左右各89° 、 上下各89°
走査周波数(水平)30~115kHz
走査周波数(垂直)48~100Hz
ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
入力端子HDMI × 1 / DisplayPort × 1
色(本体)ブラック
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
リフレッシュレート240Hz表示に対応。秒間240枚フレームのスムーズな動きで、素早く動く敵にも今まで以上の照準の合わせやすさを実現。また、より早いタイミングで敵が表示されるため、敵に遅れを取ることがありません。ディスプレイ側で映像に合わせて表示枚数を決める可変リフレッシュレート(VRR)の中でも、NVIDIA G-SYNC CompatibleとVRR(HDMI2.1)の両方に対応。ゲーミングPCでもPlayStation5でも、チラつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減します。sRGBカバー率99%の高色域表示に対応。高い色再現性で、美しいゲームの世界を色鮮やかに表現します。また、10.7億色表示に対応しているため、グラデーションもなめらかに描きます。
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
1個
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
・HDCP対応9.7型業務用液晶ディスプレイ
・高解像度(1024×768)
・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用
・HDCP対応HDMI入力端子搭載
・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約630g※スタンド除く)
・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応
・デジタル/アナログ入力両信号対応
・ダウンスキャン表示機能:デジタル(最大1920×1080p)迄、アナログ(最大1920×1200(WU×GA))迄入力可能
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)
セット内容リモコン/ACアダプタ/専用スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA→C)/取扱説明書
質量(g)約630(本体のみ)
規格XGA
電源AC100V-240V50/60HzDC12V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用
最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比800:1
解像度1024×768
視野角170°/170°(H/V)
走査周波数(水平)31.0~80.0
走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz
スピーカー1W×2(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
アスペクト比4:3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く)
モニターサイズ9.7型スクエア
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)350
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:973 × 561.2 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:11.1
最大消費電力(W)122
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)200×200、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ43型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)500
1セット
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
3系統入力搭載&Type-C給電対応の液晶マルチモニター
卓上でも車載でも省スペースに設置
高解像度・広視野角160度のIPS方式液晶パネル採用
ホワイトLEDバックライト採用
HDMI/VGA/AVの3系統入力を標準装備
USBバスパワー&コンセント&シガーソケット給電に対応
あらゆる用途・環境で使用できるオールインワン
全ポート背面に搭載した小型・軽量設計
2W×2ステレオスピーカー内蔵
リモコン&本体ボタンで操作できる日本語OSDメニュー
規格HDTV
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×101×24(突起部含まず)
入力信号HDMI/VGA/AV
コントラスト比800:1
解像度1280×720
視野角160°
スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)
発色1677万色
バックライトLED
アスペクト比16:9
モニターサイズ7型
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)300
入力ポートUSB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 × 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(最大65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。
最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。
ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W ×2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR184
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
幅(mm)491
質量(kg)3.9
サイズ21.5
使用温度範囲(℃)0-50
規格2K/FHD(Full-HD)
出力イヤホン出力:YES
表面処理非光沢
外形寸法(縦×奥行D)(mm)300×220
レンジAC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横415-545、縦510-600
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB93% / DCI-P3 75%
解像度1920×1080
応答速度5ms(OD)
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
高さ調節可
使用環境湿度(%)10 - 90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
輝度(cd/m2)250
入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ
高解像度(1280×800)
広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
3G-SDI入出力端子搭載・デジタル
アナログ入力信号対応・HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用の紐通し穴を装備・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター
質量(g)約940(約400/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源DC7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
コントラスト比800:1
視野角178°/178°(H/V)
走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz
スピーカー1W×1(モノラル)
出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
色(本体)ブラック
アスペクト比8:5(16:10)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず)
モニターサイズ7型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)300
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。360°取り外し可能なキックスタンドを備えており、背面の三脚ソケットに簡単に取り付けられ、縦または横モードでの簡単な傾き調整が可能です。
付属品360°キックスタンド、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時5.24以下、スタンバイ時0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載
コントラスト比800:1
液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)
入出力端子USB-C x 1 (DP Alt Mode)
本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ
高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用の紐通し穴を装備
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター
質量(g)約940(約400/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源DC7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×125×28(スタンド含まず)
コントラスト比800:1
解像度1280×800
視野角178°/178°(H/V)
スピーカー1W×1(モノラル)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
アスペクト比8:5(16:10)
モニターサイズ7型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)300
4KUHD15.6型業務用液晶ディスプレイ
15.6型4KIPS液晶パネル採用
HDMI2.0/HDMI1.4を各2系統搭載
デジタルとアナログの両入力に対応
HDCPrev2.2及び1.4対応
画面分割とPinP表示機能を搭載
映像制作者向け撮影アシスト機能を搭載
設置方法に合わせた表示設定機能
軽量薄型設計に1/4インチネジ搭載
2系統の電源入力に対応
外部バッテリー接続に対応
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用のケンジントンロック穴を装備
VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm/100×100mm対応
U型自立スタンドと屋外用サンシェードに対応(オプション)
EIA規格19インチラックマウントに対応(オプション)
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm/100×100mm
セット内容リモコン/ACアダプター
質量(g)約1360(スタンド含まず)
規格4K/UHD
電源DC10~24V/×LRmini4ピン(スイッチ切替式)
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式HDMI 2.0×2、HDMI 1.4×2、DisplayPort、VGA
保存温度(℃)-20~65
入力信号HDMI2.0×2(HDCP2.2及び1.4対応)/HDMI1.4×2(HDCP1.4対応)/DisplayPort1.2×1/VGA×1
最大消費電力(W)17
コントラスト比1000:1
解像度3840×2160
視野角176°/176°(H/V)
走査周波数(垂直)50.0~85.0Hz
スピーカー2W×2(ステレオ)
出力信号イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)
動作温度(℃)0~50
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383×239×36(スタンド含まず)
モニターサイズ15.6型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)330
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ
高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応
ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/
質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
最大消費電力(W)10
コントラスト比800:1
解像度1280×800
視野角170°/170°(H/V)
走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz
スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
アスペクト比8:5(16:10)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)
モニターサイズ10.1型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)350
23.8インチフルHD(1920×1080)IPSゲーミングモニター(リフレッシュレート100Hz)ゲーマーと没入感のあるゲームプレイのために設計されています。
ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) テクノロジーにより、0.5msの応答速度(MPRT)を実現し、ゴーストを排除してシャープなゲームビジュアルを提供します。
FreeSync技術により、ゲーム中の低遅延、途切れや、ティアリングの発生を防ぐ可変リフレッシュレートを実現。
あらゆるゲームニーズに対応した専用機能「GamePlus」。
仕様(取得認証)TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、AMD FreeSync
付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)スタンド付き正味重量:3.42、スタンドなし正味重量:2.87、総重量:5.01
消費電力(W)19以下
電圧(V)(50/60Hz)100~240
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き:541.04×394.36×173.98、スタンドなし:541.04×323.26×61.37
機能(ビデオ)GameVisual : 搭載、色温度選択:搭載(4モード)、GamePlus : 搭載、HDCP : 搭載、1.4、Extreme Low Motion Blur:搭載、VRRテクノロジー:搭載(アダプティブシンク)、GameFast入力技術 : 搭載、シャドウブースト:搭載、DisplayWidget : 搭載, DisplayWidget Lite、ブルーライトフィルター:搭載
コントラスト比1300:1
液晶パネルパネルサイズ23.8、ディスプレイ表示領域(高さ×V)527.04×296.46mm、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、画素ピッチ0.2745mm、最大輝度300cd/m2、最大表示色約1670万色、応答速度0.5ms(MPRT)、リフレッシュレート(最大)100Hz、フリッカーフリー搭載
最大解像度1920×1080
設計(機械)上下角度調節 (チルト): 可 (上23°~下5°)、高さ調整 : 不可、対応VESA規格:100mm×100mm、ケンジントンセキュリティースロット:搭載
オーディオ機能スピーカー : なし
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル信号周波数 : HDMI: 30~120 KHz (H) / 48~100 Hz (V)
I/OポートHDMI(v1.4) x 2イヤホンジャック:3.5mmステレオミニジャック
モニターサイズ23.8インチ
パネル駆動方式IPS
1台
¥22,980
税込¥25,278
78日以内出荷
ハードウェアキャリブレーション対応のフォトグラファー向け24.1型 WQXGAモニター SW242Q (WQXGA/IPSパネル採用/16:10/AdobeRGB 99%/DCI-P3 98%/ハードウェアキャリブレーション対応/ムラ補正/高さ調整・ピボット(回転)機能付き
仕様ノングレア、画素密度:125ppi
付属品電源ケーブル(約1.8m)、DisplayPort 1.2ケーブル(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル(約1.8m)、USB Type-Cケーブル(約1.5m)、USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)
ピッチ(mm)画像:0.203
表示サイズ(mm)518.4×324
コントラスト比1000:1
最大解像度WQXGA(2560×1600)
表示色約10億7000万色
走査周波数(水平)27 - 140KHz
走査周波数(垂直)24 - 76Hz
応答速度GtG 5ms
入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C(90W給電)x 1
視野角(左右:上下)178°:178°
画面サイズ24.1型ワイド
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
USBUSB3.1(Gen1)×3(Downstream×2、Upstream×1)SDカードスロット
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
・HDCP対応9.7型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・高解像度(1024×768)・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用・5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用し、入力精度と耐久性を向上・HDCP対応HDMI入力端子搭載・ダウンスキャン表示機能・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約570g※スタンド部除く)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応
解像度1024×768
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)
セット内容リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA-C)/USBケーブル/タッチペン/タッチパネルドライバーCD-ROM/取扱説明書
質量(g)約570(本体のみ)
規格XGA
電源AC100V50/60HzDC7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS
対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属のSKSケーブルを利用
最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比800:1
視野角170°/170°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~80.0
走査周波数(垂直)60~75Hz
スピーカー1W×2(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
タッチパネル方式5線式抵抗膜型(PC制御はUSB接続)
アスペクト比4:3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く)
モニターサイズ9.7型スクエア
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)350
10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ
高解像度(1280×800)
広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
3G-SDI入出力端子搭載
デジタル・アナログ入力信号対応
HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
任意の機能を呼び出すファンクションキー機能
反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm
セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター
質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)
規格WXGA (Wide-XGA)
電源7~24V
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)
最大消費電力(W)10
コントラスト比800:1
解像度1280×800
視野角170°/170°(H/V)
走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz
スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)
出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
アズワン品番64-3969-01
アスペクト比8:5(16:10)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)
モニターサイズ10.1型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)350
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
34.1インチ、21:9、3800RのIPSカーブディスプレイで、フレームレスデザイン。国際的な色規格である100% sRGBおよび100% Rec. 709ワイドカラーガムット。Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)。最大限の柔軟性を備えた、DisplayPort over USB-C(96Wの電力供給を備えた)、DisplayPortデイジーチェーン、HDMI、USBハブ、およびRJ45 LANポートを含む幅広い接続性。上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載
付属品Display port ケーブル、HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、電源コード、キャリブレーションレポート、ProArtウェルカムカード、保証書
質量(kg)約10.8、約16.3(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時26.9以下、スタンバイ時0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、Adaptive-Sync
調整範囲(mm)高さ:0~130
角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右15°
コントラスト比1000:1
液晶パネルパネルサイズ 34.1型ワイド、バックライト LED、曲率 3800R、画素ピッチ 0.2325mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 300cd/m (typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載
解像度3440×1440
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー2W x2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)、USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode/PD 96W)、DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.0) x 2、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)81.72 ×(43.92~56.92) ×24 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥99,980
税込¥109,978
78日以内出荷
24.1 インチ 16:10 WUXGA (1920 x 1200) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル。97% DCI-P3 および 100% sRGB をカバーする広い色域。96W Power Delivery を備えた DisplayPort、USB-C、DisplayPort、HDMI、USB ハブなどの広範な接続性。スリムなプロファイルとコンパクトなベースに加え、デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン。人間工学に基づいたデザインで、チルト、スイベル、ピボット、高さの調整が可能で快適な視聴を実現
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載
付属品Color pre-calibration reportDisplayPort cableHDMIケーブル電源コードQuick release standクイックスタートガイドUSB-C cable保証書
質量(kg)スタンド付き正味重量 : 5.9、スタンドなし正味重量 : 4.2
色シルバー
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
消費電力消費電力:12.35 W省電力モード: <0.5W電源オフモード: 0W (ハードスイッチ)電圧 : 100-240V, 50/60Hz
本体質量(kg)約8.5(パッケージ込)
型番(製品)PA248CRV
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:531.69×(399.2~529.2)×190.37、スタンドなし外形寸法:531.69×350.18×44.1、ボックス寸法:610×414×126
対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載
機能【ビデオ】ProArt Preset : 搭載映像エンジンSplendid : -ASCRテクノロジー : -Trace Freeテクノロジー : 搭載Quick Fit機能 : 搭載VividPixel テクノロジー : -GamePlus機能 : -GameVisual機能 : -ブルーライトフィルター : 搭載HDCP : 搭載Picture in Picture : -Picture by Picture : -NVIDIA G-SYNC : -AMD FreeSync/Adaptive-Sync : Adaptive-Sync
コントラスト比1000:1
液晶パネル24.1型ワイド
画素ピッチ0.270mm
最大解像度1920×1200
保証期間購入日より3年間の日本国内保証LCD ZBD Warranty : 3年間
視野角水平178°/垂直178°
応答速度5ms(GTG)
スピーカー2W x2
高さ調節0~130mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90
最大輝度(cd/m2)350
走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル:水平/垂直 USB-C、DisplayPort : 95~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、HDMI : 30~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 : USB-C x 1 (DP Alt Mode/USB PD 96W) DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v1.4) x 2アナログ入力 : -USB HUB : USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1オーディオ入力 : -オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
I/OポートUSB-C x 1 (DP Alt Mode)DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)HDMI(v1.4) x 2USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-AUSB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-CEarphone Jack :ありUSB-C Power Delivery : 96W
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
対応VESA規格100mm×100mm
角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
31.5インチのIPS系パネルを採用し、4K解像度、HDRに対応した高解像度4K液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、高視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。
上部および左右のべセルが約2mmの3辺フレームレスデザインを採用。美しいデザインだけでなく大迫力の映像を楽しむことが出来ます。
映像入力端子はHDMI端子を3つ、さらにDisplayPortを搭載、様々な入力機器からの映像入力が可能です。
さらにPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。
100x100のVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー
質量(kg)6.7
サイズ31.5
使用温度範囲(℃)0-50
規格4K/UHD
電源ACパワーレンジ:100-240V 24V 2.5A
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)513×716×204
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度5ms(OD)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)350
入力ポートDP×1/HDMI×3
角度調節可
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
超極細フレームでマルチディスプレイにしてもフレームが気にならない設計。
178度の超高視野角、高品質IPSパネル採用でどの角度から見ても色鮮やかで鮮明。
フルHD1920×1080高画質対応、リアルな色彩を美しいまま再現します。
リフレッシュレート75Hzで滑らかな映像。映画やゲームにも最適。
フリッカーフリー対応、長時間の使用でも目が疲れにくい。ブルーライト軽減、目がチカチカしにくくお仕事の利用にもピッタリ。
VESA規格(10cm×10cm)モニターアームに接続も可能です。
質量(kg)3.45
電源AC100~240V 50/60Hz
表面処理ノングレア
寸法(cm)53.9×39.4×20.99(スタンド込)
コントラスト比1000:1
解像度Full HD(1920×1080)
視野角水平178垂直178
応答速度14ms(Overdrive5ms)
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルフルHD対応フレームレスワイド液晶
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)250
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ