23.8インチ 200Hz FHD FastIPS。従来のスタンダードである144Hzや165Hzから一段上の、200Hzを搭載したPX248Waveは、どのようなゲームにも使えるゲーミングモニターです。1920x1080p FHD・色彩の豊かなFast IPSパネル・スリムベゼルレス設計でスッキリとしたデザインと、ゲーム用モニターとして十分なスペックを備えた、コストパフォーマンスが高いディスプレイモニターです。。Pixio Japanは国内から日本語フルサポート!。ご購入後も安心してお使いいただけます。
仕様●Adaptive Sync:AMD FreeSync Premium●HDR:〇●Panel Type:Fast IPS●スタンド有り寸法(WxHxD):21.98'' x 16.52'' x 7.09'' (558.3 × 419.7 × 180mm)●スタンド機能:Tilt(傾斜): 前 5°,後 15°●色域:112.44% sRGB
セット内容モニター・スタンド・Display Port ケーブル・電源アダプター・VESA規格変換アダプター(100×100mm)
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080p
応答速度1ms (GTG)
入力端子Display Port 1.4 (200Hz)HDMI 2.0 (200Hz)イヤホンジャック
VESAマウント(mm)75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)
スピーカー3W×2
画面サイズ23.8 inch
最大輝度(cd/m2)300nits
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)200
関連キーワード