14.0inch M141E モバイルモニター。アスペクト比16:10の1920×1200高解像度パネルを搭載し、A4サイズファイルの閲覧に最適な製品です。独自のクイックリリーススタンド設計で取り外しも自由自在!。0°/ 90°/ 270°から使いやすい表示角度を変更でき、向きや高さをまとめて切り替えできます。効率の良さと同時に「快適性」も向上させ、最高のモニター環境が一瞬で叶います。
仕様●DC IN ポート:5V入力電流に対応●JAN:4718785842451●ドットピッ チ:0.157mm (H) ×0.157mm (V)●ビデオ解像度:1920×1200(60Hz);1920×1080(60/59.94/50Hz);1680×1050(60Hz);1600×1024(60Hz);1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz);1280×800(60Hz); 1024×768(60Hz);1024×640(60Hz);800×600(60Hz);640×480(60Hz)●定格電圧/電流:5V---1.2A●消費電力-オフ:<0.2W●消費電力-スタンバイ:<0.3W●表示エリア:301.6mm×188.5mm (WxH)●視野角(水平/垂直):178°(H)/178°(V)(CR>10)
付属品HDMI-A - Micro-HDMI ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-C(メス) - USB-A(オス) アダプター×1クイックリリーススタンド II ×1収納ケース(14A6)×1
質量(g)696
消費電力(W)6
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×215×7.1~17.3
接続micro-HDMI ×1USB Type-C (DP1.2) ×1DC IN ×1
コントラスト比(標準値)1200:1
解像度1920×1200
応答速度12.5 ms
スピーカーなし
使用環境条件動作 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH
色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1
アスペクト比16:10ワイド
パネル14.0inch (16:10ワイド) TFT LCD
オーディオ出力なし
モニターサイズ14インチ
最大表示色16.2M Colors
輝度(cd/m2)250(Typical)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
仕様顔認証:Windows Hello 対応
付属品ACアダプター
色アーバンブロンズ
質量(g)1097
メモリー容量16GB
最大解像度1920×1080
保証期間3年
使用CPUCore i5-1340P (12コア / 16スレッド)
画面サイズ14.0型ワイドディスプレイ
OSWindows 11 Pro 64bit
カメラ仕様CMOS センサー搭載Full HDカメラ
SSD256GB
駆動時間(時間)27
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/約1050g
仕様●CPU:インテル(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサー 155H〈16コア〉●メモリ:32GB(交換・増設不可)(LPDDR5X)●バッテリー駆動時間(JEITA測定法 3.0):約11時間(動画再生時)/約27時間(アイドル時)
質量(kg)約1.05
ディスプレイ14.0型 WUXGA(16:10) 高輝度・高色純度・広視野角(Low blue light、ノングレア)
OSWindows 11 Home
アプリケーションMicrosoft Office Home& Business 2021、Microsoft 365 Basic
SSD512GB PCIe 4.0 対応 高速SSD
光学ドライブなし
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
作業がしやすく持ち歩きやすいパワフル大画面コンパクト14.0型モバイルPC。
サイズ14.0型
メモリー16GB
使用CPUCore i7-1270PvPro
OSWin11
SSD512GB
1個
¥479,800
税込¥527,780
4日以内出荷
関連キーワード