61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。 4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A 付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書 質量(kg)5 サイズ32 使用温度範囲(℃)5~45 表面処理半光沢 機能(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)507×715×188 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度1920×1080 応答速度2ms(OD) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA系 フリッカーフリー=仕様Master!v363 輝度(cd/m2)250
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

32インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.1 x2 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x2 (60hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、リモコン(電池未同梱)、保証書 質量(kg)約8.9 サイズ32 ピッチ(mm)画素:約0.184 消費電力(W)最大55、通常47、スタンバイ1 使用温度(℃)条件:0~ 50 表面処理非光沢 出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz To DC 24V/2.7A 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.3/HDR10/PIP/PBP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:432×725×51、スタンド付:505×725×207、スタンド幅:455 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 81% 解像度3840×2160 視野角【上下/左右】H:178°V:178° ライト種類【電源ライト】オン:グリーン スリープ:赤 オフ:消灯 入力端子DP×2 : DP 1.4 (3840×2160) @60Hz, DP 1.4 (3840×2160) @60Hz/HDMI×2 HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz, HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz VESAマウント(mm)100×100 (M4×14 コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA) 湿度(%)使用条件:10~ 90 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)300 応答時間(ms)Typ:12
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

178°広視野角の31.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消 2つのHDMIポートと1つのVGAポートを備え、複数のデバイスを接続可能 VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書 寸法(mm)727×479.7×202 質量(kg)7.1 ピッチ(mm)画素:0.363 規格2K/FHD(Full-HD) 電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)使用時:19.88以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理グレア 機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、AMD FreeSync(TM)/Adaptive-Sync ":'AMD FreeSync(TM) 搭載 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上8°~下5° コントラスト比1200:1(Typ.)、10000000:1(ASCR) 最大解像度1920×1080 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー非搭載 色(本体)ブラック 画面サイズ31.5型ワイド Webカメラ無し バックライトLED アスペクト比16:9 走査周波数【アナログ:水平/垂直】30~83 KHz (H) / 50~76 Hz (V)、【デジタル:水平/垂直】 HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V) 入出力端子デジタル入力:HDMI (v1.4)×2、アナログ入力:D-Sub×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色約1670万色 フリッカーフリー搭載 リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300 角度調節
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:100W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。350cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
仕様●画面対角サイズ(メートル法):80cm●画面対角サイズ(インチ):31.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:2%●ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)●その他の接続端子:Micro USB●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):28.6●セット高さ(インチ):16.75●セット奥行き(インチ):2.72(ハンドルを含む)/2.56(ウォールマウント時)インチ●ウォールマウント:100mm×100mm、200mm×200mm、M6●ベゼル幅:11.9mm(左側/右側/上部)17.2(底部)●GPU:G52 MC1 付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232ケーブル(3m)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232デイジーチェーンケーブル(×1)・USBカバー、ネジ・HDMIケーブル(1.8m)(×1)・DVI/D-sub変換アダプター・ACスイッチカバー・ネジ 幅(mm)726.5(セット) 質量(kg)5.7(本体)、11.71(ポンド) 取付横(18/7)・縦(18/7) 高さ(mm)425.4(セット) 奥行(mm)[セット]69.1(ハンドルを含む)/65.1(ウォールマウント時) 消費電力(W)50(標準値) 電源100~240VAC、50~60Hz、1.5A 最大消費電力(W)100 メモリー16GB・3GB DDR コントラスト比4000:1(標準値)、500000:1(ダイナミック) 高度(m)0~3000 ピクセルピッチ(mm)0.363751×0.36375 解像度パネル:1920×1080p、最適:1920×1080@60Hz 使用CPUクアッドコアCortex A55 スピーカー内蔵:2×10W RMS 色(本体)ブラック 保管温度範囲(℃)-20~60 明るさ350cd/m2 省エネ機能SmartPower 色数表示:1670万色 動作湿度(%RH)20~80(結露なし) 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 オーディオ入力3.5mmジャック オーディオ出力3.5mmジャック MTBF(時間)50000 モニターサイズ32 パネル駆動方式技術:VA 保存湿度(%RH)5~95(結露なし) 応答時間(ms)8(標準値)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)9.7 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:30.5/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)517 x 930 x 162(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 40% 本体質量(kg)スタンドあり:7.5、スタンド無し:5.8 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×2 コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1 液晶パネルVA ピクセルピッチ(mm)0.36375 x 0.36375 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715 x 514 x 248(スタンド使用時)、715 x 420 x 62(スタンド未使用時) ピクセル70PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ31.5インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

32インチ4KUHD(3840×2160)IP178°広視野角パネルを備えたLEDバックライトディスプレイ 国際色標準100%sRGBおよび100%Rec.709広色域 Calmanは、優れたDeltaE2カラー精度を実現するために工場で校正された検証済み 90W Power Delivery、DisplayPort、HDMI、USBハブを備えたDPoverUSB-Cを含む広範な接続 様々なカラーパラメーターを簡単に調整できるASUS独自の「ProArt Preset」と「ProArt Palette」を搭載 モニターを机に直接マウントできるCクランプと上下、左右、回転、高さの柔軟な角度調整を備え、ワークスペースを広げ、快適な作業環境を実現 4K UHD(3840×2160)パネルを採用し、同サイズのフルHDディスプレイに比べて4倍の画素密度と最大300%の画面スペースを実現しました。これにより、シャープで精細な映像を楽しむことができます。 最大400nitsの明るさとVESA DisplayHDR 400認証を取得し、より明るく、よりリアルな視聴体験を提供します。 ProArtディスプレイは、業界標準の100% sRGB/100% Rec.709を実現し、DCI-P3の色域にも対応しているため、より豊かで鮮やかな色を再現し、写真の色をよりリアルに見せます。 正確で本物に近い色再現により実現した、精細で表現力豊かな色合いをお楽しみください。 すべてのProArt PA329CVモニターは、業界最高の色精度(ΔE<2)を保証するようにキャリブレートされており、これによって写真の色は画面上で忠実に再現され、編集作業時にその見た目を正確に確認することができます。 色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、色精度が高く、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。 PA329CVは、業界最高の色精度を保証するように、出荷前のプレキャリブレーションが行われ、CalMAN Verifiedとしても認定されています。 より滑らかなカラーグラデーションを実現するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。PA329CVは、プロのクリエーターに優れた色精度と最高のユーザーエクスペリエンスを提供します。 ASUS独自の「ProArt Preset」は、色域をすばやく調整できる複数のモードを備えています。カラーグレーディングや映像編集、写真加工など、用途に合わせて簡単に切り替えることができます。 DICOM Part 14規格に準拠しており、グレースケールの濃淡を正確に識別し、滑らかなグラデーションを実現しています。 より広いデスクスペースを確保するのに、便利デスクマウントキットCクランプが付属されています。このCクランプは、ほとんどの平らなデスクの端に固定することができ、PA329CVのモニターアームがそれにぴったりと収まります。 ProArt Display PA329CVは、USB-C、HDMI、DisplayPort等、ほとんどのマルチメディアデバイスをサポートする圧倒的な互換性を備えています。統合されたUSB-Cポートは、データ転送、DisplayPortに加え、90Wの電力供給にも対応しています。 PA329CVはUSBハブとしても使用することが可能です。USB-C経由(C to CケーブルまたはC to Aケーブルを使用)で、USBポートに接続されたあらゆる周辺機器と接続することができます。 画面上に、A4用紙などの実際の紙と同じサイズの枠線を表示したり、画面を分割するグリッド線を表示したりすることができるQuick Fit機能を搭載しています。 完成した作品を印刷する前に、実際のサイズで確認を行うことができます。各グリッド線の切り替えは、直感的に操作を行える5-wayナビゲーションジョイスティックで行います。 ブルーライトを軽減する機能を搭載しており、目の疲れや肩こりの原因になると言われているブルーライトを大幅に抑えることができます。液晶ディスプレイの使用で目が疲れやすいと感じている方などに最適な機能です。 4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、ホットキーを使って画面上のメニューから簡単にアクセスできます。 液晶ディスプレイのLEDバックライトは輝度調節のために目に見えない速さで明滅を行っています。それがフリッカー(チラツキ)です。目には見えませんが、そのフリッカーが目に負担をかけて疲労の原因になると言われています。 本製品では、LEDバックライトの制御にDC(Direct-Current)方式を採用することで、フリッカーを発生しないようにしています。 人間工学に基づいて設計されたスタンドは、画面の高さ調節、左右の角度調整、前後の角度調整が可能で、快適な使用環境を提供します。 画面を時計回りまたは反時計回りに90度回転させることができるので、縦長の文書やコーディング、ウェブサイトの閲覧などの作業に便利です。 さらに、クイックリリーススタンドは、内蔵されたVESAウォールマウントを使って、ネジを使わず、ディスプレイを簡単に取り付けることができます。
仕様チルト:+23°~-5°、スイベル:+30°~-30°、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~130mm、VESA壁掛け:100×100mm、ケンジントンロック:はい 付属品カラー事前校正レポート、デスクCクランプ、ハイビジョンケーブル、ディスプレイポートケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証カード、ウェルカムカード 質量(kg)スタンド付き正味重量:12.6、スタンドなしの正味重量:8.03 規格4K/UHD 消費電力(W)使用時:36以下、スタンバイ時:0.5以下 電圧(V)(50/60Hz)100-240 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:727.08×(471.48~601.48)×245、スタンドなしの寸法:727.08×428.13×67.72 コントラスト比標準:1000:1(typ.)、ASUSスマート(ASCR):100000000:1(ASCRon) ディスプレイパネルサイズ(インチ):32、ディスプレイ表示領域 (高さ×V):708.48×398.52mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178° / 178°、ピクセルピッチ:0.1845mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(HDR、ピーク):400cd/m2、明るさ(標準):350cd/m2、表示色:1073.7M(10ビット)、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、HDR(ハイダイナミックレンジ)サポート:HDR10 VESA DisplayHDR 400、フリッカーフリー:搭載、液晶ZBD保証:搭載(3年) 解像度3840×2160 表示機能トレースフリー技術:搭載、プロアートプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、DICOM、録音709、風景、読書、ラピッドレンダリング、HDR、ユーザーモード1、ユーザーモード2、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△EProArt パレット:搭載、クイックフィットプラス:搭載、PIP/ PBPテクノロジー:搭載、HDCP:2.2、VRRテクノロジー:アダプティブシンクロ、プロアートウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載、マルチHDRモード:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCD ZBD保証 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 高さ調節 各種認証テュフフリッカーフリー、テュフローブルーライト、VESA ディスプレイHDR 400、カルマン検証済み アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:29~160 KHz (H)/ 40~60 Hz (V) I/OポートUSB-C×1、ディスプレイポート 1.2×1、HDMI(v2.0)×2、USBハブ:4倍速USB 3.2 Gen 1 Type-A、3.5mmステレオミニジャック、USB-C電源供給:90W パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
1台
89,980 税込98,978
62日以内出荷

DisplayPort搭載!超解像度技術でクッキリ美しい大画面ワイド液晶ディスプレイ。上下左右178°°の広視野角ADSパネルを採用し、見る位置や角度による色のコントラスが少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGBの入力端子を備え様々な機器との接続も抜群です。
用途個人向けワイドモデル 付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、取扱説明書 質量(kg)スタンド有約6.9、スタンド無約6.3(突起部含まず) 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大45、通常20、年間消費電力量62.72kWh、待機時0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理ハーフグレア 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず) コントラスト比1200:1 最大解像度1920×1080 保証期間5 視野角上下178°、左右178° 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと) 音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(2.5W+2.5W)ステレオ、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック) アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズTFT31.5ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 入力ポート【映像】HDMI×2、アナログRGB、DisplayPort 角度調節
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

フルHDを超える2560×1440 (WQHD)に対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイ
電源(V)AC100(50/60Hz) 規格WQHD 消費電力(W)最大42 表面処理ノングレア コントラスト比1200:1(DCR機能オン時:80000000:1) 最大解像度2560×1440 視野角上下178° 左右178° 応答速度8ms スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2727×0.2727 アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色約10億7000万(10bitカラー) 輝度(cd/m2)250 入力ポート映像:HDMI端子×2(HDCP対応)、DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応)
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷

32インチ、IPSパネル、最新パネルの採用により反射が最小限まで抑えられている、4K UHD(3840x2160)解像度、HDR10、HLGともに対応、Adobe RGB 99%、Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100% カバー、10ビットカラー x 16bit 3D LUT にて実現する 平均DeltaE<=2 の完璧な色再現、ムラ補正技術により輝度も色も均一、ハードウェアキャリブレーション対応 (対応キャリブレーター: X-Rite i1 Display Pro / i1 Pro / i1 Pro 2 / i1 Studio/Colormunki Photo、Datacolor Spyder 4/5/X)、無料キャリブレーションソフトPalette Master Element (キャリブレーション時間が従来より短縮)、AQCOLOR対象製品、出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、多彩な画像モード(Adobe RGB/sRGB/Rec.709/DCI-P3/Display P3/モノクロ/M-book/HDR/DICOM/校正1-3/ユーザー)、映画編集に最適な1080/24Hz リアル再生をサポート、USB-TypeC接続に対応し、ケーブル一本で60W給電まで可能、進化したOSDコントローラー ホットキーパック G2で簡単操作、PIP/PBP、GamutDuo機能搭載、使いやすいデザイン設計(SDカードスロット、ピボット、遮光フード付)
規格4K/UHD 解像度3840×2160 スピーカーなし アスペクト比16:9 モニターサイズ32インチ パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)24~76 入力ポートHDMI2.0×2、DP×1.4
1個
299,800 税込329,780
翌日出荷

1,000,000:1のコントラスト比、1152のローカルディミングゾーンを備えた32型ミニLEDバックライトパネル、1600 nitsのピーク輝度、1000 nitsのフルスクリーン持続輝度 Dolby Vision(R)、HDR10、Hybrid Log-Gamma(ハイブリッド・ログ・ガンマ、HLG)など複数のHDRフォーマットをサポート ゲーム開発者に最適なFreeSync Premium Pro、48~120 Hzの可変リフレッシュレート(VRR) 10-bitのリアルな色深度と量子ドット技術に対応し、DCI-P3、Rec. 2020、Adobe RGBおよびsRGBの色域に加えて、業界最先端のΔE < 1により、優れた色再現性を実現 デュアルThunderboltTM3、DisplayPort1.4、HDMI(v2.1)、2基のHDMI(v2.0)、内蔵USBハブなどの豊富なインターフェース ProArt Calibration 2.0ソフトウェア、CalmanやLight Illusion ColourSpace CMSなどのハードウェア・キャリブレーションソフトウェアによるシームレスなキャリブレーション ASUS OCO(Off-Axis Contrast Optimization)テクノロジーにより、画面を斜めから見たときのハロー効果を80%軽減し、画像の暗い部分のコントラスト比を7倍に向上
仕様HDR (High Dynamic Range) ; HDR-10、 HLG、 Dolby Vision 付属品電源コード、Thunderboltケーブル、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USB-C to USB-A ケーブル、保証書、遮光フード 規格4K/UHD 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):727×(470~600)×240 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右60°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):90°(右回り&左回り) コントラスト比1000000:1(HDR) 最大解像度3840×2160 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー3W×2 画面サイズ32型ワイド Webカメラ無し 高さ調節 バックライトMini-LED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1845 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)1600 入出力端子DisplayPort1.4×1、HDMI(v2.1)×1、HDMI(v2.0)×2、ThunderboltTM 3 USB-CTM×2 (入力×1 + 出力×1)、USB HUB : USB3.1 Type-A×3、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色1073.7M (10 bit) フリッカーフリー搭載 輝度(cd/m2)1000(標準) 角度調節
1台
439,800 税込483,780
79日以内出荷

2ポートのUSBハブ機能を搭載した31.5型液晶ディスプレイ。フルHDの高解像度に対応。白色LEDバックライトを搭載、最大71Wの低消費電力。
付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、USB Type-A to Type-Bケーブル(1.5m)、スタンド 、スタンドカバー、スタンド取り付け用ネジ × 4本、台座、取扱説明書、保証書 質量(kg)約7.7(スタンドあり)、約6.5(スタンドなし) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大71(省電力モード時:0.5以下) 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約714×約237×約521(スタンドあり)、約714×約54×約423(スタンドなし) 角度調整範囲(チルト角)上: 12° 下: 0° コントラスト比3000:1(DCR機能オン時:50000000:1) 液晶パネル31.5型 最大解像度1920×1080(フルHD) 保証期間5年間 視野角上下178° 左右178° 応答速度20ms(Over Drive機能オン時:5ms(GTG)) 水平周波数(kHz)30~68(D-SUB)、30~85k(HDMI,DP) 垂直周波数(Hz)48~60(D-SUB)、48~75(HDMI,DP) VESAマウント(mm)100(0.7mmピッチ) M4.0,L10mm スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【USBハブ機能】ポート数:1(アップストリーム)※Type-B ポート数:2(ダウンストリーム)※USB Type-A、データ転送速度・・USB3.1 Gen1:最大5Gbps(理論値)、USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値) 電源供給方法:セルフパワー※ディスプレイ電源より供給 供給電流:900mA以内(各端子毎) インターフェース:USB3.1 Gen1/USB2.0/USB1.1 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック(3.5mm) × 1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.36375×0.36375 音声出力ステレオミニジャック(3.5mm) × 1 アスペクト比16:9 映像入力アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1、DisplayPort端子 × 1(HDCP対応)、HDMI端子 × 1(HDCP対応) パネル駆動方式VA 最大表示色1677万色フルカラー 輝度(cd/m2)250
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷

解像度4K/240HzとフルHD/480Hzの2種類のモードを切り替えることができるデュアルモード機能を備えた31.5インチゲーミングOLEDディスプレイ。高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減。新しいAIアシスト機能によりゲーマーがより効果的に練習し、ゲーム体験を向上。DisplayPort 1.4 (DSC)、 HDMI 2.1、90W電源供給を備えたUSB-Cなどの豊富な接続オプション
その他コンプライアンスと基準:TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light (Hardware Solution)、VESA DisplayHDR 400 True Black、AMD FreeSync Premium Pro、FSC MIX 付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、Ultra High Speed HDMIケーブル、Microfiber cloth、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、USB 3.2ケーブル、USB-C ケーブル、VESAマウントキット、保証書 質量(kg)スタンド付き:、7.3(16.09 lbs)、スタンドなし:、4.5(9.92 lbs)、総質量:、13.5 (29.76 lbs) 電源(V)100-240 消費電力使用時 :、44 W、スタンバイ時 :、<0.5W、電圧 :、100-240V, 50/60Hz 範囲本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~80mm、縦回転(ピボット) なし 対応ケンジントンセキュリティースロット:搭載 機能ビデオ:ROG A.I. Assistant Technology :搭載、色精度 :△E≦ 2、GamePlus機能 :搭載、ブルーライト軽減機能 :搭載、HDCP :対応(2.2)、Game Visual機能 :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur:搭載、HDR モード :搭載、Shadow Boost :搭載、ディスプレイ ウィジェット :搭載, DisplayWidget Center、PIP(PBP)テクノロジー :搭載(60Hz)、Aspect Control :搭載、KVMスイッチ :搭載、搭載技術:ROG A.I.アシスタントテクノロジー、GamePlus機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード 、Shadow Boost 、PIP (PBP) テクノロジー コントラスト比1500000:1(標準) 液晶パネルパネルサイズ(インチ) :31.5、表示領域 (H x V) :696.6×391.8 mm、表面仕様 :Anti-Glare、画素ピッチ :0.182mm、輝度 (最大) :450cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :1/300 cd/m、輝度 (100% APL) :250cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:0.03ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :240Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost、ASUS OLED Care :搭載 最大解像度3840×2160 保証期間3年(パネルの焼き付き含む) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9(99%) 走査周波数デジタル :、4K mode:、HDMI: 30~585khz(H) /24~240Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) /48~240Hz (V)、FHD mode:、HDMI: 30~640kHz (H) / 50~480Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) / 48~480Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 90W、デジタル出力 なし、アナログ入力 なし、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ入力 なし、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック、SPDIF out (Optical Digital Audio Out) I/OポートDisplayPort 1.4 DSC ×1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB Hub :3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB-C 電力供給 :90W、SPDIF out (Optical Digital Audio Out):あり 本体寸法(cm)本体寸法, スタンド付き(幅 x 高さ x 奥行き) :、71.4×57.9×27.4 (28.11×22.80×10.79)、本体寸法(幅 x 高さ x 奥行き) :、71.4×43.0×7.1 (28.11×16.93×2.80)、パッケージ寸法 (幅 x 高さ x 奥行き) :、86.8×51.4×23.8 (34.17×20.24×9.37)(スタンド含む) パネル駆動方式WOLED 対応VESA規格100×100mm
1台
229,800 税込252,780
72日以内出荷

大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
質量(kg)約28.3 耐荷重(kg)スタンド:40 色(本体)ブラック アスペクト比16:9
1セットほか
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:ILD-B50UHDS-B スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
耐荷重(kg)スタンド:40 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ50型 パネル駆動方式VA
1セット
84,980 税込93,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

178°広視野角の31.5インチ WQHD(2560 x 1440) IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現 業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現 DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載 75Hzのリフレッシュレートと、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供 NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
画面サイズ31.5型ワイド 最大解像度2560×1440 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon) パネル駆動方式IPS 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック スピーカー2W×2 Webカメラ無し 角度調整範囲上下角度調節(チルト)上8°~下5° VESAマウント(mm)100×100 寸法(mm)714.6×485.7×201.8 付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書 バックライトLED 視野角水平178°/垂直178° 最大輝度(cd/m2)350 応答速度5ms(GTG) 最大表示色10億7千370万色 フリッカーフリー搭載 仕様広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10 規格WQHD 画素ピッチ(H×V)(mm)0.272 アスペクト比16:9 ブルーライトカット対応 角度調節
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ
エコ商品
18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4K大画面50型(可視領域49.5型)ワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。
仕様VESA200×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、 付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m) 質量(kg)スタンド有13.1、スタンド無し13.0 サイズ50型 表面処理ハーフグレア 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460 寸法(cm)スタンド有:幅112×奥行26×高さ68、スタンド無し幅112×奥行6×高さ64 機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3 コントラスト比4000:1 液晶パネル49.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:5ms[GTG] 最大解像度3840×2160 定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常85.4W(最大142W、待機時0.4W)、年間消費電力量:264.5kWh 走査周波数(水平)31.5~135.0kHz 走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz 色(本体)ブラック 端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5W RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式TFT/VA リフレッシュレート(Hz)最大60 グリーンマーク認定
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

3辺ベゼルレスでより迫力のある映像を楽しむ事ができるFHD×165Hzゲーミングモニターです。AMD FreeSynicテクノロジー対応でGPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期。ティアリング(映像のズレ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎ、ストレスフリーにゲームが楽しめます。(※出力機器がAMD FreeSynicに対応している必要があります)。LEDバックライトのちらつきを防ぐフリッカーフリー、目の疲れの原因になるブルーライトカット機能を搭載して目に優しい設計です。外光の映り込みが少ないノングレア(非光沢)パネル採用。HDR10規格対応で明暗の差をハッキリ、色味を忠実に再現します。
質量(kg)2.5 (スタンド含む) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)32 表面処理ノングレア 使用電源(V)AC100 (50/60Hz) コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 視野角170°×160° 応答速度5ms(オーバードライブ強:2) VESAマウント(mm)75×75 液晶モニター21.5V型 色(本体)ブラック 端子HDMI、DisplayPort、USB(給電用)、Φ3.5mmステレオミニジャック 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)491×39×293(スタンド無)、491×143×380(スタンド有) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式TN ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)165
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ
エコ商品
18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4Kワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。
仕様VESA100×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、 付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m) 質量(kg)スタンド有:9.7、スタンド無し9.2 サイズ43型 表面処理ハーフグレア 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460 寸法(cm)スタンド有:幅97×奥行26×高さ59、スタンド無し:幅97×奥行6×高さ55(いずれも突起部含まず) 機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3 コントラスト比1200:1 液晶パネル42.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:6ms[GTG] 最大解像度3840×2160 定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常75W(最大133W、待機時0.5W)、年間消費電力量:232.4kWh 走査周波数(水平)31.5~135.0kHz 走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz 色(本体)ブラック 端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5W RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式TFT/VA リフレッシュレート(Hz)最大60 グリーンマーク認定
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

本製品は23.8インチのVAパネルを搭載、フルHD解像度(1920x1080)に対応したゲーミングモニターです。165Hzの高速リフレッシュレート, 1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、FPSなどの動きの速いゲームプレイに最適です。 320cd/m2の高輝度液晶を採用、3000:1の高コントラスト比の液晶は映像をくっきりと鮮やかに表示します。 入力端子としてHDMI 1.4 x1(144Hz), DisplayPort 1.2 x1(165Hz)を搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。また同梱のVESAアダプターを使用することで75x75のVESAマウントに対応します。スピーカーは内蔵しておりません。
付属品マニュアル、保証書、電源アダプター、DPケーブル、VESAアダプター 質量(kg)3.3 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0~40 規格2K/FHD(Full-HD) 電源ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR128:× 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)403×横542×161 コントラスト比3000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度1ms(MPRT) スピーカー× 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)320 入力ポートHDMI×1/DP×1
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

輝度:400cd/m2。応答速度:GTG 5ms。最大消費電力:230W。31.5型 4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比2000:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。4辺ベゼルレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域:Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/モノクロ/CAD・CAM/暗室/デザイン/ブルーライト軽減/M-book/DICOM/ユーザー。Thunderbolt 3、HDMI、DP 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
仕様●HDR:HDR10、VESA DisplayHDR 400●色域:sRGB 100%、Rec.709 100%、P3 98%●画素密度:140●Gamma:1.8-2.6、sRGB●HDCP:2.2●OSD言語:Arabic、Chinese (simplified)、Chinese (traditional)、Czech、Deutsch、English、French、Hungarian、Italian、Japanese、Korean、Netherlands、Polish、Portuguese、Romanian、Russian、Spanish、Swedish●AMA:〇●ヘッドフォンジャック:〇●電圧レート:100~240V●Power Delivery(USB Type-C / Thunderbolt 3):85W●ティルト(下/上):-5~20°●スウィーベル(左/右):30°/30°●ピボット:90°●VESAマウント :100×100mm●HDMI (v2.0):2●DisplayPort (v1.4):1●Thunderbolt 3 (85W給電、DisplayPort Alt Mode、データ転送):1●Thunderbolt 3 出力 (15W給電 ):1●デイジーチェーンテクノロジー:Thunderbolt 3●USB Type-C ( Downstream ):1●USB Type-B ( Upstream ):1●USB 3.2( Downstream ):3●All-in-One Connection:Thunderbolt 3●フリッカーフリー:〇●ブルーライト軽減:〇●Display Pilot 2:Yes●Display ColorTalk:〇●Display Quickit:〇 付属品クイックスタートガイド、保証書、キャリブレーション レポート、入出力インタフェース カバー、Safety Instruction、ホットキーパックG2 消費電力(W)標準:32・最大:230・スタンバイ時:<0.5 電源内蔵 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約8.2、約6.6(ベースなし) 色温度5000K、6500K、9300K、ユーザー設定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)478.4-628.4×714.8×273.3、478.4-628.4×714.8×273.3(水平)、780.3×411.4×273.3(ピボット)、411.4×714.8×74.8(ベースなし) コントラスト比2000:1 表示色10.7億色 解像度3840×2160 視野角178°/178° 応答速度5ms スピーカー2.5W×2 画面サイズ31.5インチ カラーモードDCI-P3、Display P3、Rec.709、sRGB、HDR、M-Book、モノクロ、DICOM、CAD/CAM、デザイン、暗室、ブルーライト軽減、ユーザー 高さ調整範囲(mm)150 バックライトLED バックライト アスペクト比16:9 パネルIPS リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400(標準)、400(最大)(HDR)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

EV2490-BK 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり EIZO 動画あり
USB Type-Cを搭載し、ケーブル1本でノートPC接続・給電が可能。モニター同士を数珠つなぎで接続できるデイジーチェーン接続にも対応。製品の外装に再生プラスチックを60%以上使用、梱包材も再生紙を使用し、環境への負荷を低減。
仕様●表示領域:527.0×296.5(横×縦)mm●画素密度:93ppi●色域:sRGB相当(標準値)●デジタル走査周波数 (水平/垂直):USB Type-C: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz、 59 - 61 Hz●コンピュータ接続 (アップストリーム):USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)●USBハブ (ダウンストリーム):USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大15 W給電)●USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows11 Windows10 (64-bit、32-bit)、macOS Sierra (10.12)以降対応●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●チルト:上35°/下5°●スウィーベル:344°●縦回転:右回り90°/左回り90° 付属品映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、2芯アダプタ付電源コード (2 m)、 剥がれ防止ガイド、 保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約7.2(モニター部:4.5) 種類IPS(アンチグレア) 外形寸法(mm)537.8×332.4-523.6×230(横表示・幅×高さ×奥行)、537.8×320.4×57.4(モニター部・幅×高さ×奥行) 消費電力(W)11(標準)、155(最大)、0.5以下(節電時) 適合規格CB、 TUV/GS、 CE、 UKCA、 cTUVus、 FCC-B、 CAN ICES-3 (B)、 TUV/S、 PSE、 VCCI-B、 TUV/Ergonomics、 TUV/Low blue light content、 TUV/Flicker Free、 TCO Certified Generation 9、 RCM、 RoHS、 WEEE、 EPEAT Gold with Climate+、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 PCグリーンラベル (★★☆V14)、 J-Mossグリーンマーク、 PCリサイクル (家庭系・事業系) 表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1(標準値) スタンドあり 画素ピッチ0.275×0.275(横x縦)mm 表示色約1677万色:8-bit対応 解像度1920×1080 使用周囲温度(℃)5-35 視野角178°/178°(水平/垂直 標準値) 応答速度5ms(中間階調域)(標準値) 入力端子USB Type-C、DisplayPort、HDMI スピーカー1.0W+1.0W 表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM 入力電源AC100-240V 50/60Hz 色(本体)ブラック 出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) 昇降幅(mm)191.2 取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格) バックライトLED アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型(60.5cm) パネル駆動方式IPS 使用周囲湿度(%RH)20-80(結露なきこと) 対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle 輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

31.5インチ IPS WQHD USB Type-C搭載モニター。クリアな映像を届けるWQHD(2560x1440)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。さらにsRGB99%(標準値)をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。映像端子としてUSB Type-Cを搭載。また、スマホなどの接続機器の充電(最大15W)を行うことができます。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。前:-5°~後:20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ 質量(kg)6.5(スタンド装着時) 規格WQHD 消費電力(W)29 サイズ(inch)31.5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×235×513(スタンド装着時) コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1440 表示色約1677万色 解像度2560×1440 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI/USB Type-C アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

55インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度320cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル出力端子x1を搭載。。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
表面処理半光沢 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ55型 パネル駆動方式IPS
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷

付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)11.6 (梱包時) 規格WQHD 消費電力(W)通常:46.3/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)517×930×162(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:8.9、スタンド無し:7.2 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースHDMI1.4×2、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1 液晶パネルVA ピクセルピッチ(mm)0.2724×0.2724 解像度2560×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~114 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×514×248(スタンド使用時)、715×420×62(スタンド未使用時) ピクセル93PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ31.5インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

大型から小型まで、豊富なラインアップ。ベストサイズが選べる、ベーシック4Kモデル。 店舗の広告表示用途に最適 会議室用モニターとしても活躍 美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。 86V型~43V型まで豊富なサイズ展開 広いスペースで大勢にアピールしたい場合は大型、近づいてじっくり読ませたい場所では小型など、設置場所や表示用途に合わせて、最適なサイズが選べます。 高精細4K液晶パネル搭載 4K解像度(3,840×2,160)のくっきりとした画質で、写真や映像をよりリアルに表示できます。 4K画像対応の簡易メディアプレーヤー※1内蔵 4K画像を記録したUSBメモリー(市販品)を挿すだけで、自動的にスライドショー再生。朝が来ると自動で電源ON、夜になると自動で電源OFFする、スケジュール機能も搭載しています。 サイネージの幅が広がる縦置き対応 設置スペースや表示したいコンテンツに合わせて、効果的な設置スタイルでお使いいただけます。 PCと接続すれば自動で画面を表示 ディスプレイを使用していない時は、消費電力を抑える信号待機状態に移行。HDMIまたはD-subケーブルでPCとつなぐだけで、すぐにディスプレイが信号待機状態から復帰※2して画面を表示します。 PCからのコマンドコントロールに対応 制御用のRS-232C端子とLAN端子を搭載。別売のコンテンツ配信・表示システム e-Signage Sを利用することで、遠隔地からのPC制御も可能です。
モニターサイズ50V型ワイド(対角125.730cm) 解像度3840×2160 コントラスト比4000:1 パネル駆動方式TFT 設置姿勢縦置き(反時計回り)/横置き バックライトLED(直下型) 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)(標準値)350 応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.) 入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠 出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) 入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統) 出力(W)スピーカー:10+10 設置方法4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)130 使用温度範囲(℃)0~40 湿度範囲(%)20~80(結露なきこと) 質量(kg)約13 付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、 CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー 規格4K/UHD 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1124×68×646.5(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く) 連続使用時間(時間)16 画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41 視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10) 色(本体)ブラック 画素ピッチ(H×V)(mm)水平0.2854×垂直0.2854 アスペクト比16:9 入力ポートコンピューター信号:アナログミニD-sub15 ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)(注5)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

31.5型100Hz対応曲面型フルHDモニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に、大画面でも見渡しやすくするよう、曲面型の画面を採用。画面内で視点を移したときの目のピント調節を軽減する上、包み込まれるような映像視聴環境を提供します。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。D-Subでは最大75Hzまでの対応になります。長時間作業も安心 ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ対応。充実したゲーミング機能 AMD FreeSyncテクノロジー、ブラックスタビライザー。姿勢に合わせた画面配置 前:-5°~後:20°のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード、AC-DCアダプター、HDMIケーブル 質量(kg)スタンドあり6.2、スタンドなし5.14 規格FHD 消費電力(W)31 サイズ(inch)31.5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)708×512×233 コントラスト比3000:1(標準) 最大解像度1920×1080 表示色約1677色 解像度1920×1080 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子D-Sub 15ピン、HDMI×2 アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5 パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト
1個
27,980 税込30,778
欠品中

液晶ディスプレイ 31.5型。4K。
コントラスト比3500:1 解像度3840×2160 画面サイズ31.5型 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷

ViewSonic VX2780-2K-SHDJは、27インチWQHD解像度の高画質と人間工学に基づいたデザインを兼ね備えており、あらゆる視野から高精細なコンテンツを表示し、75Hzのリフレッシュレートにより、Webのスクロールからゲームまでスムースな体験が可能になります。また、スウィーベル、ピボット、チルト、高さ調整機能を備えた人間工学に基づいたスタンドは、画面を見やすい位置に調整が可能で、柔軟なデスク配置を可能にし、オフィスでの仕事、自宅での仕事、動画や写真などのエンターテインメントにも最適です。VX2780-2K-SHDJには、ViewSonic独自のViewModeTMプリセットも装備されており、ゲーム、編集、映画鑑賞などのさまざまなシナリオに最適化された画面パフォーマンスを提供します。 接続端子には、DisplayPortおよびHDMI入力を搭載し、柔軟な接続を提供します。
付属品電源ケーブル(約1.5m)×1、HDMIケーブル(約1.5m)×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 質量(kg)スタンドあり:約5.9、スタンドなし:約3.8 サイズ27型ワイド(16:9) 規格WQHD (Wide-Quad-HD) 電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 消費電力(W)35(最大)/32(標準)/25(エコ) 電源内蔵 表示サイズ(mm)596.7×335.7 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:613×409.4~559.4×214、スタンドなし:613×357×47 機能SuperClear(R): 〇、フリッカーフリー: 〇、ブルーライトフィルター: 〇、ViewMode: 〇 コントラスト比1000:1 解像度2560×1440 保証期間3年フル保証(液晶パネル、バックライト含む) 走査周波数(水平)24~113kHz 走査周波数(垂直)50~75Hz 応答速度4ms(GTG)※オーバードライブ時 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカーなし 色(本体)ブラック 高さ調節 待機電力(W)0.5以下 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子DisplayPort:×1、HDMI1.4:×2、音声出力:1(ステレオミニジャック3.5mm)、音声入力:- パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万色 リフレッシュレート(Hz)75 角度調節
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:122W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様●画面対角サイズ(メートル法):108cm●画面対角サイズ(インチ):42.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android11●ヘイズ:25%●ビデオ入力:DVI-I(×1)・DisplayPort 1.4(×1)・HDMI 2.0(×2)・USB 3.0(×2)・VGA(DVI 経由)●その他の接続端子:Micro USB(×1)(OTG)●ビデオ出力:DisplayPort 1.4(×1)●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大10×15●スクリーンセーバー機能:ピクセルシフト●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー・DisplayPort●ネットワーク制御:RS232・RJ45・Wi-Fi●Wi-Fiプロトコル:a b g n、802.11 ax、802.11 ac●スタンバイ消費電力:<0.5W●セット幅(インチ):38.31●セット高さ(インチ):22.09●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:200(横)×200(縦)mm、M6●GPU:ARM Mali-T860 MP4●保管:32GB eMMC 付属品RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・ACスイッチカバー・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・電源ケーブル(3m)・IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・Wi-Fiモジュール・ワイヤークランパー(×3)・HDMIケーブル(1.8m)(×1) 幅(mm)973(セット) 質量(kg)11.1(本体)、24.47(ポンド) 取付横(24/7)・縦(24/7) 高さ(mm)561.2(セット) 奥行(mm)63.5(セット) 消費電力(W)75(標準値) 電源100~240VAC、50~60Hz 最大消費電力(W)122 メモリー4GB RAM コントラスト比1200:1(標準値)、500000:1(ダイナミック) 高度(m)0~3000 ピクセルピッチ(mm)0.2451×2451 解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz 使用CPU2×A72+4×A53 スピーカー内蔵:2×10W RMS 色(本体)ブラック 保管温度範囲(℃)-20~60 明るさ500cd/m2 省エネ機能SmartPower 色数表示:10億7000万 動作湿度(%RH)20~80(結露なし) 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 Wi-FiWi-Fi 6+Bluetooth 5.2(スライドインモジュール) オーディオ入力3.5mmジャック オーディオ出力3.5mmジャック MTBF(時間)50000 モニターサイズ43型 パネル駆動方式ADS 保存湿度(%RH)5~95(結露なし) 応答時間(ms)8(標準値)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

178°広視野角の31.5インチ 4K UHD(3840×2160)IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現 業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現 DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載 画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供 NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
仕様広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10 付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書 寸法(mm)714.6×485.7×201.8 規格4K/UHD 表面処理ノングレア 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上8°~下5° コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon) 最大解像度3840×2160 視野角水平178°/垂直178° 応答速度4ms(GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 画面サイズ31.5型ワイド Webカメラ無し バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.182 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v2.0)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色10億7千370万色 フリッカーフリー搭載 角度調節
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な27インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271U ~165Hz・1ms(GtG)・VESA DisplayHDR 400・FreeSync Premium・HDMI eARC搭載で最大7.1chサラウンドサウンドに対応・ジャンルに合わせて調整可能なゲームモード設定搭載~。・27インチ/4K UHD解像度。・近未来的な筐体デザイン。・優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現。・PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能。・ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi, ファンタジー, リアリスティック)を搭載。・eARC対応で最大7.1chサラウンドサウンドに対応可能。・リフレッシュレート165Hz、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。・ゲームプレイに最適な機能満載:鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro対応。・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C x 1、5系統入力。・USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応。・便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能。・スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能。・目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減。 輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度・色温度を自動調整。 Gen2では、輝度調整の起点となる明るさを変更可能。 。 フリッカーフリー技術。 。 カラーユニバーサル(赤・緑2種類のフィルター搭載)
仕様●HDCP:HDCP2.2対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●VESA規格:あり(100x100mm)●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:左右:15°/15°●ティルト角度:上下:-5°/15°●ピボット:90°●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり(DAC対応)●付属ケーブル:電源ケーブル(約1.8m)USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)HDMI 2.1ケーブル(約1.8m)USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m)●最大解像度(英略称/ピクセル数):4K UHD(3840×2160)●画像ピッチ:0.155 mm●画素密度:163 ppi●視野角(左右/上下):178°/178°●高さ調整:100 mm 消費電力(W)最大180/標準32/エコモードなし 電源内臓 表面処理ノングレア 液晶サイズ27インチワイド コントラスト比1200:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 走査周波数(水平)30 - 374KHz 走査周波数(垂直)24 - 165Hz 応答速度GtG 1ms 入力端子HDMI 2.1 x 3 (内1ポートeARC対応)DisplayPort 1.4 x 1USB Type-C(65W給電) x 1 スピーカーなし 出力端子なし バックライトLED アスペクト比16:9 待機時消費電力(W)<0.5 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)(or ANSI)400 cd/m2(HDR時400cd/m2) USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 3USB Type-C(Downstream) x 1USB Type-C (Upstream) x 1
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 322ph FHDモニター
進化を遂げた。見やすく目に優しい画面で。生産性を最大化する21.5インチモニター(高さ調整機能付きモデル)。視覚体験を向上。高品質のIPSパネル、FHD解像度、最大100Hzのリフレッシュレートにより、シャープな画像と滑らかな動きを実現します。快適に集中する。HP Eye Ease、色精度の高いハードウェア低ブルーライトフィルター、高さと傾きの調整機能でゾーンに留まります。クリーンなデザイン。スリムなベースとなめらかな3面マイクロエッジベゼルと内蔵のデュアルダウンファイアスピーカーで画面に焦点を合わせ続けます。より良い明日を。築くために作られた。ENERGY STAR(R)認証とEPEAT(R)登録により、高い省エネ基準を満たしています。
仕様●VESA/ダイレクトマウント対応:VESA100mm/○※接続時はケーブルマネージメントホールを含めたアーム背面のパネルを取り外す必要があります。●付属ケーブル:HDMIケーブル×1、DisplayPort(TM)ケーブル×1、電源ケーブル×1●表示サイズ:21.5インチ●表示色(最大):約1,677万色 質量(kg)スタンド有り:約3.73、、スタンド無し:約2.55 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:488.5×196.4×349.6(最小)~449.6(最大)、スタンド無し:488.5×51.3×294.4 コントラスト比(標準)1000:1 画素ピッチ0.248×0.248mm 輝度250cd/m2 最大解像度1920×1080(フルHD) 保証期間3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証又、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能 応答速度5ms 入力端子VGA、HDMI1.4、DisplayPort(TM)1.2 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー アスペクト比16:9 パネルIPSパネル/LEDバックライト
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

細部まで美しいフルHD(1920×1080)パネル搭載。VAパネルの高コントラスト比により、映像の明暗を鮮やかに描画。奥行きのある美しい映像を楽しめます。視野角は垂直・水平178°と広く、どの角度からも鮮明です。 リフレッシュレート100Hz、1ms(VRB)の高速応答。またAMD FreeSync対応により、高速シーンも滑らか。色調のグラデーションも自然に描画するため、画面のチラつきやカクツキがなく、映像もゲームもクリアに映し出します。 フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。複数台を並べるマルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。 2W+2Wステレオスピーカーを搭載。外部スピーカーに接続することなく、ゲームや映像を楽しめます。 ブルーライトを抑えるブルーライトシールドは、4段階のフィルターレベルからタスクにふさわしい設定を選択できます。また、フリッカーレステクノロジーは人間の目ではほとんど認識できない画面のチラつきを軽減。これらの機能で眼精疲労の要因を抑え、長時間の映像視聴も快適です。 HDMI端子、ミニD-Sub15ピンを搭載。HDMIケーブルも付属しているため、すぐに接続して思いのままに楽しめます。
仕様【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】ブルーライトシールド、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 付属品HDMIケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書 質量(kg)スタンドあり:約2.8、スタンドなし:約2.4 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):15、最大:24、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約492.2×380.0×192.0 機能フリッカーレス 入力信号デジタル、アナログ 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:3000:1 画素ピッチ0.249×0.241 mm 最大解像度フルHD(1920×1080) 表示色約1670万色 色再現性NTSC 72% 保証期間1年間センドバック保証。オンサイト含め延長保証はございません。 視野角水平178°/垂直178° 応答速度1ms(VRB) 入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1 水平周波数(kHz)32-110kHz(HDMI)、32-83kHz(ミニD-Sub 15ピン) 垂直周波数(Hz)48-100Hz(HDMI)、48-75Hz(ミニD-Sub 15ピン) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2Wステレオスピーカー 入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:非搭載 高さ調節非対応 音声入力3.5mmステレオミニジャック アスペクト比16:9 表示寸法(mm)479×260 モニターサイズ21.5型 ワイド パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)250(白色LED) 角度調節チルト角:上15°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

100Hzのリフレッシュレート、1ms(VRB)の高速応答で、ゲームをより臨場感あふれるものに。AMD FreeSync(TM)にも対応し、FPSやレースなどの高速アクションシーンでもノンストップ!色調のグラデーションもリアルに描写し、チラつきやカクつきもなく、映像をクリアに映し出します。 ハイリフレッシュレートに加え、フルHD(1920×1080)、HDMI 1.4×2を備えているため、PCゲームはもちろん、コンソールゲームに接続してゲームや映像を楽しめます。IPSパネル搭載により、どの角度からも均一で鮮明。お好きなスタイルで、ストレスなくゲームを堪能できます。 フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。マルチディスプレイ環境でも境目が気にならず、シームレスな大画面に没入できます。 3種類のゲームジャンルから選べるGameモード、黒の強弱を調整し、視認性を高めるブラック・ブースト、照準マークの表示。ゲーミングに特化したGame Viewテクノロジーのさまざまな機能により、没入感をいっそう高めます。 ブルーライトを抑えるブルーライトシールドは、4段階のフィルターレベルからタスクにふさわしい設定を選択できます。また、フリッカーレス・テクノロジーは人間の目ではほとんど認識できない画面のチラつきを軽減。眼精疲労の要因を抑え、長時間ゲームを楽しんでも快適です。 2W+2Wステレオスピーカーを搭載。外部スピーカーに接続することなく、ゲームや映像を楽しめます。
仕様【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】ブルーライトシールド、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 付属品HDMIケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書 質量(kg)スタンドあり:約4.12、スタンドなし:約3.67 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):15、最大:30、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約540.3×413.3×240.1 機能フリッカーレス 入力信号デジタル、アナログ 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 画素ピッチ0.275mm 最大解像度フルHD(1920×1080) 表示色約1670万色 色再現性sRGB 99% 保証期間1年間センドバック保証。オンサイト含め延長保証はございません。 視野角水平178°/垂直178° 応答速度1ms(VRB) 入力端子HDMI 1.4×2、ミニD-Sub 15ピン×1 水平周波数(kHz)32-110kHz(HDMI)、32-83kHz(ミニD-Sub 15ピン) 垂直周波数(Hz)48-100Hz(HDMI)、48-75Hz(ミニD-Sub 15ピン) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2Wステレオスピーカー 入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:非搭載 高さ調節非対応 音声入力3.5mmステレオミニジャック アスペクト比16:9 表示寸法(mm)527×296 モニターサイズ23.8型 ワイド パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250(白色LED) 角度調節チルト角:上20°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

31.5インチ UHD 4K モニター。LG UHD Monitor 4K は、DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載し、外部スピーカーに接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。DASモード 本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)。ブラックスタビライザー 映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、ピボット、高さ調整が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m) 質量(kg)7 規格4K 消費電力(W)32 サイズ(inch)31.5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)714×487~597×239(スタンド付) コントラスト比3000:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度4ms 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI/DP 高さ調節ピボット・高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5 パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

31.5インチ 4K IPS モニター。31.5インチIPS 4K画面がさまざまな場面で活躍。LG UHD Monitor 4K は、DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。デジタルシネマ規格の色空間DCI-P3を95%(標準値)カバー。広域な色空間に対応することで、さまざまなコンテンツを忠実に再現します。すべてのモニターを工場出荷前にキャリブレーションを実施。個体差の少ない安定した品質でお客様にお届けします。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載し、外部スピーカーに接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DASモード」は、フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)。映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。ブルーレイやVODサービスなどの映像や、PCゲームやコンソールゲーム機など、増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、高さ調整が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.5m) 質量(kg)8.2 規格4K 消費電力(W)45 サイズ(inch)31.5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)714×486~596×227(スタンド付) コントラスト比1000:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ホワイト 出入力端子HDMI/DP 高さ調節高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)350 角度調節チルト
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷

コンパクトな筐体でラックマウントも可能なセキュリティ市場向けモニター
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4(FDWX1905W-F)、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約4.1、モニター部:約2.8 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 規格FWXGA(フルワイドXGA) 消費電力(W)標準:22、節電:0.3以下 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24 ピン×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1、DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応、AV入力対応) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:440×362×157、モニター部:440×261×49 最大消費電力(W)32 コントラスト比1000:1 解像度1366×768 信号ケーブルHDMI(2m) 視野角水平/垂直:170°、標準値:160° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:409.8×230.4 走査周波数(水平)【デジタル】HDMI:15~68kHz、DVI:31~68kHz、DisplayPort:31~68kHz、【アナログ】31~81kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】HDMI:49~61Hz、DVI:59~61Hz、DisplayPort:59~61Hz、【アナログ】55~76Hz 応答速度5ms(黒→白→黒) 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度上30° スピーカー1W+1W 動作温度(℃)0~40 色(本体)ブラック 取付穴ピッチ(mm)100×100、M4、深さ3.0~11.2 表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1、HDMI×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.300×0.300 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 待機時消費電力(W)0.3以下 モニターサイズ18.5型 パネル駆動方式TN VESA対応対応 角度調節
1台
特価
57,980 税込63,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

31.5インチのUHD 4K(3840x2160)大型ディスプレイは、DCI-P3 90%(標準値)できめ細やかな画像と精度の高い色彩を実現します。また、HDR10がダイナミックで壮大かつイマーシブな映像体験をお届けします。HDRテクノロジーが様々なコンテンツに適用されるようになりました。DCI-P3 90%の色域に基づく業界規格のHDR10(ハイダイナミックレンジ)に対応し、特定レベルの色彩と輝度をサポートするモニターです。コンテンツのドラマティックな色彩をお楽しみいただけます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-Cポートから、ケーブル1本で4Kディスプレイの使用、データ転送、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。USB Type-C、DisplayPort、HDMI、USB ダウンストリーム(USB3.0)とヘッドホン出力ポートを搭載しています。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、ピボット、高さ調整が可能で、モニターでの長時間の作業も快適に行えます。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。
付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル 質量(kg)7(スタンド装着時) 規格4K 消費電力(W)31 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×239×486~596(スタンド装着時) コントラスト比3000:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度4ms 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI/USB Type-C 高さ調節ピボット・高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

4K/ファンレス/VESA400×400 M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/デイジーチェーン接続
用途会議室、教室など 解像度3840×2160 表面処理アンチグレア アスペクト比16:9 コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1 色(本体)ブラック 応答速度9ms 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 映像出力DVI-D×1、HDMI2.0×2 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB2.0 Type-B、USB3.0 Type-A 内部メモリー32GB(内20GB使用可能) 機能ホワイトボード機能内蔵、Android OS搭載、Wi-Fi搭載、20点マルチタッチ、ワイヤレス画面共有、CMND&Control、OPS Insert、D-image、FailOver、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール 消費電力(W)通常:175.0/スタンバイ:0.5 スピーカー20W×2 本体質量(kg)43.6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1494×869×80(本体のみ)、1494×869×101(ハンドル込) 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 連続使用時間(時間)18 RoHS指令(10物質対応)対応 付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type A-Bケーブル(1.8m)、USB Type C-Cケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、タッチペン×2 質量(kg)48.7 (梱包時) 規格4K/UHD 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、技適 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×1668×222(梱包時) インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DVI-D out×1、HDMI2.0 out×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 液晶パネルIPS 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 走査周波数(水平)31.5~82 kHz 走査周波数(垂直)56~75 Hz 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)400×400(ネジM8) 言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃)-20~60 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.OA×2、USB2.0B×2、USB3.0×2 バックライトE-LED オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ64.5インチ 輝度(cd/m2)420 グリーンマーク対応
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷