30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-Cケーブル1本で接続可能。(※接続機器が対応している必要があります。)パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映り込みや光の反射を低減するノングレアタイプの画面。映像の発色も柔らかく、目に優しい。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。
材質電子部品、液晶、プラスチック 出力(W)スピーカー:1×1 消費電力(W)10 角度調整範囲0~175° 解像度1920×1080 視野角178°(水平/垂直) 入力端子USB Type-C×2、Mini HDMI×1 動作温度(℃)環境:5~40 動作湿度(%)環境:20~85(結露なきこと) 出力端子ヘッドホン端子×1 対応解像度入力:[60Hz] 640×480、720×480、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1360×765、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1280×720p、1920×1080i、1920×1080p [59Hz] 640×480、800×600、1024×768 アスペクト比16:9 リフレッシュレート(Hz)60
1台
40,700 税込44,770
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンチグレアと静電容量方式10点マルチタッチ対応15.6型4K UHD(3840×2160)のIPSパネル。ProArt Penは、Wacom EMRテクノロジーを搭載し、紙にペンで書くかのような書き込みや描画体験を提供します。100% sRGB,Calman認証取得(Calman Verified)。工場出荷前のプレキャリブレーションによる優れた色再現精度 (△E < 2)。ASUS Dial とバーチャルコントロールパネルは、対応するクリエイティブソフトウェア用の生産性向上ショートカットとプログラマブルなホットキーを提供します。USB-C(DP Altモード搭載)およびHDMIを含む幅広いI/O接続性により、さまざまなデバイスとの互換性が確保できます。
仕様【液晶パネル】バックライト LED、画素ピッチ 0.09 mm、視野角 水平178°、垂直178°、最大輝度 500 cd/m(HDR on)、応答速度 (グレー→グレー) 10ms(GTG)、最大表示色 約1億737万、タッチ機能 搭載、フリッカーフリー 搭載 付属品キャリブレーションレポート、HDMI ケーブル、電源アダプター、ProArt ペン(Wacom EMR)、ProArt キャリーバッグ、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書 質量(kg)約1.07、約2.95(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時15以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100-240V 表面処理ノングレア 機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、PIP/PBPTechnology搭載、GamePlus機能-、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー1W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 29~160 KHz (H) / 40~60Hz (V)、USB-C: 29~160 KHz (H) / 40~60Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、USB-C Power Delivery : 15W 本体寸法(cm)37.0 ×23.7 ×1.2 (スタンド含む) モニターサイズ15.6ワイド パネル駆動方式IPS
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

HDRに対応した15.6インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約750gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、イヤホン出力:非対応 付属品miniHDMI to HDMIケーブル Type-C ケーブル Type-C to USBケーブル マニュアル 保証書 電源アダプター スマートケース 質量(kg)0.75 サイズ15.6型 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理非光沢 対応HDR310、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×365×11(スマートケース幅365)※スタンド無し コントラスト比800:1 表示色26.2万色 解像度1920×1080 応答速度30ms 入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5Wx2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)220
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
質量(g)1100 (カバー含む) 消費電力(W)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217 (カバー含む) コントラスト比800:1 解像度1920×1080 入力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1 環境温度範囲(℃)動作:0~40 スピーカー出力(mW)1×1 画面サイズ15.6 " アスペクト比16:9 リフレッシュレート(Hz)60
1台(1台)
27,300 税込30,030
翌々日出荷

本製品はHDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。IPSパネルを採用し、広い角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく、映像を鮮明に映し出します。インターフェイスはUSB Type-C 3.1 x2、miniHDMI x1を装備、パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。また、約860gと軽量ながら15.6インチの大画面で手軽に4K解像度のモニターを持ち運ぶことができます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1W x2のスピーカーを内蔵しています。75mmx75mmのVESA規格に対応、対応のモニターアームなどにも使用が可能です。
表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度3840×2160 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式IPS(ADS)
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

HDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 90%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V3A 付属品マニュアル、保証書、Type-Cケーブルx2、miniHDMI to HDMI、Type-C to Aケーブル、電源アダプター、スマートケース 質量(kg)1 サイズ15.6型 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理光沢 対応HDR301、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×367×11(スマートケース幅365) コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90% 解像度3840×2160 応答速度30ms 入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5Wx2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA)パネル フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツをお楽しみいただくなど、幅広い用途に対応可能です。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度420cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにUSB OTG対応のmicroUSBを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。USB OTG対応のUSB-A to microUSBケーブル(別売り)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDRに対応した15.6インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約850gの軽量と11mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右160度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。sRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、type-Cケーブル、USBA-Cケーブル、電源アダプタ、マニュアル、保証書、VESAネジ、スマートケース 質量(kg)0.85 サイズ15.6 使用温度範囲(℃)0~40 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR360:YES レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×366×奥行11 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% DCI-P3 77% 解像度1920×1080 応答速度MPRT:2ms 入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下)H:160°/V:160° プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:NO スピーカー1W×2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:20~80 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)260
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。最薄部6mmの薄型本体は携帯性に優れており、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、大きなディスプレイを置けない場所でもマルチディスプレイ環境を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。最大輝度420cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI2.0 x1、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースはマグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●標準消費電力:18●最大消費電力:18W●本体サイズ(H×W×D):高220mm×幅355mm×奥行6mm●液晶パネル方式:IPS(FFS)●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:14 ピッチ約0.179mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/4A 本体質量(kg)本体約0.9/スマートケース約0.3 入力信号デジタル コントラスト比1500:1 表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 90% 解像度3840×2160 視野角H:178oV:178o 走査周波数(垂直)60 ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Cケーブル 応答速度25ms 入力端子mini HDMIx1/Type-cx2 スピーカー1W×2 色(本体)ブラック タッチパネル方式静電容量 アスペクト比16:9 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)420 USBYES(microUSB)
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

15.6型ワイド、IPS方式パネル、解像度フルHD、50-75Hz、チルト、応答速度:6.5ms、コントラスト比800:1、視野角:170°/170°、PC入力端子:mini HDMI x1 ステレオミニジャック x1、USB-C x2、ブルーライト軽減、スピーカー(0.8Wx2)、3年保証(パネル、バックライト含む)
仕様[ダイナミックコントラスト比]50000000:1 付属品mini HDMI-HDMI ケーブル(約1.5m)×1、USB-C ケーブル(約1m) ×1、USB-C-USB-Aケーブル(約1.8m)×1、電源アダプター×1、プロテクトカバー×1、タッチペン ×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 質量(kg)スタンドあり:約1、スタンドなし:約1 規格2K/FHD(Full-HD) 電源電源:アダプタ(USB-C)、電圧:AC100~240V±10%(50/60Hz)、消費電力(最大/標準/エコ):10.5W/8.6W/6.5W、消費電力(待機時):0.5W以下 使用温度(℃)0~40 表面処理グレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:355×223×16、スタンドなし:355×223×16 コントラスト比800:1 解像度1920×1080 保証期間3年フル保証(液晶パネル・バックライト含む) 応答速度6.5ms(GTG) 表面硬度6H 視野角(左右:上下)170°/170° スピーカー0.8W×2 主な機能SuperClear(R):〇、フリッカーフリー:〇、ブルーライトフィルター:〇、ViewMode:〇、チルト:20°/60°、スウィーベル:- 画面サイズ15.6型 タッチパネル方式10点PCTマルチタッチ 画素ピッチ(H×V)(mm)0.179×0.179 使用湿度(%RH)20~90(結露なきこと) アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子デジタル入力:USB3.1 Type-C×2、mini HDMI×1、アナログ入力:-、音声入力:-、音声出力:ステレオミニジャック×1 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色約26万2000色 角度調節
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約0.8 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず) 消費電力(W)通常使用時(オンモード) :4.8 定格電圧(V)DC5 角度(°)[チルト角] 上:20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 最大消費電力(W)7.7 プラグVESA DDC2B コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 表示色1677万色 視野角上下:178°、左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz 応答速度5ms[GTG] 入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) 組立時間約1分(大人1人) 色(本体)ブラック ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 年間消費電力量(kWh/年)14.96 画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925 パネルTFT15.6型ワイド/FFS 表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V) 最大輝度(cd/m2)300 待機時消費電力(W)0.1 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式FFS 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと) リフレッシュレート(Hz)60
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

15.6インチ 有機EL(OLED)パネルを搭載した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(DCI-P3:100%、 AdobeRGB:94%)や100000:1と圧倒的なコントラスト比を実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約900gの薄型軽量ディスプレイを実現します。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:NO●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.0(3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[microUSB]USB2.0(USBOTG)●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz1.0AToDC20V1.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤 付属品miniHDMItoHDMI/Type-Cケーブル×2/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAネジ/スマートケース/USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル) 幅(mm)364(ボタン込367)[スタンド無し] 質量(kg)約0.9 サイズ15.6型 高さ(mm)225(スタンド無し) 奥行(mm)11(スタンド無し) 使用温度(℃)0~40 表面処理光沢 消費電力最大15W、通常11W、スタンバイ0.5W 最大応答速度1ms 使用湿度範囲20%~80% コントラスト比100000:1 画素ピッチ約0.09mm 表示色10.7億色/adobeRGB:94%/DCI-P3:100% 解像度3840×2160 視野角H:170° V:170° VESAマウント(mm)75×75 (M3×6) スピーカー1.5W×2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル駆動方式有機EL パネル種類OLEDタッチスクリーンパネル フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

15.6インチ 有機EL(OLED)パネルを搭載した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(DCI-P3:100%、 AdobeRGB:94%)や100000:1と圧倒的なコントラスト比を実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約700gの薄型軽量ディスプレイを実現します。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:NO●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.0(3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[microUSB]USB2.0(USBOTG)●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz1.0AToDC20V1.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤 付属品miniHDMItoHDMI/Type-Cケーブル×2/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAネジ/スマートケース/USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル 幅(mm)364(ボタン込367) 質量(kg)約0.7 サイズ15.6 高さ(mm)225 奥行(mm)11 使用温度(℃)0~40 表面処理光沢 消費電力最大15W、通常11W、スタンバイ0.5W 最大応答速度1ms 使用湿度範囲20%~80% コントラスト比100000:1 画素ピッチ約0.09mm 表示色10.7億色/adobeRGB:94%/DCI-P3:100% 解像度3840×2160 視野角H:170° V:170° VESAマウント(mm)75×75 (M3×5) スピーカー1.5W×2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル種類OLEDパネル フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

Acer SpatialLabs(TM) View「ASV15-1B」は、裸眼での立体視を可能にする15.6インチ 4K(3840×2160)モニター(4Kは2D表示の場合)。アイトラッキングソリューション、立体3Dディスプレイ、リアルタイムレンダリングの組み合わせにより、立体のオブジェクトがディスプレイの前に浮かんで見えるだけではなく、そのオブジェクトをリアルタイムで360°回転させることができます。また、アプリケーションSpatialLabs(TM) TrueGameにより、3DゲームをメガネやVRゴーグルを使わずに楽しめます。映画やゲームなど、幅広い3Dコンテンツの世界へ飛び込むことができます。 対応する3Dソフトウェアを使用し、主要な3Dファイルフォーマット*1のファイルを読み込み、立体的に表示することが可能。アイトラッキング技術と専用カメラが、ユーザーの顔と目の位置情報を捉え、立体3D映像に反映。たとえば、顔を左右に少し移動すれば、あたかもユーザーが左右に一歩ずつ移動したかのように、3Dモデルの見える角度も変わり、背景も連動して動きます。静止画とアニメーションの両方に対応。各種設定項目を選択することで、オブジェクトの移動、回転、拡大・縮小、さらに照明の方向など、さまざまな視覚効果をリアルタイムで確認できます。
仕様【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】非搭載 付属品HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C to Type-Aケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックガイド、保証書、修理依頼書、ソフトウェアのダウンロード案内 質量(kg)スタンドあり:約1.46、スタンド取り外し不可 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):11.13、最大:19.65、スタンバイ/オフモード:0.08/0.02 表面処理光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約359.8×243.8×23.5 機能フリッカーレス、SpatialLabs(TM) Tracking Camera×2、SpatialLabs(TM) Model Viewer(3D表示アプリ)、SpatialLabs(TM) Go(3Dレンダリングアプリ)、SpatialLabs(TM) Player(3D動画再生アプリ)、SpatialLabs(TM) TrueGame(3Dゲームプレイアプリ) 入力信号デジタル 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:5000:1(ACM)、通常:1200:1 画素ピッチ0.09mm 最大解像度4K(3840×2160) 表示色約1670万色 色再現性Adobe(R) RGB 100% 保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角水平170°/垂直170° 応答速度<30ms 入力端子HDMI 2.0(HDCP 1.4/HDCP 2.2対応)×1 水平周波数(kHz)30-135kHz 垂直周波数(Hz)23-75Hz VESAマウント(mm)非対応 スピーカー非搭載 入力電源ACアダプター(45W、100-240V、50/60Hz)、内蔵バッテリー:56Whリチウムイオンバッテリー(最大5時間)、主電源スイッチ:有 対応フォーマットFBX、OBJ、3DS、IGES、GCO、DAE(COLLADA)、GCODE、STP、glb、gITF、IGS、STEP 色(本体)スティームブルー 端子ヘッドホン端子:非搭載、その他の接続端子:USB 3.2(Type-C Gen 1)×1、USB 3.2(Type-A Gen 1)×1、SDカードリーダー×1 高さ調節非対応 音声入力非搭載 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)344.22×193.62 モニターサイズ15.6型 ワイド パネル駆動方式IPS 対応ソフトウェアAUTODESK 3DS MAX、AUTODESK INVENTOR、AUTODESK FUSION、CURA、blender、Rhinoceros、Sketchup、Zbrush 輝度(cd/m2)380(白色LED) 角度調節チルト角:最大45°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

タッチパネルシステムズタッチパネル
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは15.6型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm)387×199、33×285 、244 質量(kg)3.1、1.6 ブラック 規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、RCM、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1 消費電力(W)36(最大) 電源AC100~240 (50/60Hz) 角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15° / 40~90°【本体側角度(typ.)】High position 75°/ -5~165° 方式投影型静電容量方式 表面処理アンチグレア(非光沢) 接続【映像信号入力】アナログ Micro-HDMI、デジタル HDMIタイプA 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプC(レセプタクル)、備考 デジタル映像信号、音声信号及び電源入力にも対応 コントラスト比700:1(標準値) 最大解像度1920×1080 表示色1677万色 表示範囲(mm)344.16×193.59(15.6型) 視野角上下160° / 左右160°(コントラスト比10以上での最低値) スピーカー2W×2(ステレオ) 画面サイズ15.6型 液晶表示TFTアクティブマトリックス方式 信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応、USB-C USB 3.0 DisplayPort Alternate Mode 対応 通信規格USB(コントローラ内蔵) 信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm)0.18×0.18 点数【タッチ】最大10点 アスペクト比16:9 映像入力アナログVGA(※コネクタ形状はMicro-HDMI、オプション(別売り)品のVGAケーブルが必要)、HDMI 輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

Acer SpatialLabs(TM) View Pro「ASV15-1BP」は、アイウェアを使わずに裸眼での立体視を可能にする15.6インチ 4K(3840×2160)モニター(4Kは2D表示の場合)。アイトラッキングソリューション、立体3Dディスプレイ、リアルタイムレンダリングの組み合わせにより、立体のオブジェクトがディスプレイの前に浮かんで見えるだけではなく、そのオブジェクトをリアルタイムで360°回転させることができます。3DメガネやVRゴーグルは不要。3D制作プラットフォーム、Unreal Engineにも対応しています。3Dアニメーター、開発者、CADデザイナーなど、あらゆるクリエイターのビジョンを実現します。 対応する3Dソフトウェアを使用し、主要な3Dファイルフォーマットのファイルを読み込み、立体的に表示することが可能。アイトラッキング技術と専用カメラが、ユーザーの顔と目の位置情報を捉え、立体3D映像に反映。たとえば、顔を左右に少し移動すれば、あたかもユーザーが左右に一歩ずつ移動したかのように、3Dモデルの見える角度も変わり、背景も連動して動きます。静止画とアニメーションの両方に対応。各種設定項目を選択することで、オブジェクトの移動、回転、拡大・縮小、照明の方向など、さまざまな視覚効果をリアルタイムで確認できます。さらに、Unreal Engineの機能であるDatasmithにも対応。3Dモデル共有プラットフォームSketchfabも統合されているため、3Dアセットのオンラインライブラリへのアクセスが簡単です。
仕様【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】非搭載 付属品HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C to Type-Aケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックガイド、保証書、修理依頼書、ソフトウェアのダウンロード案内 質量(kg)スタンドあり:約1.46、スタンドなし:約1.3 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):11.13、最大:19.65、スタンバイ/オフモード:0.08/0.02 表面処理光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約359.8×243.8×23.5 機能フリッカーレス、SpatialLabs(TM) Tracking Camera×2、SpatialLabs(TM) Model Viewer(3D表示アプリ)、SpatialLabs(TM) Go(3Dレンダリングアプリ)、SpatialLabs(TM) Player(3D動画再生アプリ) 入力信号デジタル 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:5000:1(ACM)、通常:1200:1 画素ピッチ0.09mm 最大解像度4K(3840×2160) 表示色約1670万色 色再現性Adobe(R) RGB 100%、Delta E<2 保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角水平170°/垂直170°、視野範囲:X±17cm、Y±30cm、Z35~75cm 応答速度<30ms 入力端子HDMI 2.0(HDCP 1.4/HDCP 2.2対応)×1 水平周波数(kHz)30-135kHz 垂直周波数(Hz)23-75Hz VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー非搭載 入力電源ACアダプター(45W、100-240V、50/60Hz)、内蔵バッテリー:56Whリチウムイオンバッテリー(最大5時間)、主電源スイッチ:有 対応フォーマットFBX、OBJ、3DS、IGES、GCO、DAE(COLLADA)、GCODE、STP、glb、gITF、IGS、STEP 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:非搭載、その他の接続端子:USB 3.2(Type-C Gen 1)×1、USB 3.2(Type-A Gen 1)×1、SDカードリーダー×1 高さ調節非対応 音声入力非搭載 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)344.22×193.62 モニターサイズ15.6型 ワイド パネル駆動方式IPS 対応ソフトウェアAUTODESK 3DS MAX、AUTODESK INVENTOR、AUTODESK FUSION、CURA、blender、Rhinoceros、Sketchup、Zbrush 輝度(cd/m2)380(白色LED) 角度調節チルト角:最大45°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)450G10 i7-1355U/15F/16/S256/11P/c
その他ソフト:HP Support Assistant等 付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等 出力外部ディスプレイ HDMI(v2.1) 電源HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず)) 対応OSWindows 11 Pro(日本語) インターフェースコンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) メモリーSO-DIMM DDR4-3200 32GB(最大)/16GB(標準) ディスプレイ15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト 解像度1920×1080ドット 使用CPUインテル Core i7-1355U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.00 GHz) スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク スロット0スロット/2スロット(空/全) OSWin11Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラあり 720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き タッチパネル方式非搭載 容量(GB)ストレージ:256 ストレージM.2 SSD(PCIe NVMe) 内蔵グラフィックスインテル Iris Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵) ディスプレイサイズ(目安)15.6型 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトなし
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等 消費電力(W)最大:45 電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 表面処理非光沢 本体質量(kg)約1.79~ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359.4×233.9×19.9(最薄部、突起部含まず) 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク 画面サイズ15.6型 チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトなし
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ACアダプター、DCアダプター、リモコン(動作確認用電池付)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書 質量(kg)約1 消費電力(W)約18(待機時1以下) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×26×231 電源(AC)入力:AC100 -240V50/60Hz、出力::DC12V1.5A バッテリー2000mAh7.4V、満充電時間3.5~4時間、連続使用約2時間 コントラスト比500:1 液晶パネル15.6インチTFT-LED、フレームレート60Hz、応答速度:8ms 解像度1366×768画素 視野角40°/40°/15°/30°(min.)(CR≧10) スピーカー2W+2W(ステレオ) アダプター型式【カー】入力:DC12V、出力:DC12V1.5A 対応フォーマット音声:MP3 /WMA/AAC、動画:MPEG4/MKV/MOV/VOB/RM、画像:JPEG/JPG/BMP/PMG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしておりません 受信周波数地上デジタル UHF(13-62ch) フルセグ放送/ワンセグ放送/自動切替※インターネット回線を利硫黄した地デジ受信環境には非対応 出入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット、AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5) アスペクト比16:9 輝度(cd/m2)220
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
本体質量(kg)約1.79~ ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトOffice Personal 2021
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指紋認証機能
仕様●CPU:Core i7●CPU周波数:2.1GHz●メインメモリ(標準):16GB●保守:ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型 使用CPUCore i7 OSWin11Pro SSD256GB 光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm 光学ディスクドライブ オフィスソフトなし
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

指紋認証機能
仕様●CPU:Core i3●CPU周波数:4.4GHz●メインメモリ(標準):8GB●保守:ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型 使用CPUCore i7 OSWin11Pro SSD256GB 光学ドライブなし オフィスソフトなし
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

仕様●CPU:Core i7●CPU周波数:2.1GHz●メインメモリ(標準):16GB●保守:ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 使用CPUCore i5 OSWin11Pro SSD256GB 光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm 光学ディスクドライブ オフィスソフトなし
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

指紋認証機能/IRカメラ
仕様●CPU:Core i7●CPU周波数:2.1GHz●メインメモリ(標準):16GB●保守:ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型 使用CPUCore i7 OSWin11Pro SSD256GB 光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm 光学ディスクドライブ オフィスソフトなし
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

指紋認証機能/IRカメラ
仕様●CPU:Core i7●CPU周波数:2.1GHz●メインメモリ(標準):16GB●保守:ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型 使用CPUCore i7 OSWin11Pro SSD256GB 光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm 光学ディスクドライブ オフィスソフトなし
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

解像度:1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)/メカグレー
仕様●メモリタイプ:DDR5-4800●PCI-Expressスロット:あり PCI Express 4.0 x4接続●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6型ワイドTFTカラー液晶●WiMAX:なし●SIM情報:なし●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー●メモリカードスロット:なし●その他ソフト:なし●ストレージ容量:512GB●外部ディスプレイ解像度:最大7680×4320ドット●メインメモリ(最大):32GB●最大消費電力:240W●リカバリ用データ保存場所:SSD●PCリサイクル:対応●VRAM容量:6GB●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:SSD●その他ドライブ:なし●最大消費電力(備考):最大約240W●エネルギー消費効率:12区分 27.0kWh/年 (88%)’12区分 27.0kWh/年 (88%)●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書●バッテリ:リチウムポリマーバッテリー (4セル/90Wh)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●メモリスロット(空/全):SODIMMスロット×2 (空き×1)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1●その他無線データ転送:Bluetooth 5.2●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H×W×D):高さ22.45~24.95mm×幅354.9mm×奥行き251.9mm●WWAN:なし●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●対応SIMサイズ:なし●J-Moss:対応●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (NVIDIA Optimus Technology対応) (最大140W) 電源Φ6.0/240W ACアダプター (20V/12A) 本体質量(g)2200 メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i7 スピーカーステレオスピーカー内蔵 (2W×2) OSWin11Pro チップセットなし キーボードあり 106キー日本語キーボード (RGB イルミネートキーボード) (JIS配列) ポインティングデバイスあり マルチタッチ・タッチパッド Webカメラあり 92万画素Webカメラ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) USBThunderbolt 4 (Type-C) ×1、USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2 オフィスソフトなし
1台
324,800 税込357,280
8日以内出荷

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
仕様●J-Moss:対応●WiMAX:なし●最大消費電力(W):45●VCCI:対応●メインメモリ(標準):8GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●その他ドライブ:なし●ストレージ容量:256GB●その他無線データ転送:なし●エネルギー消費効率:12区分 18.2kWh/年(AAA)●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●その他ソフト:HP Wolf Pro Security Edition 1年版、HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ディスプレイサイズ:15.6型●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):19.9×359.4×233.9(最薄部、突起部含まず)mm●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等●対応SIMサイズ:なし●メモリタイプ:8GB(8GB×1) SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●WWAN:なし 電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(kg)約1.79~ メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトなし
1台
126,800 税込139,480
翌日出荷

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(kg)約1.79~ ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトOffice Home & Business 2021
1台
164,800 税込181,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15.6インチ 1920×1080 10点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA100規格対応で壁掛け利用も可能 。バージョン固定のAndroid(TM) 6.0.1搭載で業務用に最適 。Google Play非対応
用途据置利用に特化した15.6型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル 付属品ACアダプタ 質量(g)約965(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約16(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387.3×26.9×240.3(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×5、USB 2.0(micro-B)×1、COM(RJ45)×2、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル、解像度:1920×1080(Full-HD)、輝度:320cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー3W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
117,900 税込129,690
70日以内出荷

15.6インチ 1920×1080 10点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aポートを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA100規格対応で壁掛け利用も可能 。バージョン固定のAndroid(TM) 9.0搭載で業務用に最適 。Google Play非対応
用途据置利用に特化した15.6インチ バッテリーレスタッチPC for Android(TM) (Android 9.0版) 付属品ACアダプタ 質量(g)約965(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約16(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387.3×26.9×240.3(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×5、USB 2.0(micro-B)×1、COM(RJ45)×2、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー- (非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル、解像度:1920×1080(Full-HD)、輝度:320cd/m2、視野角:上下各85度、左右各85度 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー3W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
117,900 税込129,690
3日以内出荷