本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。インターフェースはHDMI2.0 x 1、HDMI1.4 x 2、DisplayPort、VGAと合計5つのポートを搭載しています。マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。ステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。筐体はブラックの1色となります。
仕様ブルーライト軽減モード:あり、プラグアンドプレイ:あり、HDR10:あり、イヤホン出力:なし
付属品リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル
質量(kg)8
規格4K/UHD
電源AC100(50/60Hz)
使用温度(℃)5~40
表面処理ハーフグレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)967×205×615
コントラスト比1100:1
表示色10.7億色
解像度3840×2160
応答速度3ms
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー5W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ43インチ
使用湿度(%RH)20~85
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)280
入力ポートHDMI×3、DP×1、VGA×1
角度調節可
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI)
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
質量(kg)5.9
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン出力YES
表面処理非光沢
電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)502×615×190
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×1/USB×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
31.5インチのUHD 4K(3840x2160)大型ディスプレイは、DCI-P3 90%(標準値)できめ細やかな画像と精度の高い色彩を実現します。また、HDR10がダイナミックで壮大かつイマーシブな映像体験をお届けします。HDRテクノロジーが様々なコンテンツに適用されるようになりました。DCI-P3 90%の色域に基づく業界規格のHDR10(ハイダイナミックレンジ)に対応し、特定レベルの色彩と輝度をサポートするモニターです。コンテンツのドラマティックな色彩をお楽しみいただけます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-Cポートから、ケーブル1本で4Kディスプレイの使用、データ転送、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。USB Type-C、DisplayPort、HDMI、USB ダウンストリーム(USB3.0)とヘッドホン出力ポートを搭載しています。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、ピボット、高さ調整が可能で、モニターでの長時間の作業も快適に行えます。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。
付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル
質量(kg)7(スタンド装着時)
規格4K
消費電力(W)31
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×239×486~596(スタンド装着時)
コントラスト比3000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度4ms
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI/USB Type-C
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
角度調節チルト
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
178°広視野角の31.5インチ 4K UHD(3840×2160)IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現
業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現
DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載
TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
仕様広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10
付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書
寸法(mm)714.6×485.7×201.8
規格4K/UHD
表面処理ノングレア
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上8°~下5°
コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)
最大解像度3840×2160
視野角水平178°/垂直178°
応答速度4ms(GTG)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W×2
画面サイズ31.5型ワイド
Webカメラ無し
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.182
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350
入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v2.0)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
最大表示色10億7千370万色
フリッカーフリー搭載
角度調節可
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A
付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジx2、VESAマウント延長スペーサーx4
質量(kg)4.1
サイズ27型
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理非光沢
対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95%
解像度3840×2160
応答速度OD時:3ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカーNO
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応43インチ大型液晶モニターとなります。大画面で4K(3840×2160)解像度に対応。
4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。
43インチの大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。
高画質IPS系パネルを採用、広視野角上下左右178°を実現し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくく会議室やサイネージなどでの用途に最適です。
sRGB 96%の広色域に対応し画像をより鮮やかに、美しく、色再現できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。
また200×200のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。
8W×2のステレオスピーカーを搭載します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール、スタンド用ネジ、スタンド
質量(kg)6.5
サイズ43
出力イヤホン:音声出力
使用温度(℃)-20~40
機能ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)609×958×194
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 78%
解像度3840×2160
応答速度8ms(GtoG)
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー8W×2
色(本体)ブラック
使用湿度(%RH)30~80
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
入力電圧レンジ(V)AC 100-240 50/60Hz
輝度(cd/m2)250
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美!
エコ商品
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、搭載技術:HDR10
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚)
寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)
質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)24.0 ~ 60.3、(DisplayPort)29.9 ~ 60.3、(USB-C)29.9 ~ 60.3
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))22.1、(最大時)140、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(スイベル)左:45、右:45、(チルト)上:17、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(HDMI)26.4 ~ 135.0、(DisplayPort)31.0 ~ 133.3、(USB-C)31.0 ~ 133.3
対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369 ※突起部を含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)3840×2160
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間:目安約5分(大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5
高さ調整範囲(mm)120
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)69.7
回転角度(°)(ピボット)左:90、右:90
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554
最大輝度(cd/m2)350
モニターサイズ27型
パネル駆動方式AAS
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)対応最大60(最大解像度時)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%、DCI-P3 97%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており医療機関などでの使用にも最適なデザインです。付属の電源アダプターとケーブル類全てにホワイトカラーを採用。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、最大140mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボッ機能にも対応します。インターフェイスはHDMI 2.0、DisplayPort 1.2とUSB Type-Cを装備し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V 4A●HDR311:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°V:178°
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B-Aケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー
質量(kg)5.8
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦635-665,横400-540×614×220
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 97%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー2W×2
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)10-90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(HADS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:310W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
サイズ(cm)画面対角 (メートル法):163.9
表面処理ハーフグレア
表示角度 (横方向):178 度、 (縦方向):178 度
コントラスト比【標準値】1200:1、【ダイナミック】500000:1
表示色数:10 億 7000 万
ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372
解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160 @ 60 Hz
外部制御機能RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャックIR(入力/出力)3.5 mm ジャックRJ45
保証期間3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp
接続端子その他:Micro USBOPS
色(本体)ブラック
画面サイズ対角:64.5 インチ
明るさ400 cd/m2
アスペクト比16:9
ビデオ仕様入力:USB 2.0(x2)DVI-I(x1)HDMI 2.0(x2)USB 3.0(x1)
オーディオ入力3.5 mm ジャック
オーディオ出力3.5 mm ジャック
パネル駆動方式ADS
応答時間(ms)標準値:8
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
本製品はHDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。IPSパネルを採用し、広い角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく、映像を鮮明に映し出します。インターフェイスはUSB Type-C 3.1 x2、miniHDMI x1を装備、パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。また、約860gと軽量ながら15.6インチの大画面で手軽に4K解像度のモニターを持ち運ぶことができます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1W x2のスピーカーを内蔵しています。75mmx75mmのVESA規格に対応、対応のモニターアームなどにも使用が可能です。
表面処理非光沢
コントラスト比1000:1
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式IPS(ADS)
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。
用途店舗の広告表示、会議室用モニターとして
出力(W)スピーカー:10+10
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
規格4K/UHD
解像度3840×2160
応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)
視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
パネル駆動方式TFT
湿度範囲(%)20~80(結露なきこと)
最大表示色約10.7億色
31.5インチのIPS系パネルを採用し、4K解像度、HDRに対応した高解像度4K液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、高視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。
上部および左右のべセルが約2mmの3辺フレームレスデザインを採用。美しいデザインだけでなく大迫力の映像を楽しむことが出来ます。
映像入力端子はHDMI端子を3つ、さらにDisplayPortを搭載、様々な入力機器からの映像入力が可能です。
さらにPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。
100x100のVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー
質量(kg)6.7
サイズ31.5
使用温度範囲(℃)0-50
規格4K/UHD
電源ACパワーレンジ:100-240V 24V 2.5A
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)513×716×204
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度5ms(OD)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)350
入力ポートDP×1/HDMI×3
角度調節可
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:160W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様ヘイズ:0.25
サイズ(cm)画面対角 (メートル法):138.7
表面処理ノングレア
表示角度 (横方向):178 度、 (縦方向):178 度
コントラスト比【標準値】5000:1、【ダイナミック】500000:1
表示色数:10 億 7000 万
ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315
解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160 @ 60 Hz
外部制御機能RJ45RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャックIR(入力/出力)3.5 mm ジャック
保証期間3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp
接続端子その他:Micro USB(x1)(OTG)
色(本体)ブラック
画面サイズ対角:54.6 インチ
明るさ500 cd/m2
アスペクト比16:9
ビデオ仕様入力:DVI-I(x1)DisplayPort 1.4(x1)HDMI 2.0(x2)USB 3.0(x2)VGA(DVI 経由)
オーディオ入力3.5 mm ジャック
オーディオ出力3.5 mm ジャック
パネル駆動方式VA
ビデオ出力数DisplayPort 1.4(x1)
応答時間(ms)標準値:8
システム対応オペレーティング:Android 11
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
大型から小型まで、豊富なラインアップ。ベストサイズが選べる、ベーシック4Kモデル。
店舗の広告表示用途に最適
会議室用モニターとしても活躍
美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。
86V型~43V型まで豊富なサイズ展開
広いスペースで大勢にアピールしたい場合は大型、近づいてじっくり読ませたい場所では小型など、設置場所や表示用途に合わせて、最適なサイズが選べます。
高精細4K液晶パネル搭載
4K解像度(3,840×2,160)のくっきりとした画質で、写真や映像をよりリアルに表示できます。
4K画像対応の簡易メディアプレーヤー※1内蔵
4K画像を記録したUSBメモリー(市販品)を挿すだけで、自動的にスライドショー再生。朝が来ると自動で電源ON、夜になると自動で電源OFFする、スケジュール機能も搭載しています。
サイネージの幅が広がる縦置き対応
設置スペースや表示したいコンテンツに合わせて、効果的な設置スタイルでお使いいただけます。
PCと接続すれば自動で画面を表示
ディスプレイを使用していない時は、消費電力を抑える信号待機状態に移行。HDMIまたはD-subケーブルでPCとつなぐだけで、すぐにディスプレイが信号待機状態から復帰※2して画面を表示します。
PCからのコマンドコントロールに対応
制御用のRS-232C端子とLAN端子を搭載。別売のコンテンツ配信・表示システム e-Signage Sを利用することで、遠隔地からのPC制御も可能です。
モニターサイズ50V型ワイド(対角125.730cm)
解像度3840×2160
コントラスト比4000:1
パネル駆動方式TFT
設置姿勢縦置き(反時計回り)/横置き
バックライトLED(直下型)
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)(標準値)350
応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠
出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
出力(W)スピーカー:10+10
設置方法4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)130
使用温度範囲(℃)0~40
湿度範囲(%)20~80(結露なきこと)
質量(kg)約13
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、 CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー
規格4K/UHD
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1124×68×646.5(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く)
連続使用時間(時間)16
画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41
視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10)
色(本体)ブラック
画素ピッチ(H×V)(mm)水平0.2854×垂直0.2854
アスペクト比16:9
入力ポートコンピューター信号:アナログミニD-sub15 ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)(注5)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大2台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:両方のモニターで最大4K 30Hz (UHD) または1080p 60Hzの解像度、また、最大3440x1440 60Hzのウルトラワイドディスプレイを2台に対応するデュアルモニター対応DP - DP MSTハブ。対応機種:2ポートDisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:2台のDisplayPortディスプレイにネイティブ対応するデュアルモニターアダプター(ドライバーのセットアップが要らないプラグアンドプレイ )。ラッチ式DisplayPortコネクターは、安定した接続と不慮の抜け落ちを防止。優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、19cm一体型ビデオ(DisplayPort)用のケーブル、25cm電源用USB-Aケーブル(USBバスパワー駆動)内蔵。LPCMデジタルオーディオ対応
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容2ポートDPMSTハブ、クイックインストールガイド
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)62
幅(mm)58
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)52
ポート数2
電源USB電源
湿度(%RH)50~90
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz
互換性【OS】Windows10(32/64ビット)、Windows8/8.1(32/64ビット)、Windows7(32/64ビット)
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~40
チップセットMegaChips-STDP4320
オーディオ機能あり
コネクタBDisplayPort(20ピン)
対応解像度1024×768、1280×720(HD 720p)、1920×1080 (HD 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160 (Ultra HD 4K)/30Hz
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
安心の全数日本検査 山梨県の自社工場で製造から検査まで実施しており製品の品質を重視しています。
シンプル設計で簡単操作 必要な機能に絞り込んだシンプルで使いやすい設計とリモコンでの簡単操作ができます。VESA規格<300x200mm>に対応しており壁掛けも可能です。(壁掛け金具は別売となります)。
65インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。発色性がよく広い視野角を持ったISPパネルを搭載しており、動画や写真で鮮やかな映像を楽しむことが出来ます。また、フレームレスでスタイリッシュな外観です。
インターフェイスはHDMI端子を3系統搭載しています。またUSB端子にUSBメモリを差し込み、付属のリモコンで操作することで簡単に動画や写真の再生が可能なので、デジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
付属品リモコン、リモコン用電池x2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書
質量(kg)約17
電圧(V)100
出力ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1
電源AC100V、50/60Hz
消費電力145W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446x831(895)x76 (250) (スタンド含む)
入力HDMIx3、コンポジットビデオx1、コンポーネントビデオx1
コントラスト比1200:1
解像度3840×2160
電気代の目安5290
入力端子HDMIx3、コンポジットビデオ・音声x1、コンポーネントビデオx1
VESAマウント(mm)300x200 M6
スピーカー10W+10W
色(本体)ブラック
画面サイズ65型
出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1
画素数3840x2160
アスペクト比16:9
パネル4K
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446x831x76
発売年2025年
モニターサイズ65型
パネル駆動方式IPS/ADS
輝度(cd/m2)350
応答時間(ms)8
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
空間に合わせて柔軟な設置が可能。細部まで緻密な4K高画質。高い視認性を確保するパネル表面処理。SQE2シリーズは、「3年保証サービス(無償)」「本体交換サービス(無償)」に加え、「2年延長保証サービス(有償)」をご利用いただけます。
用途サイネージ。テキスト。ゲーム等
使用電源(V)AC100±10%
解像度画素:3840×2160
動作範囲温度:0 ℃ ~ 40 ℃(海抜1400 mまで)/0 ℃ ~ 35 ℃(海抜1400 m以上~2800 m未満)、湿度:20 %~ 80 %(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
178度の広視野角を備えたIPSパネル27型 4K UHD (3840 x 2160) LEDバックライト搭載 モニター
sRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー
65WのPower Delivery対応のUSB-CTM, DisplayPort, HDMI, USB 3.1を備えた多様な接続性
Adaptive-Syncテクノロジー(40~60Hz) を搭載し、画面のティアリングを取り除き、高速で滑らかなビジュアルを実現
ASUS独自機能の「ProArtプリセット」と「ProArt パレット」で、数種類のカラーパラメーター値の調節と、プリセットモードの設置が可能
チルト+35° ~ -5°, スイベル±45°, ピボット±90°, 高さ0~150mmの調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現
仕様広色域対応:100% sRGB / 100% Rec. 709
付属品電源ケーブル、USB-C ケーブル、DisplayPort ケーブル、保証書、キャリブレーションレポート
規格4K/UHD
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド含む):614×227.82×523.5
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左-45~右+45°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):-90°~+90°
コントラスト比1000:1(ASCR:100000000:1)
最大解像度3840×2160、水平:3840、垂直:2160
視野角水平178°、垂直178°
応答速度(グレー→グレー)5ms
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W+2W(ステレオ)
画面サイズ27型ワイド
Webカメラ無し
高さ調節可
バックライトWLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.155
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350
入出力端子デジタル入力:DisplayPort×1、HDMI×2、USB-C×1、USB HUB:USB 3.1Type-A Downstream×4、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色1073.7M
フリッカーフリー搭載
リフレッシュレート(Hz)60
角度調節可
1台
¥68,980
税込¥75,878
78日以内出荷
24時間/日の連続稼働が可能で、多様な設置ニーズにこたえる4Kスタンダードモデル。
規格4K/UHD
解像度3840×2160
アスペクト比16:9
モニターサイズ55型
1個
¥369,800
税込¥406,780
9日以内出荷
24時間/日の連続稼働が可能で、多様な設置ニーズにこたえる4Kスタンダードモデル。
規格4K/UHD
解像度3840×2160
アスペクト比16:9
モニターサイズ75型
1個
¥899,800
税込¥989,780
32日以内出荷
24時間/日の連続稼働が可能で、多様な設置ニーズにこたえる4Kスタンダードモデル。
規格4K/UHD
解像度3840×2160
アスペクト比16:9
モニターサイズ65型
1個
¥499,800
税込¥549,780
9日以内出荷
大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
質量(kg)約28.3
耐荷重(kg)スタンド:40
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)18.5
消費電力(W)165(待機時0.5) 年間消費電力量:194kh/年
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×1024×334
最大応答速度(m/sec)12
輝度300cd
解像度【75インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p
視野角178°×178°
入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1
VESAマウント(mm)400×300
スピーカー8+8(w)
出力端子Φ3.5mmステレオミニ
関連資料カタログ(1.2MB)
アスペクト比16:09
最大表示色約10.7M色
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)9
消費電力(W)100(待機時0.5) 年間消費電力量1180kh/年
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1131×716×243
最大応答速度(m/sec)8
輝度280cd
解像度【50インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p
視野角178°×178°
入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1
VESAマウント(mm)200×200
スピーカー8+8(w)
出力端子Φ3.5mmステレオミニ
関連資料カタログ(1.2MB)
アスペクト比16:09
最大表示色約10.7M色
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
タッチ認識機能を搭載。本体での動作だけではなく、タッチ対応の外部コンピューターにUSB接続することで、映し出した画面もタッチ操作が可能となります。HDMI接続の大画面モニターとしての利用に加えて、プロジェクターや電子ホワイトボードなどの機能を統合し、外部機器とのコミュニケーション・プラットフォームとして会議/展示/デモンストレーション/トレーニングルームなど様々な場面において幅広いご使用が可能です。
解像度3840×2160
OSAndroid TV8.0
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)11
消費電力(W)125(待機消費電力0.5)、年間消費電力量:146kh/年
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1243×775×241
最大応答速度(m/sec)8
輝度280cd
解像度【55インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p
視野角178°×178°
入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1
VESAマウント(mm)200×200
スピーカー8W×2 Dolby対応
出力端子イヤホン
関連資料カタログ(1.2MB)
アスペクト比16:09
最大表示色約10.7M色
USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
1台
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
明るい環境下でも輝度500cd/m2で高い視認性を確保。高精細な4Kパネルで質感や細部までも鮮明かつ自然に表現。明るい場所でも高い視認性を確保し、ハイブリッド会議や遠隔授業に役立つ機能を搭載。
規格4K/UHD
液晶サイズ65V型
解像度3840×2160
アスペクト比16:9
1個
¥379,800
税込¥417,780
9日以内出荷
明るい環境下でも輝度500cd/m2で高い視認性を確保。高精細な4Kパネルで質感や細部までも鮮明かつ自然に表現。明るい場所でも高い視認性を確保し、ハイブリッド会議や遠隔授業に役立つ機能を搭載。
規格4K/UHD
液晶サイズ75V型
解像度3840×2160
アスペクト比16:9
1個
¥729,800
税込¥802,780
9日以内出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)16
消費電力(W)138(待機時0.5)、年間消費電力量:162kh/年
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1459×907×283
最大応答速度(m/sec)8
輝度300cd
解像度【65インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p
視野角178°×178°
入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1
VESAマウント(mm)対応 300×200
スピーカー8W×2 Dolby対応
出力端子イヤホン
関連資料カタログ(1.2MB)
アスペクト比16:09
最大表示色約10.7M色
USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
4K解像度ならではの高精細な映像で、ビジネスや教育の現場において、的確な情報伝達を実現します。
規格4K/UHD
表面処理アンチグレア
コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト50000:1)
解像度3840×2160
応答速度8.0ms (G to G)
視野角(左右:上下)178°/178°(CR>10)
アスペクト比16:9
モニターサイズ65v型
輝度(cd/m2)400
1個
¥279,800
税込¥307,780
9日以内出荷
明るい環境下でも輝度輝度700cd/m2で高い視認性を確保。高精細な4Kパネルで質感や細部までも鮮明かつ自然に表現。明るい場所でも高い視認性を確保し、店頭でのサイネージにも最適です。
モニターサイズ43V型
規格4K/UHD
解像度3840×2160
アスペクト比16:9
1個
¥459,800
税込¥505,780
9日以内出荷
4KUHD15.6型業務用液晶ディスプレイ
15.6型4KIPS液晶パネル採用
HDMI2.0/HDMI1.4を各2系統搭載
デジタルとアナログの両入力に対応
HDCPrev2.2及び1.4対応
画面分割とPinP表示機能を搭載
映像制作者向け撮影アシスト機能を搭載
設置方法に合わせた表示設定機能
軽量薄型設計に1/4インチネジ搭載
2系統の電源入力に対応
外部バッテリー接続に対応
低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
盗難防止用のケンジントンロック穴を装備
VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm/100×100mm対応
U型自立スタンドと屋外用サンシェードに対応(オプション)
EIA規格19インチラックマウントに対応(オプション)
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm/100×100mm
セット内容リモコン/ACアダプター
質量(g)約1360(スタンド含まず)
規格4K/UHD
電源DC10~24V/×LRmini4ピン(スイッチ切替式)
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS
接続方式HDMI 2.0×2、HDMI 1.4×2、DisplayPort、VGA
保存温度(℃)-20~65
入力信号HDMI2.0×2(HDCP2.2及び1.4対応)/HDMI1.4×2(HDCP1.4対応)/DisplayPort1.2×1/VGA×1
最大消費電力(W)17
コントラスト比1000:1
解像度3840×2160
視野角176°/176°(H/V)
走査周波数(垂直)50.0~85.0Hz
スピーカー2W×2(ステレオ)
出力信号イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)
動作温度(℃)0~50
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383×239×36(スタンド含まず)
モニターサイズ15.6型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
輝度(cd/m2)330
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
柔軟な設置スタイルに対応した高精細・高輝度サイネージ。明るい場所でも鮮やかに、24時間情報発信。
コントラスト比4000:1
解像度3840×2160
モニターサイズ50
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:170W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面65型(可視領域64.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)
色ブラック
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理パネル:非光沢
表示方式パネルタイプ:TFT65型ワイド/ADS
対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
面積表示:1428.48(H)×803.52(V)※可視領域64.5型
コントラスト比(標準値)1200:1
最大解像度表示:3840×2160
保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。
走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)
走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)
応答速度6ms[GTG]
入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3
組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー5W+5W(ステレオ)
端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)
インターフェイスウォールマウント:○(400×300mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.372×0.372
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)350
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面55型(可視領域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様●RS-232C端子:D-sub9ピン(オス)●USBポート(その他):USB Standard A(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)●VESAマウントインターフェイス:○(200×100mm)※縦置き/前傾設置/天吊り設置は不可●パネルタイプ:TFT55型ワイド/ADS●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●使用温度条件:動作時:0℃~+40℃収納時:-20℃~+60℃●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●動作確認済み機器:以下の機器(機種・対象世代)は、本商品の[USB]ポートのバスパワー電源を使用することで、機器に付属のACアダプターを使用せずに動作可能です。(本商品の「クイック起動」設定を「入」にしてご使用ください。)[Microsoft]Microsoft Wireless Display Adapter、Microsoft 4K Wireless DisplayAdapter※1[Amazon]Fire TV Stick(第3世代)、Fire TV Stick 4K(第1世代、第2世代)、Fire TVStick 4K Max(第1世代、第2世代)※画面に低電力の警告が表示される場合や、使用されるアプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。その際は機器に付属のACアダプターをご使用ください。)※1 Microsoft 4K Wireless Display Adapterを4K解像度で使用する場合は、「HDMI」設定からMicrosoft 4K Wireless Display Adapterを接続している端子を「1.4」にしてご使用ください。●垂直走査周波数(Hz):29.9~60.3●対応OS(日本語版のみ):OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。●対応ゲーム機:[任天堂]Nintendo Switch[SIE]PlayStation 5、PlayStation 4、PlayStation 4 Pro[Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI(HDCP 2.2)×3●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:60●最大輝度(標準値):350cd/m2●水平走査周波数(kHz):31.5~135.0●消費電力:年間消費電力量:254.2kWh●消費電力:待機時:0.4W●消費電力:最大時:130W●消費電力:通常使用時(オンモード):82.2W●添付品:HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m、PSE適合品)●画素ピッチ(mm×mm):0.315(H)×0.315(V)●組立時間の目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●表示面積(mm×mm):1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型●視野角度:上下:178° 左右:178°
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
表面処理ハーフグレア ※ハーフグレアパネルとは、グレアパネル(光沢)よりやや光沢が抑えられているパネルです。グレアパネルの特長である色鮮やかに見え、黒色が引き締まって見えることと、光の映り込みが少なく目への負担が軽いノングレアパネルの特性を兼ね備えたバランスのよいパネルです。
コントラスト比1200:1
最大解像度3840×2160
保証期間3年間※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。18時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。
応答速度7ms[GTG]
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
モニターサイズ55型
パネル駆動方式ADS
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:ILD-B50UHDS-B スタンド:UTS-S7517S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
耐荷重(kg)スタンド:40
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ50型
パネル駆動方式VA
27型4Kモニター。IPSパネルを採用し、視野角が上下左右178度となっている。輝度は300cd/m2、コントラスト比は1000:1、Adobe RGBカバー率が92%で鮮やかな色表現が可能。
サイズ27型
規格4K/UHD
コントラスト比1000:1
解像度3840×2160
視野角上下左右178度
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:101W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)
色ブラック
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
表面処理パネル:ハーフグレア
表示方式パネルタイプ:TFT43型ワイド/ADS
対応VESAマウントインターフェイス:○(100×200mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
面積表示:941.184(H)×529.416(V)※可視領域42.5型
コントラスト比(標準値)1200:1
最大解像度表示:3840×2160
保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。
走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)
走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)
応答速度6ms[GTG]
入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3
組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー5W+5W(ステレオ)
端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)
OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)(その他)
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2451×0.2451
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)350
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:107W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面50型(可視領域49.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)
色ブラック
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理パネル:ハーフグレア
表示方式パネルタイプ:TFT50型ワイド/VA
対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
面積表示:1095.84(H)×616.41(V)※ 可視領域49.5型
コントラスト比(標準値)5000:1
最大解像度表示:3840×2160
保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。
走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)
走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)
応答速度5ms[GTG]
入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3
組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー5W+5W(ステレオ)
端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)
インターフェイスVESAマウント:○(100×200mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.285375×0.285375
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)350
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
質量(kg)15.7
電源(V)AC100-240 50/60Hz
消費電力(W)(オンモード)154、(スリープモード)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1237.9×708.8×28.5
コントラスト比4000:1(標準)
解像度3840×2160
VESAマウント(mm)200×200
アスペクト比16:9
モニターサイズ55
パネル駆動方式VA
ベゼルサイズ(mm)幅11.5(均等)
1台
¥169,800
税込¥186,780
81日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ