13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。バックライトが不要なため、約10mmの薄さと約650gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、さらに、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。
仕様●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):195mm×305mm×10mm●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):1ms●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:OLED●最大消費電力(備考):最大15W 通常10W スタンバイ8W●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●上下角度調整(チルト)機能:なし
サイズ13.3型
ピッチ約0.077mm
電源AC 100V 50/60Hz To DC 5V/3A
表面処理グレア
本体質量(kg)0.65
入力信号デジタル
最大消費電力(W)15
コントラスト比100000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源ケーブル
入力端子mini HDMI×1/Type-c×2
スピーカーあり「1W×2」
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)300
USBYES(MicroUSB)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。
本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。
IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。
また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。
ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理光沢(抗指紋ガラス)
コントラスト比800:1
解像度2560×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ13.3型
パネル駆動方式IPS
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載し、10点マルチタッチに対応した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載しているので、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。有機EL(OLED)パネルは、より自然な色彩や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●最大消費電力:49W●スリープ時消費電力:1●標準消費電力:31
ピッチ約0.077mm
電源AC 100V 50/60Hz To DC 5V/3A
表面処理光沢
本体質量(kg)本体約0.7/スマートケース約0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×10×195
入力信号デジタル
コントラスト比100000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%
解像度3840×2160
視野角H:170oV:170o
走査周波数(垂直)60
ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Cケーブルx2
応答速度1ms
入力端子mini HDMIx1/Type-cx2
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
タッチパネル方式静電容量
アスペクト比16:9
モニターサイズ13.3型
パネル駆動方式OLED
輝度(cd/m2)300
USBYES(microUSB)
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載し、10点マルチタッチに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。10点マルチタッチに対応したタッチパネルは、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。有機EL(OLED)パネルはより自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●スリープ時消費電力:0.5●本体サイズ(H×W×D)(mm):195×305×10●最大消費電力:36W●標準消費電力:23
ピッチ約0.153mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A
本体質量(kg)本体約0.7/スマートケース約0.2
入力信号デジタル
コントラスト比100000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%
解像度1920×1080
視野角H:170oV:170o
走査周波数(垂直)60
ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブルx2、電源ケーブル
応答速度1ms
入力端子mini HDMI×1/Type-c×2
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
タッチパネル方式静電容量
モニターサイズ13.3型
パネル駆動方式OLED
輝度(cd/m2)300
USBYES(microUSB)
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
【タッチパネル式】Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用の13.3インチタッチパネル式モバイル液晶モニターです。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用、USB ACアダプタ、スタンドカバー、クリーニングクロス、取扱説明書
質量(g)【カバー】240
消費電力(W)【通常】8【最大】15
方式静電容量式10点マルチタッチ
本体質量(g)570
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303.86×182.77×9.7 (最薄部:4.7mm)
インターフェースminiHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック
コントラスト比800:1
解像度【画像】1920×1080(Full HD)
視野角170°
スピーカー2チャンネルステレオスピーカー
画面サイズ13.3インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS
パネル駆動方式IPS
最大表示色262K
リフレッシュレート(Hz)60
材質(パネル)ガラス(グレア)
輝度(cd/m2)250
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、 microUSB x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル×2,Type-CtoUSB-A,USB OTGケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ4本,保証書,スマートケース
質量(kg)【本体】0.6【スマートケース】0.3
サイズ13.3
使用温度範囲(℃)0-40
出力イヤホン:YES
表面処理光沢
機能HDR10:YES
プラグプラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高-mmx幅-mmx奥行-mm
コントラスト比100000:1
表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%
解像度3840×2160
応答速度1ms
入力端子HDMI×1/TYPE-C×2
スピーカー1.5W×2
モードブルーライト軽減:YES
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 1.0A To DC 5V3A
測定視野角(°)【上下/左右】H:170°V:170°
アスペクト比16:9
パネルOLEDパネル
パネル駆動方式有機EL
湿度範囲(%)使用:20~80 Non-condensing
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)340
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現。バックライトが不要なため、約10.8mmの薄さと約600gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-Aケーブルx2、USB OTGケーブル、電源アダプター、VESAネジx4、マニュアル、保証書、スマートケース
使用温度範囲(℃)0-40
出力イヤホン:YES
表面処理光沢
機能HDR10:YES
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×307×奥行下部10.8/上部6.5
コントラスト比100000:1
表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%、Adobe RGB 96%
解像度1920×1080
応答速度1ms
入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1.5W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式OLED
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:20~80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張が可能な、IPSパネル採用の13インチモバイル液晶モニターです。超薄型4.7mm、重さ420g(※カバー込み660g)の超薄型軽量設計で、持ち運びにもデスク設置にも最適です。プロメテウスモニターは、フラットなスーパーナローベゼルに鮮やかなIPS液晶パネルを採用。 幅広い用途でご活用いただけます。
仕様●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):H183.17×W305.66×D9.6mm●標準消費電力:8W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●リフレッシュレート:60Hz●パネル方式:IPS●最大消費電力:15W●縦回転(ピボット)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
サイズ13.3型
電源Type-C、外部電源
本体質量(g)420
サイズ(inch)13.3
表面処理ノングレア
コントラスト比800:1
表示色1677万色
解像度1980×1080
視野角170°
ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用
入力端子HDMI、Type-C
スピーカーあり2チャンネルステレオスピーカー
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBType-C
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
MSIビジネス・クリエイターノートPCの13.3インチ・超薄型・超軽量モデル「Prestige 13」シリーズに、最新CPU「インテル® Core[TM] Ultra プロセッサー」搭載バージョンが誕生。新しい省電力コアの「LP Eコア」の追加により、省電力化を加速させパワフルなノートPCでも長時間バッテリー駆動を実現。さらに、AI専用プロセッサー「NPU」を新たに搭載し、従来ではクラウド上で行っていたAI処理をノートPC側で実行可能になりました。「NPU」はCPUよりも高速に、GPUよりも省電力にAI処理を実行でき、画像処理やノイズ除去のようなAIを活用したテクノロジーがもっと身近に、もっと便利になります。
付属品専用ACアダプタ
色ステラグレイ
本体質量(g)990
バッテリーリチウムイオン、75Whr、4セル
メモリー32GB LPDDR5 オンボードメモリ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×16.9
ディスプレイ13.3インチ、QWXGA+(2880×1800)、グレア、60Hz、、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当
使用CPUインテル(R) Core[TM] Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド
スピーカーステレオ2スピーカー
OSWindows 11 Pro
キーボードシングルカラーバックライト内蔵/テンキーレス日本語キーボード
Webカメラ207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵)、プライバシーシャッター付
メモリーカードmicroSDカードリーダー(microSDXC対応)
I/OポートThunderbolt[TM] 4 Type-C(USB PD対応)×2、USB3.2 Gen1 Type-A ×1、HDMI[TM] ×1、オーディオコンボジャック ×1
SSD1TB(M.2 NVMe)
無線LANWi-Fi 7(11be)、Bluetooth 5.4
セキュリティ機能ハードウェア TPM 2.0/指紋認証リーダー/顔認証カメラ
駆動時間(時間)最大11(JEITA 3.0 動画再生時)、最大20(JEITA 3.0 アイドル時)
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張が可能な、IPSパネル採用の13インチモバイル液晶モニターです。超薄型4.7mm、重さ570g(※カバー込み810g)の超薄型軽量設計で、持ち運びにもデスク設置にも最適です。プロメテウスモニターは、フラットなスーパーナローベゼルに鮮やかなIPS液晶パネルを採用。10点マルチタッチに対応し直感的な快適なタッチ操作を実現できます。幅広い用途でご活用いただけます。
仕様●最大消費電力(備考):15W●標準消費電力:8●液晶パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):H182.77×W303.86×D9.7mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:15W●本体(色):ブラック
サイズ13.3型
電源Type-C、外部電源
本体質量(g)570
サイズ(inch)13.3
表面処理グレア
入力信号HDMI、Type-C
コントラスト比800:1
表示色1677万色
解像度1980×1080
視野角170°
ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用
入力端子miniHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック
スピーカーあり2チャンネルステレオスピーカー
色(本体)ブラック
出力端子USB Type-C(OTG)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBType-C
1台
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
MSIビジネス・クリエイターノートPCの13.3インチ・超薄型・超軽量モデル「Prestige 13」シリーズに、最新CPU「インテル® Core[TM] Ultra プロセッサー」搭載バージョンが誕生。新しい省電力コアの「LP Eコア」の追加により、省電力化を加速させパワフルなノートPCでも長時間バッテリー駆動を実現。さらに、AI専用プロセッサー「NPU」を新たに搭載し、従来ではクラウド上で行っていたAI処理をノートPC側で実行可能になりました。「NPU」はCPUよりも高速に、GPUよりも省電力にAI処理を実行でき、画像処理やノイズ除去のようなAIを活用したテクノロジーがもっと身近に、もっと便利になります。
付属品専用ACアダプタ
色ステラグレイ
本体質量(g)990
バッテリーリチウムイオン、75Whr、4セル
メモリー32GB LPDDR5 オンボードメモリ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×16.9
ディスプレイ13.3インチ、QWXGA+(2880×1800)、グレア、60Hz、、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当
使用CPUインテル(R) Core[TM] Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド
スピーカーステレオ2スピーカー
OSWindows 11 Pro
キーボードシングルカラーバックライト内蔵/テンキーレス日本語キーボード
Webカメラ207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵)、プライバシーシャッター付
メモリーカードmicroSDカードリーダー(microSDXC対応)
I/OポートThunderbolt[TM] 4 Type-C(USB PD対応)×2、USB3.2 Gen1 Type-A ×1、HDMI[TM] ×1、オーディオコンボジャック ×1
SSD2TB(M.2 NVMe)
無線LANWi-Fi 7(11be)、Bluetooth 5.4
セキュリティ機能ハードウェア TPM 2.0/指紋認証リーダー/顔認証カメラ
駆動時間(時間)最大11(JEITA 3.0 動画再生時)、最大20(JEITA 3.0 アイドル時)
1台
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
MSIビジネス・クリエイターノートPCの13.3インチ・超薄型・超軽量モデル「Prestige 13」シリーズに、最新CPU「インテル® Core[TM] Ultra プロセッサー」搭載バージョンが誕生。新しい省電力コアの「LP Eコア」の追加により、省電力化を加速させパワフルなノートPCでも長時間バッテリー駆動を実現。さらに、AI専用プロセッサー「NPU」を新たに搭載し、従来ではクラウド上で行っていたAI処理をノートPC側で実行可能になりました。「NPU」はCPUよりも高速に、GPUよりも省電力にAI処理を実行でき、画像処理やノイズ除去のようなAIを活用したテクノロジーがもっと身近に、もっと便利になります。
付属品専用ACアダプタ
色ステラグレイ
本体質量(g)990
バッテリーリチウムイオン、75Whr、4セル
メモリー32GB LPDDR5 オンボードメモリ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×16.9
ディスプレイ13.3インチ、QWXGA+(2880×1800)、グレア、60Hz、、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当
使用CPUインテル(R) Core[TM] Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド
スピーカーステレオ2スピーカー
OSWindows 11 Home
キーボードシングルカラーバックライト内蔵/テンキーレス日本語キーボード
Webカメラ207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵)、プライバシーシャッター付
メモリーカードmicroSDカードリーダー(microSDXC対応)
I/OポートThunderbolt[TM] 4 Type-C(USB PD対応)×2、USB3.2 Gen1 Type-A ×1、HDMI[TM] ×1、オーディオコンボジャック ×1
SSD1TB(M.2 NVMe)
無線LANWi-Fi 7(11be)、Bluetooth 5.4
セキュリティ機能ハードウェア TPM 2.0/指紋認証リーダー/顔認証カメラ
駆動時間(時間)最大11(JEITA 3.0 動画再生時)、最大20(JEITA 3.0 アイドル時)
1台
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
MSIビジネス・クリエイターノートPCの13.3インチ・超薄型・超軽量モデル「Prestige 13」シリーズに、最新CPU「インテル® Core[TM] Ultra プロセッサー」搭載バージョンが誕生。新しい省電力コアの「LP Eコア」の追加により、省電力化を加速させパワフルなノートPCでも長時間バッテリー駆動を実現。さらに、AI専用プロセッサー「NPU」を新たに搭載し、従来ではクラウド上で行っていたAI処理をノートPC側で実行可能になりました。「NPU」はCPUよりも高速に、GPUよりも省電力にAI処理を実行でき、画像処理やノイズ除去のようなAIを活用したテクノロジーがもっと身近に、もっと便利になります。
付属品専用ACアダプタ
色ステラグレイ
本体質量(g)990
バッテリーリチウムイオン、75Whr、4セル
メモリー16GB LPDDR5 オンボードメモリ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×16.9
ディスプレイ13.3インチ、QWXGA+(2880×1800)、グレア、60Hz、、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当
使用CPUインテル(R) Core[TM] Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッド
スピーカーステレオ2スピーカー
OSWindows 11 Pro
キーボードシングルカラーバックライト内蔵/テンキーレス日本語キーボード
Webカメラ207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵)、プライバシーシャッター付
メモリーカードmicroSDカードリーダー(microSDXC対応)
I/OポートThunderbolt[TM] 4 Type-C(USB PD対応)×2、USB3.2 Gen1 Type-A ×1、HDMI[TM] ×1、オーディオコンボジャック ×1
SSD512GB(M.2 NVMe)
無線LANWi-Fi 7(11be)、Bluetooth 5.4
セキュリティ機能ハードウェア TPM 2.0/指紋認証リーダー/顔認証カメラ
駆動時間(時間)最大11(JEITA 3.0 動画再生時)、最大20(JEITA 3.0 アイドル時)
1台
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/16GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型)
エコ商品
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))
本体質量(kg)約1.35~
メモリー容量16GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080ドット
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWindows 11 Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
オフィスソフトなし
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
仕様●VCCI:対応●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:16:9フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●その他ソフト:HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応
付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等
消費電力(W)(最大)45
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず))
本体質量(kg)約1.35~
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306.9×208.4×15.9(最薄部、突起部含まず)
メモリー容量8GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080ドット
使用CPUCore i5-1335U
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWin11Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応)×1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
1台
¥134,800
税込¥148,280
翌日出荷
仕様●VCCI:対応●ハードウェアセキュリティ:HP Secure Erase(NIST準拠)、セキュリティチップ:TPM2.0準拠●タッチパネル:非搭載●附属品:ACアダプター、電源コード、保証書等●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法備考:本体非対象●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:13.3型●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1●その他ソフト:HP Support Assistant等●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 760M (プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 15.6 kWh/年(AAA)●本体サイズ(H×W×D):約15.1×297.3×211.2(後部) mm●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度400cd/m2、UWVA、LEDバックライト)●その他インターフェース:右側:HDMI 2.1ポートx1、左側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●ストレージ容量:512GB●最大消費電力:65W●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディアは製品に付属しません●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、43WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●CPU詳細:AMD Ryzen 5 8640U プロセッサー(14論理コア (6CPU + 8GPU)、16MBキャッシュ、3.5-4.9GHz)●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:LPDDR5
電源HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
本体質量(g)約990~
対応OSWin11Pro
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200ドット
使用CPURyzen 5
スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク
キーボード日本語:防滴機能付き、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANMediaTek RZ616 WiFi 6E(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3
USB右側: USB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x2、SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate×1左側: SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1
オフィスソフトなし
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階
容量32GB/約22GB以上
バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池
使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)
充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)
動作温度(℃)5~35
OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)
インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタ
バッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間
無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMO
タッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)
BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
FHD/Wi-Fi 6/1000BASE/約1210g
仕様●電気通信事業法備考:本体●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):1/2●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●本体サイズ(H×W×D):約305.9(幅)×201.7(奥行)×15.95(高さ)mm●エネルギー消費効率:12区分 15.7kWh(AAA)●最大消費電力:45W●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア : 最大周波数 4.40GHz、Eコア : 最大周波数 3.30GHz●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●電気通信事業法:適合●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●ストレージ容量:512GB●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×2、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●CPU詳細:Intel Core i5-1235U●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メインメモリ(最大):32GB●WWAN:なし●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)/リカバリーメディア(Windows 11 Pro)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:13.3型●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、DTS Audio Processing、eco充電/バッテリー充電モード、他●対応SIMサイズ:なし●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●SIM情報:なし●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット●スリープ時消費電力:0.88W●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約1140
対応OSWin11Pro 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm 抗菌対応
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) 抗菌対応
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1)
オフィスソフトなし
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
仕様●J-Moss:対応●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●エネルギー消費効率:12区分 17.7kWh(AA)●メインメモリ(最大):16GB●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●WWAN:なし●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●WiMAX:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●スリープ時消費電力:0.57W●PCI-Expressスロット:なし●最大消費電力:65W●SIM情報:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他ドライブ:なし●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●VCCI:対応●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア : 最大周波数 4.60GHz、Eコア : 最大周波数 3.40GHz●電気通信事業法:適合●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●電気通信事業法備考:本体●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約875
メモリー容量16GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー
OSWin11Pro 24H2
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトなし
1台
¥174,800
税込¥192,280
翌日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約888g
仕様●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●ディスプレイサイズ:13.3型●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●最大消費電力:65W●スリープ時消費電力:0.57W●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他ドライブ:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●電気通信事業法:適合●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2●エネルギー消費効率:12区分 12.6kWh(AAA)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7~18.9(高さ)mm●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●J-Moss:対応●SIM情報:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●電気通信事業法備考:本体●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●PCI-Expressスロット:なし●WWAN:なし●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●メモリスロット(空/全):0/0●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他●VCCI:対応●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●WiMAX:なし
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約888
メモリー容量16GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200ドット
使用CPUCore i5
OSWin11Pro 24H2
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×3(右側面1、左側面2)
オフィスソフトなし
1台
¥174,800
税込¥192,280
翌日出荷
13.3インチ ブラック Windows11Pro Core i5-1334U 16GB SSD256GB CMOS Full HDカメラ WindowsHello 顔認証対応。
サイズ(inch)13.3
1個
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1210g
仕様●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●その他ドライブ:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×2、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●対応SIMサイズ:なし●PCI-Expressスロット:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●ストレージ容量:256GB●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)/リカバリーメディア(Windows 11 Pro)●CPU詳細:Intel Core 5 120U●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリスロット(空/全):1/2●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●最大消費電力:45W●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh(AA)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●メインメモリ(標準):16GB●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、DTS Audio Processing、eco充電/バッテリー充電モード、ピークシフト、他●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●J-Moss:対応●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●スリープ時消費電力:0.88W●VCCI:対応●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電気通信事業法備考:本体●タッチパネル:非搭載●SIM情報:なし●本体サイズ(H×W×D):約305.9(幅)×201.7(奥行)×15.95(高さ)mm●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●附属品:リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約1210
メモリー容量16GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
使用CPUCore 5
スピーカーステレオスピーカー
OSWin11Pro 24H2
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm 抗菌対応
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) 抗菌対応
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1)
オフィスソフトなし
1台
¥144,800
税込¥159,280
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1210g
仕様●ディスプレイサイズ:13.3型●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×2、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh(AA)●附属品:リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●SIM情報:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●PCI-Expressスロット:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)/リカバリーメディア(Windows 11 Pro)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●その他ドライブ:なし●スリープ時消費電力:0.88W●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、DTS Audio Processing、eco充電/バッテリー充電モード、ピークシフト、他●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz●WWAN:なし●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●メモリスロット(空/全):1/2●本体サイズ(H×W×D):約305.9(幅)×201.7(奥行)×15.95(高さ)mm●最大消費電力:45W●電気通信事業法:適合●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:Intel Core 5 120U●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):32GB
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約1210
メモリー容量8GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
使用CPUCore 5
スピーカーステレオスピーカー
OSWin11Pro 24H2
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm 抗菌対応
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) 抗菌対応
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1)
オフィスソフトなし
1台
¥134,800
税込¥148,280
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
仕様●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●メモリスロット(空/全):0/0●最大消費電力:65W●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●その他ドライブ:なし●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):16GB●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●スリープ時消費電力:0.57W●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●CPU詳細:Intel Core i7-1355U●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア : 最大周波数 5.00GHz、Eコア : 最大周波数 3.70GHz●WWAN:なし●電気通信事業法備考:本体●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●SIM情報:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●エネルギー消費効率:12区分 17.7kWh(AA)
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約875
メモリー容量16GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
使用CPUCore i7
スピーカーステレオスピーカー
OSWin11Pro 24H2
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトなし
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
13.3インチでIPSパネル搭載を搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応したモバイルモニターです。フルHD(1920x1080)よりも高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示しますWUXGA(1920x1200)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。HDMI1.4 x1、 miniDisplayPort x1、 USB Type-Cx1、 USB Type-C(給電専用 5V/3A) x1、 microUSB x1を搭載。別売りのmicroUSB-USB-A変換(OTG)ケーブル経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格(2穴)に対応。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C to USB-A、電源アダプター、マニュアル、保証書、スマートケース
質量(kg)0.68
サイズ13.3
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR312:YES
レンジACパワーレンジ:100-240V 5V/2A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×300×12
コントラスト比800:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 79%
解像度1920×1200
応答速度25ms(GtoG)
入力端子miniDPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:170°, V:170°
プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES
スピーカー1Wx2
色(本体)ブラック
コントラスト33.33402778
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:10-80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/約879g
仕様●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●電気通信事業法備考:本体●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):16GB●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:13.3型●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分 17.7kWh(AA)●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe対応)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●その他ソフト:ウイルスバスター クラウド 90日版、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、DTS Audio Processing、PC引越ナビ2、他●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●最大消費電力:65W●SIM情報:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1340P●J-Moss:対応●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:パールホワイト●WiMAX:なし●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●WWAN:なし●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:9)FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●スリープ時消費電力:0.57W●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●対応SIMサイズ:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メモリスロット(空/全):0/0●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約879
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/約956g
仕様●ハードウェアセキュリティ:指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●タッチパネル:非搭載●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:オニキスブルー●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):16GB●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe対応)●ディスプレイサイズ:13.3型●WWAN:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●電気通信事業法備考:本体●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●スリープ時消費電力:0.57W●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●その他ドライブ:なし●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●最大消費電力:65W●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:12区分 17.7kWh(AA)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●ストレージ容量:256GB●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●PCリサイクル:対応●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●対応SIMサイズ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●その他ソフト:ウイルスバスター クラウド 90日版、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、DTS Audio Processing、PC引越ナビ2、他
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約956
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥201,800
税込¥221,980
翌日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g
仕様●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●CPU詳細:Intel Core i5-1340P●メモリスロット(空/全):0/0●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.9~18.9(高さ)mm●電気通信事業法備考:本体●SIM情報:なし●メインメモリ(最大):16GB●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、クリーナークロス 他●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 12.6kWh(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●PCリサイクル:対応●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●WiMAX:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●対応SIMサイズ:なし●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージ容量:512GB●ディスプレイサイズ:13.3型●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●スリープ時消費電力:0.57W●その他ソフト:dynabook オンラインミーティングアシスト、AIカメラエフェクター、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、他●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●電気通信事業法:適合●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:ダークテックブルー●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●WWAN:なし
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約937
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
仕様●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●最大消費電力:74W●VCCI:対応 VCCI ClassB●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●メインメモリ(標準):8GB●PCリサイクル:対応(有償)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●電気通信事業法:適合●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●タッチパネル:非搭載●標準消費電力:約3.0W●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●VRAM容量:メインメモリと共用●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●メインメモリ(最大):8GB●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●バッテリ:リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●最大消費電力(備考):約74W●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●WiMAX:なし●WWAN:なし●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●電気通信事業法備考:無線LAN●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●ディスプレイサイズ:13.3型●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約879
メモリー容量8GB
ディスプレイ13.3型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥)
オフィスソフトなし
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●最大消費電力(備考):約74W●電気通信事業法備考:無線LAN●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●最大消費電力:74W●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●VRAM容量:メインメモリと共用●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●メインメモリ(標準):8GB●VCCI:対応 VCCI ClassB●バッテリ:リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●電気通信事業法:適合●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●PCリサイクル:対応(有償)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●メインメモリ(最大):8GB●標準消費電力:約3.0W●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●WWAN:なし
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約879
メモリー容量8GB
ディスプレイ13.3型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥)
オフィスソフトなし
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
LTEモデル 本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●プロセッサーテクノロジー:第13世代●WiMAX:なし●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●VCCI:対応 VCCI ClassB●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●標準消費電力:約3.0W●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●バッテリ:リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●メインメモリ(標準):8GB●ディスプレイサイズ:13.3型●国際エネルギースター:登録●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●PCリサイクル:対応(有償)●電気通信事業法備考:無線LAN●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●VRAM容量:メインメモリと共用●最大消費電力(備考):約74W●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●WWAN:無線WAN(LTE)4G●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●対応SIMサイズ:nanoSIM●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●最大消費電力:74W●PCグリーンラベル:適合●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●メインメモリ(最大):8GB●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約919
メモリー容量8GB
ディスプレイ13.3型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥)
オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g
仕様●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ハードウェアセキュリティ:指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●PCI-Expressスロット:なし●エネルギー消費効率:12区分 12.6kWh(AAA)●J-Moss:対応●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:ダークテックシルバー●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●PCリサイクル:対応●その他ソフト:dynabook オンラインミーティングアシスト、AIカメラエフェクター、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、他●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.9~18.9(高さ)mm●最大消費電力:65W●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●SIM情報:なし●VCCI:対応●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:Intel Core i7-1360P●メインメモリ(最大):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●スリープ時消費電力:0.57W●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●電気通信事業法備考:本体●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、クリーナークロス 他●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●WiMAX:なし●ストレージ容量:512GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約937
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200
使用CPUCore i7
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
LTEモデル
仕様●メインメモリ(最大):16GB●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●VCCI:対応 VCCI ClassB●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●標準消費電力:約3.0W●最大消費電力:74W●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●PCI-Expressスロット:なし●対応SIMサイズ:nanoSIM●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●PCリサイクル:対応(有償)●ディスプレイサイズ:13.3型●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●最大消費電力(備考):約74W●ストレージ容量:512GB●電気通信事業法備考:無線LAN●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●WWAN:無線WAN(LTE)4G●PCグリーンラベル:適合●WiMAX:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●VRAM容量:メインメモリと共用●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●電気通信事業法:適合●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約919
メモリー容量16GB
ディスプレイ13.3型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥)
オフィスソフトなし
1台
¥214,800
税込¥236,280
翌日出荷
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●ストレージ容量:512GB●最大消費電力:74W●電気通信事業法:適合●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●WWAN:なし●VRAM容量:メインメモリと共用●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●WiMAX:なし●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●ディスプレイサイズ:13.3型●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●PCグリーンラベル:適合●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●バッテリ:リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●J-Moss:対応●標準消費電力:約3.0W●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●最大消費電力(備考):約74W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●PCリサイクル:対応(有償)●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:無線LAN●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●メインメモリ(最大):16GB●VCCI:対応 VCCI ClassB
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約879
メモリー容量16GB
ディスプレイ13.3型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥)
オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●PCI-Expressスロット:なし●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●最大消費電力(備考):約74W●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●PCリサイクル:対応(有償)●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●PCグリーンラベル:適合●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ディスプレイサイズ:13.3型●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●ストレージ容量:512GB●バッテリ:リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●タッチパネル:非搭載●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 VCCI ClassB●電気通信事業法備考:無線LAN●最大消費電力:74W●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):8GB●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●標準消費電力:約3.0W●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●メインメモリ(標準):8GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●VRAM容量:メインメモリと共用
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約879
メモリー容量8GB
ディスプレイ13.3型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥)
オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
¥204,800
税込¥225,280
8日以内出荷
1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約1175g/Simスロット:無
仕様●PCI-Expressスロット:なし●その他スペック:添付のACアダプタは約175g●バッテリ:動画再生時 約11.0時間・アイドル時 約19.7時間●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●エネルギー消費効率:12区分 17.0kWh/年(AA)●メモリカードスロット:あり、microSDメモリーカード(microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード)スロット×1●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●電気通信事業法備考:無線LAN●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 660M グラフィックス (プロセッサに内蔵)●対応SIMサイズ:なし●その他ドライブ:なし●VCCI:対応、VCCI ClassB●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI出力端子×1、 USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×2●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●ディスプレイ詳細:LED IPS液晶 (広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア)(WUXGA: 1920×1200)●VRAM容量:約9GB(メインメモリと共用)●PCリサイクル:対応●リカバリ用データ保存場所:SSD●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●ハードウェアセキュリティ:顔認証(Windows Hello対応)●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット(HDMI、USB Type-C共)●メモリスロット(空/全):0/0●プロセッサーテクノロジー:Zen 3+●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●ライセンスOS:Windows11●電気通信事業法:適合
付属品マニュアル、小型軽量ACアダプタ(USB-C・ウォールマウント型)、保証書
消費電力(W)標準:約6.1、最大:65、スリープ時:約0.3
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)
エコマーク認定認定
本体質量(g)1175
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.6×209.5×15
メモリー容量(標準)16GB(LPDDR5X SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)
ディスプレイ13.3型ワイド
解像度1920×1200ドット
使用CPURyzen 5
スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)
OSWindows 11 Home 64bit
キーボードあり、バックライト付き、キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilot キー
ポインティングデバイスあり、高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式非搭載
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 002
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×2(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
¥194,800
税込¥214,280
翌日出荷
スリムで、軽く。快適な持ち運びやすさを追求。ユーザーによるバッテリー交換で長期間の使用をかなえる
本体質量(g)約960(ACアダプター除く、バッテリー含む)
最大消費電力(W)73
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200
OSWindows11 Pro 64bit
チップセットCPU内蔵
Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
光学ドライブなし
有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能(標準搭載)
無線LANインテル(R) Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3
USBUSB 20Gbps(C×2)、USB 5Gbps(A×2)
オフィスソフトなし
FHD/Wi-Fi 6E/約875g
仕様●電気通信事業法備考:本体●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●メモリスロット(空/全):0/0●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ディスプレイサイズ:13.3型●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:オニキスブルー●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●VCCI:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●メインメモリ(標準):16GB●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●エネルギー消費効率:12区分 17.7kWh(AA)●その他ソフト:ウイルスバスター クラウド 90日版、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、DTS Audio Processing、PC引越ナビ2、他●CPU詳細:Intel Core i5-1340P●PCI-Expressスロット:なし●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●スリープ時消費電力:0.57W●WWAN:なし●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●メインメモリ(最大):16GB●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●電気通信事業法:適合●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe対応)●ストレージ容量:256GB●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:9)FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約875
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g
仕様●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●PCI-Expressスロット:なし●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●電気通信事業法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:ダークテックブルー●メモリスロット(空/全):0/0●VCCI:対応●WWAN:なし●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●エネルギー消費効率:12区分 12.6kWh(AAA)●ディスプレイサイズ:13.3型●CPU詳細:Intel Core i7-1360P●ハードウェアセキュリティ:指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●J-Moss:対応●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、クリーナークロス 他●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●その他ドライブ:なし●PCリサイクル:対応●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.9~18.9(高さ)mm●最大消費電力:65W●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●SIM情報:なし●スリープ時消費電力:0.57W●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●その他ソフト:dynabook オンラインミーティングアシスト、AIカメラエフェクター、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、他●対応SIMサイズ:なし
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約937
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200
使用CPUCore i7
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g
仕様●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●WiMAX:なし●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:ダークテックシルバー●最大消費電力:65W●ディスプレイサイズ:13.3型●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.9~18.9(高さ)mm●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、クリーナークロス 他●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:12区分 12.6kWh(AAA)●CPU詳細:Intel Core i5-1340P●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●メインメモリ(標準):16GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●WWAN:なし●その他ソフト:dynabook オンラインミーティングアシスト、AIカメラエフェクター、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、他●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●ハードウェアセキュリティ:指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●スリープ時消費電力:0.57W●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:本体●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):0/0●PCI-Expressスロット:なし●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約937
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ