カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(103)
    • モニターアーム(79)
    • ディスプレイ/モニター付属品(9)
  • 家電(27)
    • テレビ(27)
  • メカニカル部品(6)
    • 画像処理(6)
  • 機構部品(9)
    • ステー(8)
  • 農具(9)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
アームの可動方向
耐荷重(kg)
2.3・2.3~13.6・2.7~8.2・3.2~11.3・3.6~13.6・7・8・10・10.4・11.3・13.2・14・15・15.9~31.8・20・20.8・22.7・27・30・45・耐荷重(kg)をもっと見る
設置可能モニタ数
1台・2台
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モニターアーム 壁」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット アイリスオーヤマ【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセットアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
【セットでお得】【モニター本体3年保証】【スピーカー付き】事務処理などに便利なシンプルで使いやすい液晶ディスプレイモニターとアームのセットです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品HDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1,取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2)ブラック定格電圧(V)DC12表面処理ノングレアアーム寸法(mm)【ディスプレイアーム】117×510×665表示色1670万色解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75スピーカー1.5W+1.5W色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、VGA×1角度調節【ディスプレイアーム】画面回転範囲:±180°、ディスプレイ旋回範囲:±90°、傾斜角度:+30°・-30°、関節回転範囲:±180°、アーム旋回範囲:±90
モニターアーム壁掛タイプ ハヤミ工産モニターアーム壁掛タイプハヤミ工産
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
フレキシブルな動きで最適なデスクワークスペースを実現。シングルタイプやデュアルタイプをラインナップ。オフィスやプライベートルームに、PC用モニターから中型モニターまで、自由なレイアウトを可能にします。
付属品モニター取付ネジM4×14、M6×20mm各4本質量(kg)約3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×137×500総耐荷重(kg)20角度調節前方20°、後方50°、左右各180°(任意調節可能)
テレビ壁掛け金具/45-70インチ/耐荷重70 kg/VESA対応/ポップアウト式/施錠可能/多角度微調整機能/薄型液晶テレビ ディスプレイ 壁掛け金具 StarTech.comテレビ壁掛け金具/45-70インチ/耐荷重70 kg/VESA対応/ポップアウト式/施錠可能/多角度微調整機能/薄型液晶テレビ ディスプレイ 壁掛け金具StarTech.com
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
45インチから70インチのディスプレイに対応、迫力のあるビデオウォールの構成に理想的な液晶フラットスクリーン用テレビマウント。頑丈なスチール製(耐荷重70kg)、盗難防止機能付きディスプレイを壁から最大306mmまで手前に出せるポップアウト機能により、モニター背面のアクセスと調整が簡単6点微調整(垂直方向、上下振り、左右振り)により、ディスプレイの正確な位置調整が可能左右のモニターを調整するための水平可動式ブラケットと、正確な位置合わせのための+1.2度/-1.2度の左右振り機能搭載対応機種:LG、Samsung、Sony、Sharp、その他主要ブランドディスプレイ(付属のネジ&スペーサーで調整可能)。VESAブラケットの穴パターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
仕様●対応ディスプレイ数:1●取付場所:壁面●収縮時の壁面からの張出し距離:143mm●VESA取り付け穴パターン:200×200 mm、200×300 mm、200×400 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×300 mm、400×400 mm、600×200 mm、600×300 mm、600×400 mm●耐荷重:70kg●最小ディスプレイサイズ:45 インチ●最大ディスプレイサイズ:70 インチ●ビデオウォール:対応●最大アーム長さ:306mm●チルト:+3°/-5°●盗難防止機構:あり●色:ブラック●材質:スチール●製品長さ:934mm●製品幅:306mm●製品高さ:483mm●製品質量:13.5kg●パッケージ内容:ウォールプレート、調整モジュール、アダプタブラケット、ストッパー、プラスチック製タブ、六角レンチ、M5×14mm ネジ、M6×14mm ネジ、M8×20 mm ネジ、M6×30mm ネジ、M8×30mm ネジ、角ワッシャー、スペーサー 小、スペーサー 大、6.3×55mm ネジ、コンクリートアンカー、ワッシャー、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
22インチFHD録画機能付ポータブルTV ダイアモンドヘッド22インチFHD録画機能付ポータブルTVダイアモンドヘッド
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
22インチFULL HD(1920*1080)高精細の美しい映像が楽しめるポータブルテレビ。HDMI端子を搭載しており、PCのサブモニターやゲーム用モニターにも使用可能です。フックで壁掛けに、また自立スタンド付きでラクなスタイルで視聴可能。またVESAマウントにも対応しており、モニターアーム等への取付も可能。AC、DC、内蔵バッテリーの3電源対応の便利さも魅力。USBメモリーや外付けHDに接続して地デジ番組の録画再生も可能です。
その他リモコン到達距離:本体受光部正面から3m以内、VESA:100×100mmセット内容リモコン(テスト用乾電池含む)、AVケーブル、簡易アンテナ、ACアダプタ、カーアダプタ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書質量(kg)約2.9消費電力(W)28(AC時)、待機電力:<0.5電源AC:AC100-240V50/60Hz DC12V3.0A、DC:DC12V、内蔵バッテリー:DC7.4V37Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×45×333データメモリ容量地デジ録画用ポート~500GB推奨※1TBまで動作確認済み、データ再生(録音)用ポート~32GBまでのメモリーを推奨液晶パネル21.5インチ、解像度:1920×1080pixel、応答速度:14ms、アスペクト比:16:9、コントラスト比:1000:1、視野角度:140°×140°充電時間(時間)7.5(電源切状態)スピーカー3+3W受信周波数UHF470MHz-770MHz(UHF13-62ch)(CATV:C13-C63)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応端子アンテナ入力(地デジ)、miniB-CASカードスロット、USB端子(録画用)、AV入力端子、HDMI端子、USB端子(外部メモリーデータ再生)、イヤホン端子再生時間(時間)2再生形式動画 MP4・WMV・AVI・3GP・RMVB/MVB 画像 JPEG・BMP 音声 MP3・WMA・WAV・AAC テキスト TXT
大型液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイアイリスオーヤマ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。 43.50.55.65インチのラインナップで使用施設に合わせたサイズをお選びいただけます。
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書質量(kg)6.8サイズ(inch)43表面処理ハーフグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)959×233×623最大消費電力(W)110コントラスト比1200:1解像度3840×2160色(本体)ブラック取付マウント寸法(mm)100×200待機電力(W)≦0.5アスペクト比16:9入出力端子HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1パネル駆動方式ADS
液晶モニター MAXZEN液晶モニターMAXZEN
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
★ FULL HDのクリアな画質1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。★ 視野角178°を実現のIPSパネル搭載視野角による色変化や輝度変化が少ないIPSパネル搭載で、どの角度から見ても色の再現が崩れず快適に映像を楽しめます。★ 99%sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質99%sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。★ 目に優しい快適設計ノングレア(非光沢)モニターは反射や映り込みが少ないため、目に与える負担が少なく長時間の使用にもおすすめです。★ 画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。★ Adaptive-Sync対応画面のカクツキや遅延を抑えることができるためゲームのプレイにもおすすめ★ 目にやさしいブルーライト軽減目の疲れの原因にもなるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。★ 見やすい角度に調節可能画面を前後に傾けて見やすい角度に調節できます。※液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。★ 壁掛けやアームの取り付けが可能VESAマウント対応のため市販の壁掛け金具やアームに取り付けて使用できます。★ 3辺フレームレス採用省スペースでマルチモニターにも最適
液晶モニター用アーム 天井吊り下げ型 モダンソリッド液晶モニター用アーム 天井吊り下げ型モダンソリッド
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
天井吊り下げ型のロングアームです。
用途モニター、表示機を天井面から吊下げて取り付け長く伸ばせるアーム。工場内や倉庫内の表示設備用に付属品壁面固定用金具1個(HA-135/HA-155/HA-501)、天吊り支柱1式(HA-137/HA-157)、アーム調整用レンチ1本、アーム調整用スパナ2本トラスコ品番257-4090材質フレーム:アルミダイキャスト形状天吊固定耐荷重(kg)1~6アーム長さ(mm)1871画面サイズ24インチまで
テレビ壁掛け金具/26~65インチ/耐荷重45kg/VESA/フラット 曲面テレビ対応/多角度調整機能/薄型液晶テレビ モニターアーム StarTech.comテレビ壁掛け金具/26~65インチ/耐荷重45kg/VESA/フラット 曲面テレビ対応/多角度調整機能/薄型液晶テレビ モニターアームStarTech.com
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
プレミアムテレビ壁掛け金具:最大65インチのテレビに対応する壁掛け式多関節TVモニターアーム。VESAパターンは200x100から400x400まで対応。最大耐荷重99lb(45kg)。シルバー仕上げの丈夫で堅牢なフレーム。フラットスクリーンおよび曲面スクリーンのテレビに対応広い可動域:上下振り(±15度)・左右振り(±90度)のスムーズなトルク調整機能を搭載したコーナー型テレビ用壁掛け金具。ダブルスイベルアーム装備。壁からの張り出しは収縮時約10.5cm、アーム伸長時約56.1cmの幅で調整可能簡単設置:組み立てられた状態で出荷され、開封後、すぐに設置可能。多関節式テレビ壁掛け金具には、取り付けが簡単な気泡レベル、取り付けテンプレート、およびキーホール式取り付け用の壁プレートを搭載互換性:サムスン、ソニー、ハイセンス、TCL、LGなどのテレビに対応する単一スタッドテレビマウント。VESA規格に対応。木製間柱用とコンクリート壁用の取り付け金具、スペーサー、調整ツール、各種サイズのネジが付属スタイリッシュなデザイン:頑丈なスチールとアルミニウム製の構造に装飾カバーを施した洗練された外観。顧客向けの用途に理想的なケーブル管理機能を搭載。注意:引き出し式テレビマウントの取り付けには、1本の木製間柱が必要です。
仕様●設置場所:壁面●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●取付向き:水平●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:200×100mm、200×200mm、200×300mm、200×400mm、300×200mm、300×300mm、400×200mm、400×300mm、400×400 mm●壁面からの最小張出し距離:105mm●壁面からの最大張り出し距離:562mm●耐荷重:45kg●最小ディスプレイサイズ:26インチ●最大ディスプレイサイズ:65インチ●ビデオウォール:非対応●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:なし●チルト:+/-15°●パン:180°●ディスプレイ回転:+90°~-90°●材質:アルミ、スチール●色:ブラック & シルバー●製品質量:7.75kg●製品長さ:450mm●製品幅:500mm●製品高さ:105mm●パッケージ内容:1 - テレビ用壁掛け金具セット、2 - 垂直ブラケット、1 - 6mm 六角レンチ、2 - 垂直ブラケット用ねじ、8 - コンクリート用アンカー、8 - 壁取り付けねじ、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×18mm ねじ、4 - M5×12mm ねじ、4 - M6×12mm ねじ、4 - M6×18mm ねじ、4 - M8×12mm ねじ、4 - M8×18mm ねじ、4 - 平ワッシャー、1 - 取り付けテンプレート、1 - ユーザーマニュアル、4 - M8×25mm ねじRoHS指令(10物質対応)対応
TVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応) bitstrongTVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応)bitstrong
2,898税込3,188
1箱
6日以内出荷
商品重量:約0.8kg材質:SPCC(冷間圧延鋼板)取付方式:モニター壁掛け対応モニター:10~32インチ耐荷重:10kg以下の多くのモニターに対応可能角度調節機能:Up and Down ±15°Swivel 180°伸縮機能:30~400mmVESA規格に準拠:Max 100*100Model名:HY-210色:黒
用途テレビモニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の※MH40(HY-210)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)0.8耐荷重(kg)10入数(個)1対応インチサイズ10~32型関連資料BS-MH40-KR:組立説明書(0.14MB)
液晶モニター MAXZEN液晶モニターMAXZEN
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
★ フルHD画質のクリアな画質★ 1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま再現★ 鮮やかな黒を表現 VAパネル搭載幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。★ 99%sRGBと1670万色で鮮やかで美しい画質99%sRGBと1670万色によってより細やかな色合いの表示を可能にし、鮮やかで美しい映像を楽しめます。★ 目に優しい快適設計ノングレア(非光沢)液晶モニターは反射や映り込みが少ないため、目に与える負担が少なく長時間の使用にもおすすめです。★ 画面のチラつきを抑えるフリッカーレス設計目の負担の原因となるフリッカーを抑え長時間の使用にもおすすめです。★ FreeSync対応画角の遅延やカクツキが無く、ゲーム好きの方も快適にプレイできます。★ 目に優しいブルーライトカット目の疲れとされるブルーライトの量を軽減することで、快適に視聴できます。★ 見やすい角度に調節可能前後に動かし見やすい角度に調節できます。※液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。★ 壁掛けやアームの取り付けが可能!VESAマウント対応のため壁掛けやアームに取り付けて使えます。★ ベゼルレスフレーム採用・超薄型フレームレスで大画面同じサイズの通常モニターと比較しても、より大画面の作業スペースを確保できます。映画・ゲーム・仕事でも画面により集中できます。・省スペースでマルチモニターにも最適超薄型フレームなのでディスプレイを並べて置いても画面と画面のつなぎ目が邪魔になりません。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エルゴトロン インタラクティブアーム LD アルミニウム 42インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン インタラクティブアーム LD アルミニウム 42インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
31,980税込35,178
1個
62日以内出荷
中型・大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは折りたたむことができます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造現場、工場セット内容アーム、ウォールマウントベース、VESAブラケット、取り付け金具アルミ色取付方式壁取り付け本体質量(kg)4.2荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200伸縮範囲(cm)54モニターサイズ42インチ昇降範囲(mm)510可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
エルゴトロン MXV ウォール モニターアーム スリムタイプ マットブラック 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン MXV ウォール モニターアーム スリムタイプ マットブラック 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
スリムで狭いスペースにもフィットするMXVウォールモニタアームです。スタイリッシュなデザインでインテリアと調和、使用していないときはコンパクトに折りたためます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ベースには回転ストップがついており、壁にぶつかることを防ぎます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィス、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容アーム、ウォールマウントベース、取り付け金具マットブラック取付方式壁取り付け本体質量(kg)2.2荷重範囲(kg)3.2~9.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)51モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方90前方90
エルゴトロン MXV ウォール モニターアーム スリムタイプ ホワイト 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン MXV ウォール モニターアーム スリムタイプ ホワイト 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
スリムで狭いスペースにもフィットするMXVウォールモニタアームです。スタイリッシュなデザインでインテリアと調和、使用していないときはコンパクトに折りたためます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ベースには回転ストップがついており、壁にぶつかることを防ぎます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィス、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容アーム、ウォールマウントベース、取り付け金具ホワイト取付方式壁取り付け本体質量(kg)2.2荷重範囲(kg)3.2~9.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)51モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方90前方90
エルゴトロン MXV ウォール モニターアーム スリムタイプ アルミニウム 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン MXV ウォール モニターアーム スリムタイプ アルミニウム 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
スリムで狭いスペースにもフィットするMXVウォールモニタアームです。スタイリッシュなデザインでインテリアと調和、使用していないときはコンパクトに折りたためます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ベースには回転ストップがついており、壁にぶつかることを防ぎます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィス、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容アーム、ウォールマウントベース、取り付け金具アルミ色取付方式壁取り付け本体質量(kg)2.2荷重範囲(kg)3.2~9.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)51モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方90前方90
エルゴトロン HX デュアル ウォールマウント モニターアーム ホワイト 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン HX デュアル ウォールマウント モニターアーム ホワイト 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
中・大型モニターやディスプレイを2面壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ベースには回転ストップがついており、壁にぶつかることを防ぎます。ヒンジボウは内側に40°、外側に90°曲がり、画面共有やコラボレーションがしやすくなります。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィス、製造現場、工場セット内容アーム、エクステンション、ヒンジボウ、モニターピボット2個、ハンドル、ウォールマウント、取り付け金具ホワイト取付方式壁取り付け本体質量(kg)8.7荷重範囲(kg)1モニター2.3から7.9まで/総質量4.6から15.8まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)45モニターサイズ32インチ昇降範囲(mm)290可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
エルゴトロン HX デュアル ウォールマウント モニターアーム アルミニウム 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン HX デュアル ウォールマウント モニターアーム アルミニウム 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
中・大型モニターやディスプレイを2面壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ベースには回転ストップがついており、壁にぶつかることを防ぎます。ヒンジボウは内側に40°、外側に90°曲がり、画面共有やコラボレーションがしやすくなります。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィス、製造現場、工場セット内容アーム、エクステンション、ヒンジボウ、モニターピボット2個、ハンドル、ウォールマウント、取り付け金具アルミ色取付方式壁取り付け本体質量(kg)8.7荷重範囲(kg)1モニター2.3から7.9まで/総質量4.6から15.8まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)45モニターサイズ32インチ昇降範囲(mm)290可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
エルゴトロン HX ウォール モニターアーム ホワイト 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン HX ウォール モニターアーム ホワイト 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
大型モニターやディスプレイを壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ベースには回転ストップがついており、壁にぶつかることを防ぎます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィス、製造現場、工場セット内容アーム、エクステンション、モニターピボット、ウォールマウント、取り付け金具ホワイト取付方式壁取り付け本体質量(kg)5.3荷重範囲(kg)9.1~19.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200伸縮範囲(cm)45モニターサイズ49インチ昇降範囲(mm)290可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
エルゴトロン HX ウォール モニターアーム アルミニウム 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン HX ウォール モニターアーム アルミニウム 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
大型モニターやディスプレイを壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ベースには回転ストップがついており、壁にぶつかることを防ぎます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィス、製造現場、工場セット内容アーム、エクステンション、モニターピボット、ウォールマウント、取り付け金具アルミ色取付方式壁取り付け本体質量(kg)5.4荷重範囲(kg)9.1~19.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200伸縮範囲(cm)45モニターサイズ49インチ昇降範囲(mm)290可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
エルゴトロン HDピボット付き HX デスク モニターアーム ホワイト 49インチ(12.7~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン HDピボット付き HX デスク モニターアーム ホワイト 49インチ(12.7~19.1kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
59,980税込65,978
1個
予約販売
ヘビーデューティーのチルトピボットがついたウルトラワイド湾曲ディスプレイ用HXモニターアームです。Samsung G9ゲーミングモニターのような12.7~19.1kg、湾曲深度が15~30cmのモニターに適しています。モニターの仕様をよくご確認ください。ゲームはもちろん、オフィス用途にも適しています。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能。モニター位置を調節することで、没入感が深まります。ベースには回転ストップがついており、壁やパーティションにぶつかることを防ぎます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能です。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途ゲーミング、オフィス、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容アーム、エクステンション、ヘビーデューティーピボット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具ホワイト取付方式クランプ・グロメット(付属)本体質量(kg)6.9荷重範囲(kg)12.7~19.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)45モニターサイズ49インチ昇降範囲(mm)290可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方15前方5
エルゴトロン StyleView 縦型リフト ブラック 24インチ(3.6~15kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン StyleView 縦型リフト ブラック 24インチ(3.6~15kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
スリムな縦型リフト式ワークステーションです。病室や製造現場、工場に向いています。キーボードとモニターが左右に動き、医療従事者は患者とデータを見ながら対話できます。約23cmの高さ調節が可能、多くのユーザーの人間工学的ニーズに応えます。使用していないときはコンパクトに折りたためます。スキャナーホルダー、マウスホルダー付き。耐久性に優れており、クリーニングも簡単です。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
用途医療現場、製造現場、工場セット内容調節可能なリフト、パンピボット、キーボードトレー、リストレスト、マウスポーチ、スキャナーホルダー、取り付け金具ブラック取付方式壁取り付け本体質量(kg)12.8荷重範囲(kg)3.6~15.0保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75モニターサイズ24インチ昇降範囲(mm)約230可動範囲(°)パン:モニター50、キーボードトレー120、チルト:後方5前方5
エルゴトロン StyleView 縦型リフト コンパクトタイプ ホワイト 24インチ(2.3~13.6kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン StyleView 縦型リフト コンパクトタイプ ホワイト 24インチ(2.3~13.6kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
スリムでコンパクトな縦型リフト式ワークステーションです。人通りが多い病院の混雑エリアや製造現場、工場にも向いています。約23cmの高さ調節が可能、多くのユーザーの人間工学的ニーズに応えます。使用していないときは10cmほどに折りたためます。耐久性に優れており、クリーニングも簡単です。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
用途医療現場、製造現場、工場セット内容調節可能なリフト、ピボット、キーボードトレー、マウスパッド、リストレスト、マウスポーチ、取り付け金具ホワイト取付方式壁取り付け本体質量(kg)13.2荷重範囲(kg)2.3~13.6保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75モニターサイズ24インチ昇降範囲(mm)約230可動範囲(°)チルト:後方5前方5
エルゴトロン StyleView 縦型リフト コンパクトタイプ ブラック 24インチ(2.3~13.6kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン StyleView 縦型リフト コンパクトタイプ ブラック 24インチ(2.3~13.6kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
スリムでコンパクトな縦型リフト式ワークステーションです。人通りが多い病院の混雑エリアや製造現場、工場にも向いています。約23cmの高さ調節が可能、多くのユーザーの人間工学的ニーズに応えます。使用していないときは10cmほどに折りたためます。耐久性に優れており、クリーニングも簡単です。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
用途医療現場、製造現場、工場セット内容調節可能なリフト、ピボット、キーボードトレー、マウスパッド、リストレスト、マウスポーチ、取り付け金具ブラック取付方式壁取り付け本体質量(kg)13.4荷重範囲(kg)2.3~13.6保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75モニターサイズ24インチ昇降範囲(mm)約230可動範囲(°)チルト:後方5前方5
エルゴトロン SIM90 サイネージ統合マウント 32インチ(47.6kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン SIM90 サイネージ統合マウント 32インチ(47.6kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
壁付けデジタルサイネージに最適のソリューションです。壁からわずか12cmのコンパクト設計。ディスプレイを取り外すことなく縦横回転が可能です。ケーブルマネージメントでケーブルもすっきり。VESA付きのシンクライアントCPUを取り付けることができます。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
用途サイネージ、製造現場、工場セット内容ウォール・ディスプレイブラケット、クイックリリースVESA CPUマウント/電源ブラケット、取り付け金具ブラック取付方式壁取り付け本体質量(kg)8.5荷重範囲(kg)47.6保証期間5年間VESAマウント(mm)横方向200、300、400、440、500、600 縦方向200、225から400モニターサイズ32インチ可動範囲(°)チルト:前方15
エルゴトロン Neo-Flex 角度調節付きウォールマウント ブラック 37インチ(79.4kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン Neo-Flex 角度調節付きウォールマウント ブラック 37インチ(79.4kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
大型モニターやディスプレイを壁付けできるウォールマウントです。オフィスや製造現場、工場に向いています。丈夫なつくりで大型のディスプレイやTVをしっかりとサポートします。薄型設計で、壁からわずか7cmです。Lift n' Lockでフラットパネルを簡単にマウントできます。横スライドも可能です。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の3年間保証です。
用途オフィス、製造現場、工場セット内容ウォールプレート、チルトレール2個、ロッキングバー、取り付け金具ブラック取付方式壁取り付け本体質量(kg)4.7荷重範囲(kg)79.4保証期間3年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご確認くださいモニターサイズ37インチ可動範囲(°)チルト:前方15
エルゴトロン Neo-Flex 角度調節付きウォールマウント ブラック 23~42インチ(36.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン Neo-Flex 角度調節付きウォールマウント ブラック 23~42インチ(36.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
大型モニターやディスプレイを壁付けできるウォールマウントです。オフィスや製造現場、工場に向いています。丈夫なつくりで大型のディスプレイやTVをしっかりとサポートします。薄型設計で、壁からわずか5cmです。Lift n' Lockでフラットパネルを簡単にマウントできます。横スライドも可能です。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の3年間保証です。
用途オフィス、製造現場、工場セット内容ウォールプレート、チルトレール2個、ロッキングバー、取り付け金具ブラック取付方式壁取り付け本体質量(kg)2.6荷重範囲(kg)36.3保証期間3年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご確認くださいモニターサイズ23~42インチ可動範囲(°)チルト:前方20
エルゴトロン Neo-Flex カンチレバー VHD ブラック 75インチ(36.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン Neo-Flex カンチレバー VHD ブラック 75インチ(36.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
22,980税込25,278
1個
62日以内出荷
大型フラットパネル用の軽量・薄型カンチレバーです。丈夫なつくりで大型のフラットパネルやTVをしっかりとサポートします。壁から約36cm伸ばすことができ、使用していないときは約8cmまでコンパクトに折りたたむことができます。Lift n' Lockでフラットパネルを簡単にマウントできます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィス、サイネージ、会議室、製造現場、工場セット内容ウォールプレート、カンチレバーアーム、モニタープレート、ケーブルマネージメント、スパイダー46アダプター、取り付け金具ブラック取付方式壁取り付け本体質量(kg)4.2荷重範囲(kg)36.3保証期間3年間VESAマウント(mm)200×100~600×400伸縮範囲(cm)約36モニターサイズ75インチ可動範囲(°)パン:180、チルト:20
エルゴトロン Neo-Flex カンチレバー UHD ブラック 37インチ(54.4kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン Neo-Flex カンチレバー UHD ブラック 37インチ(54.4kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
31,980税込35,178
1個
予約販売
大型フラットパネル用の軽量・薄型カンチレバーです。丈夫なつくりで大型のフラットパネルやTVをしっかりとサポートします。壁から約48cm伸ばすことができ、使用していないときは約10cmまでコンパクトに折りたたむことができます。Lift n' Lockでフラットパネルを簡単にマウントできます。横スライドも可能です。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィス、サイネージ、会議室、製造現場、工場セット内容ウォールプレート、フルモーションアーム、モニタープレート、ケーブルマネージメント、スパイダー46アダプター、取り付け金具ブラック取付方式壁取り付け本体質量(kg)6.9荷重範囲(kg)54.4保証期間3年間VESAマウント(mm)200×200~600×400伸縮範囲(cm)約48モニターサイズ37インチ可動範囲(°)パン:180、チルト:16
エルゴトロン Neo-Flex ウォールマウント ブラック 37インチ(79.4kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン Neo-Flex ウォールマウント ブラック 37インチ(79.4kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
大型モニターやディスプレイを壁付けできるウォールマウントです。オフィスや製造現場、工場に向いています。丈夫なつくりで大型のディスプレイやTVをしっかりとサポートします。薄型設計で、壁からわずか約4cmです。Lift n' Lockでフラットパネルを簡単にマウントできます。横スライドも可能です。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の3年間保証です。
用途オフィス、製造現場、工場セット内容ウォールプレート、チルトレール2個、ロッキングバー、取り付け金具ブラック取付方式壁取り付け本体質量(kg)3.4荷重範囲(kg)79.4保証期間3年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご確認くださいモニターサイズ37インチ
エルゴトロン LX 昇降式ウォールマウントシステム 小型CPUホルダー付き アルミニウム 42インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX 昇降式ウォールマウントシステム 小型CPUホルダー付き アルミニウム 42インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
小型CPUホルダー付きの昇降式ワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。立位でも座位でも使え、人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。コンパクトなつくりで狭いスペースに収まります。未使用時には折りたたんで収納できます。CPUのサイズは35~95mm幅までです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は10年間です。
用途製造現場、工場、医療現場セット内容カバー付きウォールトラック、LX昇降式ウォールマウントアーム、キーボードアーム、リストレスト、マウスホルダー、小型CPUホルダー、ケーブルチャネル2個、中空壁とウォールスタッド設置用マウントキットアルミ色取付方式壁取り付け本体質量(kg)18.5荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200伸縮範囲(cm)約83モニターサイズ42インチ昇降範囲(mm)約510可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
エルゴトロン LX 昇降式ウォールマウントシステム 中型CPUホルダー付き アルミニウム 42インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX 昇降式ウォールマウントシステム 中型CPUホルダー付き アルミニウム 42インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
中型CPUホルダー付きの昇降式ワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。立位でも座位でも使え、人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。コンパクトなつくりで狭いスペースに収まります。未使用時には折りたたんで収納できます。CPUのサイズは90~200mm幅までです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は10年間です。
用途製造現場、工場、医療現場セット内容カバー付きウォールトラック、LX昇降式ウォールマウントアーム、キーボードアーム、リストレスト、マウスホルダー、中型CPUホルダー、ケーブルチャネル2個、中空壁とウォールスタッド設置用マウントキットアルミ色取付方式壁取り付け本体質量(kg)19荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200伸縮範囲(cm)約83モニターサイズ42インチ昇降範囲(mm)約510可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
エルゴトロン LX ウォールマウントシステム 小型CPUホルダー付き アルミニウム 32インチ(2.3~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX ウォールマウントシステム 小型CPUホルダー付き アルミニウム 32インチ(2.3~11.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
小型CPUホルダー付きのワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。コンパクトなつくりで狭いスペースに収まります。未使用時には折りたたんで収納できます。CPUのサイズは35~95mm幅までです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は10年間です。
用途製造現場、工場、医療現場セット内容カバー付きウォールトラック、LXウォールマウントアーム、キーボードアーム、リストレスト、マウスホルダー、中型CPUホルダー、CPUスペーサー、トラックマウントブラケットキット、ケーブルチャネル2個、中空壁とウォールスタッド設置用マウントキットアルミ色取付方式壁取り付け本体質量(kg)13.4荷重範囲(kg)2.3~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約65モニターサイズ32インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
エルゴトロン LX ウォールマウントシステム 中型CPUホルダー付き アルミニウム 32インチ(2.3~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX ウォールマウントシステム 中型CPUホルダー付き アルミニウム 32インチ(2.3~11.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
中型CPUホルダー付きのワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。コンパクトなつくりで狭いスペースに収まります。未使用時には折りたたんで収納できます。CPUのサイズは90~200mm幅までです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は10年間です。
用途製造現場、工場、医療現場セット内容カバー付きウォールトラック、LXウォールマウントアーム、キーボードアーム、リストレスト、マウスホルダー、中型CPUホルダー、CPUスペーサー、トラックマウントブラケットキット、ケーブルチャネル2個、中空壁とウォールスタッド設置用マウントキットアルミ色取付方式壁取り付け本体質量(kg)14荷重範囲(kg)2.3~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約65モニターサイズ32インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
エルゴトロン CareFit 昇降式エンクロージャー ホワイト 27インチ(10.7kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン CareFit 昇降式エンクロージャー ホワイト 27インチ(10.7kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
スタイリッシュでスリムなウォールマウントワークステーションです。病院の混雑エリアや、病室に向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。立位でも座位でも使え、人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。キーボードトレーを折りたためば、壁からわずか10cmに収納できます。最大10桁のロックコードでデータとデバイスを安全に管理します。豊富なアクセサリやラミネートオプションで、カスタマイズも可能です。機械部品は5年間保証、電子部品は1年間保証です。
用途医療現場セット内容エンクロージャー本体、リストレスト、ケーブルマネージメント、設置用テンプレート、取り付け金具、カギホワイト取付方式壁取り付け本体質量(kg)27.3荷重範囲(kg)10.7保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75モニターサイズ27インチ昇降範囲(mm)約510
エルゴトロン CareFit 昇降式エンクロージャー ブラック 27インチ(10.7kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン CareFit 昇降式エンクロージャー ブラック 27インチ(10.7kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
スタイリッシュでスリムなウォールマウントワークステーションです。病院の混雑エリアや、病室に向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。立位でも座位でも使え、人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。キーボードトレーを折りたためば、壁からわずか10cmに収納できます。最大10桁のロックコードでデータとデバイスを安全に管理します。豊富なアクセサリやラミネートオプションで、カスタマイズも可能です。機械部品は5年間保証、電子部品は1年間保証です。
用途医療現場セット内容エンクロージャー本体、リストレスト、ケーブルマネージメント、設置用テンプレート、取り付け金具、カギブラック取付方式壁取り付け本体質量(kg)27.3荷重範囲(kg)10.7保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75モニターサイズ27インチ昇降範囲(mm)約510
SilverStone モニターアーム ARM15 ヘビーデューティーガススプリング設計で有用な調節機能を備えた57”ヘビーデューティーアーム SST-ARM15B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モニターアーム ARM15 ヘビーデューティーガススプリング設計で有用な調節機能を備えた57”ヘビーデューティーアーム SST-ARM15BSILVER STONE(シルバーストーン)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
頑丈なガススプリング設計により、簡単にモニターを上下可能サイズで57インチ、重量で27 kgまでのモニターと互換性ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
その他製品型番:SST-ARM15B適合インストール方法:クランプ/ハトメ式、スウィベル:+90°~-90°、傾斜:+60°~-20°、回転 (ピボット):+90°~-90°材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)5.35タイプデスク取付取付方式クランプ/グロメットピッチ(mm)最大壁設置穴:200 x 200 / 100 x 100 / 75 x 75100 x 200 / 200 x 100耐荷重(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×550×730天板厚さ(mm)(対応デスク)クランプ:≧10 かつ ≦45(0.39~1.8)ハトメ式:≧10 かつ ≦40(0.39~1.6)質量(kg[lbs])最大対応4.4bs~59.4bs液晶モニター1適合モニターサイズ24~57(対応フラット)RoHS指令(10物質対応)対応
大型液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイアイリスオーヤマ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。43.50.55.65インチのラインナップで使用施設に合わせたサイズをお選びいただけます。
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書質量(kg)19.6サイズ(inch)65表面処理ハーフグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1456×344×897最大消費電力(W)170コントラスト比5000:1解像度3840×2160色(本体)ブラック取付マウント寸法(mm)300×200待機電力(W)≦0.5アスペクト比16:9入出力端子HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1パネル駆動方式VA
モニターアーム KA-T100S50-W型/P型 KA-T100S50-W2-WT LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-T100S50-W型/P型 KA-T100S50-W2-WTLAMP(スガツネ工業)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様壁付・シングルアームホワイトトルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
モニターアーム KA-T100S50-W型/P型 KA-T100S50-W3-BL LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-T100S50-W型/P型 KA-T100S50-W3-BLLAMP(スガツネ工業)
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様壁付・ダブルアームブラックトルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、4.0±20%(回転方向 中央部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
モニターアーム KA-T100S50-W型/P型 KA-T100S50-W2-BL LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-T100S50-W型/P型 KA-T100S50-W2-BLLAMP(スガツネ工業)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様壁付・シングルアームブラックトルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
モニターアーム KA-T100S50-W型/P型 KA-T100S50-W3-WT LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-T100S50-W型/P型 KA-T100S50-W3-WTLAMP(スガツネ工業)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様壁付・ダブルアームホワイトトルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、4.0±20%(回転方向 中央部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら