カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(38)
    • モニターアーム(26)
    • ディスプレイ/モニター付属品(4)
  • 家電(27)
    • テレビ(27)
  • メカニカル部品(3)
    • 画像処理アクセサリ(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ

「モニターアーム 壁掛け」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュ式壁掛金具/FFP-AP-44 日本フォームサービスプッシュ式壁掛金具/FFP-AP-44日本フォームサービス
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
プッシュ操作で簡単に着脱できる壁掛け金具で、ディスプレイの設置・メンテナンスを効率化します。
プッシュ式壁掛金具/FFP-AP-64 日本フォームサービスプッシュ式壁掛金具/FFP-AP-64日本フォームサービス
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
大型ディスプレイ対応のプッシュ式壁掛け金具で、簡単着脱とメンテナンス性を両立し設置作業を効率化します。
モニターアーム壁掛タイプ ハヤミ工産モニターアーム壁掛タイプハヤミ工産
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
フレキシブルな動きで最適なデスクワークスペースを実現。シングルタイプやデュアルタイプをラインナップ。オフィスやプライベートルームに、PC用モニターから中型モニターまで、自由なレイアウトを可能にします。
付属品モニター取付ネジM4×14、M6×20mm各4本質量(kg)約3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×137×500総耐荷重(kg)20角度調節前方20°、後方50°、左右各180°(任意調節可能)
テレビ壁掛け金具/45-70インチ/耐荷重70 kg/VESA対応/ポップアウト式/施錠可能/多角度微調整機能/薄型液晶テレビ ディスプレイ 壁掛け金具 StarTech.comテレビ壁掛け金具/45-70インチ/耐荷重70 kg/VESA対応/ポップアウト式/施錠可能/多角度微調整機能/薄型液晶テレビ ディスプレイ 壁掛け金具StarTech.com
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
45インチから70インチのディスプレイに対応、迫力のあるビデオウォールの構成に理想的な液晶フラットスクリーン用テレビマウント。頑丈なスチール製(耐荷重70kg)、盗難防止機能付きディスプレイを壁から最大306mmまで手前に出せるポップアウト機能により、モニター背面のアクセスと調整が簡単6点微調整(垂直方向、上下振り、左右振り)により、ディスプレイの正確な位置調整が可能左右のモニターを調整するための水平可動式ブラケットと、正確な位置合わせのための+1.2度/-1.2度の左右振り機能搭載対応機種:LG、Samsung、Sony、Sharp、その他主要ブランドディスプレイ(付属のネジ&スペーサーで調整可能)。VESAブラケットの穴パターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
仕様●対応ディスプレイ数:1●取付場所:壁面●収縮時の壁面からの張出し距離:143mm●VESA取り付け穴パターン:200×200 mm、200×300 mm、200×400 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×300 mm、400×400 mm、600×200 mm、600×300 mm、600×400 mm●耐荷重:70kg●最小ディスプレイサイズ:45 インチ●最大ディスプレイサイズ:70 インチ●ビデオウォール:対応●最大アーム長さ:306mm●チルト:+3°/-5°●盗難防止機構:あり●色:ブラック●材質:スチール●製品長さ:934mm●製品幅:306mm●製品高さ:483mm●製品質量:13.5kg●パッケージ内容:ウォールプレート、調整モジュール、アダプタブラケット、ストッパー、プラスチック製タブ、六角レンチ、M5×14mm ネジ、M6×14mm ネジ、M8×20 mm ネジ、M6×30mm ネジ、M8×30mm ネジ、角ワッシャー、スペーサー 小、スペーサー 大、6.3×55mm ネジ、コンクリートアンカー、ワッシャー、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
22インチFHD録画機能付ポータブルTV ダイアモンドヘッド22インチFHD録画機能付ポータブルTVダイアモンドヘッド
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
22インチFULL HD(1920*1080)高精細の美しい映像が楽しめるポータブルテレビ。HDMI端子を搭載しており、PCのサブモニターやゲーム用モニターにも使用可能です。フックで壁掛けに、また自立スタンド付きでラクなスタイルで視聴可能。またVESAマウントにも対応しており、モニターアーム等への取付も可能。AC、DC、内蔵バッテリーの3電源対応の便利さも魅力。USBメモリーや外付けHDに接続して地デジ番組の録画再生も可能です。
その他リモコン到達距離:本体受光部正面から3m以内、VESA:100×100mmセット内容リモコン(テスト用乾電池含む)、AVケーブル、簡易アンテナ、ACアダプタ、カーアダプタ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書質量(kg)約2.9消費電力(W)28(AC時)、待機電力:<0.5電源AC:AC100-240V50/60Hz DC12V3.0A、DC:DC12V、内蔵バッテリー:DC7.4V37Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×45×333データメモリ容量地デジ録画用ポート~500GB推奨※1TBまで動作確認済み、データ再生(録音)用ポート~32GBまでのメモリーを推奨液晶パネル21.5インチ、解像度:1920×1080pixel、応答速度:14ms、アスペクト比:16:9、コントラスト比:1000:1、視野角度:140°×140°充電時間(時間)7.5(電源切状態)スピーカー3+3W受信周波数UHF470MHz-770MHz(UHF13-62ch)(CATV:C13-C63)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応端子アンテナ入力(地デジ)、miniB-CASカードスロット、USB端子(録画用)、AV入力端子、HDMI端子、USB端子(外部メモリーデータ再生)、イヤホン端子再生時間(時間)2再生形式動画 MP4・WMV・AVI・3GP・RMVB/MVB 画像 JPEG・BMP 音声 MP3・WMA・WAV・AAC テキスト TXT
大型液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイアイリスオーヤマ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。 43.50.55.65インチのラインナップで使用施設に合わせたサイズをお選びいただけます。
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書質量(kg)6.8サイズ(inch)43表面処理ハーフグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)959×233×623最大消費電力(W)110コントラスト比1200:1解像度3840×2160色(本体)ブラック取付マウント寸法(mm)100×200待機電力(W)≦0.5アスペクト比16:9入出力端子HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1パネル駆動方式ADS
液晶モニター MAXZEN液晶モニターMAXZEN
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
★ FULL HDのクリアな画質1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。★ 視野角178°を実現のIPSパネル搭載視野角による色変化や輝度変化が少ないIPSパネル搭載で、どの角度から見ても色の再現が崩れず快適に映像を楽しめます。★ 99%sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質99%sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。★ 目に優しい快適設計ノングレア(非光沢)モニターは反射や映り込みが少ないため、目に与える負担が少なく長時間の使用にもおすすめです。★ 画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。★ Adaptive-Sync対応画面のカクツキや遅延を抑えることができるためゲームのプレイにもおすすめ★ 目にやさしいブルーライト軽減目の疲れの原因にもなるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。★ 見やすい角度に調節可能画面を前後に傾けて見やすい角度に調節できます。※液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。★ 壁掛けやアームの取り付けが可能VESAマウント対応のため市販の壁掛け金具やアームに取り付けて使用できます。★ 3辺フレームレス採用省スペースでマルチモニターにも最適
液晶モニター用アーム 天井吊り下げ型 モダンソリッド液晶モニター用アーム 天井吊り下げ型モダンソリッド
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
天井吊り下げ型のロングアームです。
用途モニター、表示機を天井面から吊下げて取り付け長く伸ばせるアーム。工場内や倉庫内の表示設備用に付属品壁面固定用金具1個(HA-135/HA-155/HA-501)、天吊り支柱1式(HA-137/HA-157)、アーム調整用レンチ1本、アーム調整用スパナ2本トラスコ品番257-4090材質フレーム:アルミダイキャスト形状天吊固定耐荷重(kg)1~6アーム長さ(mm)1871画面サイズ24インチまで
テレビ壁掛け金具/26~65インチ/耐荷重45kg/VESA/フラット 曲面テレビ対応/多角度調整機能/薄型液晶テレビ モニターアーム StarTech.comテレビ壁掛け金具/26~65インチ/耐荷重45kg/VESA/フラット 曲面テレビ対応/多角度調整機能/薄型液晶テレビ モニターアームStarTech.com
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
プレミアムテレビ壁掛け金具:最大65インチのテレビに対応する壁掛け式多関節TVモニターアーム。VESAパターンは200x100から400x400まで対応。最大耐荷重99lb(45kg)。シルバー仕上げの丈夫で堅牢なフレーム。フラットスクリーンおよび曲面スクリーンのテレビに対応広い可動域:上下振り(±15度)・左右振り(±90度)のスムーズなトルク調整機能を搭載したコーナー型テレビ用壁掛け金具。ダブルスイベルアーム装備。壁からの張り出しは収縮時約10.5cm、アーム伸長時約56.1cmの幅で調整可能簡単設置:組み立てられた状態で出荷され、開封後、すぐに設置可能。多関節式テレビ壁掛け金具には、取り付けが簡単な気泡レベル、取り付けテンプレート、およびキーホール式取り付け用の壁プレートを搭載互換性:サムスン、ソニー、ハイセンス、TCL、LGなどのテレビに対応する単一スタッドテレビマウント。VESA規格に対応。木製間柱用とコンクリート壁用の取り付け金具、スペーサー、調整ツール、各種サイズのネジが付属スタイリッシュなデザイン:頑丈なスチールとアルミニウム製の構造に装飾カバーを施した洗練された外観。顧客向けの用途に理想的なケーブル管理機能を搭載。注意:引き出し式テレビマウントの取り付けには、1本の木製間柱が必要です。
仕様●設置場所:壁面●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●取付向き:水平●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:200×100mm、200×200mm、200×300mm、200×400mm、300×200mm、300×300mm、400×200mm、400×300mm、400×400 mm●壁面からの最小張出し距離:105mm●壁面からの最大張り出し距離:562mm●耐荷重:45kg●最小ディスプレイサイズ:26インチ●最大ディスプレイサイズ:65インチ●ビデオウォール:非対応●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:なし●チルト:+/-15°●パン:180°●ディスプレイ回転:+90°~-90°●材質:アルミ、スチール●色:ブラック & シルバー●製品質量:7.75kg●製品長さ:450mm●製品幅:500mm●製品高さ:105mm●パッケージ内容:1 - テレビ用壁掛け金具セット、2 - 垂直ブラケット、1 - 6mm 六角レンチ、2 - 垂直ブラケット用ねじ、8 - コンクリート用アンカー、8 - 壁取り付けねじ、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×18mm ねじ、4 - M5×12mm ねじ、4 - M6×12mm ねじ、4 - M6×18mm ねじ、4 - M8×12mm ねじ、4 - M8×18mm ねじ、4 - 平ワッシャー、1 - 取り付けテンプレート、1 - ユーザーマニュアル、4 - M8×25mm ねじRoHS指令(10物質対応)対応
TVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応) bitstrongTVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応)bitstrong
2,898税込3,188
1箱
6日以内出荷
商品重量:約0.8kg材質:SPCC(冷間圧延鋼板)取付方式:モニター壁掛け対応モニター:10~32インチ耐荷重:10kg以下の多くのモニターに対応可能角度調節機能:Up and Down ±15°Swivel 180°伸縮機能:30~400mmVESA規格に準拠:Max 100*100Model名:HY-210色:黒
用途テレビモニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の※MH40(HY-210)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)0.8耐荷重(kg)10入数(個)1対応インチサイズ10~32型関連資料BS-MH40-KR:組立説明書(0.14MB)
液晶モニター MAXZEN液晶モニターMAXZEN
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
★ フルHD画質のクリアな画質★ 1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま再現★ 鮮やかな黒を表現 VAパネル搭載幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。★ 99%sRGBと1670万色で鮮やかで美しい画質99%sRGBと1670万色によってより細やかな色合いの表示を可能にし、鮮やかで美しい映像を楽しめます。★ 目に優しい快適設計ノングレア(非光沢)液晶モニターは反射や映り込みが少ないため、目に与える負担が少なく長時間の使用にもおすすめです。★ 画面のチラつきを抑えるフリッカーレス設計目の負担の原因となるフリッカーを抑え長時間の使用にもおすすめです。★ FreeSync対応画角の遅延やカクツキが無く、ゲーム好きの方も快適にプレイできます。★ 目に優しいブルーライトカット目の疲れとされるブルーライトの量を軽減することで、快適に視聴できます。★ 見やすい角度に調節可能前後に動かし見やすい角度に調節できます。※液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。★ 壁掛けやアームの取り付けが可能!VESAマウント対応のため壁掛けやアームに取り付けて使えます。★ ベゼルレスフレーム採用・超薄型フレームレスで大画面同じサイズの通常モニターと比較しても、より大画面の作業スペースを確保できます。映画・ゲーム・仕事でも画面により集中できます。・省スペースでマルチモニターにも最適超薄型フレームなのでディスプレイを並べて置いても画面と画面のつなぎ目が邪魔になりません。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
大型液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイアイリスオーヤマ
119,800税込131,780
1台
予約販売
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。43.50.55.65インチのラインナップで使用施設に合わせたサイズをお選びいただけます。
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書質量(kg)19.6サイズ(inch)65表面処理ハーフグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1456×344×897最大消費電力(W)170コントラスト比5000:1解像度3840×2160色(本体)ブラック取付マウント寸法(mm)300×200待機電力(W)≦0.5アスペクト比16:9入出力端子HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1パネル駆動方式VA
液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ エレコム液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプエレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチールブラック
テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ32~70型対応,LED・LCD対応) bitstrongテレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ32~70型対応,LED・LCD対応)bitstrong
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
【商品重量】約5.0kg【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】32~70インチ【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°【VESA規格】200*200 to 600*400mm【伸縮機能】60~450mm【Model名】KM202【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH36-KR(KM202)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)5耐荷重(kg)40対応インチサイズ32~70型関連資料(0.48MB)
テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ40~80型対応,LED・LCD対応) bitstrongテレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ40~80型対応,LED・LCD対応)bitstrong
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
【商品重量】約4.65kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】40~80インチ【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節可能】Up and Down±15°Up and Down ±15°/ Left and Right 120°【VESA規格】200*200 to 600*400mm【伸縮機能】55~500mm【Model名】KM602【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】55~500mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のBS-MH37-KR(KM602)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.65耐荷重(kg)50対応インチサイズ40~80型関連資料(0.61MB)
テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ32~60型対応,LED・LCD対応) bitstrongテレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ32~60型対応,LED・LCD対応)bitstrong
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
【商品重量】約3.0kg 【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】32~60インチ【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4°【VESA規格】100*100 to 400*400mm【伸縮機能】55~400mm【Model名】P4【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】55~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4 での調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のBS-MH35-KR(P4)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)3耐荷重(kg)35対応インチサイズ32~60型関連資料(1.76MB)
モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応) bitstrongモニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応)bitstrong
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
【商品重量】約4.7kg【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター/テレビ壁掛け【対応モニター】40~80インチ【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°【伸縮機能】60~498mm【VESA規格】200×200 to 600×400mm【Model名】CP502【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~498mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH34-KRHT(CP502)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.7耐荷重(kg)50対応インチサイズ40~80型関連資料(0.22MB)
モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~60型対応,LED・LCD対応) bitstrongモニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~60型対応,LED・LCD対応)bitstrong
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
【商品重量】約4.8kg【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター/テレビ壁掛け【対応モニター】40~60インチ【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°【伸縮機能】60~400mm【VESA規格】200×200 to 600×400mm【Model名】HT600【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH33(HT600)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.8耐荷重(kg)35対応インチサイズ40~60型関連資料(0.57MB)
モニター位置調整ブラケット NBROS JAPANモニター位置調整ブラケットNBROS JAPAN
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
中型モニターの取付位置(VESA規格穴)を上下左右に動かすことができる位置調整ブラケットです。上下左右に最大140mm/20mm刻みで動かすことができます。壁掛けテレビ/モニター等の容易に位置を動かすことができない場合に最適です。モニターアームにも使用でき、モニター位置を最適化することが可能です。モニターやテレビの買い替え時にモニター取付位置(VESA規格穴)が異なる場合に最適な位置に調整できます。質実剛健の2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。モニター側のVESA規格穴に取り付けることでモニター取付位置(VESA規格穴)を上下・左右:最大140mm/20mm刻みで動かすことができます。対応VESA規格は200mm×200mmに対応。ネジ規格はM6になります。※VESA規格100mm×200mm/200mm×100mmは上下また左右のどちらかに対応します。縦方向が100mmの場合は上下位置の調整が可能 / 横方向が100mmの場合は左右位置の調整が可能。壁掛けテレビ/モニター等の容易に位置を動かすことができない場合に最適です。モニターアームにも使用でき、モニター位置を最適化することが可能です。モニターやテレビの買い替え時にモニター取付位置(VESA規格穴)が異なる場合に最適な位置に調整できます。質実剛健の造りで末永くご使用頂けるよう、抜群の剛性を実現しました。 耐荷重は取付側のスタンド・壁掛け金具の耐荷重に依存しますので取付側の耐荷重をご確認下さい。※モニター位置を変更することでスタンド側や取付面に通常より負荷が掛かる場合が御座いますので設置状態をご確認頂き、自己責任にて取付を行って下さい。
付属品モニター固定用M6ネジ×8本、組立ネジ、取扱説明書材質鉄(板厚:2.0mm)質量(g)総質量:約760耐荷重取付側に依存します。取付側の耐荷重をご確認下さい。サイズ(mm)幅285×奥行25×厚さ18 ※1本あたり処理(本体)黒色塗装
変換金具_液晶ディスプレイスタンド用 サンワサプライ変換金具_液晶ディスプレイスタンド用サンワサプライ
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
モニタアームのVESA100×100を最大400×400mmに変換する金具です。VESA200~400のネジ穴をもつテレビをVESA100対応モニターアームに取付けることができます。
付属品【ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×16, M4×35, M5×16, M5×35, M6×16, M6×35, M8×16, M8×35, ワッシャー(M5), ワッシャー(M8), スペーサー(12mm)※各6個セット内容ブラケット×4、ボルト(M4×10)×8、ワッシャー(M4)×4、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)画面仕様1台
液晶モニタアーム_壁掛け式 サンワダイレクト液晶モニタアーム_壁掛け式サンワダイレクト
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
仕様●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式質量(kg)【対応モニタ】最大:10、【対応モニタ】最小:1.5取付け方法壁面液晶モニター1台適合モニターサイズ最大32インチ、耐荷重内であれば32インチ以上も対応可能総耐荷重(kg)10アームの可動方向水平垂直
液晶モニタアーム_壁掛け式 サンワダイレクト液晶モニタアーム_壁掛け式サンワダイレクト
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。上下左右の位置調節が簡単に行えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
質量(kg)【対応モニタ】最大:10、【対応モニタ】最小:1.5取付け方法壁面アームの可動方向水平垂直
小型アーム2軸タイプ モダンソリッド小型アーム2軸タイプモダンソリッド
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
VESA規格に準拠し、75mm x 75mmピッチおよび100mm x 100mm※ ピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 ※付属のVESA変換アダプタを使用 ・耐荷重は0kgから8kgですが、大型、厚みのあるモニターや頻繁な角度調整を行う場合には耐荷重範囲内であっても設置ができない場合がございます。 壁面に取り付けるためのネジは付属しておりません。 お客様にて、M6ネジ(4本)をご用意ください。
仕様●製品タイプ:アーム●壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差込み壁掛けする方式の小型アームです。●VESA規格に準拠し、75mmx75mmピッチおよび100mmx100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 ※100mmx100mmピッチには付属のVESA変換アダプタを使用してください●LA-16GBの可動範囲はピボット、縦方向の首振りのみとなります。●耐荷重は0kgから8kgですが、大型、厚みのあるモニター、また頻繁な角度調整を行う場合には軽量のモニターのみ設置してください。●壁面側プレートを取り付けるためのネジは付属しておりません。お客様にて、M6ネジ(4本)をご用意ください。●コード番号:MO500G0●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7763-31
液晶モニター用壁掛けアーム EIZO液晶モニター用壁掛けアームEIZO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
AAH-02B3Wは、EIZO液晶モニター用壁掛けアームです。 取付金具を使用して壁面に設置することができます。 チルト(上下)、スウィーベル(左右)、ローテーション(回転)の各機能によりモニターの角度が変えられますので、見やすい角度への調整が可能です。
仕様●製品タイプ:ディスプレイ/モニタ用アーム●カラー:ブラック●本体外形寸法:120x162x105.9mm●質量:約1.1kg●保証期間:お買い上げの日より1年●付属品:取付用ネジ、六角L型レンチ、取扱説明書、インセット●コード番号:NA102K3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7769-17
<スタンダードタイプ>薄型壁掛金具 縦横兼用/ラッチ式 ※48V程度以下 日本フォームサービス<スタンダードタイプ>薄型壁掛金具 縦横兼用/ラッチ式 ※48V程度以下日本フォームサービス
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
薄型壁掛金具(縦横兼用/ラッチ式)※48V程度以下
仕様●製品タイプ:ディスプレイ/モニタ天吊・壁掛ユニット●ラッチ式(48V程度以下)●耐荷重:50kg●タテ/ヨコ設置兼用●VESA:200x200、300x300●寸法:W400xH405xD40 (mm)●質量:3.3kg●RoHS指令準拠●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:F0100FG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7551-81
壁掛け固定金具 耐荷重最大80kg I ・O DATA(アイ・オー・データ)壁掛け固定金具 耐荷重最大80kgI ・O DATA(アイ・オー・データ)
67,980税込74,778
1台
11日以内出荷
耐荷重最大80kgの大型ディスプレイ用壁掛け固定金具です。スライド形式の収納ユニットを標準装備し、STBボックスもスッキリ収納できるのでサイネージ用途に適しています。※この商品は、工事専門業者での設置が必要です。壁面への設置作業は工事専門業者へご依頼ください。耐荷重最大80kgに対応した壁掛け金具です。薄型設計で壁によせてディスプレイを設置できるので、壁との一体感を損ないません。ディスプレイ取付金具にロック機構があります。マウントプレートに引っ掛けるだけでディスプレイがロックされ上下に動かなくなります。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230111●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4224-14
壁掛け固定金具 耐荷重最大45kg I ・O DATA(アイ・オー・データ)壁掛け固定金具 耐荷重最大45kgI ・O DATA(アイ・オー・データ)
61,980税込68,178
1台
予約販売
耐荷重最大45kgの大型ディスプレイ用壁掛け固定金具です。スライド形式の収納ユニットを標準装備し、STBボックスもスッキリ収納できるのでサイネージ用途に適しています。※この商品は、工事専門業者での設置が必要です。壁面への設置作業は工事専門業者へご依頼ください。耐荷重最大45kgに対応した壁掛け金具。薄型設計で壁によせてディスプレイを設置できるので壁との一体感を損ないません。また、この1台で縦横設置可能です。ディスプレイ取付金具にロック機構があります。マウントプレートに引っ掛けるだけでディスプレイがロックさ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230111●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。タイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)45(垂直取付/チルト無し80)VESAマウント(mm)100×100~400×400mm液晶モニター1台適合モニターサイズ43~60型アズワン品番68-4224-13
デュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrongデュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)bitstrong
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
【商品重量】約4.7kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【対応モニター】17~27インチ【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°【モニター回転機能】360°調整可能【モニター高さ調整】400mmまで調整可能【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のSTD3010(T-2B)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)【Model名】T-2B 【色】 黒
用途デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。質量(kg)約4.7耐荷重(kg)8
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応)bitstrong
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷
【商品重量】約4.2kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】26~55インチ【角度調節機能】Up and Down ±15° Swivel 120°【伸縮機能】110~450mm【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能【VESA規格に準拠】 MAX 400*400mm【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH31-KR(RM-201B)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)【Model名】RM-201B 【色】 黒
用途【伸縮機能】110~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約4.2耐荷重(kg)50関連資料●MH31-KR(RM-201B)組立手順説明書(0.51MB)
エルゴトロン LX モニターアーム 壁掛け アルミニウム 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX モニターアーム 壁掛け アルミニウム 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
モニターやディスプレイを壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、製造・工場にもセット内容モニターアーム、エクステンション、ウォールマウントベース、取り付け金具アルミ色本体質量(kg)約2.6荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ34インチ伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約330
エルゴトロン LX モニターアーム 壁掛け マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX モニターアーム 壁掛け マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
モニターやディスプレイを壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、製造・工場にもセット内容モニターアーム、エクステンション、ウォールマウントベース、取り付け金具マットブラック本体質量(kg)約2.5荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ34インチ伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約330
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、ダブルアームタイプ、40~85型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、ダブルアームタイプ、40~85型対応、LED・LCD対応)bitstrong
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
●【商品重量】約6.5kg●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)●【取付方式】モニター壁掛け●【対応モニター】40~85インチ●【角度調節機能】Up +8° Down -5° Swivel 160° 詳細な角度調整機能は画像を参照ください。●【伸縮機能】60~500(mm)●【耐荷重】68kg以下の多くのモニターに対応可能●【VESA規格に準拠】200*200 To 600*400(mm) ●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能●【組立手順】Web掲載のMH32-KR(RM-P65)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)●【Model名】RM-P65 ●【色】黒
用途●【伸縮機能】60~500mmの範囲で伸縮可能な製品です。●【角度調節機能】上下に+8°/-5°、左右160°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。●【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。●【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約6.5耐荷重(kg)68対応インチサイズ40~85関連資料組立説明書(1.65MB)
モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2 bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2bitstrong
3,798税込4,178
1箱
当日出荷
【商品重量】約1.3kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】14~42インチ【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°Swivel 180°【伸縮機能】60~480mm【VESA規格に準拠】 Max 200*200【Model名】RM-117A【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.285耐荷重(kg)35対応インチサイズ14~42型関連資料●MH28(RM117A)_組立手順説明書(0.29MB)
モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~26型対応,LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~26型対応,LED・LCD対応)bitstrong
1,998税込2,198
1箱
取扱停止中
【商品重量】約0.54kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】10~26インチ【耐荷重】10kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°Swivel 180°【伸縮機能】30~240mm【VESA規格に準拠】 Max 100*100【Model名】RM-210【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~240mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH29(RM210)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)0.54耐荷重(kg)10対応インチサイズ10~26型関連資料●MH29(RM210)_組立手順説明書(0.31MB)
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、1アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、1アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応)bitstrong
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°、スイベルも180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)50適合サイズ26~55インチVESAマウント(mm)100×100~400×400角度調節UpandDown±15°、Swivel180°
ASUS ZenScreen MB249C 23.8型 壁掛け 大型ポータブル液晶 ASUS(エイスース)ASUS ZenScreen MB249C 23.8型 壁掛け 大型ポータブル液晶ASUS(エイスース)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
フレームレス23.8インチFHD IPSディスプレイ、アンチグレア表面コーティングにより、シームレスなマルチモニター設定と視聴体験の向上が可能。 超薄型で2.8kgと軽量なため、持ち運びに便利です。 キャリングハンドル/キックスタンド一体型、高さ調整可能なZ軸調整付きCクランプ、自由な配置が可能なパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリーを用意しました。 60Wの電力供給が可能なフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載 ENERGY STAR認証のエネルギー効率を備えた環境配慮型デザインで、FSC認証紙で包装されています。
仕様(製品保証)Energy Star、TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、AMD FreeSync、FSC Mixed付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、保証書、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット質量(kg)スタンド付き:4.84、スタンドなし:2.85、総質量:7.6サイズスタンド付きサイズ(W×H×D): 539.34×(531.36~711.36)×302.18 mmスタンドなしサイズ(W×H×D): 539.34×346.3×23.6mm表面処理ノングレア消費電力消費電力:13W以下省電力モード:0.5W以下パワーオフモード: 0.3W以下電圧:100-240V、50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き:539.34×(531.36~711.36)×302.18、スタンドなし:539.34×346.3×23.6mm機能(オーディオ関連)スピーカー:搭載(1Wx2)、Trace Freeテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、色温度選択:搭載(4モード)、GamePlus機能 : 搭載、QuickFit機能 : 搭載、HDCP : 搭載、1.4、VRRテクノロジー:搭載(アダプティブシンク)、DisplayWidget : 搭載、DisplayWidget Lite、ブルーライトフィルター:搭載コントラスト比1000:1液晶パネルパネルサイズ23.8、ディスプレイ表示領域(高さ×V)527.04×296.46mm、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、画素ピッチ0.2745mm、最大輝度250cd/m2、最大表示色約1670万色、応答速度5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大)75Hz、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080設計上下角度調節 (チルト): 可(上20°~下5°)アーム付き、左右角度調節(スイーベル):可(左右90°)アーム付き、縦回転(ピボット):可(右回り90°)アーム付き、高さ調整:0~180mm アーム付きZ軸調整:伸縮 0~144mm、対応VESA規格:100mm×100mm、ケンジントンセキュリティースロット:搭載RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:24~84KHz(H)/48~75Hz(V)TYPE_C:84KHz(H)/48~75Hz(V)。I/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode/USB PD 60W)HDMI(v1.4)×1イヤホンジャック:3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPS
テレビ壁掛け金具/23-55インチ型/1画面/耐荷重30kg/VESA対応/可動アーム式 StarTech.comテレビ壁掛け金具/23-55インチ型/1画面/耐荷重30kg/VESA対応/可動アーム式StarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計 ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要 可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能 互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱 簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱
仕様【ハードウェア】壁取り付け可能:あり、ケーブル管理:あり、Tools Included:あり、多関節アーム:あり、対応ディスプレイ数:1、向き:水平、取り付けオプション:壁面設置、Minimum Profile from Wall:58 mm [2,3 in]、【チルト】+8° / -15°、壁からの最小距離:5.8cm、壁からの最大距離:59.5cm、Minimum Display Size:23"、【パン】180°材質アルミ、スチール寸法(mm)Minimum Arm Extension:58質量(kg)6耐荷重(kg)30取付穴(mm)VESA:75×75 、100×100 、200×100 、200×200 、300×300 、400×200 、400×400アーム長さ(mm)最大延長時:544,2 [21,4 in]機能Fits Curved Display:あり、Fits UltraWide Displays:あり、ビデオウォール:なし、高さ調節:あり、盗難防止機構:なしディスプレイ最大:55 インチ保証期間2年間VESAマウント(mm)400×400、400×200、300×300、200×200、200×100、100×100、75×75高さ調節あり寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)595×450×450RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)ディスプレイ:+3/ -3可動範囲画面上下[チルト]:-15°~+8°、画面左右[パン]:180°、画面回転[ローテーション]:-3°~+3°、取付け面からのアームの距離:58mm~595mm可搬質量(kg)30モニターサイズ23インチ ~ 55インチ
エルゴトロン LX モニターアーム 壁掛け ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX モニターアーム 壁掛け ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
モニターやディスプレイを壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。壁への取り付けに関しては、必ずメーカーホームページにある取扱説明書をご確認ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、製造・工場にも仕様壁面取付セット内容モニターアーム、エクステンション、ウォールマウントベース、取り付け金具ホワイト本体質量(kg)約2.5荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
モニター位置調整ブラケット NBROS JAPANモニター位置調整ブラケットNBROS JAPAN
2,598税込2,858
1個
当日出荷
モニター取付位置を動かすことができる位置調整ブラケット 壁掛けテレビ等の位置を動かしにくい場合に最適 モニターアームに併用で位置を最適化 VESA規格穴が異なる場合に最適な位置に調整 75mm×75mm/100mm×100mm/100mm×200mm/200mm×100mmのVESA規格に対応 質実剛健の造りで抜群の剛性を実現 耐荷重は取付側次第
付属品モニター固定用M4ネジ 8本、組立ネジ、取扱説明書材質寸法(mm)幅220×奥行20×厚み15 ※片側/最大時質量(g)約270表面処理黒色塗装
液晶モニタ Professionalモニター 32インチ IPS 4K UHD(3840×2160) PA329CV ASUS(エイスース)液晶モニタ Professionalモニター 32インチ IPS 4K UHD(3840×2160) PA329CVASUS(エイスース)
89,980税込98,978
1台
71日以内出荷
32インチ4KUHD(3840×2160)IP178°広視野角パネルを備えたLEDバックライトディスプレイ 国際色標準100%sRGBおよび100%Rec.709広色域 Calmanは、優れたDeltaE2カラー精度を実現するために工場で校正された検証済み 90W Power Delivery、DisplayPort、HDMI、USBハブを備えたDPoverUSB-Cを含む広範な接続 様々なカラーパラメーターを簡単に調整できるASUS独自の「ProArt Preset」と「ProArt Palette」を搭載 モニターを机に直接マウントできるCクランプと上下、左右、回転、高さの柔軟な角度調整を備え、ワークスペースを広げ、快適な作業環境を実現 4K UHD(3840×2160)パネルを採用し、同サイズのフルHDディスプレイに比べて4倍の画素密度と最大300%の画面スペースを実現しました。これにより、シャープで精細な映像を楽しむことができます。 最大400nitsの明るさとVESA DisplayHDR 400認証を取得し、より明るく、よりリアルな視聴体験を提供します。 ProArtディスプレイは、業界標準の100% sRGB/100% Rec.709を実現し、DCI-P3の色域にも対応しているため、より豊かで鮮やかな色を再現し、写真の色をよりリアルに見せます。 正確で本物に近い色再現により実現した、精細で表現力豊かな色合いをお楽しみください。 すべてのProArt PA329CVモニターは、業界最高の色精度(ΔE<2)を保証するようにキャリブレートされており、これによって写真の色は画面上で忠実に再現され、編集作業時にその見た目を正確に確認することができます。 色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、色精度が高く、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。 PA329CVは、業界最高の色精度を保証するように、出荷前のプレキャリブレーションが行われ、CalMAN Verifiedとしても認定されています。 より滑らかなカラーグラデーションを実現するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。PA329CVは、プロのクリエーターに優れた色精度と最高のユーザーエクスペリエンスを提供します。 ASUS独自の「ProArt Preset」は、色域をすばやく調整できる複数のモードを備えています。カラーグレーディングや映像編集、写真加工など、用途に合わせて簡単に切り替えることができます。 DICOM Part 14規格に準拠しており、グレースケールの濃淡を正確に識別し、滑らかなグラデーションを実現しています。 より広いデスクスペースを確保するのに、便利デスクマウントキットCクランプが付属されています。このCクランプは、ほとんどの平らなデスクの端に固定することができ、PA329CVのモニターアームがそれにぴったりと収まります。 ProArt Display PA329CVは、USB-C、HDMI、DisplayPort等、ほとんどのマルチメディアデバイスをサポートする圧倒的な互換性を備えています。統合されたUSB-Cポートは、データ転送、DisplayPortに加え、90Wの電力供給にも対応しています。 PA329CVはUSBハブとしても使用することが可能です。USB-C経由(C to CケーブルまたはC to Aケーブルを使用)で、USBポートに接続されたあらゆる周辺機器と接続することができます。 画面上に、A4用紙などの実際の紙と同じサイズの枠線を表示したり、画面を分割するグリッド線を表示したりすることができるQuick Fit機能を搭載しています。 完成した作品を印刷する前に、実際のサイズで確認を行うことができます。各グリッド線の切り替えは、直感的に操作を行える5-wayナビゲーションジョイスティックで行います。 ブルーライトを軽減する機能を搭載しており、目の疲れや肩こりの原因になると言われているブルーライトを大幅に抑えることができます。液晶ディスプレイの使用で目が疲れやすいと感じている方などに最適な機能です。 4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、ホットキーを使って画面上のメニューから簡単にアクセスできます。 液晶ディスプレイのLEDバックライトは輝度調節のために目に見えない速さで明滅を行っています。それがフリッカー(チラツキ)です。目には見えませんが、そのフリッカーが目に負担をかけて疲労の原因になると言われています。 本製品では、LEDバックライトの制御にDC(Direct-Current)方式を採用することで、フリッカーを発生しないようにしています。 人間工学に基づいて設計されたスタンドは、画面の高さ調節、左右の角度調整、前後の角度調整が可能で、快適な使用環境を提供します。 画面を時計回りまたは反時計回りに90度回転させることができるので、縦長の文書やコーディング、ウェブサイトの閲覧などの作業に便利です。 さらに、クイックリリーススタンドは、内蔵されたVESAウォールマウントを使って、ネジを使わず、ディスプレイを簡単に取り付けることができます。
仕様チルト:+23°~-5°、スイベル:+30°~-30°、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~130mm、VESA壁掛け:100×100mm、ケンジントンロック:はい付属品カラー事前校正レポート、デスクCクランプ、ハイビジョンケーブル、ディスプレイポートケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証カード、ウェルカムカード質量(kg)スタンド付き正味重量:12.6、スタンドなしの正味重量:8.03規格4K/UHD消費電力(W)使用時:36以下、スタンバイ時:0.5以下電圧(V)(50/60Hz)100-240表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:727.08×(471.48~601.48)×245、スタンドなしの寸法:727.08×428.13×67.72コントラスト比標準:1000:1(typ.)、ASUSスマート(ASCR):100000000:1(ASCRon)ディスプレイパネルサイズ(インチ):32、ディスプレイ表示領域 (高さ×V):708.48×398.52mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178° / 178°、ピクセルピッチ:0.1845mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(HDR、ピーク):400cd/m2、明るさ(標準):350cd/m2、表示色:1073.7M(10ビット)、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、HDR(ハイダイナミックレンジ)サポート:HDR10 VESA DisplayHDR 400、フリッカーフリー:搭載、液晶ZBD保証:搭載(3年)解像度3840×2160表示機能トレースフリー技術:搭載、プロアートプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、DICOM、録音709、風景、読書、ラピッドレンダリング、HDR、ユーザーモード1、ユーザーモード2、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△EProArt パレット:搭載、クイックフィットプラス:搭載、PIP/ PBPテクノロジー:搭載、HDCP:2.2、VRRテクノロジー:アダプティブシンクロ、プロアートウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載、マルチHDRモード:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCD ZBD保証スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節各種認証テュフフリッカーフリー、テュフローブルーライト、VESA ディスプレイHDR 400、カルマン検証済みアスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数:29~160 KHz (H)/ 40~60 Hz (V)I/OポートUSB-C×1、ディスプレイポート 1.2×1、HDMI(v2.0)×2、USBハブ:4倍速USB 3.2 Gen 1 Type-A、3.5mmステレオミニジャック、USB-C電源供給:90Wパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応角度調節
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら