112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ディスプレイ取付け用ネジ4本(M4×10) 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板/木製(塩ビシート貼り) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、転倒防止おもり 材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キーボード台/木製(MDF)+塩ビシート貼り 寸法(mm)W774×D625×H1700 質量(kg)21.5 アズワン品番64-0840-18 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 コンセントなし 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)約15 形態組立品 組立時間10~20分 引出しなし
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。 目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階) 台座部は滑らかに回転します。(350°) VESA規格の取付けに対応しています。 ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。 キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。 便利なペントレーを装備しています。
タイプスタンドタイプ 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ 材質PS 寸法(mm)232×227×291.5~391.5 質量(kg)2.4 対応インチサイズ24型まで
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手狭なデスクスペースを有効に活用できる、キーボード収納スペース付モニタースタンドです。モニターの下にキーボードのスペースがうまれるので、収納すれば事務作業や読書など机が広々使えます。モニターを高く上げる事により、PC作業中の姿勢を保つことができます。
付属品クッション用スポンジ×4 材質スチール塗装仕上げ 質量(kg)2.7 間口(mm)300 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×60×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。コンパクトサイズで狭いスペースにも利用可能。
用途モニター台 、PCモニタースタンド、液晶モニター台、ディスプレイスタンド、机上台、収納、キーボード収納、すき間収納、電話台、ファックス台、プリンター台など。 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)3 寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:560×60 耐荷重(kg)15
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)15 組立時間10~20分 コンセントあり 引出しなし
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(電子機器)究極エクステンションアームDX
エコ商品
デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向垂直 耐荷重(kg)12 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg)1.75 耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55 コンセントなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 引出しなし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド 材質スチール アズワン品番64-0858-15 対応インチサイズ24型まで 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

材質フレーム:スチール、モニタ台・キーボードテーブル:MDF(PVC貼り) 寸法(mm)モニタ台:550(W)x250(D)x120(H)、キーボードテーブル:500(W)×250(D)×40(H) ダーク 質量(g)3.2 アズワン品番64-2289-09 総耐荷重(kg)25(モニタ台:20、キーボードテーブル:5)
1台
7,300 税込8,030
翌日出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーション
エコ商品
折りたたみ機能付キーボードアームKA-01Aセット。 移動式の簡易型パソコンラックです。 支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。 PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。 車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。 PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。 中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。 機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。 スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。 PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg)~30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:”天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:白 アズワン品番65-2290-30
1台
3,100 税込3,410
当日出荷

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。 FAXやプリンター台としても便利。A4サイズの入る引き出し付き。 背面底にはケーブル類を通せるスリット入りで配線がスッキリ。 引き出し下は高さ6cmでキーボードやマウスもしっかり収納。
用途デスク上スタンド・モニター台・電話台・ファックス台・プリンター台として、デスク上収納などに 仕様【コード穴】高さ1.5cm(1箇所) 材質本体:合成樹脂化粧版繊維板(塩化ビニル樹脂)、引き出し:ポリスチレン樹脂 耐荷重(kg)天板10、引き出し1.5 コンセントなし 引出しあり
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

液晶ディスプレイの高さを12cm上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができる木製のディスプレイ台です。横幅38cmの省スペースタイプです。
材質パーチクルボード、スチール 幅(mm)380 質量(kg)約1.15 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×120 適合サイズ~27インチディスプレイ 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイスタンド下部:約295×260×108 コンセントなし 引出しなし
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイ(パソコンモニター)の高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができる木製のスタンドです。 下部のスペースに横幅46cmまでのフルキーボードを収納可能です。
材質MDF、スチール 幅(mm)520 寸法(mm)幅約520×奥行約260×高さ約80 質量(kg)約1.6 耐荷重(kg)10 内寸法(mm)ディスプレイスタンド下部内寸:幅約460×奥行約260×高さ約70 適合サイズ~27インチディスプレイ コンセントなし 引出しなし
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。 天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。 スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体 耐荷重(kg)20 表面処理溶剤塗装(パールマイカ)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。コンパクトサイズで狭いスペースにも利用可能。
用途モニター台 、PCモニタースタンド、液晶モニター台、ディスプレイスタンド、机上台、収納、キーボード収納、すき間収納、電話台、ファックス台、プリンター台など。 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)2 寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:410×60 耐荷重(kg)15 コンセントなし 引出しなし
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:黒 アズワン品番65-2290-31
1台
3,100 税込3,410
当日出荷

木製天板採用、机上の空間を有効活用できる机上ラックです。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き240mmのスリムタイプです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製 (パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム:スチール (エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.2 ホワイト 天板寸法(mm)600 (W)×240 (D)×18 (t) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240×86 総耐荷重(kg)10
1個(1個)
4,100 税込4,510
3日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタスタンド
液晶モニタ下または、前部に置いて、空間を有効活用できます。使わない時のキーボードの収納に最適です。天板前方にはタブレットやスマホを立て掛けられるスリットがあります。天板の耐荷重は15kgです。脚部には滑り止めゴム脚付きです
仕様アジャスターの有無:なし 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 天板サイズ_t:20mm 天板サイズ_W:403mm 天板部均等耐荷重:15kg 付属品スペイサー 材質HIPS 使用工具手袋 フレーム色ダークグレー 色(天板)ブラック
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

クランプ式、スタンド式の2タイプ仕様。 用途に合わせて3通りの設置方法が選べます。・ デスクサイドにクランプを固定すれば、物を置いたり作業したりするスペースを横方向に拡張できます。・ デスクの奥側にクランプを固定すれば、机とスタンドの下に隙間ができるため、キーボードなどが収納できます。・ クランプを使用せず、デスクのお好みの場所に設置すれば、自立式スタンドとしての利用が可能です。 ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善できます
セット内容製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書 材質スチール、合板 質量(kg)約2.53 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)380×186~236×250 天板厚さ(mm)クランプ対応:約10~50 最大荷重(kg)20
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

机上スペースの確保に悩まされているあなたに朗報! モニターアーム+机上ラックのウルトラコラボ「収納スペース付きモニタースタンド」の登場です。 アームなのでモニターの角度調整・向きがラクラク♪オール金属製・耐荷重10kgと安心です。 机上ラックは、下にはキーボード、上には小物を置くのに大活躍。 クランプが使えない机にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)10 付属品本体、マニュアル 質量(kg)5.79 保証期間6ヶ月 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) サイズ(mm)ポール部:450×35Φ、天板部:558×252×90 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージサイズ:幅120×奥行き570×高さ285(mm)
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

グリーンハウス3WAY クランプ式モニタースタンド
エコ商品
組み替えにより3種類の設置方法を選べるモニタースタンドです。スタンド下にキーボードやマウスを収納できるので、少ないスペースでも机を広々と使用できます。2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などでも安心。耐荷重20kg(外向きクランプ固定の場合10kg)で大型のディスプレイやテレビにも対応。
付属品取扱説明書/保証書 材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール 質量(kg)3.0 間口(mm)550 耐荷重(kg)内向きクランプ固定:~20、外向きクランプ固定:~10、直置き設置:~20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×250×236※クランプ部ハンドル含む 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20型~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適。店舗什器や案内掲示用、テレビミーティング等の使用に最適。ディスプレイの高さは1015~1275mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能。ディスプレイを取付けたまま、ハンドルを回すだけでディスプレイの高さを変えることができます。チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付き。100×100、200×200、200×100mmの取付け穴ピッチに対応しています。ディスプレイの向きは縦横どちらにも対応します。(初期設定時)ネジサイズはM4・M6のみに限ります。
用途小中型ディスプレイの設置に最適。店舗什器や案内掲示など多様に使用可能。 総耐荷重(kg)25 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)14.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×1130~1390 アズワン品番64-0900-68 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

20~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。 壁寄せタイプでスペースの有効利用ができます。 転倒抑制のため、キャスター(ストッパー付き)×2個、アジャスター×2個が付属します。 店舗什器や案内掲示用、テレビミーティングなどの使用に最適です。 ディスプレイの高さは1107.5~1367.5mmまで無段階で設定が可能です。 ディスプレイを取り付けたまま、ハンドルを回すだけでディスプレイの高さを変えることができます。 チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付きです。 VESA取付け100×100、200×200、200×100mmに対応しています。
総耐荷重(kg)25(15以下のテレビを取付け可能) 付属品ディスプレイ取り付け用ネジ各サイズ4本(M4×12、M6×16)、棚板1枚 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)13.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1107.5~1367.5 アズワン品番64-0906-84 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

昇降式PCカート:8kgまでのVESA(75x75/100x100)規格モニタを積載可能。CPUホルダー(耐荷重10kg)、マウス/キーボードトレー、ケーブル結束機能付き | 高耐久性キャスター付きの頑丈なベース。高さ調節可能モニタマウント:伸縮式の支柱にVESAブラケットがついたPCカート。床からの高さを128cmから160cmに調整し、4cm刻みで固定できるエルゴノミクス仕様 | ディスプレイの上下振り(チルト) +/-30°、360°回転。調整可能な作業面:揺れが少ない頑丈なスチール製キーボード&マウストレー(65cm x24.3cm)。トレー前面端を支柱から34.5cmから43cmの幅で引き出し可能。キーボードリストレスト&マウスパッド付属 | 支柱上部に沿ってキーボードを配置可能。CPUホルダー:タワー型PC収納ホルダー付き(12.2cmから21.2cmの幅に調整可能)。支柱下部トラックに沿って床からの高さを19cmから84cmの範囲で調整可能 | PCをしっかりと固定できる調整可能ストラップ(x2)付き。考え抜かれたデザイン:カートを動かすためのハンドル付属(支柱上部のどこにでも取り付け可能)。上部支柱の高さ調節が簡単。病院、医療機器、コンピュータラボ、教育機関などに最適
用途さまざまな用途に役立つパソコンカート。学校、オフィス、工場、商業施設、病院など。柔軟に使えるキャスター付きデスクをワークスペースに追加 材質スチール 幅(cm)85 長さ(cm)64.5 キャスターあり その他の機能高さ調節:128cm - 160cm 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)1.4
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷

仕様20型~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。ディスプレイの高さは775~1122mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能です。チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付きで、棚板は前向き後ろ向きどちらの方向にも設置できます。高さ変更も可能です。VESA取付け100×100mm、200×200mm、200×100mmに対応しています。※ディスプレイの向きは縦横どちらにも対応します。(初期設定時)角度調整機能付15kg以下のテレビを取り付け可能です。お客様組立品 付属品ディスプレイ取付け用ネジ各サイズ4本(M4×12、M6×16)、棚板1枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)12 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 型番CR-LAST18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×935~1300 アズワン品番65-2200-81 総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取り付け可能)
1台
39,000 税込42,900
当日出荷

液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
付属品ケーブルタイ×1 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 電源バスパワー ケーブル長(m)1.5 対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3 コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4 対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 天板厚さ(mm)18 供給電流(mA)合計900 通信速度5Gbps 総耐荷重(kg)10 転送速度(Gbps)最大5(理論値) 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)240
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音楽の楽しさをすぐに始められる、オールインワンパッケージのスタンダードキーボード。豊富な音色とリズムで、初心者から本格的な演奏を楽しみたい方まで、これ一台で幅広い音楽表現が可能です。日本語パネルと見やすいLCDディスプレイで、お子様も安心して操作できます。・ボックス型61鍵盤のスタンダードキーボードと、イス、スタンド、ヘッドフォンがセットになったオールインワンモデル。・300種類の豊富な音色とリズムパターンを搭載し、様々なジャンルの音楽に対応。・音符表記が見やすいバックライト付きLCDディスプレイを搭載。・演奏表現の幅を広げるピッチベンド機能を搭載。・日本語パネル採用で、お子様や初心者も直感的に操作可能。・約4.8kgの軽量設計で、持ち運びや設置が容易。・鍵盤数: 61鍵 (C2~C7)。・音色数: 300。・リズム数: 300。・ソング数: 50。・接続端子: ヘッドフォン(ミニステレオ端子)、マイク(ミニモノラル端子)。・重量: 約4.8kg。・サイズ: 960 × 375 × 120 mm。・付属品: アダプター、譜面立て、マニュアル、イス、スタンド、ヘッドフォン
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール キャスターなし コンセントなし 引出しなし
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーボードやマウスを収納できる強化ガラスのディスプレイ台。シンプルなデザインでどんなデスクにもマッチ。大型のディスプレイやテレビにも対応。
付属品取り付けネジ×4、六角棒レンチ、滑り止めクッション×4 材質天板:強化ガラス、アルミ、足:鉄 タイプスタンド 耐荷重(kg)20 本体質量(kg)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×80 液晶モニター1
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

キーボードやマウスを収納できる強化ガラスのディスプレイ台。シンプルなデザインでどんなデスクにもマッチ。大型のディスプレイやテレビにも対応。工具いらずで組み立て簡単。
材質天板:強化ガラス、アルミ、足:プラスチック タイプスタンド 耐荷重(kg)20 本体質量(kg)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×80 液晶モニター1
1台
3,098 税込3,408
6日以内出荷

キーボードも一緒に収納・使用可能なARROWS Tab Q5010用ショルダーベルト・タッチペンホルダー付ソフトレザーケースです。スタンド機構、ハンドバンド付きなので、シーンに合わせてタブレット単体でも快適にご使用いただけます。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。画面縁を全周ソフトレザーで覆い、実機を傷や衝撃から保護します。 。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。 。フラップはキーボードの有無に関わらず、磁石で固定できます。 。ケース装着状態でキーボードの使用が可能です。 。フラップを三角形に折り曲げることで、キーボード不使用時にスタンドとして使用できます。 。片手で持って操作しやすい、ハンドバンドがフラップ内側に付いています。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、充電が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。ショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。 。カードホルダーとタッチペンホルダーが付いています。 。学習机横のフックに掛けれる四角カン付きです。32mm幅まで対応可能
仕様製品寸法:(キーボード付き収納時)幅約225mm×厚さ約36mm×高さ約280mm 、(タブレットのみ収納時)幅約180mm×厚さ約30mm×高さ約280mm セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル ブラック 対応機種ARROWS Tab Q5010
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

サンワダイレクト机上ラック
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。 モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。 手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。 机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。 付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m 付属品ケーブルタイ×2 材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム 質量(kg)約1.86 間口(mm)560 耐荷重(kg)5 フレーム色ガンメタリック インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 組立方法組立出荷 供給電流(mA)400(全ポート合計) コンセントあり 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) アジャスターなし 引出しなし
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机上台<W590> リヒトラブ 動画あり
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モニタースタンド:モニターの高さを見やすい位置に引き上げ、快適な視野を提供するデスクトップパソコンモニター台。簡単設置:付属のネジで脚をプラットフォームに取り付けるだけのシンプルな組み立て方法(ドライバー非同梱)。丈夫で長期にわたって使用可能なスチール製のPCディスプレイ台。スペースの有効活用:モニターを持ち上げてデスク上のワークスペースを有効活用。机上台下のスペースには、キーボードやマウスなどのアクセサリー類を収納可能。滑り止め防止と安定性:モニターライザー脚の底面にはゴムパッドが付いており、スタンドをしっかりと固定して傷などからデスク表面を保護。製品全体の寸法:544.6 x 220 x 90.5mm。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - パソコンモニター台/2 - ライザーサポート/4 - ゴム足/4 - ネジ/1 - クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 幅(mm)220 質量(kg)2 シルバー/ホワイト 高さ(mm)90 耐荷重(kg)15 寸法(縦×横)(mm)利用可能なスタンド表面:186×534 縦(mm)545 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプスタンドタイプ 耐荷重(kg)8 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

タブレット兼モバイル液晶スタンド。15.6インチまで対応しているので、モバイルモニターの使用も可能で、1台で様々な用途に使用できます。iPadやタブレットPCの縦置き・横置きはもちろんのこと。スマホの縦置き・横置きにも対応しています。スタンドに立てかける事により、両手が自由になり、長時間作業による疲労軽減になります。コンパクトに収納 でき、持ち運びに便利です。角度自由調整可能。折れ曲がる各部位は、数段階に調整可能です。下部のアームは2段階に調整可能です。狭く開けばスマホ用として、広く開けばタブレット用として使用可能です。スリップ防止設計。各アームには滑り止めラバーを配置。三脚タイプだから安定します。安定感があるので、iPad利用時に、Bluetoothのキーボードを併用し、何処でもコンパクトにオフィスの出来上がります。対応サイズ:4.7インチ~15.6インチ。対応機種:iPad、タブレット、モバイルモニター、スマートホン
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

ロープロファイルメカニカルキーボード。Lofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボード。Kailh製 Full POM スイッチ2.0搭載。PCBガスケットマウント。長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザイン。デュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-C。Dye-Sub PBTキーキャップ。キーとマクロのカスタマイズ可能
セット内容Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊 材質トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm)318×15×15 ボルケーノグレー 質量(g)485g 規格ファクトリールブ:はい スイッチタイプ:リニア 対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS 対応ホットスワップ:非対応 キー配列84 キー方式メカニカル 動作時間最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時) 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)2000 有効距離(m)Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°)3, 6(スタンド使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-C バックライトカラー:ホワイト Bluetooth名称:EDGE84@Lofree チャネル数Bluetooth 接続:3 充電端子USB-C
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷