93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーティションパネル用モニターハンガー 高さ調整機能 スチール製 最大34インチモニターに対応。パーティションパネル用モニタマウント。モニタを壁面に掛けて設置し、貴重なデスクスペースを広く使えるようにします。作業エリアをすっきりと保ち、快適で仕事がはかどる環境作りに役立つソリューションです。<高耐久性スチール>シルバーメタリック仕上げのスチール製モニタハンガーは、サイズ17インチから34インチ、重さ8kgまでのVESAマウント規格モニタをしっかりと支えます。<デスク面の有効活用>パーティションパネルに掛けるタイプのモニタマウントで、作業スペースを広く取ることができます。配線をすっきりと整理するケーブル結束機能もつついています。<見やすい位置に調整>画面の高さは、レバーを引きながらモニタをスライドさせ簡単に調整することができます。30cmの幅で高さの調整ができるため、座高が異なるユーザーに幅広く対応可能です。+/-10°のチルト/スイベル機能でビュー位置のカスタマイズが可能です。また、+/-180°の回転にも対応しており、画面を横向きにも縦向きにも設定できるようになっています。<スケーラブルなソリューション>複数のモニタハンガーを使用し、多面モニタのカスタム作業環境を構成することも可能です。微調整機能ですべてのモニタを正確に揃えられるようになっています。また、見やすいように角度をつけてモニタを設置することができます。<組み立て不要>セットアップは簡単です。3.8cmから8.9cmの一般的な厚さのパーティションパネルに対応しており、デスク表面からの高さが48cmから76cmのパネルに対して最適化された製品です。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

奥行き14mmのレールディスプレイ用プレート ギターハンガーをレールに取り付けることができますので、壁に穴を空ける必要がございません KC ギターハンガー GH-01,GH-02,GH-03 に対応 取り付けネジ付き
1個
999 税込1,099
当日出荷

60インチクラスの大型ディスプレイ対応。 ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。 耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に 付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)6.3 取付方式200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400 積載荷重(kg)~50 傾斜角度(°)0・10・20 対応インチサイズ~60インチ 関連資料寸法図 寸法図 取扱説明書(48.6MB)
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D30×H115 タイプ壁面取り付けタイプ アズワン品番64-0848-58 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

AURORA(オーロラジャパン)天吊ハンガー両面設置タイプ
その他高さ調整:縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可) 付属品ディスプレイ取付用ボルトセット 寸法(mm)機器収納スペース:W200×D75×H80 質量(kg)積載:~40(2台)、4.3(FH-10TS本体) 取付方式ディスプレイ:VESA 75×75/100×100/100×200/200×100/200×200 対応RoHS ディスプレイ傾斜:0°~25°フリー調整、目安:~43インチ
1セット
81,980 税込90,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーム関節が1箇所のタイプです。 液晶モニタ・テレビなどの取付けに最適です。 壁面への取付け可能なタイプです。 VESA規格の取付部に対応しています(75×75mm・100×100mm) 15kgまでのモニタに対応。 ディスプレイからのケーブルをまとめるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)15 適合モニターサイズ(最大)24インチ 仕様【画面数】1 付属品液晶取付け用ネジ4本(M4×10)、壁面用取付け用ネジ(タッピングボルト・アンカーボルト) 適合VESA規格(75×75または100×100mm)のネジ穴を有する液晶モニタ 材質スチール(エポキシ分体塗装) グレー 取付壁面 使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)125 組立時間20分 液晶モニター1面 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面上下(チルト)/上90°下90°
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

総耐荷重(kg)2 材質/仕上スチール/エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)0.44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×42~72×158~320 アズワン品番64-0885-77
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D88×H115 耐荷重(kg)12 アズワン品番64-0848-59 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ディスプレイハンガー 自転車用 モノタロウ 動画あり
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。 フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。 また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。 ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに 付属品ビス・プラグ 材質スチール 幅(mm)フック内幅:68 質量(kg)0.9 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155 取扱説明書(5.2MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)天井吊り下げ式アーム
天井面懸架固定式アーム
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く) 材質鋼材 質量(kg)(VESA75)1.82、(VESA100)2.07 耐荷重(kg)9(最大)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200mm)の取り付け部に対応した壁面用モニターアームです。 壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。 ディスプレイ取り付け部のチルト角度は上下それぞれ15°です。 モニター接触部にはシリコンを採用しており、モニターと密着するためしっかり取り付けできます。
タイプ壁面取り付けタイプ 総耐荷重(kg)20 対応インチサイズ42まで 付属品アンカー、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12、M6×12、M8×12・各4本ずつ) 材質スチール ブラック
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。 4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置できます。 本体内にケーブルを通せるため、スマートな配線が可能です。 ディスプレイやテレビの背面上部に位置する簡易棚を付属しています。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

HAMILeX(ハミレックス)テレビ取付金具(~55V型)
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
質量(kg)約6.5 セット内容組立ねじ×2、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×2、六角ナット×2 関連資料(0.29MB) 耐荷重(kg)40 対応インチサイズ~70V型
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バウヒュッテデスクラック2
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。デスクラック2 BHS-1000HN BHS-1200HNモニターアーム対応のデスクラックデスク上の収納力を強化!モニターアームの取り付けも可能な、進化版デスクラックです。コンセプトデスクレイアウトの幅が広がる新機能を追加!卓上の拡張アイテムとして人気のデスクラックが、さらに機能を充実させて新登場。これまでに要望の多かった「モニターアームの取り付け」に対応。棚板の厚み&奥行きを見直すことで、大型モニターの設置も可能になりました。さらに、棚板は前後にスライドして固定でき、デスクの奥行きを最大12cmまで延伸できます。デスク環境をより快適にする進化版デスクラックです。モニターアームが取り付けられる.デスクラック2は、棚板の固定を前後2段階で調節可能。下棚を後ろ寄りにせり出して固定することで、モニターアームの取り付けができるようになりました。デスクの奥行きを12cm延伸下棚を後寄りに固定することで、デスクの奥行きを約12cm延伸できます。大型モニターにも対応する、十分な視聴距離を確保。ワイド棚板初代モデルから+5cmの、奥行き:30cmワイド棚板を採用。脚部の大きなモニターも安定して設置できます。※事前に設置するモニターのサイズをご確認ください。がっしりタフな棚板下棚の厚みを見直し、初代モデルから+5mmアップ。2.5cmの丈夫な棚板で、大型モニターを設置してもたわみにくい仕様です。4段階の高さ調節下棚は、4段階での高さ調整が可能。身長やデスク環境に合わせて高さが設定できます。パンチングボード電源タップやルーターなどを結束バンドで固定可能。初代モデルよりパンチングボードが長くなり、電源タップが固定しやすくなりました。机に穴をあけずに設置クランプ固定式で、デスクを傷つけることなく設置可能。初代モデルからクランプの向きを見直し、より簡単に取り付けできるようになりました。ヘッドホンハンガーの取り付け別売のヘッドホンハンガーや、S字フックなどを設置できます。コントローラー&ヘッドセットの収納におすすめです。耐荷重モニターアームの取り付けや大型モニターの設置にも安心の耐荷重設定。初代モデルから約10kg近くアップしました。
耐荷重(kg)下段30未満、上段15未満、合計45未満 表面処理フレーム:エポキシ粉体塗装 材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 天板厚さ(mm)対応:15-50
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも自転車を収納できる縦突っ張り棒シリーズ。ネジ・釘不要、設置5分で耐荷重50kgを実現。
用途自転車収納、ディスプレイ、収納 耐荷重(kg)10 取扱説明書(1.84MB)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

モニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置し、画面を共有しながらスペースを有効に活用。13インチから34インチ、重さ15kgまでのモニタに対応。+/-45°のスイベル(旋回)でビュー角度を自由に変更。+/-45°のチルト(傾き)で上下のアングル調整が簡単。スライド式ウォールプレートで簡単設置。VESA規格互換モニタに対応:50x50、75x75、100x100。ケーブル管理
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現。会議室、医療機関、金融機関などでコンピュータモニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置。壁面に沿ったオフィス環境やワークスペースに最適。ホームオフィスのスペースを広く使い、快適な作業環境を実現 ブラック 質量(g)272 幅(cm)11.4 長さ(cm)11.4 角度調整範囲+ /- 45 高さ(cm)55
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

この「液晶モニター壁掛けマウント」は安価なのにしっかりしています! 耐荷重も15kgとそこそこ大きいモニターも設置できます。取付簡単。 これでデスクの上やお部屋もすっきり!!
耐荷重(kg)15 付属品本体、モニター取り付けビス×4、木壁用取り付けネジ×2、コンクリート壁用ネジ×2、水平計測器 質量(g)380 保証期間6ヶ月 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) サイズ(mm)115×115×23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中

3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質 幅(mm)920 質量(kg)8.5 グレーメタ 高さ(mm)520 奥行(mm)850 保証期間1年
1個
26,980 税込29,678
24日以内出荷

スタイリッシュなインテリアに溶け込む、医療・セキュリティなどにも最適な天吊ハンガーです。 ディスプレイを左右首振り、垂直から真下までフリー調整可能なので様々な環境で設置可能です。 パイプ長を4タイプから選択出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に 対応インチサイズ~32インチ メタリックファイングレー 積載荷重(kg)~15 取付方式200×100、200×200 傾斜角度(°)0~90 付属品ディスプレイ取付用ボルトセット 取扱説明書(48.6MB)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4K解像度に対応したHDR対応43インチ大型液晶モニターとなります。大画面で4K(3840×2160)解像度に対応。 4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。 43インチの大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。 高画質IPS系パネルを採用、広視野角上下左右178°を実現し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくく会議室やサイネージなどでの用途に最適です。 sRGB 96%の広色域に対応し画像をより鮮やかに、美しく、色再現できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。 また200×200のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。 8W×2のステレオスピーカーを搭載します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール、スタンド用ネジ、スタンド 質量(kg)6.5 サイズ43 出力イヤホン:音声出力 使用温度(℃)-20~40 機能ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)609×958×194 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 78% 解像度3840×2160 応答速度8ms(GtoG) 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー8W×2 色(本体)ブラック 使用湿度(%RH)30~80 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 入力電圧レンジ(V)AC 100-240 50/60Hz 輝度(cd/m2)250
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り畳み傘のフックがついているので売り場スペースを有効活用出来ます!キャスター付きなので移動もラクラクです!
材質スチール 質量(kg)1台あたり7.9 サイズ(mm)組立時:W400×H1300×D410
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用 直径(Φmm)25.4 材質スチール特殊鋼 寸法t(mm)1.2
1本
649 税込714
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

HM-330 ステンレス鋼製 ハンガーメイトだぼ付 HM-330 LAMP(スガツネ) 動画あり
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 質量(g)170 種類その他 奥行(mm)336 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)29.4 吊下荷重N(kgf)3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

VESAマウントに対応した壁面取付け用金具です。 液晶モニター等の壁面取付け金具としてVESAマウント75×75~100×100mmに対応します。
用途モニターの壁掛け 寸法(mm)約115×115×0.8 質量(g)約130
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用 材質ABS樹脂
1個
139 税込153
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンバイザーにはさむだけ。虫の侵入を防いで*車内を快適に。車用芳香剤の香りを邪魔しない無香料。*完全に防ぐものではありません。使用環境により異なります。※この商品はハンガーディスプレイのみでの出荷となります。
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

65インチクラスの大型ディスプレイに対応する壁面ハンガー。傾斜・前後ポジション自在。
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。 セット内容丸バー×1 ブラケット・トラスネジ×各2 材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)30
1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り下げてディスプレーしたい商品に吊下げ用の穴がない場合などに、商品に傷をつけずに吊り下げて陳列させることができる便利な粘着式のハンガーです。粘着力にすぐれ、しかも低価格で丈夫です。
材質PVC
1パック(32枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。 セット内容丸バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2 材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)30
1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。 セット内容丸バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2 材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)30
1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。 セット内容丸バー×1 ブラケット・トラスネジ×各2 材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)25
1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。 セット内容ミニ丸バー×1 ブラケット・エンドキャップ×各2 材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)30
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。 セット内容丸バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2 材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)30
1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。 セット内容丸バー×1 ブラケット・トラスネジ×各2 材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)30
1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。 セット内容ミニ丸バー×1 ブラケット・エンドキャップ×各2 材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)20
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。 セット内容ミニ丸バー×1 ブラケット・エンドキャップ×各2 材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)20
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【商品特徴】カラフルな花火のにぎやかなプリーツハンガー。天井から吊るすだけで手軽に夏らしいディスプレイになります。
用途【特記事項】ひも付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。※標準的なたるみを持たせたサイズです。 材質ポリプロピレン・不織布・紙・塩化ビニル 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)45×180×45
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷