傷、汚れなどから液晶画面を守ります。
液晶テレビ上部から吊り下げるだけで簡単に設置できます。
滑り止め、または、付属のマジックテープを使い、固定もできます。
光沢表面加工でツヤを与え美しく表示します。
透過率約90%で、明るさ、鮮やかさをを損ないません。
形状ワイド
奥行(mm)【上部引っ掛け部】30
材質アクリル
透過率(%)0.9
仕様ハードコーティング:なし、チラツキ防止:なし
機器をカバーするのに便利。
使わない時は簡単におりたたんで収納できます。
静電気防止機能付き。
洗濯可能。
用途機器等のカバーに
特性静電気防止
その他洗濯可能
材質ポリエステルタフタ
色ブルーグリーン
1個
¥47,800
税込¥52,580
当日出荷
風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。
シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。
撥水加工済みで、万一水分をこぼしても安心です。
耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。
滑りにくい加工がしてあるため、掛けたときにズレにくくなっています。
汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。
長期使用に優れ、破れにくく丈夫です。
特性静電気防止
材質ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用、アンチポラン加工
厚さ(mm)0.5
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)
寸法(mm)700×500×500
質量(kg)約10
アズワン品番3-117-01
TGK品番3-117-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥37,620
税込¥41,382
当日出荷
大切な大型液晶テレビを外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。取り付けは簡単で、液晶テレビの上部に本製品の上部を引っ掛けるだけです。しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
材質アクリル
奥行(mm)上部吊下げ部:30
透過率(%)90
取扱説明書なし
こんなお得な商品も!

マルチカバー
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。
風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。
人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。
ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。
汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタ
色コバルトブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×1500
アズワン品番64-0911-53
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

マルチカバー
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。
風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。
人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。
ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。
汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタ
色コバルトブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)2400×1500
アズワン品番64-0911-52
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

マルチカバー
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。
風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。
人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。
ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。
汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタ
色コバルトブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1000
アズワン品番64-0911-54
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

カラー不織布
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
素材ポリプロピレン
材質不織布
幅(m)1
丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)
用途カゴ車内の荷物の保護に。
材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)
こんなお得な商品も!

キーボードカバー ノートPC用
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
どんなキー配列のキーボードにも対応!ピッタリ貼り付けられるフリーカットタイプのキーボードカバー、”ピタッとシートSUPER”
仕様抗菌加工
材質シリコン変性熱可塑性ポリウレタンエラストマー
色クリアー
キズ、汚れなどから液晶画面を守ります。
液晶テレビ上部から吊り下げるだけで簡単に設置できます。
付属のすべり止め、または、面ファスナーを使い、固定もできます。
光沢表面加工でツヤを与え美しく表示します。
透過率約90%で、明るさ、鮮やかさを損ないません。
付属品面ファスナー×5枚(20×20mm) 、すべり止め×5個
材質アクリル
厚さ(mm)3
奥行(mm)【上部吊り下げ部】30
表面処理表面光沢加工
光線透過率(%)約90
埃の侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことが出来ます)液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
用途液晶ディスプレイ+省スペースCPU用+小型機器収納
間口(mm)650
奥行(mm)550
高さ(mm)750
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
質量(kg)31.5
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)617×521×728
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×550×750
アズワン品番64-0844-51
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)100
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
テレビ&ラジオを搭載した大容量ポータブル電源です。ディスプレイ用ポートにHDMI入力を搭載。ゲーム機やPCなど、様々なデバイスが接続可能です。本体側面にライトを搭載。ポートのカバーを閉じた状態では、国際規格のIP44防塵・防水性能があり、あらゆる方向からの水しぶきにも耐えられます。FMラジオ搭載。「ワイドFM」方式を採用することにより、受信しやすく、音質に優れたAMラジオを聞くことができます。AC電源に加えてUSB-A、PD対応のUSB-Cなど主要な充電ポートを搭載。合計最大150Wまでの出力が可能です。
仕様【ライト点灯】3W
セット内容本体×1台、ACアダプタ×1本、地上デジタル用ロッドアンテナ×1、mini B-CASカード×1枚、リモコン(本機専用)、取扱説明書/保証書×1部、単四形乾電池×2本(試供品)、シガーソケットアダプタ×1本
色ベージュ
質量(g)7100
電源DC12V/3.0A 入力範囲(DC10V~22V) 専用ACアダプタ100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドルなどの突起物を除く) 320×196×261
入力【アンテナ】1系統(本体アンテナ又は地上波デジタル用ロッドアンテナ)※設定にてアンテナ切替【イヤホン】1系統(ミニジャック)
連続使用時間(時間)TV視聴:約62、FMラジオ聴取:約240、LEDライト:約144
充電時間約25時間(※バッテリー残量0%から満充電まで)
解像度1024×600ピクセル
防塵防水性能IP44規格
接続端子【外部電源】充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系※最大合計4.2A)、DC電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC出力(AC100V/50Hz)※最大出力150W
受信周波数76~95MHz(0.1MHzステップ)※ワイドFM対応
バッテリー容量(mAh)140000(518Wh)※リチウムイオンバッテリー
端子1スロット(Type-A)
信号方式ISDB-T
リモコン専用リモコン
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(ワンセグ放送対応)(UHF13~62ch)
再生可能ファイル形式MPEG4/MP3/JPEG
動作温度範囲(℃)0~40(※放電は-10℃まで)
HDMI規格1系統(Type-A)
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
コンパクトサイズで携帯に便利です。
持ち歩きに便利なクリップ付です。
作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。
距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。
非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後)
アズワン品番65-2166-87
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
関連キーワード