「モニター24インチサイズ」の検索結果

81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V) 質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(チルト)上:20、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず コントラスト比1000:1(標準) 最大解像度1920×1080 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー2W+2W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm) 年間消費電力量(kWh/年)34.4 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輝度:320cd/m2。消費電力:65W未満。24.1インチ、FullHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート280Hz。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.2 x 1、4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●高さ調整:あり:155mm●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:TN●標準消費電力:65W未満●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ダークグレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●PCリサイクル:対応●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●VCCI:対応 サイズ24.1型 ピッチ0.279 電源内蔵 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約5.8 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角水平:左右170度/垂直:上下160度 走査周波数(水平)30-308KHz 走査周波数(垂直)24-280Hz ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m) 入力端子HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1 スピーカーなし 色(本体)ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式TN 輝度(cd/m2)320 USBMini USB(S.Switch用) x 1
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効) アスペクト比16:9 コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1 パネル駆動方式IPS 色(本体)ブラック スピーカー2W×2 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)4.8 (梱包時) 付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:13.8/スタンバイ:0.5 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)465×588×115(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 ピクセルピッチ(mm)0.275×0.275 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~83 kHz 走査周波数(垂直)56~76 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時) ピクセル93PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23.8インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)60
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアーム。使用しないときはコンパクトに折りたため、デスク上の省スペース化が可能です。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。アルミ色にはグロメットマウントとノートブックトレイが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、ノートブックトレイと固定キット、取り付け金具 アルミ色 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ・グロメット (付属) 耐荷重(kg)1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで 本体質量(kg)約7.0 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター2台 適合モニターサイズ24インチ 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

100Hz リフレッシュ レートの 23.8 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmootMotion テクノロジーにより、トレースが排除され、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します。独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。
仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載 付属品HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)3.4、(本体・パッケージ込)4.6 寸法54.1×39.3×18.5 cm 電源100-240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時 13.99W以下、スタンバイ時 0.5W以下 型番VY249HF 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/、Adaptive-Sync Adaptive-Sync コントラスト比1300:1(typ) 液晶パネルパネルサイズ23.8型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.2745mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック 調節範囲(mm)上下角度調節 (チルト) 上22°~下5° RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 31-110KHz (H) / 48-100Hz (V) 入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 対応VESA規格100mm×100mm
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

左右30度の視野角度。プライバシースクリーンの取り外しと装着面の変更(光沢つや消し)が簡単にできるサイドマウントタブ。つや消し加工面、または光沢加工面を選び反射や指紋跡を軽減。アスペクト比16:9のスクリーンを埃や傷から守る丈夫な保護レイヤーを追加。TAA準拠、GSA購入に対応
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護 対応機種汎用 取付け方法テープ、アタッチメント 対応インチサイズ24 アスペクト比16:9 フィルターサイズ(inch)24
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

24インチ E Line モニターは、優れたビジュアルとエレガントなデザインでワークスペースをスタイリッシュに演出します。くっきり鮮明なフル HD 画像と AMD FreeSync テクノロジーによるスムーズなアクションをご堪能ください
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド 質量(kg)4.7 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:14.1/スタンバイ:0.5 電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 7.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)594 x 481 x 157(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:3.0、スタンド無し:2.4 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースD-Sub15pin×1、DVD-D×1、HDMI1.4×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.275 x 0.275 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)54~84 kHz 走査周波数(垂直)49~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)537 x 414 x 205(スタンド使用時)、537 x 321 x 41(スタンド未使用時) ピクセル93PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ23.8インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

23型ワイド液晶ディスプレイ/Full HD 1,920×1,080 解像度対応/AH-IPSパネル(ノングレア液晶)を採用/広視野角(左右各89°上下各89°)/3辺フレームレスフラットデザイン上左右3辺の各非表示幅12mm/HDMI端子×1、DVI-D端子×1、D-Subミニ15ピン端子×1の3系統入/「BlueLightReducer」機能搭載目の疲れの原因となる青色光源を低減/5,000,000:1のハイコントラストを実現するACR(Advanced Contrast Ratio)機能/応答速度5ms(GtoG)、輝度250cd/m2
質量(kg)4(スピーカー、スタンド含む) マーベルブラック 消費電力(W)【標準】24(最大52)、【パワーマネージメントモード時】0.5(最大) 適合規格適合規格 表面処理ノングレア パネルサイズ(mm)水平509.2×垂直286.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)532.5×387.5×180 コントラスト比1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時) 画素ピッチ0.265mm 最大解像度1920×1080 表示色約1677万色 解像度1920×1080 走査周波数(水平)アナログ:24~80kHz、デジタル:30~85kHz 走査周波数(垂直)アナログ:56~75Hz、デジタル:56~75Hz 応答速度5ms(G to G) 視野角(左右:上下)左右各89°、上下各89° スピーカー2W × 2 コネクタ【アナログ】 D-Subミニ15ピンコネクタ × 1、【デジタル】 DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1 入力電源AC100~240V 50/60Hz 使用環境条件動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと)、保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと) 色(本体)マーベルブラック 画面サイズ23インチ セキュリティ盗難防止用金具取り付け孔 グリーン購入法適合 パネルAH-IPS ノングレア液晶 パネル駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス 輝度(cd/m2)250(標準)
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様モニタ形状:平面 ピッチ0.311 表面処理ノングレア コントラスト比1300:1(DCR20000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平)30-114KHz 走査周波数(垂直)40-100Hz ケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m) 応答速度(G to G)5ms 入力端子HDMI1.4×2、DP1.2×1 スピーカーあり:2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS 上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度 輝度(cd/m2)250
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書 質量(kg)4.2 使用温度範囲(℃)0-50 表面処理非光沢 対応HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84% 解像度1920×1200 応答速度14ms 入力端子Type-C×1/HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ24 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカット軽減モード フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 設置場所を選ばない、置き型タイプです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)24インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 取付据置き 使用工具手袋 組立時間20分 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360° 六角レンチ(mm)4・6
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル 質量(kg)約2.7 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0~50 規格2K/FHD(Full-HD) 電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A 表面処理ノングレア 機能ブルーライト軽減モード:○ 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付) コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB86% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度5ms(OD) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2)350 入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター 。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応 。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 防塵防水性能なし 使用場所屋内 表示部10.1インチ 解像度1024×600ピクセル(LCD) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 入力電源DC12V/1A 寸法(mm)約250×165×35 質量(g)約500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】NO【イヤホン】NO【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約2.1 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 レンジ【ACパワーレンジ】100-240V 12V/2.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×494×160 表示色1677万色 sRGB91%/DCI-P3 75% 解像度1920×1080 応答速度Typ:20ms/OD:10ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)V:178/H:178 スピーカー2W×2 コントラスト3000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA 使用湿度範囲(%RH)10~90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
10,980 税込12,078
欠品中

23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様モニタ形状:平面 ピッチ0.274 サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア コントラスト比1300:1(DCR20000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平)30-114KHz 走査周波数(垂直)48-100Hz ケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m) 応答速度(G to G)5ms 入力端子HDMI1.4x2、DP1.2x1 スピーカーあり:2Wx2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル駆動方式IPS 上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度 輝度(cd/m2)250
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V) 質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(チルト)上:20、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度(表示)1920×1080 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー2W+2W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)38.7 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズ27型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 対応VESA規格100mm×100mm リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20% ~ 85% 付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 寸法(mm)21.5 質量(kg)約2 使用温度範囲(℃)5~40 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB97%/DCI-P3 78% 解像度1920×1080 応答速度Typ:14ms 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(AHVA) モニターサイズ21.5インチ パネル駆動方式IPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 マットブラック タイプデスク取付 取付方式クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg)約3.6 荷重範囲(kg)3.2~11.3 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1台 適合モニターサイズ34インチ 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)11.3 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示7INCH TFT LCD 入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式NTSC 2入力 解像度【水平】480TV/LINE ヒューズ【電源】220A/3A 動作温度範囲(℃)-10~50
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)最大30 角度調整範囲0~+12° 適合モニターサイズ24~55インチ 対応VESA規格75×75~200×200
1台
2,398 税込2,638
翌日出荷

付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト 適合-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット) ブラック 消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:30.3 電源電源内蔵 対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応 機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode コントラスト比通常:1500:1 輝度300 cd/m2 最大解像度1920x1080 @ 120Hz (OC) 保証期間保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。 視野角水平178°垂直178° 応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms 入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン x1、デジタル:HDMI1.4×1 VESAマウント(mm)VESA100x100 スピーカー2W×2 駆動方式液晶パネル:IPS Technology 画面サイズ23.8 サイズ(mm)VESA穴:M4×10 パネルノングレア(反射防止) オーディオ出力あり 最大表示色約1677万色
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

単一ベースに2台のモニタを取り付け、デスクスペースを有効活用。2台のディスプレイでマルチタスクに対応、作業効率をアップ。簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保。最大サイズ24インチ、合計で最大8キロまでのモニタに対応
用途ワークステーションにモニタ2台を追加。ウィンドウを頻繁に切り替える必要がないため、作業が短時間で完了。単一ベースにモニタ2台を取り付け、デスクスペースを有効活用。個ーのデスクスペースを効率良く使用し、オフィスにより多くのデスクを配置 ブラック 幅(cm)18 長さ(cm)95 角度調整範囲+/-15 高さ(cm)41
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

サンワダイレクトスピーカー
幅410mmのコンパクトデザインからは想像できない最大50Wの高出力が可能なコンパクトサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズで簡単に接続できます。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続、光デジタル接続の3WAYで接続できます。中音域から高音域の再現性に優れた2.25インチのスピーカーユニット2基と低音域強化のためパッシブラジエータを搭載し、迫力の高音質を再現します。Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで高音質に楽しむことができます。3.5mmステレオミニジャック入力に対応しており様々な機器と接続でき、高音質なサウンドを楽しむことができます。光デジタル入力に対応しており高品質なデジタル音声信号を再生できます。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
付属品3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1RCA&#8596 電源AC電源 100V 50Hz/60Hz 最大出力(W)50 外形寸法W410×D100×H70mm センサー2.25インチ(直径58mm) 周波数特性20Hz~20000Hz 入力端子デジタル入力 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)9インチIPSオンダッシュモニター
9インチTVモニター。サイズは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!スピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。AV入力はAHD映像も対応。
用途電装パーツ 仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応 付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル各1 寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10 取扱説明書(2.1MB)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。 24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。 Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。 microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。 高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。 内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W) セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1 ブラック 電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格Bluetooth Ver.5.0 外形寸法W450×D50×H60mm 周波数特性100Hz~20000Hz 充電時間約3.5時間 送信出力class2 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) 通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式microUSB 電池使用時間(時間)約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

機密データの保護:デスクトップ画面のデータを周囲の視線から守るセキュリティフィルター。ワイドスクリーン中央から左右30度より外の角度で覗き見を防止。簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売。ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン。高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム。まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護 ブルーライトカット のぞき見防止 反射防止〇(つや消し面を使った場合) 視野角60度(左右30度) ブルーライトカット率30%から40% 保証期間2年間 透明 取付粘着テープ 対応機種汎用 取付け方法粘着テープ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクト液晶モニタアーム(壁面用)
液晶モニタ・テレビなどの取付けに最適な、壁面への取付けが可能なタイプです。VESA規格の取付部(75×75mm・100×100mm)に対応しており、ディスプレイからのケーブルをまとめるケーブルクリップ付きです。
仕様【画面数】1 付属品液晶取付け用ネジ4本(M4×10)、壁面用取付け用ネジ(タッピングボルト・アンカーボルト) 適合VESA規格(75×75または100×100mm)のネジ穴を有する液晶モニタ 材質スチール(エポキシ分体塗装) グレー 取付壁面 使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋 組立時間20分 液晶モニター1面 適合モニターサイズ(最大)24インチ
1台
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
用途高さを変える。姿勢が変わる。しごとが変わる。簡単なレバー操作で約30cmの高さ調節ができる、昇降式スタンディングデスクです。通常のpcデスクにもなりますので、スピードが求められる単純作業は立ち仕事で、じっくり検討したい案件は座り仕事でという風に無理なく使い分けることができます。[単なる立ち仕事ではない]スタンディングデスクは単なる「立ち仕事」ではなく、眠気を解消したり、思考をリフレッシュしたり、運動不足の対策にと、様々な目的で使えるアイテムです。まずは一日30分、立つことから始めてみませんか。[入門向きスタンディングデスク]海外企業では広く普及しているスタンディングデスクですが、日本国内ではまだまだ認知度が低いようです。本製品は日本の家庭でも使いやすいコンパクトサイズに設計していますので、初めてスタンディングデスクを導入されたい方にもおすすめです。※デュアルモニターに対応するオフィス向きのワイドサイズも選べます※欧州ではEU指令の元、上下昇降式デスクの使用を奨励[スタンディングデスクで「正しい姿勢」を意識する]座っているときより立っているときの方が正しい姿勢を維持しやすくなります。背筋をピンと伸ばし、腰のS字カーブを意識しましょう。長時間椅子に座っているとついつい猫背になりがちです。猫背になってるな、と思ったらスタンディングデスクで立ち仕事。姿勢も思考もリフレッシュしましょう。[スタンディングデスクのある一日]まず立ち仕事を取り入れたいのは「朝一番」と「ランチ直後」。この時間に眠気でウトウトしてしまった経験は誰にでもあるものです。スタンディングデスクで眠気を吹き飛ばしましょう。メールチェックなどスピードが求められる単純作業は立ち仕事で、じっくり検討したい案件は座り仕事で、という風に仕事内容で使い分けるのもおすすめです。[引き出し付きで広々使える]引き出し搭載で、コンパクト性と十分な作業面積を同時に実現しました。デスクトップのキーボード置きとして使うも、資料を広げたり作業スペースとして活用するもあなた次第。[選べる2サイズ]◯コンパクトサイズ BHD-700 (幅70cm)部屋使いに最適なサイズ。コンパクトな天板サイズを採用しているため、部屋に置いても場所をとりません。 まずは自宅でスタンディングデスクを試したい方におすすめのモデルです。◯ワイドサイズ BHD-1000H (幅100cm)オフィス使いに最適なサイズ。デュアルモニターに対応するオフィス向きのスタンディングデスクです。◯BHD-1200H(幅120cm)オフィスで最も使われている天板幅120cmタイプ。100cm幅以上にデュアルモニター(24インチの場合)にも余裕をもって対応可能です。[こんな人におすすめ]・夕方にもなるとほぼ集中力が尽きている・昼食後に座ってデスクワークをしていると猛烈な睡魔に襲われる・腰痛・ヘルニア・痔持ちで椅子に座るのがつらい・仕事の時間を利用して、ながら運動がしたいなど 寸法H(mm)755~1175 耐荷重(kg)40未満 寸法D(mm)450~725 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板 昇降方式手動昇降 昇降範囲(mm)755~1175
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクト液晶ディスプレイを安全に運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-SMは、19インチから24インチのLCD/LEDスクリーンを保護・運搬するために設計されたパッド入りキャリングトートバッグです。耐久性の高いナイロン外装に25mm厚のPEフォームパッドを組み合わせ、360度からの衝撃を吸収します。強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが、画面を飛散から守り、傷つきにくいトリコット生地の内装でディスプレイを優しく保護。ケーブルやアクセサリーを収納できる外部ポケットも装備し、必要なものをまとめて持ち運べます。頑丈なパッド入りハンドルと取り外し可能なショルダーストラップで、容易に運搬できます。デスクトップモニターや小型ディスプレイの移動に最適です。 。・19インチ~24インチのLCD/LEDスクリーンに対応。・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドで優れた保護性能。・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護。・機材に優しいトリコット生地の内装。・アクセサリー収納用外部ポケット付き。・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ。・製品名:LCD Tote Series (Small Padded Nylon Carry Tote Bag for Transporting LCD Screens)。・型番:G-LCD-TOTE-SM。・メーカー:Gator Cases。・用途:19~24インチLCD/LEDディスプレイの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)。・対応インチサイズ:19~24インチ。・内寸:597 x 395 x 64 mm (23.5 x 15.55 x 2.5 インチ)。・外寸:640 x 438 x 144 mm (25.2 x 17.25 x 5.67 インチ)。・重量:1.1 kg (2.46 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408542317
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

サンワサプライスピーカー
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1 電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格Bluetooth 5.0 最大出力(W)実用20(10+10) ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60 周波数特性100Hz~20000Hz 送信出力class2 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー インピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4 通信距離(m)約10 スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ) オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

サンワサプライスピーカー
実用最大出力5Wのユニットを4個搭載し、合計20Wの迫力サウンドを出力できる一体型サウンドバースピーカーです。ディスプレイ下の空いたスペースに設置ができ、デスク幅のない環境でもスピーカーを設置することができます。24インチのパソコン用ディスプレイや32インチ程度の液晶テレビに最適なサイズとなっており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができるよう、スピーカーユニットをやや上向き加減に設置した設計となっています。音声入力は3.5mmステレオミニジャックとRCAピンジャック(赤白)入力が可能でテレビやAV機器の音声出力も可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。サブウーハー出力端子を搭載しており、市販されている様々なサブウーハーを接続することができます。映画やゲームなどでより迫力ある重低音を楽しみたい場合にケーブル1本でサブウーハーを増設することができます。オプションスタンドを付属しているので様々なディスプレイスタンド形状にも対応します。アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
最大出力(W)20(実用) 周波数特性200Hz~20KHz スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー・2.5インチ(直径63.5mm) インピーダンス(Ω)4(ロード) 入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白) 電源内蔵 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×85×85
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。高さを変える。姿勢が変わる。しごとが変わる。レバー操作で約30cmの高さ調節ができる、昇降式スタンディングデスクです。通常のpcデスクにもなりますので、スピードが求められる単純作業は立ち仕事で、じっくり検討したい案件は座り仕事でという風に無理なく使い分けることができます。[単なる立ち仕事ではない]スタンディングデスクは単なる「立ち仕事」ではなく、眠気を解消したり、思考をリフレッシュしたり、運動不足の対策にと、様々な目的で使えるアイテムです。まずは一日30分、立つことから始めてみませんか。[入門向きスタンディングデスク]海外企業では広く普及しているスタンディングデスクですが、日本国内ではまだまだ認知度が低いようです。本製品は日本の家庭でも使いやすいコンパクトサイズに設計していますので、初めてスタンディングデスクを導入されたい方にもおすすめです。※デュアルモニターに対応するオフィス向きのワイドサイズも選べます※欧州ではEU指令の元、上下昇降式デスクの使用を奨励[スタンディングデスクで「正しい姿勢」を意識する]座っているときより立っているときの方が正しい姿勢を維持しやすくなります。背筋をピンと伸ばし、腰のS字カーブを意識しましょう。長時間椅子に座っているとついつい猫背になりがちです。猫背になってるな、と思ったらスタンディングデスクで立ち仕事。姿勢も思考もリフレッシュしましょう。[スタンディングデスクのある一日]まず立ち仕事を取り入れたいのは「朝一番」と「ランチ直後」。この時間に眠気でウトウトしてしまった経験は誰にでもあるものです。スタンディングデスクで眠気を吹き飛ばしましょう。メールチェックなどスピードが求められる単純作業は立ち仕事で、じっくり検討したい案件は座り仕事で、という風に仕事内容で使い分けるのもおすすめです。[引き出し付きで広々使える]引き出し搭載で、コンパクト性と十分な作業面積を同時に実現しました。デスクトップのキーボード置きとして使うも、資料を広げたり作業スペースとして活用するもあなた次第。[選べる3サイズ]コンパクトサイズBHD-700 (幅700mm)部屋使いに最適なサイズ。コンパクトな天板サイズを採用しているため、部屋に置いても場所をとりません。 まずは自宅でスタンディングデスクを試したい方におすすめのモデルです。ワイドサイズBHD-1000H (幅1000mm)オフィス使いに最適なサイズ。デュアルモニターに対応するオフィス向きのスタンディングデスクです。BHD-1200H(幅1200mm)オフィスで最も使われている天板幅1200mmタイプ。1000mm幅以上にデュアルモニター(24インチの場合)にも余裕をもって対応可能です。
質量(kg)14 材質天板:合成樹脂化粧繊維板、脚部:金属(スチール) 表面処理天板:塩化ビニル樹脂、脚部塗装部:エポキシ粉体塗装、脚部メッキ部:クロームメッキ 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×300 昇降範囲(mm)755~1175
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるアクリル製プライバシーフィルター。吊り掛け式フィルター:独自のデザインで、取り付け、取り外しが簡単。スクリーンプロテクターがディスプレイに触れるのを防ぐシリコンバンパー付属。眼精疲労の軽減: 380nm~480nmの波長域のブルーライトをカットし、眼の疲れを軽減するパソコンモニターセキュリティーフィルター。光透過率65%で、画面明るさ および見やすさを改善。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護。擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護。オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適 ブラック 高さ(cm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(キャビネット)アクリル
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実用最大出力5Wのユニットを4個搭載し、合計20Wの迫力サウンドを出力できる一体型サウンドバースピーカーです。ディスプレイ下の空いたスペースに設置ができ、デスク幅のない環境でもスピーカーを設置することができます。※本製品のディスプレイ下部への設置には高さ90mm程のスペースが必要になります。あらかじめスペースの有無をご確認ください。24インチのパソコン用ディスプレイや32インチ程度の液晶テレビに適したサイズとなっており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができるよう、スピーカーユニットをやや上向き加減に設置した設計となっています。音声入力は3.5mmステレオミニジャックとRCAピンジャック(赤白)入力が可能でテレビやAV機器の音声出力も可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。サブウーファー出力端子を搭載しており、市販されている様々なサブウーハーを接続することができます。映画やゲームなどでより迫力ある重低音を楽しみたい場合にケーブル1本でサブウーファーを増設することができます。オプションスタンドを付属しているので様々なディスプレイスタンド形状にも対応します。アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。<ご注意> ※テレビのAV出力ポートに接続した際にテレビの音声、スピーカーの音声両方とも出ている状態ではスピーカーの効果が期待できない場合があります。 その際にはテレビ側の音声出力の設定で「外部スピーカーから音声出力をする」もしくは「AVシステムから音声出力をする」などに設定変更しお試しください。 詳しくはテレビ側の取扱説明書をご確認ください。
仕様●実用最大出力:20W●周波数特性:200~20000Hz●サイズ:500(W)×85(D)×85(H)mm●重量:1396g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm)●コネクタ形状:Φ3.5mm ステレオミニプラグ●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム●ケーブル長:3.5mmステレオミニジャック接続ケーブル/1.2m RCAピンジャック接続ケーブル/1.5m 電源コード/1.5m●出力端子:サブウーファー出力端子(RCAピンジャック)●入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白)●電源内蔵型●ディスプレイ下の空いたスペースにすっきりと設置できる一体型サウンドバースピーカー アズワン品番65-9281-33
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

クランプ式モニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 対応するディスプレイ重量8.0~20.0kgです。 チルト角度は125°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)24インチ 仕様【画面数】1 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12) 材質支柱・クランプ/スチール、アーム・ブラケット/アルミ 質量(kg)3.4 ホワイト 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)590 組立時間20分 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/125°
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

2台の小型ディスプレイをまとめて安全に運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-SMX2は、19インチから24インチのLCD/LEDスクリーンを2台同時に安全に持ち運ぶためのパッド入りデュアルキャリングトートバッグです。丈夫なナイロン外装と25mm厚のPEフォームパッドがディスプレイを衝撃から保護し、強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面を保護します。内部には調節可能なパッド入り仕切りがあり、2台のディスプレイをしっかりと区別して収納できます。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なハンドル、取り外し可能なショルダーストラップを備え、効率的な運搬が可能です。イベントや展示会など、複数の小型ディスプレイを運ぶ際に活躍します。・19インチ~24インチのLCD/LEDスクリーン2台を収納可能。・調節可能なパッド入り仕切りでディスプレイを個別に保護。・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる優れた保護性能。・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護。・機材に優しいトリコット生地の内装。・アクセサリー収納用外部ポケット付き。・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ。・製品名:LCD Tote Series (Small Padded Dual LCD Transport Bag)。・型番:G-LCD-TOTE-SMX2。・メーカー:Gator Cases。・用途:19~24インチLCD/LEDディスプレイ2台の収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)。・対応インチサイズ:19~24インチ (2台)。・内寸:597 x 395 x 152 mm (23.5 x 15.55 x 6.0 インチ) ※仕切り使用時。・外寸:635 x 419 x 229 mm (25.0 x 16.5 x 9.0 インチ)。・重量:2.8 kg (6.1 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408545950
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

TMBC-2000S 超広角ワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチAHDモニターセット(マグネットベース付) TCI 動画あり
トレーラーの事故対策!ワンタッチで見える化!。強力磁石でワンタッチ取付が可能(取付工事不要)。充電式バッテリー接続で電源取得が不要(電装工事不要)。12V車・24V車、両方対応。カメラ防塵防水規格IP69K取得。赤外線モード自動切替。技術基準適合認証取得。7インチモニター。フルトレーラーサイズでも安定した通信
用途トレーラーの事故対策に。 セット内容超広角ワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・7インチAHDモニター・マグネットベース 有効画素数カメラ:1280×720 解像度モニター:800×480 防塵防水性能非防水、カメラ:IP69K 視野角(左右:上下)上下:130、左右:170 モード自動赤外線: 関連資料※製品資料(0.37MB) 動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60 モニターサイズ7インチ 動作電圧(V)DC12~24、モニター:DC10~32
1セット
209,800 税込230,780
翌々日出荷

広視野角で3辺フレームレスワイド液晶モニターです。様々な角度から見ても色や輝度の変化が少なく、色鮮やかな映像が特徴のIPSパネル採用。フルHDの高画質、リアルな色彩を美しいまま再現します。画面のちらつきを軽減するためにDC調光非ちらつき技術を採用。また、高エネルギーの短波青色光をフィルタリングする青色調フィルター機能により目の疲れを最小限に抑え、より快適な視聴体験が可能です。出力2W×2Wの内蔵スピーカーを搭載。
質量(kg)3.5 電源(V)AC100-24050/60Hz 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539.5×394×209..9 コントラスト比1300:1(標準)900:1(最小) 解像度1920×1080 視野角178°(垂直)/178°(水平) 応答速度14ms (標準)1 OD(MPRT) 接続端子HDMI×1、VGA×1 スピーカー2+2W 動作温度(℃)0~40(保存温度-20~+60) 色(本体)ブラック 出入力端子出力:Φ3.5 Audio Jack×1、入力:Φ3.5 Audio Jack×1 アスペクト比16:9 モニターサイズ24インチ パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

秘匿性の高いデータを保護:正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。ミラー効果面へ素早く遷移するゴールド仕上げにより、スクリーン上の機密データを保護するモニター用プライバシースクリーンプロテクター。ぴったりフィット:各種ワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットする液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター:光沢のあるゴールド面とブラック面は、プライバシーを最大限に保護し、色の鮮やかさをキープ。着脱可能なデザインにより、裏表の交換が簡単。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターでは、付属の粘着ストリップを使用して固定。補充用粘着ストリップ、取り付けタブは別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)
仕様【ハードウェア】向き:水平、取付オプション:モニタ正面 材質(エンクロージャタイプ)プラスチック ゴールド&ブラック 高さ(mm)0.5 対応機種汎用 保証期間2年 視野角約60度(左右約30度) RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% のぞき見防止 ブルーライトカット
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト液晶モニタスタンド
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。 使用に合わせて高さ位置変更ができます。 高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から155~338mmの高さまで調節することが可能です。 台座部にはデスクへねじ固定するための、穴が開いています(直径10mm) VESA100×100、75×75に対応しています。 耐荷重は6kg・スタンド自体は固定されていない為、ディスプレイの位置により転倒しやすくなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×298×340 シルバー 総耐荷重(kg)6 仕様【画面数】1 付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10) 材質支柱/アルミ、台座、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.8 取付ネジ固定,据置き 使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)115 組立時間20分 適合モニターサイズ(最大)24インチ 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/130°
1台
9,398 税込10,338
当日出荷