20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弦の長さ、張り具合によって音の高低が変化すること、振れ具合によって音の大きさが変化することを実験から確かめることができます。 教科書の実験条件(長さ、張力、振れ幅)を容易に変えられる機能を備えたモノコードです。 スライド式フレットで弦の長さ変更が容易 スライド式振れ幅目盛で見やすい位置で弦の振れ幅を確認 弦の張力の変更はペグを回すだけの簡単調整 コンパクトなサイズと高い収納性で場所をとりません。 弦長目盛の逆側にある半音階の目盛で楽しく実験
付属品スライド式フレット、スライド式振れ幅目盛 長さ(mm)【目盛】500 寸法(mm)約640×80×60
1個
18,000 税込19,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ド(c1)、レ(d)、ミ(e)、ファ(f)、ソ(g)、ラ(a)、シ(b)、ド(c2)の音階目盛が付いていますので楽しく実験することができます。 目盛は標準音に同調させて記されておりますから、振動数440Hzのおんさにラ(a)音が同調するように線の張力を調節して使用します。
長さ(mm)【目盛】600×各2本 寸法(mm)680×130×80 線径(Φmm)太(約0.4)、細(約0.2)
1個
32,000 税込35,200
4日以内出荷

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モノコードYシリーズ(注文コード:28565873、28565889)およびエレコード(注文コード:28565898)の補充部品です。
線径(Φmm)約0.4(太)、約0.2(細)各2本
1個
1,200 税込1,320
4日以内出荷

モノコードの原理を活用したカリンバを作れる楽器工作キットです。 金属板を指で弾いて音を出す楽器で、板の長さによって音の高さが変わります。
付属品専用工具、チューニングシート 材質(カリンバ)木製 取付穴加工済 金属板 8音(1オクターブ) 寸法(mm)95×175×35(完成時)
1セット
1,698 税込1,868
翌日出荷

1セット(10本)
310 税込341
当日出荷

31408 ウクレレ作り アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
アーテック(学校教材・教育玩具)ウクレレ作り
本格的なウクレレができます。
セット内容表、裏用合板(250×190mm)打抜加工×2、案内用ベニヤ カット済×4、側面板×1、弦駒×1、弦巻き×4、ネック×1、弦×4、指板×1、あて木×2、うめ木×1、型紙×1、ビーズ×6、ワゴム×4、紙やすり×2 材質 寸法(mm)完成サイズ:560×195×60 科目図工
1個
3,182 税込3,500
3日以内出荷

ONETONE カリンバは各キーに音階と番号が刻まれていて、視覚的に弾くキーをサポートします。 ピッチ調整用のハンマーや指サック等、必要なアイテムは全て揃っています。 初めて演奏する方でも簡単に癒しの音色を奏でることができます。
仕様チューニング:C(C1~E3) セット内容1.ソフトケース2.クロス3.指サック x 24.キーステッカー5.キー調整用ハンマー6.マニュアル&カリンバ用楽譜集 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115~136×86×33(キー除く) キー数17キー
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本格的なウクレレを作れるモノコードの原理を活用した楽器工作キットです。 弦を指で弾いて音を出す楽器で、弦の長さや太さが変わると音の高低が変わります。
材質木製(フレット部金属) 弦:4種 ナイロン弦 寸法(mm)540×165×70(完成時)
1セット
4,398 税込4,838
翌日出荷

同種10枚組、プレパラート保存ケース入り(グループ学習用)。
種別ニューロン(脊髄神経細胞解離)プレパラート
1個
13,200 税込14,520
4日以内出荷

観察効果が充分あるように、品目・採集時期・固定方法・薄切方法・染色方法などをたえず研究し、入念に製作したものです。 各種類1枚ずつが、プレパラート保存ケースに入っています。
種別ウニの発生順序プレパラート 12種 UE-12N 内容バフンウニの卵の発生段階の全形封入、未受精卵、受精卵、8細胞期、桑実胚期、胞胚期、原腸胚期、プリズム期、プルテウス期など
1個
13,000 税込14,300
10日以内出荷

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳)10以上 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

滑車付きの取り扱いやすいモノコード。生徒実験に適したシンプルなモノコードです。弦の種類、張力、長さを変えたときの音の変化からそれぞれの関係を調べます。滑車付きなのでおもりを吊るして張力の変化を見る実験ができます。付属品のばねで張力の大きさの変化を見て取れます。鉄製とナイロン製の弦を付属しています。スケールが印刷されており、こまの位置が一目瞭然です。ペグにより張力を微調整できます。
型式MK-C 寸法(mm)750×50×30 長さ(mm)弦:最大600 線径(Φmm)鉄弦:0.35×2本、ナイロン弦:0.37×2本 セット内容鉄弦×2本、ナイロン弦×2本、滑車実験用×2本、張力確認用ばね×1個
1個
24,500 税込26,950
6日以内出荷

Yシリーズのモノコードに専用ピックアップ(電磁誘導式弦振動検知器)を追加したエレキ式モノコードです。 ピックアップで捉えた弦の振動を専用増幅器を介して音や電気信号として出力します。 増幅した音を出力するので演示実験に十分な音量を出すことができます。
仕様【共鳴箱】弦長目盛、半音階目盛、ペグ(弦張力調整具) 付属品スライド式フレット、スライド式振れ幅目盛、ピックアップ(モノコードYシリーズ用)、高感度マルチ増幅器(スピーカー付き)、接続コード 長さ(mm)【目盛】500 寸法(mm)約640×80×60 線径(Φmm)約0.2
1個
42,000 税込46,200
9日以内出荷

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(250片)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)芯出用ピアノ線
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。 炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用 長さ(m)100 材質SWPA
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)