80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量10000mAh バッテリー残量をLEDで表示 2台同時充電可能 保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) PSE適合製品 付属品:充電用microUSBケーブル(約30cm)
規格リチウムイオンポリマー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×76×18 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.04MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アウトドアや災害時に大活躍!緊急時に便利なソーラーパネル搭載のモバイルバッテリーです。 衝撃に強く、とっさの雨にも安心なタフモデルです。 2台同時に充電ができるUSB-A×3ポート搭載。緊急用ソーラーパネル搭載で災害時等は太陽光で蓄電できます(ソーラーパネルは補助機能です。ソーラーオアネルを使用したフル充電(蓄電)を目的とした製品ではありません) 停電時にも便利なLEDライト付きです。
材質PC、ABS 質量(g)490 出力(W)ソーラーパネル:1.4(max)、LED照明:0.8 出力(USB-A)最大5V/2.1A [2台同時充電時は2ポート最大5V/1A] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×26.5×173 入力microUSB:最大5V/2A、Type-C:最大5V/2A、ソーラーパネル:最大5.5V/300mA 内蔵電池リチウムポリマーバッテリー2000mAh バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.64MB) 充電端子MicroUSB、USB Type-C 給電端子USB-A
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このソーラーモバイルバッテリーは一般的なUSB蓄電に加え太陽光でも蓄電できるソーラーパネルを搭載。 電源がとれないときでも太陽に向けておいておけば充電が可能です。 高さ2mからの落下実験にも耐え、世界基準をクリアした防水・防塵性能が特徴。 登山・キャンプ・サイクリングなどにおすすめです。 大容量16000mAhで一度蓄電しておけば数日間はスマホが使え度々充電する手間もはぶけます。
バッテリー容量(mAh)16000 ブラック 質量(g)375 USBポート数2 入力DC5V/2A(microUSB)、ソーラーパネル220mAh/DC5V 出力1.DC5V/2.4A、2.DC5V/1A※1&2合計DC5V/3.4A(最大) バッテリーリチウムイオンポリマー バッテリー電圧(V)DC3.7 種類パネルセル種類:単結晶 充電方式太陽光、ACアダプタ(別売)、PC等のUSBポート 充電時間(時間)10(USB)、90(ソーラーパネル) 防塵防水性能IP67 寸法(mm)約166×82×20.5 セット内容モバイルバッテリー本体、microUSBケーブル、カラビナ、取扱説明書 充電端子AC/USB 給電端子AC/USB
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

フル充電でリチウムイオン内蔵型のレーザーロボ2台分を充電できます。 レーザー以外の製品にもご使用になれます。 移動中など、屋外や電源の取れない場所にいる時に、ソーラーパネルで充電できます。 ソーラーパネルで充電した場合、約8時間で満充電となります(晴れ、直射日光下での最大効率時)。
用途移動中など、屋外や電源の取れない場所にいる時の電源に トラスコ品番249-6803 適合機種レーザーロボLEXIAシリーズ セット内容ソーラーパネル、USBケーブル(1m)、収納ケース 質量(g)520 縦(mm)325 横(mm)251
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

メテックスソーラーパワーバンクⅢz
エコ商品
停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク 充電入出力ケーブル4本内蔵! 安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。 PSE正規認証品です。 3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能。 パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備。 太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。 iPhone、スマホに約3回充電可能。 USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。 ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。 非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone 材質ABS 寸法(mm)約148×71×19 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 保護機能過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護 充電時間(時間)1A入力:約12~15、2A入力:約6~8(USB/フル充電まで) USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

メテックスソーラーパワーバンクⅢ+
エコ商品
停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク。 安心の大容量2万mAh! 充電入出力ケーブル4本内蔵! 安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。 PSE正規認証品です。 3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能 パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備 太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。 iPhone、スマホに約6回充電可能。 USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。 ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。 非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone 材質ABS 寸法(mm)約148×71×31 ホワイト 質量(g)約420 出力充電電圧/電流:USB端子×2個(各5V/2A) 入力充電電圧/電流:マイクロUSB端子×1個(5V/2A)、タイプC端子×1個(5V/2A) バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 保護機能過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護 充電時間(時間)1A入力:約25~30、2A入力:約12~15(USB/フル充電まで) バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,000 税込5,500
当日出荷

ソーラー・USB で充電ができるモバイルバッテリーになります。携帯電話やポータブルTV、イヤホンなど様々な商品を充電できます。カラビナフック・方位磁石付き。
用途アウトドアや防災に。 電源ソーラー充電・USB充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×14×2.4
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

緊急時に便利、持ってて安心のソーラーバッテリー搭載のワイヤレスモバイルバッテリーです。USB-Aポート×2、USB-Cポート×1を搭載。3台同時充電も可能でアウトドアや災害時に大活躍します。 災害準備品としても安心な防塵防水IP66準拠です。
セット内容本体、専用USBケーブル、簡易マニュアル、保証書 寸法(mm)幅78.2×奥行20.5×高さ160 質量(g)約288 出力USB-A:5V3A(15W)、USB-C:5V3A(15W)、ワイヤレス:5W、(LED照明)3W 入力USB-C:最大5V3A、ソーラーパネル:最大1.32W バッテリー1260110リチウムイオンポリマー10000mAh(37Wh) 充電時間(時間)(本体)4.5~5時間(5V2Aの電源アダプター使用時) 素材ABS、ラバー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モバイルバッテリーソーラーチャージャーは、太陽の光でも充電できるモバイルバッテリーです。防災用品の中でも特に重要といわれるのが、携帯電話を充電するためのバッテリーです。緊急の時はもちろん、キャンプや釣りなどアウトドアの時にも大活躍します。
用途災害時、緊急時に非常用として。キャンプや釣りなどアウトドアの時に。 電源リチウムイオンポリマー 収納時寸法(mm)縦155×横85×厚さ32
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

『NEW TogoPower ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh』は、16000mAh/59.2Whの大容量モバイルバッテリーです。16000mAhと大容量なので、スマートフォン約6回、タブレット約2回、ノートパソコン約1回分の充電が可能です。また、最大60Wの急速高出力に対応しており、スマートフォンやタブレットを短時間で急速充電できます。軽量でコンパクトな設計なので、持ち運びに便利です。目立つ黄色でオシャレなデザインです。ワイヤレスチャージャー付きなので、ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら置くだけで充電が可能です。LED 懐中電灯としてもご利用いただけます。
用途キャンプや登山などのアウトドアアクティビティや停電時などの災害時での電子機器の充電に。 仕様LEDライト:最大6W、ワイヤレスチャージャー:5W/7.5W/10W セット内容Advance75ソーラーパネル付きモバイルバッテリー、ストラップ、取扱説明書、保証カード、感謝カード 容量16000mAh/3.7V(59.2Wh) 出力【USB-PDポート】5V 2.4A / 9V 2.2A / 12V 1.6A【USB-3.0ポート】5V 3A / 9V 2.1A / 12V 1.5A【マイクロケーブル】5V 2.1A【ライトニングケーブル】5V 2.1A【USB-PDケーブル】5V 2.1A 入力【ソーラーパネル】6.4W(5.5V/1.16A)【マイクロポート】5V 2A / 9V 2A【USB-PDポート】5V 3A / 9V 2A【USB-3.0ケーブル】5V 2A / 9V 2A 寸法(cm)(展開時)36.2×17.3×3.2 充電方式ソーラーパネル、マイクロポート、USB-PDポート、USB-3.0ケーブル 収納寸法(mm)172×88×43
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

急速充電が可能なUSBポートをポケット内に完備!
用途ポータブル電源やスマートフォンの充電に。 付属品DC-35135、DC-5525、DC-7955、カラビナ×4個 最大出力(W)40(DC18~21.6V/2.22A)(DC-5521コネクター出力) 電源コード(m)3(DC-5521コネクター付きケーブル) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納時:290×200×65、使用時:290×1420×30 ソーラーパネル種類モノクリスタルライン アズワン品番64-9675-05 USBポート数3個口 USBポート(Quick Charge3.0対応)出力:DC3.6~20V、最大18W
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

スマホ、タブレット、iPhone、iPadの屋外の充電にご使用いただけます。 防災・アウトドアに最適。太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。 ソーラーパネルの面に太陽光があたるように設置し充電する機器とケーブルで接続するだけで充電が可能です。 従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換SunPower社製MAXEON(TM)セルを採用しています。 日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーをケーブルで繋いで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。※本製品にはモバイルバッテリーは付属しておりません。蓄電のためご利用の際は、別途ご用意ください。 合計最大出力2.4AのUSB-A出力ポートを2ポート搭載。機器を2台同時に充電することができます。※太陽光の強さによって、充電効率が変化します。設置方法や天候など、充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。 USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 吊り下げループと持ち手が付いているため持ち運んだり、どこかに設置する際も便利です。また、3枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。 充電する際に必要なケーブルや機器を収納できる便利なポケット付きです。 付属ケーブルをUSB Type-Cコネクタに変換できる変換アダプタが付属しています。
用途防災・アウトドアに最適。スマートフォンやアイフォン、アイパッドを充電可能です。 仕様ソーラーパネル発電性能:最大21W ブラック 枚数ソーラーパネル:3枚 コネクタ形状(電源出力側):USB-A (メス) ×2 変換効率(%)ソーラーパネル:最大22 ソーラーパネル種類SunPower社製MA×EON(TM)セル 定格出力電圧(V)5 アズワン品番64-5409-10
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V 動作電圧15.5V 内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアージェイソーラー充電器7W
太陽光でスマートフォンやモバイルバッテリーを充電できます。コンパクトに折りたためますんで、持ち運びに便利です。 USB-AポートX1個搭載です。スマホ3時間でフル充電可能です。
用途防災用品としてもアウトドアーキャンプ用品としても大活躍です。太陽光さえあればスマホへ充電できる。 トラスコ品番556-7744 幅(mm)120 高さ(mm)195 奥行(mm)25 最大出力5V1.4A 充電時間(時間)約2
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデルと折りたたんでコンパクトに持ち運べる軽量ソーラーパネルSolarSage100Miniのセット品。ポータブル電源本体は放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
仕様【ポータブル電源ポート】DC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A、【ポータブル電源入力】AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A、【ポータブル電源入力ポート】DC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W セット内容ポータブル電源本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、ソーラーパネル本体、3mケーブル、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm)(ポータブル電源本体)約356×260×283、(ソーラーパネル展開時)約1675×420×22、(ソーラーパネル収納時)約425×422×55 質量(kg)(ポータブル電源本体)約14.5、(ソーラーパネル)約3.2 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)30.4 バッテリー電圧(V)41.6 DC 動作温度(℃)(ポータブル電源本体)充電:0~45、(ソーラーパネル)ー20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)1264.64
1セット
181,636 税込199,800
当日出荷

キャッチコピー:アウトドア中にも充電可能なソーラーバッテリー!日常使いやキャンプ、災害時に!。商品説明:ソーラー充電なので、アウトドア中にも充電できるバッテリーです。付属の TYPE-Cケーブルでの充電、ソーラー充電どちらも対応可能。入力DC5V/2.0A、出力最大2.4A、ソーラーパネルDC5V/0.3A(MAX)。USB TYPE-Cケーブル付属。
セット内容本体×1、充電用Type-Cケーブル×1 材質ABS樹脂 形態1個梱包:化粧箱入り サイズ(mm)140×78×22
1個
4,600 税込5,060
3日以内出荷

太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連 適合バッテリーDC12V 機能- 付属品バイザー用ホルダー、両面テープ 材質ポリカーボネイト/ABS樹脂 質量(g)85 定格電圧DC12V専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×59×11.4 液晶パネルシングルタイプ 【アモルファス素子】 出力電流(mA)(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時) 出力容量0.3W 保護回路逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー) 充電器機能赤色LED表示 動作電圧DC15.5V
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリー
IP54レベルの防塵・防水で、耐衝撃構造!。ソーラーパネル搭載!。ワイヤレスチャージャー搭載!。3モードのLEDライト搭載!!。残量表示LED付き!。安心の超大容量「30000mAh」!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Micro-B 充電専用ケーブル、保証書、カラビナ、ストラップ 材質樹脂 出力Type-C :5V 3A(MAX)、Type-A :5V 3A(MAX)、ワイヤレスチャージャー :5W(MAX) 本体質量(g)約513 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約167.5 × 86.5 × 28.5 入力Micro-B :5V 2A(MAX)、Type-C :5V 3A(MAX)、ソーラーパネル :5V 360mA(MAX) 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)10~11(AC充電器で充電した場合) LED有 (3モード、 スイッチを2回連続押すと点灯・消灯します。) 電池残量表示LED バッテリー容量(mAh)30000
1台
9,198 税込10,118
5日以内出荷

HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリー
IP54レベルの防塵・防水で、耐衝撃構造!。ソーラーパネル搭載!。ワイヤレスチャージャー搭載!。3モードのLEDライト搭載!!。残量表示LED付き!。安心の超大容量「20000mAh」!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Micro-B 充電専用ケーブル、保証書、カラビナ、ストラップ 材質樹脂 出力Type-C :5V 3A(MAX)、Type-A :5V 3A(MAX)、ワイヤレスチャージャー :5W(MAX) 本体質量(g)約363 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約167.5 × 86.5 × 21 入力Micro-B :5V 2A(MAX)、Type-C :5V 3A(MAX)、ソーラーパネル :5V 360mA(MAX) 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)7~8.5(AC充電器で充電した場合) LED有 (3モード、 スイッチを2回連続押すと点灯・消灯します。) 電池残量表示LED バッテリー容量(mAh)20000
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷

サンワサプライソーラーパネル
サンワサプライ製ポータブル電源(BTL-RDC28)に接続して使えるソーラーパネルです。効率の良いSunPower社製単結晶シリコンパネルを採用しています。パネルは特殊フッ素樹脂コーティングETFEを採用し耐久性、防水、防塵、耐候性に優れています。ハンドル付きで持ち運びに便利です。
セット内容ソーラーパネル、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)0~40 ケーブル長(m)約2 開放電圧(V)公称26.2 出力端子ケーブル:MC4コネクタ 公称出力(W)最大200 短絡電流(A)公称9.92 パネル種類単結晶シリコンパネル 動作電流(A)公称最大出力9.1 動作電圧(V)(出力)公称最大22
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

BTL-SP1 ソーラーパネル サンワサプライ 動画あり
サンワサプライソーラーパネル
サンワサプライ製ポータブル電源(BTL-RDC23)に接続して使えるソーラーパネルです。効率の良いSunPower社製単結晶シリコンパネルを採用しています。パネルは特殊フッ素樹脂コーティングETFEを採用し耐久性、防水、防塵、耐候性に優れています。USB充電ポート付き(A×1、C×1)でバッテリーなしでスマートフォンへ充電が行えます。ハンドル付きで持ち運びに便利です。
セット内容ソーラーパネル、取扱説明書・保証書 ポート数USB出力:2ポート※USB Type-C×1、USB A×1 定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)USB A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W) 対応USB PD 出力端子USB A/USB Type-C、MC4コネクタ(ケーブル) 最大出力(W)18(USB PD)、36(USB合計)、100(公称) 使用温度範囲(℃)0~40 パネル単結晶シリコンパネル 最大動作電圧(V)17.6(公称出力) 動作電流(A)5.68(公称最大出力) 開放電圧(V)21.12(公称) 短絡電流(A)6.19(公称) ケーブル長(m)約2※AM1.5、放射照度1000W/m2、モジュール温度25℃条件での値です※実際の出力値は日射の強さ、設置条件(方位・角度・周辺環境)、地域差、および温度条件により異なります
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!
用途USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。 材質ポリエステル 出力(W)USB:12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×440 ソーラーパネル種類モノクリスタルライン(単結晶シリコン) アズワン品番64-9675-06 収納容量(L)28 USBポート数1個口 防水性撥水性のある生地を使用しています。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!脱着可能な12Wソーラーパネル!
用途USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。 材質ポリエステル ブラック 出力(W)USB:12 出力5V/2.1A 本体質量(g)1290 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×470 ソーラーパネル種類モノクリスタルライン(単結晶シリコン) アズワン品番64-9675-07 収納容量(L)28 USBポート数1個口 防水性撥水性のある生地を使用しています。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

付属品USBケーブルタイプA-タイプC×1USBケーブルタイプA-MicroB×1 材質本体:ABS樹脂保護パーツ:ABS樹脂 寸法(mm)75×157×20 質量(g)275 電力(W)ソーラー:1.5 定格入力電圧(V)5 定格出力電流(A)2 定格入力電流(A)2 電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)5 充電時間(時間)USB充電:10ソーラー充電(晴天時):82 定格出力電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)8000 光束(Lm)LEDライト:90
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ソーラーチャージャー
折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーチャージャー。オートリトライ機能搭載(晴れ→曇りに変わるごとに本製品をリセットする必要がなく、自動的に充電が再開)
用途ソーラーパネル、ソーラーチャージャー、太陽光発電、太陽光パネルとして。充電 バッテリー モバイルバッテリー 太陽光発電 太陽光パネル 節電 停電 防災 コンパクト 付属品本体、USB-C to USB-Cケーブル、カラビナ×2、取扱説明書 タイプセル:単結晶シリコン 変換効率(%)25.3 防塵防水性能IP44(接続ボックス除く)
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIによる顔認識機能で、精度の高い計測結果を表示します。 スタンドで、高さ・角度が調整可能です。 基準(37.5℃)を超える体表面温度を検知すると、画面が青色から赤色に変わり、アラーム音でお知らせします。
仕様【顔認証時間】0.2秒 付属品ソーラーモバイルバッテリー 寸法(mm)340×115×105(本体:取付金具含む)、台座/315Φ・高さ/1050~1550(スタンド) 質量(g)本体(取付金具含む)/1190、全体(スタンド含む)/8200 電源DC5V 2A(ACアダプタ付属) 測定範囲(℃)35.1~43 精度(℃)±0.3 使用環境温度(℃)16~35 画面サイズ7インチ高解像度モニタ 測定距離(m)0.5~0.7
1個
99,980 税込109,978
11日以内出荷

Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ソーラーチャージャー 30W
折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーチャージャー。最短約50分でスマホフル充電可能(iPhone16Plus使用時)。オートリトライ機能搭載(晴れ→曇りに変わるごとに本製品をリセットする必要がなく、自動的に充電が再開)
用途ソーラーパネル、ソーラーチャージャー、太陽光発電、太陽光パネルとして。充電 バッテリー モバイルバッテリー 太陽光発電 太陽光パネル 節電 停電 防災 コンパクト 付属品本体、USB-C to USB-Cケーブル、カラビナ×2、取扱説明書 質量(g)635 タイプセル:単結晶シリコン 定格出力(W)30 変換効率(%)25.3 防塵防水性能IP44(接続ボックス除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)74.6×30.5×0.5、(折りたたみ時)30.5×15.3×3.5 出力ポートUSB-A(5V/3A)、USB-C(5V/3A)、合計最大出力 5V/5A
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

使わないときは小さく折り畳んで小スペース。必要なときだけ設置。防水防塵仕様(IPX4)なので、アウトドアや災害時の非常用電源としても大活躍!。付属のカラビナを用いればリュックなどに吊り下げられ、移動中でも充電できます。28Wとパワー充電が可能なこのソーラーチャージャーは、安定した充電環境のため4つの機能を備えています。電流表示機能…充電中の電流が表示されるため、最適な設置場所を確認できます。自動判別機能…スマートICを搭載しており、お使いのデバイスを自動的に検知し、充電します。自動再充電機能…ソーラー充電中に日差しが遮られても、直射日光が当たると充電を再スタートします。最大電力点追従機能…不安定な電力を自動的に制御し、設置場所や天候に応じた最大の出力を得ます。
仕様ソーラーパネル(W):28 太陽光 付属品本体、カラビナ×2、取扱説明書 寸法(mm)280×155×30、展開時:825×280 質量(g)551 出力最大5V/3.4V インターフェースUSBtypeAポート×2 保証期間6ヶ月 USBポート数2 防水性IPX4
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷

・リチウムポリマーを使ったハイパワーバッテリーだから、車のバッテリー上がりにジャンプスタータ機能でエンジン起動!。・LEDライト付で暗所での利用にも!。・Type-Cコネクタで充電・出力が可能!高速充電使用時には最短1.5時間で充電が可能!。・ハイパワーバッテリーをだから、スマホ・タブレットなどのUSB端末への高速充電が可能!。・付属品と本バッテリーを収納できる、ストラップ付専用ケースを付属。保管・持ち運びにも便利なケースです。・DC出力をシガーソケットに変換できるコネクタを付属!カー用品などの電気用品にも使用可能!。・これ一台でジャンプスターター・モバイルバッテリー・DC充電源・LEDライト・12Vバッテリーなどとして活躍!。・本体に充電しながら出力も同時に行えるパススルー機能搭載
用途・ジャンプスターター、モバイルバッテリー、スマホ充電、工具充電、ノートPC充電、ゲーム端末充電など 仕様電池容量:20000mAh,3.7V/74Wh セット内容本体、type-C充電ケーブル、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、保証書、取扱説明書 質量(g)約640 出力USB-A、type-C、DC出力 DC5521、EC5出力 出力電流(A)【USB-A】QC18W/5V 3A,9V 2A,12V 1.5A【Type-C】PD60W/5V 3A,9V 3A,12V 3A,20V 3A【DC出力 DC5521】12~16V/10A,MAX15A【EC5出力】1000A(ピーク時)※DC12V限定 適合品番TYH-B4W(40Wソーラーパネル) 充電時間約1.5H(PD60w入力時) 充電電圧(V)【入力(type-C)】PD60W/5V3A,9 3A,12 3A,20 3A LED常時点灯/SOS/点滅 サイズ(mm)約182×84×45 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.32MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

SIGNET(シグネット)ミニソーラーパネル
コンパクトな折りたたみソーラーパネルです。スマホやモバイルバッテリー、タブレットなどが充電できます。USB-Aポートは2つで、出力電流がわかるディスプレイを搭載しています。防水防塵規格IP65でキャンプやアウトドアのとっさの雨でも安心です。テントやリュック用の吊下げ穴と自立スタンドがあります。スマホやモバイルバッテリー、タブレットなどの充電。※発電量は、実際の日射量、設置場所、温度など環境により大きく変化します。※接続する機器の性能や制御によって、給電される電力量は左右されます。※低電流充電機器(200mA未満)への給電は適しておりません。※屋外に設置してください。※本製品は家庭用です。業務用では使用しないでください。※USB-A出力ポートは防水キャップがしっかりしまっているかよくご確認ください。
1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアや緊急災害時など、いざという時にも太陽光から充電可能で安心な32Wモバイルソーラーシートを採用 約15時間で、32W-12Vソーラーシートからバッテリー(20Ah)へ充電が可能 国産のセルを採用した、安定した発電をお約束するソーラーシート 約700gと軽く、柔らかく、巻き取り可能なアモルファスソーラーシートのため、簡単に収納でき持ち運びに便利 6点ハトメがあり、カラビナでテントやベランダなどに取付も可能(カラビナは付属しません) 大容量20Ah/DC11.1Vのバッテリー AC100V3芯、AC100V2芯、DC5V USB出力で家電が動かせます
用途避難施設の緊急用電源として。電気の備蓄として。 トラスコ品番209-2748 セット内容モバイルソーラーシート、ポータブル蓄電池、防水LEDチャージャー、防水ハードケース 質量(kg)8.2 使用温度範囲(℃)-20~60 バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー バッテリー容量(Ah)20/DC11.1V アズワン品番64-8540-70 外寸法・幅(mm)406 外寸法・高さ(mm)174 防水性IP65(ソーラーシートのみ、ジャンクションボックス・コネクタ部を除く) 公称出力(W)最大32/DC12V(DCプラグ) 使用湿度(%RH)85以下 外寸法・奥行(mm)330
1セット
219,800 税込241,780
9日以内出荷

アウトドアや防災に便利。最大発電性能 14W。出力端子:USB Type-Aポート×2(5V/最大2.4A)
用途スマホやモバイルバッテリーの充電に 付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書 質量(g)330 定格出力5V/2.4A(合計最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。 保護等級IP65(USB出力ポートを除く) ※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)85×270×30(出力端子を含む)、展開時…(約)345×270×16(出力端子を含む) 変換効率(%)0.215 ソーラーパネル出力14W ソーラーパネル種類単結晶シリコン4枚 出力端子USB Type-Aポート×2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

ヒロコーポレーションモバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン
エコ商品
レジャーやアウトドア、もしもの時の必需品!モバイルチャージ付き2wayソーラーランタンです。太陽光またはUSB充電の2電源タイプ。モバイルバッテリー機能搭載でスマートフォンや携帯を充電することも可能です。ランタンとして周囲を明るく照らしたり、懐中電灯として遠くを照らせる2WAY仕様。充電時間・ソーラー充電(快晴時)(400~500mAh):約15~20時間・USB充電(400~500mAh):約7~8時間。連続使用時間・ランタン:約 3~4時間・懐中電灯:約 6時間
付属品Type-Cケーブル 材質ABS ブラック 質量(g)260(内蔵電池含む) 収納時寸法(mm)140×90×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999 税込1,099
当日出荷

太陽光ですぐ充電 アウトドアや緊急時・非常時に大活躍 太陽光を電力に変換して、ポータブル電源やスマートフォン等を充電出来る便利なソーラーパネルです。 高品質なパネルを4枚搭載し、最大60Wの高出力を誇ります。 折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、持ち運びもラクラクです。 アウトドアや災害時などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況下においてはもちろん、日常生活における節電アイテムとしても安定した電力を供給します。 ポータブル電源の充電 付属のDCケーブル(端子外径5.5/内径2.1mm)を接続して、ポータブル電源を充電する事が出来ます。 メーカー「エネポルタ:EP-200」の場合、約8時間で満充電が可能です。 スマートフォン/モバイルバッテリーの充電 マイクロUSB、Lightning、USB Type-Cと3つの端子を持つ付属の3-in-1ケーブルを接続して、様々なスマートフォンやモバイルバッテリー等を充電する事が出来ます。 平均的な2,600mAhの電池を持つスマートフォンの場合、約2時間半で満充電が可能です。 太陽光を高い効率で電力に変換 高品質の単結晶ソーラーパネルとモジュールの採用により、約23%の高い効率で太陽光を電力に変換します。 DC/USBの同時充電が可能 DC端子とUSB端子は同時に接続して使用出来ますので、ポータブル電源とスマートフォンを一緒に充電したい時などに便利です。 拡げればワイドサイズ 折り畳めばコンパクトに 合計最大出力60Wを誇るソーラーパネルを4枚搭載し、拡げれば最大幅1385mmのワイドサイズながら、折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、手軽に持ち運べます。 安心の防塵/防水等級”IP65” 高い防塵/防水性能により雨天時の屋外でも安心して持ち運びいただけます。
セット内容本体、DCケーブル、3-in-1ケーブル、取扱説明書(保証書付)、注意書 材質ソーラーパネル:単結晶シリコン 質量(kg)2.9 最大出力(W)60 端子形状【3-in-1】入力:USB-A 出力:micro-USB、Lightning、USB Type-C 変換効率(%)22.5 使用可能温度範囲-20~65 防塵防水性能IP65 開放電圧(V)21.24 ケーブル長(mm)DC:1500、3-in-1:1200 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【外寸】最大:370×1385×3.5、折り畳み時:340×370×20 アズワン品番64-5211-49 端子径(mm)外径/内径:5.5/2.1 動作電圧(V)DC:18 3.33A、USB:5 2.1A
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

太陽光で自動充電できるポータブルバッテリー。携帯電話、タブレット、ゲーム機、一般の機器等、最大4個同時に充電可能です。内蔵ケーブルにより、手軽く充電できます。電源供給の出来ないアウトドアや災害時での使用が可能です。高照度LEDライト付。
材質ABS樹脂・シリコン樹脂・単結晶シリコン 寸法(mm)【折り畳み】114×68×39【パネル開く】114×287×26 容量10000mAh 3.7V(リチウムイオン) 質量(g)295 最大出力(W)15 機能LEDライト(1.2W)、モバイルバッテリー機能、SOSライト、ソーラーパネル 使用時間LEDライト最大30時間 充電時間(USBケーブル使用時)5~9時間 充電方式USB Type-C(5.0V3.0A)、ソーラー充電(5.0V0.8A)
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

日陰や曇り空でも発電可能な「CIGSフレキシブルソーラー搭載のバックパック」に「ポータブルラジオ」もしもに備える「防災グッズ7点入りポーチ」をセットにした防災キットです。腰への負担を減らす圧縮ショルダーストラップ採用、KYK防水ジッパーを採用し雨でも安心なバックパックは1000mAhの大容量モバイルバッテリーも搭載。災害シーンの備えだけでなくアウトドアやサイクリングなどでも活躍します。カバンに入るコンパクトな防災グッズポーチはカラビナ付きでバッグに引っ掛けて持ち運びもOK。LEDライト、アルミブランケット、ホイッスルなどもしもに備えるアイテムセットです。防災準備品として1台は欲しいポータブルラジオはスピーカー搭載でイヤホン無しでもOK。ワイドFM対応で災害時にも安心。
仕様ラジオ:AM/ワイドFM、電池式(単3×2・別売り)・防災セット:LEDライト(Φ15×59mm)、圧縮タオル(200×200mm)、アルミブランケット(700×1400mm)、ホイッスル(7×28×70mm)、カラビナ(49×23×6mm)、ポーチ(156×110×18mm)、マニュアル 寸法(mm)バックパック:幅440×奥行320×高さ170、ポーチ:幅110×奥行18×高さ156、ラジオ:幅100×奥行34×高さ67 質量(kg)バックパック:1.3 電力(W)8.5/5.5V 人数1人用 機能バックパック:バックルロック搭載、カード読み取り防止機能(RFIDブロック)、IPX4防水、パソコン保護機能、軽量素材、3Dサスペンション、調節可能胸部バックル、1000mAhモバイルバッテリー搭載 ソーラーパネル種類CIGS太陽電池(熱・衝撃に強く高耐久、軽量) 出力ポートUSB 5V1.2A
1セット
43,980 税込48,378
8日以内出荷

アウトドアや防災に便利。 最大発電性能 21W。 出力端子:。・ USB Type-Aポート×1(QC規格対応 最大18W)。・ USB Type-Cポート×1(PD/PPS対応 最大18W)。・ DC5521(外径5.5/内径2.1mm)×1
用途スマホやモバイルバッテリーの充電に 付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書 質量(g)560 定格出力Type-A/Type-C…5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大)、DC5521…12V1.5A(最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。 保護等級IP65(出力端子を除く)※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)195×260×25(出力端子を含む)、展開時…(約)585×260×17(出力端子を含む) 変換効率(%)0.215 ソーラーパネル出力21W ソーラーパネル種類単結晶シリコン3枚 出力端子Type-Aポート×1、Type-Cポート×1、DC5521×1(外径5.5/内径2.1mm)
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

災害や停電時の暑さ対策に!!ソーラー充電式多機能扇風機。太陽光でも充電できるソーラーパネルを搭載!電源のない場所でもパワフルな涼風を届けます。LEDライトやモバイルバッテリー機能も備えもしもの非常時やアウトドアにも役立ちます。背面にソーラーパネルを搭載!ソーラーパネルで充電しながらファンやライトを使用可能です。普段使いの扇風機として、節電対策にもオススメ!。3段階の広角ライト+スポットライト。角度調整自在!6段階の角度調整が可能でお好みの風の方向に設定可能です。軽量コンパクトで持ち運びラク!。大容量バッテリー!スマホ約2.5回充電可能。風量4段階・連続33時間稼働(最小時)・タイマー最大4時間。扇風機・LEDライト・モバイルバッテリー。軽量約850g。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(TYPE-C)、ACアダプター 材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー 質量(g)(約)850 消費電力(W)10(最大) 電源USBケーブル(TYPE-C)+ACアダプター(5V/2A)、ソーラー、バッテリー(10,000mAh/3.7V) 充電時間USBケーブル(約8時間)、ソーラー(約1.5日) 防塵防水性能IPX3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×5.7×25.5
1台
8,164 税込8,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AI-CL01 防水ソーラーキャンプライト エーインサイト 動画あり
ソーラーパネルを搭載し電池切れの悩みを解消したキャンプライト。花びらのようにライトが開き広い範囲を照らします。吊り下げ、自立、手持ちで懐中電灯と万能な使い良さがあります。LEDは調光・調色機能付きでシーンにあった光を演出できます。IP65相当の防水機能に加え、モバイルバッテリーとしても使用可能な多機能さも魅力です。
質量(g)約570 電源ソーラー+USB Type-C 寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×220(閉じた状態)、260×100(ソーラーを開いた状態) 機能キー機能:調色・調光 色温度(K)温白色(3000K)/中間色(4500K)/白色(6500K) ソーラーパネル出力DC5.5V/2W 充電時間(時間)ソーラー:約18、USB:約6~8 LED163個 バッテリー容量(mAh)8000 LED寿命(時間)約20000 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)6~8
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:3000mAh。充電時間:約4時間。使用時間:(強)約3時間(弱)20時間。最高明るさ:約750lm。調光::昼光色→昼白色→電球色m。防塵防水:IP44。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途2way充電方法。充電:ソーラーパネル・ケーブル充電。給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可。 ハンドル:引っかけ部分あり。 調光調色。 ダイヤルスイッチ
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷