iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
色ホワイト
質量(g)約40
定格出力DC5V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)
電流容量(A)1
出力端子USB Type-A×1
USBポート数1
定格入力AC100V 50/60Hz
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約3時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 。USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。USB-Aポートを2ポート、USB Type-C(USB-C)ポートを1ポート搭載しており、3ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 。複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。 。満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-C(USB-C)コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(USB-C)コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品なし
適合電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品
質量(g)約184
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、(電源出力側)USB Type-C(USB-C)ポート×1、USB-Aポート×2
定格入力電圧(V)5.0/9.0/12.0
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量(電池)3.85V 10000mAh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約17×約114
定格出力電圧USB Type-C(USB-C)は5V/9V/12V、USB-Aは5V/9V/12V
充電時間約3時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合
定格入力電流(A)3/2/1.5
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電流合計20W、USB Type-C(USB-C)は3A/2.22A/1.66A、USB-Aは3A/2A/1.5A
使用可能回数(繰り返し)500回
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ
安心の急速充電
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
USB過電流保護機能で安全設計
燃えにくいコンセント周り
トラッキング火災防止プラグ
プラグ形状:L型
色ホワイト
出力(W)AC:1400以下
コンセント個数2
対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。
電力(V/A)DC出力:5/2.4
USBポート2
耐トラッキングあり
汎用性のあるmicroUSBから電源を供給できる充電池用充電器です。
たとえばモバイルバッテリの電源も使えるので屋外での充電が可能です。
災害時、いざという時、予備電源として活躍する充電電池。
どこでも充電できるUSB充電器も、防災用の備えとして充電池とセットでぜひご準備ください。
本数4本
保証期間ご購入日から1年間
充電可能本数4本
寸法(mm)約88×72×30
入力5V/1.0A
出力1.48V/0.3A×4
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える。
コンパクト&大容量。バッテリー残量をLEDで表示。
スマホ、タブレット2台同時充電可能。PSE適合製品。
用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電
バッテリー容量(mAh)10000
質量(g)約195
USBポート数2個口
入力microUSB:DC5V/2.1A
出力USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A(最大合計)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×119×23
保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)
USB Power Delivery規格に準拠し合計出力20Wの10000mAhモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
付属品USB Type-C(USB-C) to USB Type-Cケーブル(0.1m)
コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、電源出力側:USB Type-C(USB-C)ポート×1 USB-Aポート×1
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×15×141
充電時間約4時間30分 (USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合)
電池充電式リチウムイオン電池
アズワン品番64-9712-25
USBポート数2
定格出力電流合計20W
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB-A
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
iPhoneとiPadをフル充電
出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。
USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載
電池残量の目安が分かるLED付
USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。
すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き
安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品
電気用品安全法(PSE)適合品
安全/安心の保護機能搭載
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
色ホワイト
質量(g)440
バッテリー容量(mAh)20000
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。
スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。
折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A
色白
ポート数1
本体質量(g)26
出力端子USB Aタイプコネクター
定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
型式リニアレギュレータ方式
電源(V)AC100~240
定格出力電圧充電器:DC25.2V/1.5A
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
MAS-FB001専用充電器です。(オプション品)
電源コードギボシ仕様(MAS-FB003)
シガー電源コード(MAS-FB004)
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh)20000
質量(g)410
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
出力(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×200
入力5V/3A
保証期間1年
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
USBポート数3個口
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1
充電端子Type-C
給電端子USB/Type-C
USB Type-C(TM)コネクター搭載スマートフォンをすぐに充電できるUSB Type-C(TM) to USB-Aケーブル付きモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
仕様【くり返し使用回数】500回
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m)
規格【電気用品安全法】PSE 特定以外の電気用品
コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1/USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)合計3
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16×143
バッテリー充電式リチウムイオン電池
定格入力電流(A)3
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年
充電時間(時間)約5
定格出力電圧(V)DC5
USBポート数1
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
質量(kg)4.8
最大出力(W)300
定格出力(W)280
充電時間(時間)14
バッテリー容量(mAh)24000
充放電回数(回)1000
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
1台で2役のハイブリッド設計:
USB急速充電器とモバイルバッテリーを兼ね備えたAnker PowerCore Fusionシリーズの最上位モデル。前モデルと比べ約2倍の大容量とiPhone 13を含む様々な機器への急速充電が可能な高出力を両立し、家の中でも外出先でも便利にご利用いただけます。
iPhone 13にも急速充電:
最大20W出力で、iPhone 13シリーズを最速で充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。(※iPhone 13を0%から30分充電した場合との比較)
本体の充電も簡単:
本体の充電にケーブルは不要です。コンセントにさすだけで約4時間で満充電できます。(※充電時間はAnker調べです)
安心の大容量:
モバイルバッテリー&充電器一体型モデルでは最大クラスの約10000mAhの大容量で、iPhone 13 を約2回、Galaxy S20を約2回、Pixel 5を1回以上満充電することができます。外出先でもより長時間お使いいただけるようになりました。
高い安全性:
難燃性素材や温度管理機能などAnker独自の多重保護システムによりあなたとお使いの機器を守ります。
PowerIQ 3.0 (Gen2):
Anker独自技術PowerIQ 3.0 (Gen2)を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応し、より幅広い機器への急速充電に対応しました。
セット内容Anker PowerCore Fusion 10000、USB-A & USB-C ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
寸法(mm)約82×82×35
質量(g)約278
出力USB-Aポート:5V=2.4A | USB-Cポート:5V=3A / 9V=2.22A
最大出力(W)最大20W (USB-Cポート単体充電時)|最大15W (2ポート同時充電時)
対応機種スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra / S10e / Note10 / Note10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 8 他、Pixel 5 / 4 / 4a / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Nexus 6P / 7 他、タブレット端末:iPad mini (第6世代) / iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad Pro (11インチ)(第3世代) / iPad Air (第4世代) 他、その他対応機種:Apple Watch 他
入力100-240V 0.7A 50-60Hz
バッテリー容量(mAh)9700
USBポート数2
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)
規格リチウムイオンポリマー
出力USB1:DC5V/1.0A、USB2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A(最大合計2.1A)
入力Type-C:DC5V/2.1A
保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
RoHS指令(10物質対応)対応
【モバイルバッテリー機能を備えたAC充電器】USB充電器としても、大容量の10000mAhのモバイルバッテリーとしても使えるコンセントプラグ付きの2-in-1充電器です。充電ケーブル要らずで直接コンセントに挿して手軽に本体を充電する事が可能です。【PD/QCの急速充電にに対応!】PDに対応した最大60W出力のUSB-Cポートと、QCに対応した最大18W出力のUSB-Aポートを搭載しています。AC充電器としての使用でも、モバイルバッテリーとしての使用でも、iPhoneならPD対応の8以降のモデルをおよそ30分で最大50%まで充電することが可能です。iPhone最新シリーズの充電にもおすすめいたします。充電器モードでUSB-C単ポートの使用なら最大出力60W、USB-AとUSB-Cの2ポート同時使用時も合計で最大63W(A: 18W + C: 45W)のパワフル出力に対応し、USB-C端子搭載ノートPCの急速充電も可能です。【持ち運びやすい】次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」採用により、高効率でハイパワーな充電器性能ながら製品のサイズダウンを実現しました。折りたたみ式プラグ搭載でコンパクトに収納や携帯ができ、持ち運びに便利です。また、コンセント一体型なのでUSBケーブルやコネクターを一緒に持ち歩かなくても電源があればどこでも気軽に本体のみで充電が可能です。
容量5000mAh 7.2V/36Wh ※本製品には、5000mAhバッテリーが2個内蔵されており、セル容量は10000mAh(2×5000mAh)です。
出力【充電器モード】USB-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3A、(60W Max); PPS: 5-21V 2.85A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、【モバイルバッテリーモード】USB-C: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A、(30W Max); PPS: 5-11V 2.75A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)
最大出力(W)合計:【充電器モード】45+18 (63 Max)、【モバイルバッテリーモード】18+18 (36 Max)
内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書
本体質量(g)約305
入力AC: 100-240V~3.15A 50/60Hz、USB-C: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)
バッテリーLi-ion
本体サイズ(mm)約132×56×31.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1式
¥10,182
税込¥11,200
5日以内出荷
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様絶縁キャップ:あり
定格出力DC5V/2A
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100~240V 50/60Hz
取扱説明書日本語取扱説明書あり
電源要らずのコンパクトボディーで操作らくらく簡単作業!袋もネットも同じ消耗品で作業可能です。バッテリー・充電器・プラステープルボビン6巻がセットですぐにご使用になれます。
用途野菜や果実の袋詰め、ネット詰め作業に
セット内容モバイルパックナー本体1台・バッテリー1台・充電器1台・ボビン6巻
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(kg)6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×438×260
関連資料(4.12MB)
取扱説明書(6.44MB)
連続使用回数フル充電:目安5000回
1セット
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲0~35℃
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。
付属品USB Type C ケーブル:約1m(充電専用)、単3形電池×4本(テスト用)、取扱説明書(保証書付)
色ホワイト
出力DC5.0V 1A
電池単3形電池×4本
バッテリー容量(mAh)1400
出力インタフェースUSB Type-C
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。
付属品Micro USBケーブル 1m(充電専用)、USB Type-Cアダプター、単3形乾電池×6本(テスト用)、取扱説明書
出力DC5.0V 1A
電池単3形電池×6本
バッテリー容量(mAh)3000
出力インタフェースmicro USB / USB Type-C
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。
付属品Micro USBケーブル 約1m(充電専用)、単3形電池×4本(テスト用)、取扱説明書(保証書付)
色ホワイト
出力DC5.0V 1A
電池単3形電池×4本
バッテリー容量(mAh)1400
出力インタフェースmicro USB
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
単三形アルカリ乾電池を6本使用した乾電池式充電器。緊急時など付属電池ですぐに使用可能。
電池残量が少なくなったら、単三形の新品電池やアルカリ/ニッケル水素電池と交換できる。
用途スマートフォン用のモバイルバッテリー・充電器として
定格出力USB:5.0V/1.35A
使用電池単三アルカリ乾電池/ニッケル水素電池
付属品単三アルカリ乾電池6本、USB-A⇒microUSB&USB Type-Cコネクタケーブル
質量(g)50
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×18.5×107.5
対応コネクタmicroUSB/USB Type-C
アズワン品番64-3286-17
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。
モバイルバッテリー機能付き。
充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。
LEDライトアタッチメント付き 。
もしもの時の明かりの確保。
1台でUSB入出力付急速充電器・モバイルバッテリー・LEDライトにもなる多機能タイプです。
用途モバイルバッテリーとして、LEDライトとして。
トラスコ品番190-0056
質量(g)85
ポート数1
充電時間単3形1~2本を約2.3時間で充電可能
バッテリー容量(mAh)min.1900
アズワン品番64-8429-97
充電個数最大4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンパクトで軽量のリチウムポリマー充電池を採用したリチウムバッテリー。
microUSBケーブル付属なのでAndroid系のスマートフォンやタブレットはもちろん、お手持ちのケーブルを使用すれば、iPhone/iPad、Type-C端末などにも充電可能。
4段階残量ランプでバッテリーの状況が一目で分かる。PSE適合品で日本の電気用品安全法の技術基準に適合した安全性の高い商品。
用途スマートフォン用のモバイルバッテリー・充電器として
ケーブル長(m)1
使用電池高分子リチウムポリマー電池
定格入力5V/2A
充電端子microUSB
給電端子USBポート×2
モバイルバッテリーや充電器などの小物を整理収納できます。外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。ファスナーポケット、仕切り板(取り外し、移動可能)付きです。吊るすこともできる大型リング付きです。
色ブラック
材質EVA(ポリエステル張り)(表装)
仕様撥水加工:なし
最大140Wで超パワフル。最大140Wの超高出力で、MacBook Pro (16インチ、2021)を含むさまざまな機器へ急速充電が可能です。また、バッテリーへの充電も最大140Wでの入力に対応しています。USB PD 3.1対応。USB Power Delivery 3.1対応により、最大140Wでの超高出力を実現。さらに幅広い機器への急速充電に対応しました。スリム設計。高さわずか約16cm、幅は約5cmとメガネケースほどのスリムなサイズを実現。重さも500mlペットボトルと同等で、持ち運びにも便利です。安心の大容量。24000mAhの超大容量で、MacBook Proも約1回、iPhone 13なら5回以上充電可能です。外出時などでも、充電切れの心配がありません。スマートディスプレイ機能搭載。製品本体にスマートディスプレイ機能を搭載し、バッテリーの残量や、リアルタイムでの出力を確認できます。
セット内容Anker737PowerBank(PowerCore24000)、140WUSB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)約156×55×49
質量(g)約632
出力【単ポート利用時】USB-C:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A/28V=5A(最大140W)、USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(最大18W)、合計最大140W
入力5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A/28V=5A(最大140W)
バッテリー容量(mAh)24000
1個
¥18,173
税込¥19,990
当日出荷
モバイルバッテリーや充電器などの小物を整理収納できます。外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。ファスナーポケット、仕切り板(取り外し、移動可能)付きです。吊るすこともできる大型リング付きです。
材質表装:EVA(ポリエステル張り)
色ブラック
撥水加工あり
モバイルバッテリーや充電器などのアクセサリーを整理収納できます。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。カバンの隙間にちょうど良いサイズで旅行や出張、通勤に便利です。
材質(表装)ポリエステル
質量(g)約90
対応機種バッテリー、充電器、ルーター、ケーブルなど
撥水加工なし
大容量10000mAh iPhone/スマホ対応
持ち運び、片手持ちを意識した小型・薄型モデル
2.4A出力ポートでiPad,タブレット対応、iPhone急速充電
”最適充電”機能採用 スマーフォン2台同時充電
接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。
1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。
電池残量表示LED搭載
電池残量を4つのLEDで表示
過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計
過放電・過電流・過電圧・短絡から充電器本体と接続機器を守る保護回路搭載の安全設計
仕様機内持ち込み可、PSE適合品
入力端子microUSB×1
電池残量表示あり
出力端子USB-A×2
充電端子microUSB
給電端子USB-A
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途小型周辺機器の急速充電に理想的なUSB充電ケーブル。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:23/28 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15 W●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:15.8mm●製品長さ:3m●製品高さ:7.8mm●製品質量:95g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途USB-C小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:23/28 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15W●入力電流:3A●色:ホワイト●製品幅:15.8mm●製品長さ:3m●製品高さ:7.8mm●製品質量:95g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:22/26 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:4m●ケーブル外径:4.2mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15 W●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:15.8mm●製品長さ:4m●製品高さ:7.8mm●製品質量:136g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
薄くて軽い、持ち運びに最適!12W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。
厚さ約12.7mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。
付属品USB Type-C(TM) to USB-Aケーブル(0.1m)
コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート(電源入力側)、USB Type-C(TM)ポート×1・USB-Aポート×1(電源出力側)
定格入力電圧(V)5
定格出力電流(A)合計2.4、USB Type-C(TM)は2.4、USB-Aは2.4
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
バッテリー充電式リチウムイオン電池
定格入力電流(A)2.4
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年
充電時間(時間)約3.5※5V/2.4AのAC充電器を使用した場合
定格出力電圧(V)5
USBポート数2
充電端子Type-C/USB
給電端子Type-C
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアしたUSB-C & USB-Aケーブル。曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI(電磁干渉)を効果的に防止。用途:USB-C機器に幅広く対応した充電・データ転送ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/長さ:1m/色:ホワイト/外径:3mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)には対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-Aポートから、USB-Cデバイスを充電および同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを使ってUSB-C機器を充電
材質ポリアミド樹脂
長さ(mm)1014
幅(mm)16
色ホワイト
高さ(mm)12
質量(g)21
ケーブル長(m)1
保存温度(℃)-20~70
AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30
材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー
ケーブル外径(Φmm)3.5
入力電流(A)3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)
ケーブル種類ストレート
材質(コネクタ)めっき:ニッケル
適合用途充電/データ転送
湿度(%)5~85
アダプタタイプパッシブ
パワーデリバリー15W
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
1台で2役こなすハイブリッド型:Anker PowerCore FusionはUSB急速充電器とモバイルバッテリーの利便性を組み合わせました。それぞれの特徴を活かした万能性の高い製品です。
フルスピード充電技術:Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、スマートフォンを始め、タブレット端末、GPS搭載機器、ゲーム機やその他USB接続機器へのフルスピード充電を実現します
出張や旅行のお供に:プラグが折りたため、持ち運びにも便利。クレジットカードとほぼ同じ大きさです。モバイルバッテリーと充電器を両方持ち歩く必要がありません。
高い互換性:Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、あらゆるUSB機器にフルスピード充電が可能です。(Qualcomm Quick Chargeは搭載しておりません)
家の中でも外出先でも:コンセントからAnker PowerCore Fusion本体とその他の機器を充電できます。始めにお使いの機器を充電し、その後Anker PowerCore Fusion本体の充電を開始します。そのまま持ち出せば外出先であっても、iPhone 11 Proを約1回、その他スマートフォンを1回以上フル充電が可能です。
荷物が半分に:旅行や出張の時に余分な充電器やケーブルを持ち歩く必要はありません。必要なのではAnker PowerCore Fusionとお使いの機器用の充電ケーブルだけです。
付属品Micro USBケーブル、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約189
出力【AC使用時】5V=2.1A (各ポート最大2.1A) 、【モバイルバッテリー使用時】5V=3A (各ポート最大3A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×70×31
入力【AC使用時】100-240V=0.5A、【Micro USB使用時】5V=2.1A
入力仕様AC / Micro USB
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
充電端子AC/microUSB
給電端子USB-A
1個
¥3,264
税込¥3,590
当日出荷
1台で2役こなすハイブリッド型:
Anker PowerCore FusionはUSB急速充電器とモバイルバッテリーの利便性を組み合わせました。それぞれの特徴を活かした万能性の高い製品です。
フルスピード充電技術:
Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、スマートフォンを始め、タブレット端末、GPS搭載機器、ゲーム機やその他USB接続機器へのフルスピード充電を実現します
出張や旅行のお供に:
プラグが折りたため、持ち運びにも便利。クレジットカードとほぼ同じ大きさです。モバイルバッテリーと充電器を両方持ち歩く必要がありません。
高い互換性:
Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、あらゆるUSB機器にフルスピード充電が可能です。(Qualcomm Quick Chargeは搭載しておりません)
家の中でも外出先でも:
コンセントからAnker PowerCore Fusion本体とその他の機器を充電できます。始めにお使いの機器を充電し、その後Anker PowerCore Fusion本体の充電を開始します。そのまま持ち出せば外出先であっても、iPhone 11 Proを約1回、その他スマートフォンを1回以上フル充電が可能です。
荷物が半分に:
旅行や出張の時に余分な充電器やケーブルを持ち歩く必要はありません。必要なのではAnker PowerCore Fusionとお使いの機器用の充電ケーブルだけです。
セット内容Anker PowerCore Fusion 5000、Micro USBケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、取扱説明書
寸法(mm)約72×70×31
色ブラック
質量(g)約189
出力AC使用時:5V=2.1A (各ポート最大2.1A) | モバイルバッテリー使用時:5V=3A (各ポート最大3A)
対応機種スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+、Google Pixel 5 / 4 / 4a (5G) / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Nexus 6P / 7 他、タブレット端末:iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (第4世代) / iPad mini (第5世代) 他
入力【AC使用時】100-240V=0.5A | 【Micro USB使用時】5V=2.1A
USBポート数3
1個
¥3,264
税込¥3,590
当日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアしたUSB-C & USB-Aケーブル。曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI(電磁干渉)を効果的に防止。用途:USB-C機器に幅広く対応した充電・データ転送ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/長さ:1m/色:ブラック/外径:3mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)には対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-Aポートから、USB-Cデバイスを充電および同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを使ってUSB-C機器を充電
材質ポリアミド樹脂
長さ(mm)1014
幅(mm)16
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)21
ケーブル長(m)1
保存温度(℃)-20~70
AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30
材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー
ケーブル外径(Φmm)3.5
入力電流(A)3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)
ケーブル種類ストレート
材質(コネクタ)めっき:ニッケル
適合用途充電/データ転送
湿度(%)5~85
アダプタタイプパッシブ
パワーデリバリー15W
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時
)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB2.0
パッケージ袋、ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB2.0
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ