多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。
ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。
どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。
ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。
HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ
表面処理ノングレア
視野角170°(上下/左右)
色(本体)ブラック
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。
最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。
USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。
ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。
SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。
用途持ち運び楽々テレワークに最適
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書
質量(g)約730
規格2K/FHD(Full-HD)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給)
対応OS(日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド45度355×167×161/スタンド折り畳み時355×224×14
コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1
最大解像度1920×1080
視野角上下左右170°
スピーカー0.5W+0.5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
アズワン品番64-8867-29
ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5
アスペクト比16:9
映像入力HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3
モニターサイズTFT15.6型ワイド
パネル駆動方式ADS
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。
本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。
IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。
また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。
ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理光沢(抗指紋ガラス)
コントラスト比800:1
解像度2560×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ13.3型
パネル駆動方式IPS
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
15.6型 フルHD(1920x1080) IPSパネルを採用した、持ち運びに便利なモバイルモニターです。
用途USB Type-Cケーブルで1本でノートPC、スマホ、タブレット、Nintendo Switchとかんたん接続。デスクトップPC、PS4、PS5、XBOX ONE、WiiUなどのHDMI出力の機器にも対応しています。出張やプレゼンなどお仕事はもちろん、ゲームや映画など様々なシーンでお使いいただけます。
付属品USBケーブル(Type-CtoC)、USBケーブル(Type-AtoC)、HDMIケーブル(HDMI to Mini HDMI)、スタンドカバー
色ブラック
質量(g)780
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×224×10
解像度1080p(1920×1080)
画面サイズ15.6インチ
出力端子ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック)
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
入力ポートUSB Type-C、Mini HDMI
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約0.8
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず)
消費電力(W)通常使用時(オンモード) :4.8
定格電圧(V)DC5
角度(°)[チルト角] 上:20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
最大消費電力(W)7.7
プラグVESA DDC2B
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
表示色1677万色
視野角上下:178°、左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz
応答速度5ms[GTG]
入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
組立時間約1分(大人1人)
色(本体)ブラック
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5
年間消費電力量(kWh/年)14.96
画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925
パネルTFT15.6型ワイド/FFS
表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)
最大輝度(cd/m2)300
待機時消費電力(W)0.1
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式FFS
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
3系統入力搭載&Type-C給電対応の液晶マルチモニター
卓上でも車載でも省スペースに設置
高解像度・広視野角160度のIPS方式液晶パネル採用
ホワイトLEDバックライト採用
HDMI/VGA/AVの3系統入力を標準装備
USBバスパワー&コンセント&シガーソケット給電に対応
あらゆる用途・環境で使用できるオールインワン
全ポート背面に搭載した小型・軽量設計
2W×2ステレオスピーカー内蔵
リモコン&本体ボタンで操作できる日本語OSDメニュー
規格HDTV
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×101×24(突起部含まず)
入力信号HDMI/VGA/AV
コントラスト比800:1
解像度1280×720
視野角160°
スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)
発色1677万色
バックライトLED
アスペクト比16:9
モニターサイズ7型
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)300
入力ポートUSB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
USB Type-Cx2搭載 持ち運べるデュアルスクリーン 16インチ軽量高解像度2560x1600モバイルモニター。16インチで670gの軽さ、WQXGA(2560x1600)の高精細表示が可能。カバースタンド装着時でも950gの軽量かつ薄型設計。例えば、ノートPC LG gramの16インチと合わせても2.2kg以下なので、外出時や出張時の持ち運びも楽々。本製品はUSB Type-C接続で、電源はPCなどの接続デバイスから供給される仕様のため、バッテリーは非搭載です。正確な色再現と広視野角を特長とするIPSパネルを採用。DCI-P3 99%(標準値)をカバーし、映像や写真の編集も忠実な色合いを再現。USB Type-Cポート2本搭載 両サイドにUSB Type-Cポートを1本ずつ搭載し、PC接続と給電を同時に実現可能、さらに利便性が高まります。縦/横画面表示を手軽に切り替えられるオートピボット機能や、立ち上げた複数ウィンドウを簡単に自動配列できるソフトウェア「OnScreen Control」対応などで、より効率的な作業が可能に。さらに、新しい LG gram +view カバーのおかげで、水平ビューと垂直ビューの両方を楽しむことができます。角度は 105°と 120°に簡単に調整できます。
付属品カバー、USBType-Cケーブル
質量(kg)0.67(カバー装着時0.92)
規格WQXGA
消費電力(W)8
サイズ(inch)16
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×246×8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×246×8
コントラスト比1200:1
最大解像度2560×1600
表示色約1677色
解像度2560×1600
保証期間3年間
応答速度30ms
色(本体)シルバー
出入力端子USB Type-C×2
各種認証VCCI(クラスB)、FCC-B、CE、ROHS指令、J-Moss
アスペクト比16:9
モニターサイズ16
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)350
角度調節非対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
テレワークに最適な15.6型、10点マルチタッチ対応のモバイルディスプレイです。
最薄部で約6mm、重さ880gの手軽さでテレワークの機動力をサポート、使用後は専用キャリングケースに入れて安心快適。
静電容量方式のタッチパネルなので、軽快なタッチ操作。
ノートパソコンに接続すると、作業領域が広がり、業務効率UPです。
質量(g)約880
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大時10.0、通常使用時(オンモード)6.9、年間消費電力23.4kWh、待機時0.4
表面処理非光沢+ガラス
対応機種Windowsパソコン、Mac
コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)21010:1
最大解像度1920×1080
視野角上下170°/左右170°
色(本体)ブラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド45度時:355×166×161(ゴム足含む)、スタンド折り畳み時:355×224×13
タッチパネル方式入力方式:静電容量方式、通信方式:USB2.0(FullSpeed)、備考:マルチタッチ(10点対応)
動作確認済機器(ゲーム機)Sony PlayStation(R)3、Sony PlayStation(R)4、Sony PlayStation(R)4 Pro、Sony PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTM、Microsoft Xbox One、Microsoft Xbox One S、Microsoft Xbox One X ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)
映像入力HDMI(ミニ)、USB type-C(Displayport Alt Mode)
モニターサイズTFT15.6型ワイド/ADS
パネル駆動方式ADS
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし
エコ商品
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先でノートパソコンさえあれば仕事はできるが、画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめのモバイルディスプレイ。コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V)
質量(kg)スタンドあり:約1.0
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~60.4、(USB-C)59.9~60.4
消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3
定格電圧(V)DC5
角度(°)チルト上:20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)、CREXレベル2設定時:24400:1
最大解像度1920×1080
保証期間3年間
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)14.2
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989
パネルTFT17.3型ワイド/AAS
モニターサイズ17.3型
パネル駆動方式TFT
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)
輝度(cd/m2)220(標準値)
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。
本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。
IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。
ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格2K/FHD(Full-HD)
解像度2560×1080
画面サイズ15.6型
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
【スタンドカバー付き】
仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。
難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。
15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。
映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。
スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
表面処理非光沢
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
軽量コンパクト設計に加えて、L字型ケーブル付属で省スペースでスマートに配線が可能なモバイルモニター。USB Type-C・mini HDMIの両方に対応し、ノートPCを始め携帯ゲーム機など様々な機器との接続ができます。・持ち運びやすい薄型軽量設計で設置場所を選ばないモバイルモニター。・より見やすい角度に調整可能な高性能キックスタンド搭載。・横置き、90°回転させて縦置きも可能で利用シーンに応じて柔軟に調整可能。・断線に強く、配線もスッキリできる片側L字型ケーブル付属。・三脚やカメラスタンドなどに採用されている1/4インチカメラネジに対応。・フルHD(1,920×1,080)解像度で視野角の広いIPSパネルを搭載。・汎用性の高いUSB Type-C(DP Alt mode)端子と、互換性の高いHDMI端子を搭載。・最大リフレッシュレート60Hz、応答速度4ms(GTG)。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい。・Eye-Q Check機能で目の疲労度をセルフチェック可能。・モニターにスピーカー(1.5W+1.5W)機能を搭載。・持ち運び時の汚れや傷から製品を守る専用のスリーブケース付属。・モニターを使用する上で便利な機能が搭載された「Display Kit」に対応
仕様【映像端子:最大解像度/リフレッシュレート】HDMI:1920×1080/60Hz、USBType-C(DPAltmode):1920×1080/60Hz
付属品HDMI-L字型miniHDMIケーブル×1、USBType-C-L字型Type-Cケーブル×1、スリーブケース×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)約0.75
消費電力使用時7W/スタンバイ時0.5W
機能アンチフリッカー、ブルーライトカット、スピーカー(1.5W+1.5W)、Adaptive-Sync、Eye-QCheck、1/4インチカメラネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約363×19×233
コントラスト比800:1
解像度フルHD(1920×1080)
保証期間製品本体国内保証:お買上げ日より3年間
視野角170°(H)/170°(V)
表面ノングレア
応答速度4ms(GTG)
電源タイプUSB給電
入力電源100~240V、50/60Hz
画面サイズ15.6インチ
画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数111~138.9KHz(H)/50~60Hz(V)
入出力端子miniHDMI2.0b×1、USBType-C(DPAltMode)×2
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
リフレッシュレート(Hz)最大:60
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ノートパソコンの画面を拡張してデュアルモニター環境を手軽に構築
外出先でも2つの画面で効率的な作業を実現
このモバイルディスプレーを使用して作業領域を広げ生産性を高めることができます。
本体重量700gと軽量で持運びも簡単なので ”サテライトオフィス” や、”フリースペース” のオフィス環境でも活躍します。
ゲームやドラマ等のプレイ・視聴も楽しめます。スマートフォンやタブレットの画面も大画面で観ることができます。
高視野角の液晶パネル採用
フルハイビジョン規格の液晶ディスプレーは水平・垂直方向にに広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なくハッキリと見やすい画像表示を実現。
表面は非光沢のアンチグレアなので映り込みが少なくカフェなどの屋外使用にも対応。
映像が美しく色の階調が綺麗に見えるHDRモード搭載
”Ultra HDR Mode” 搭載で黒レベルの深みを増すことで、高いコントラストを持つ画像を作り出します。
暗い部分が潰れにくくなり、明暗の表示をリアルに映像で再生することができます。
自然な色合いで映画やゲーム等の映像を楽しめます。
USB Type-C映像入力に対応
Type-C(Display Port Alternate mode搭載)の映像出力可能なノートPC・スマホ等と接続できます。
mini-HDMIポートも搭載、HDMI接続での映像入力も可能
HDMI接続ができるのでType-Cポートのない機器にも対応します。
※電源供給のため付属ACアダプタの接続が必要になります。
付属品ACアダプタ、Type-C-USBケーブル(1.2m)、Type-Cケーブル(1.2m)、HDMI-mini HDMIケーブル(1.5m)
カバー本体に取り付け済み
質量(kg)0.6(専用カバー含まず)、1.1(専用カバー含む)
規格2K/FHD(Full-HD)
電源DC5V 3.0A,Type-C端子(電源用)
表示サイズ(mm)345(幅)×194(高さ)
表面処理アンチグレア
対応機種【Type-C接続対応機種】Apple:MacBook Pro、MacBook Air、iPad Pro(2018)/Google:ChromeBook Pixel/Microsoft:Surface Book 2/HP:Pavilion ×2、EliteBook Folio G1/Dell:XPS13、XPS15/Lenovo:ThinkPad×1 Carbon(2017)/Razer:Blade Stealth/(スマートフォン):Android6.0以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×224×11(専用カバー含まず)
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
色(本体)黒
端子micro USB端子;Type-C接続したパソコンのUSBハブとして利用可能
バックライトW-LED
音声出力Φ3.5ステレオミニジャック、本体内蔵スピーカー
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
入力ポートType-C(映像入力用)、mini HDMI
角度調節可
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
HDRに対応した15.6インチ、フルHD(1920x1080)解像度でタッチパネル対応のモバイルモニターです。約770gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とHDMI 1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。モニター背面に収納式の自立スタンドを搭載しているので、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●保守:2年
付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-CtoUSB-Aケーブル/ マニュアル/保証書/ポーチ
ピッチ(mm)約0.18mm
電源5V/2A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
コントラスト比1000:1
表示色262万色
解像度1920×1080ドット
ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-A
応答速度16ms(GtoG)
入力端子HDMI×1、USB Type-C×2
スピーカー1Wx2
高さ調節NO
使用湿度(%RH)5%-95%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250cd/m2
モニターサイズ15.6
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーNO
対応VESA規格NO
リフレッシュレート(Hz)60
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます
キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。
電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。
ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。
独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。
ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。
ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。
折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。
ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。
DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。
ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。
TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。
メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:0°~70°三脚ソケット:はい抗菌処理:はい
付属品クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ
質量(kg)スタンド付き正味重量:0.83
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5
コントラスト比標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1
ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
電源(V)/電流(A)DC5/3
表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V)
I/OポートUSB Type-C×1
モニターサイズ15.6インチ
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
仕様●応答速度(ms)/最大リフレッシュレート(Hz):5[GTG]/60●最大表示色/視野角度/最大輝度:1619万色/上下170°左右170°/250cd/m2
付属品HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、キャリングケース、必ずお読みください
寸法(mm)折り畳み時:幅325×奥行16×高さ208(突起部含まず)、スタンド20~60°時:幅325×奥行80~184×高さ199~116(ゴム足含む)
質量(g)610
消費電力(W)最大6.8、通常4.0、待機時0.2、年間消費電力量:13.4kWh/年
定格電圧(V)DC5
表面処理非光沢
対応機種WindowsPC/Mac/ChromeBook/任天堂switch(HDMIのみ)/Playstation/Xbbox※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※メーカー独自に動作確認したものであり、メーカーへの直接お問い合わせはご遠慮ください。
機能プラグ&プレイVESA DDC2B、ブルーリダクション、パススルー機能、盗難防止用ホール
コントラスト比800:1
最大解像度1920×1080
保証期間購入より3年※パネル・バックライト含む。ただし1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限る。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げより1年間となります。
入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB-C(DisplayportAltMode)
画面サイズ14.0型ワイド
入出力音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル駆動方式TFT/ADS
グリーンマーク認定
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
世界最軽量モバイルディスプレイ約325g。14.5型ワイド。非光沢高品質アンチグレア液晶。WUXGA 1920×1200ピクセル。USB Type-C 映像出力。PDパススルー 映像出力と給電を両立。堅牢ボディ 立体成型カーボン。上下2画面対応 専用カバースタンド
色色域:sRGB00%
質量(g)本体:約325、カバースタンド:約440
消費電力(W)動作時:約4、スリープ時:約0.5
出力搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort)
最大出力(W)Pass-through:60
ケーブル長(m)USB Type-C:約1
方式USB Power Delivery(USB Type-C(R)給電)
表面処理アンチグレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約312×211.1×3.9~12.4、カバースタンド:約334×222×13~18(本体未収納時~本体収納時)
入力10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨
コントラスト比1200:1
表示色1677万色
解像度WUXGA(1920×1200)
動作環境【条件】動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))
視野角上下178°、左右178°
スピーカーなし
色(本体)アンバーブラック
画面サイズ14.0型ワイド
アスペクト比16:10
パネル駆動方式VA
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
15.6インチ液晶でフルHD対応のモバイルモニターです。 持ち運びに便利な専用のスタンド式ケースを付属しました。 ノングレア(非光沢)なので、反射や写り込みを抑え目への負担を軽減します。 ノートPCの画面を拡張することで作業効率が向上します。 IPSパネルなので、どの角度からでも見やすくなっています。 安定性向上のため台湾製RTDチップセットを搭載しました。
質量(kg)0.7(本体のみ)
表面処理ノングレア
コントラスト比33.33402778
輝度300cd/m2
本体サイズ(mm)355×221×19
解像度1920×1080
視野角(垂直)178度、(水平)178度
応答速度8ms
モニタ0.6729166667
モニターサイズ15.6インチ
パネル種類IPS
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
超高解像度(WQXGA 2560×1600)の8.9型IPS液晶パネルを搭載したモバイルモニターです。 どこでも持ち運べて、ケーブル1本で簡単にメイン画面の拡張や複製ができます。 HDMI/USB Type-C入力を搭載し、USB Type-C給電に対応しているので、省スペースに設置できるサブモニター用途や、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 最新のUSB Type-Cディスプレイ給電に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続すればスマホ・タブレット・パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本(※)で行えます。 専用ドライバー不要で電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所で購入後すぐに使用することができます。 広視野角左右上下160度のIPS方式液晶グレアパネルを採用しています。 超高解像度(WQXGA 2560×1600)仕様で小型モニターに大型モニター並みの情報量を表示できます。 ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 縦置き・横置きができる専用のカバー付きケース付属で、持ち運びする時は液晶に傷が付くことを防ぎ、使用する時はスタンドとなり、モバイル用途すべてに対応できる仕様になっています。 小型ながら2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がなく映像と共に奏でる音源を聴くことができます。 3.5mmイヤホン端子搭載で、周りを気にすることなく自分だけで聴くことができます。
仕様●パネルタイプ:8.9型 IPS液晶 グレア(光沢)●リフレッシュレート:60Hz●発色数:1677万色
質量(g)約260(本体のみ)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI
輝度300cd/m^2
解像度2560×1600
視野角160°
サイズ(mm)約 幅212×高さ142×奥10(突起部含まず)
コントラスト41.66736111
バックライトLED
アスペクト比16:10
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
最大17.3インチまでのモバイルディスプレイを取付出来るディスプレイアームです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用出来、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。縦向きに固定すればテキスト編集に最適な縦長の画面になります。iPad/iPadPro/Androidタブレットにも対応。
色ブラック
材質アーム部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック
軸数可動:4(間接部固さ調節可能)
可動範囲(°)ディスプレイ:垂直:210~-60、垂直:38~-38、回転:180~-180
ディスプレイ7~17.3インチ(ディスプレイ取付部の幅175~260mm、厚さ15mmまで)
耐荷重(kg)1
適合液晶ディスプレイ:LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、および他社製品/iPadPro、iPadPro、Androidタブレットなど
VESA対応非対応(挟みこんで固定のみ)
付属品クランプ、アーム、ベース、プレート、M5×mmネジ×2、3mm六角レンチ、1.5mm六角レンチ、取扱説明書、すべり止めシート
保証期間6ヶ月
特性縦置き・横置き対応、角度調節
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
SurfaceやiPad Proなどの12インチ超級の大型タブレットや、最大15インチのサブモニター搭載が可能なスタンドです。 高さを0~23cmの間で、角度は搭載端末が滑落しない範囲で自由に調整が可能です。 Nintendo Switchは充電しながら使用することが可能です。 小さく折り畳めるので、外出先や出張先に持ち歩けます。
材質樹脂、アルミニウム、端末保護用ゴム
色ブラック
質量(g)526
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×170×34~230
端末搭載可能:最大15インチ、900gまでのタブレットやサブモニター
保証期間ご購入日より1年間。
適合幅(mm)110~380(中央部に搭載した場合)
耐荷重(g)約1000(操作時の指や手からの荷重を含む)
特性充電使用可能・折り畳み可能・滑り止め・縦置き/横置き対応・角度調節・高さ調節
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
10.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD+(1920x1280)解像度に対応したモバイルモニターです。フルHD+(1920x1280)解像度は、フルHDより縦の解像度が18%大きいので、一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載します。約230gの軽量設計と9.5mmの薄型本体により、携帯性に優れています。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ちます。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにmicroUSBを1つ装備します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。75mm(2穴)のVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●応答速度(G to G):50ms●本体サイズ(H×W×D):160mm×235mm×120mm●パネル方式:IPS●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:なし●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし
サイズ10.5型
ピッチ約0.116mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A
表面処理グレア
本体質量(kg)0.23
入力信号デジタル
コントラスト比1500:1
輝度420cd/m2
表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 76%
解像度1920×1280
視野角H:178oV:178o
ケーブルminiHDMI-HDMI、Type-C、Type-C-USB-A
入力端子HDMI×1/Type-C×2
スピーカーあり「1W×2」
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
USBなし
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
最大17.3インチまでのモバイルディスプレイ(別売り)を取付けられるディスプレイアームです。ディスプレイを縦向きに固定すればテキスト編集に最適な縦長の画面でお使いいただけます。iPad、iPadPro、Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。クランプタイプのため、常時設置する環境におススメです。
仕様関節部:調節可能、可動軸5か所
付属品アーム×1、クランプ×1、5mm六角レンチ×1、滑り止めシート×1、取扱説明書
材質アーム部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック
色ブラック
質量(g)715
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ
耐荷重(kg)1
適合サイズ7~17.3インチ(ディスプレイ取付部の幅: 175mm~260mm、厚さ:15mmまで)
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:~95%(結露なきこと)
液晶モニター1台
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×64×680(最大展開時)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
取付可能板厚(mm)10~55
VESA対応非対応(挟みこんで固定のみ)
可動範囲(°)垂直:+210~-60、水平:+38~-38、回転:+180~-180
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
最大18.5インチまでのモバイルディスプレイを取り付けできる、ポールタイプのディスプレイスタンドです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用でき、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。ディスプレイを縦向きに固定すれば、テキスト編集に最適な縦長の画面でお使い頂けます。iPad/iPad Pro/Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。
モバイルディスプレイを取り付けて、設置型ディスプレイのように使用可能です。外出先で使用するモバイルディスプレイと、オフィス内で使用するディスプレイを共用できフリーアドレスのオフィスに最適です。 最大 18.5インチ/1.3kg と重いモバイルディスプレイでもしっかり固定でき、ポールの長さ(ディスプレイの高さ)は無段階で調整が可能です。
モバイルディスプレイを縦向きに固定して、縦長の画面で快適にテキスト編集を行うことができます。
最大18.5インチまで対応し大きな iPad Proでも机上の自由な場所に設置できます。充電用のケーブル穴があるため、充電しながら使用できます。
仕様関節部の固さ:調整可能、VESA穴による固定:非対応(挟み込んで固定のみ)
付属品クランプ×1(A)、ポール×1(B)、ベース×1(C)、M6×22mm ネジ×1(D)、4mm六角レンチ×1(E)、滑り止めシート ×1(F)、取扱説明書×1
材質スタンド部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック
色ブラック
高さ(mm)最小320~最大490(ディスプレイ中央部の高さ)
耐荷重1.3kg
本体質量(g)約990
対応機種モバイル液晶ディスプレイ 7~18.5(ディスプレイ取付部の幅 175mm~260mm、厚さ15mmまで)、iPad、iPad Pro、Android等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×180×632(最大展開時)
ディスプレイ可動範囲:垂直方向:+70°~ -5°、水平方向:+180°~ -180°、回転:+180°~ -180°、(推奨液晶)LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、LCD-YC171DX
軸数(可動)1
保守管理6ヶ月
環境(動作保証)0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと)
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):15W
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
Nintendo Switch、PS5/4/4pro、Xbox One接続確認済み。
高画質で鮮明な画面表示が魅力の4K解像度に対応したゲーム機に最適なモバイルディスプレイ。
視野角が広く視認性の高いIPSパネルに10点タッチ機能を搭載。
抗指紋加工された光沢表面処理により鮮やかな発色、直感的な操作が可能です。
無段階90度まで調節可能なキックスタンドを搭載。
スタンドやカバーを別途用意することなく気軽に設置でき、いつでもどこでもストレスなくご使用いただけます。
仕様【画面コントロール】タッチ式OSD
その他カラー調整、テーマモード(標準、映画、ゲーム、テキスト、FPS、RTS)
付属品USBtype-C(1.0m)、USB type-A to type-C(1.0m)、HDMI toMini HDMIケーブル(1.0m)、ACアダプター、クリーニングクロス、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(g)982
規格4K/UHD
表面処理グレア
コントラスト比1000:1
最大解像度3840×2160
視野角水平170,垂直170
応答速度10ms(ODオフ時25ms)(中間色)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×13×228
スピーカーステレオスピーカー1W×2
コネクタ【入力】miniHDMI、USBtype-C(DisplayPort Alt mode)×2/【出力】3.5mmステレオミニジャック
色(本体)ブラック
言語表示日本語、中文、英語、ドイツ語、フランス語、韓国語
タッチパネル方式静電容量方式10点マルチタッチ
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ15.6型(抗指紋ガラス)
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
リフレッシュレート(Hz)最大60
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
13.3インチの有機ELパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約700gの薄型軽量を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:100%の広色域に対応したOLEDパネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMI 1.4を1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみケースは、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
13.3インチ 本体重量はわずかの430gの超軽量で持ち運びがラクラク。
折り畳み式のコンパクトなスタンド付属で角度調節可能。
小規模な会議や商談での画面共有に。
用途フリーアドレスのオフィスや打合せ時の持ち出しに最適
セット内容モニター・スタンド・HDMIケーブル・Type-C/USB-Aケーブル・ACアダプター
寸法(mm)W310 X H200 X D12
質量(g)約430
電源入力:入力:DC5V/2A
角度(°)視野:視野:上下左右89
表示部13.3インチ TFT液晶
輝度250cd/m2
最大解像度1920×1080
入力端子映像:HDMI、電源:USB Type-C
出力端子音声:音声:3.5mmヘッドフォン端子
応答時間(ms)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
15.6型の液晶パネルを2枚搭載した2画面モバイルディスプレイです。
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
視野角60度の覗き見防止フィルムを同梱したモバイルディスプレイです。このモバイルディスプレーを使用して作業領域を広げ生産性を高めることができます。本体重量約700グラムと軽量で持運びも簡単なので サテライトオフィス やフリースペース のオフィス環境でも活躍します。ゲームやドラマ等のプレイ・視聴も楽しめます。スマートフォンやタブレットの画面も大画面で観ることができます。
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
スマートフォンやタブレットを固定できるアームやスタンドは多数ありますが、
「アームが不安定でふらふらする」
「操作しているとグラグラして安定しないので使いにくい」
「アームを挟む場所がない」
など使っていて不満がありませんか。
クリップで固定するくねくねと自由に動くアームは、机の端に固定してスマートフォンを固定しておいておくのには便利ですが、 しっかりと位置を決め、スマートフォンやタブレットを操作するのには向いていません。
アームとアームをバネでつないだスプリングアームタイプならば、決めた位置にガッチリと安定して固定することができます。
指でタブレット・スマートフォンを操作してもグラグラせず、土台があるスタンドタイプなので、置く場所を選びません。
タブレット・スマートフォンをガッチリ固定したいならば、スプリングアームスタンドで決まりです!
用途ポータブルディスプレイやタブレットをガッチリ掴む。自由に配置できてグラグラしないスプリングアーム
付属品土台、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、日本語説明書
材質ステンレス・ABS・シリコン
質量(g)1940
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×393~730×300
保証期間購入日より6カ月
耐荷重(g)約700
ホルダー寸法(mm)タブレット:幅約225まで、スマートフォン:幅約85まで
特性角度調節
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
15.6型ワイド、IPS方式パネル、解像度フルHD、50-75Hz、チルト、応答速度:6.5ms、コントラスト比800:1、視野角:170°/170°、PC入力端子:mini HDMI x1 ステレオミニジャック x1、USB-C x2、ブルーライト軽減、スピーカー(0.8Wx2)、3年保証(パネル、バックライト含む)
仕様[ダイナミックコントラスト比]50000000:1
付属品mini HDMI-HDMI ケーブル(約1.5m)×1、USB-C ケーブル(約1m) ×1、USB-C-USB-Aケーブル(約1.8m)×1、電源アダプター×1、プロテクトカバー×1、タッチペン ×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
質量(kg)スタンドあり:約1、スタンドなし:約1
規格2K/FHD(Full-HD)
電源電源:アダプタ(USB-C)、電圧:AC100~240V±10%(50/60Hz)、消費電力(最大/標準/エコ):10.5W/8.6W/6.5W、消費電力(待機時):0.5W以下
使用温度(℃)0~40
表面処理グレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:355×223×16、スタンドなし:355×223×16
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
保証期間3年フル保証(液晶パネル・バックライト含む)
応答速度6.5ms(GTG)
表面硬度6H
視野角(左右:上下)170°/170°
スピーカー0.8W×2
主な機能SuperClear(R):〇、フリッカーフリー:〇、ブルーライトフィルター:〇、ViewMode:〇、チルト:20°/60°、スウィーベル:-
画面サイズ15.6型
タッチパネル方式10点PCTマルチタッチ
画素ピッチ(H×V)(mm)0.179×0.179
使用湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子デジタル入力:USB3.1 Type-C×2、mini HDMI×1、アナログ入力:-、音声入力:-、音声出力:ステレオミニジャック×1
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
最大表示色約26万2000色
角度調節可
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
机の上を最大限に広く使える。モニタースタンドと言えば、なんだかぐらぐらしたり机に挟んだり高さがちょっと足りなかったり…快適に作業するには物足りない、と感じたことがある方は多いのではないでしょうか。
この「スプリングアームスタンドtall」を使えばそんな懸念を払拭できます!80cmからMAX150cmもの高さまで調整できるので、床に置いて使用することができちゃいます。もちろん、強力なスプリングアームでグラつくことはありません。
また、モニターを固定するホルダーは90度に曲げることができるので土台を後ろに配置する必要がありません。
さらに土台を床に設置することで机の上の場所を取ることなく、最大限に広く使用することができるのです!
15.6inchモバイルディスプレイが取付けられる。タブレットホルダーとスマホホルダーの2種類付属しているため、お好みで使い分けることが可能です。もちろん、モバイルディスプレイの取付もできますよ。
さくっと簡単、高さ&角度調整。変幻自在なスプリングアームと高さ調整が可能なポールで、いつでも簡単にモニター位置を変えることができます。
モニターを90度に曲げてPCの真上に持ってくることも良し、サイドに配置するも良し。全て片手で行うことができますよ♪
高さ調整もとっても楽々。レバーを引き上げればすぐにお好みの高さに変更できます。
高さがあるからデスク以外でも使える。この高さがあるからこそ、デスク以外にもお役立ち。
キッチンで料理をしながらレシピ動画を見たり、トイレでのんびり動画視聴したり。移動するだけの簡単設置だからいつでもどこでも使用することができます。
用途高さがあるのに超安定!スプリングアームスタンドtall
特性角度調節、高さ調節
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800~1500×250×300
質量(g)約2440
付属品土台、ポール、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、アタッチメント、角度調整アタッチメント、六角レンチ、六角ボルト、ボルト、ワッシャ、ネジ、日本語説明書
ホルダー寸法(mm)タブレット:幅約125~約225まで、スマートフォン:幅約55~約85まで
耐荷重(g)約700
材質ステンレス・ABS・シリコン
保証期間購入日より6カ月
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
約750g、厚さ12mmの薄型軽量モデル。15.6型Full HD(1920×1080)。画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き。プレゼン時に、拡張・複製ディスプレイとして使える。持ち運びに便利なネオプレン製ソフトケース付き。Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。(DisplayPort over USB-C)。HDMIポート搭載、Type-Cポートがないホスト機器でも、HDMI接続が可能。※Type-Cケーブルで給電する必要があります。※USB Type-CとHDMI端子の同時映像表示はできません。USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、USB給電ケーブル付属。Nintendo Switch対応。広視野角AHVAパネル採用。ステレオスピーカー搭載。眼に優しいブルーライトカット機能対応
コントラスト比600:1
解像度1920×1080
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式AHVAパネル(IPS系)
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
お好みの高さ・角度に調整ができ、使わない時は折りたたんで収納ができるモバイル向けのディスプレイスタンドです。5秒で展開収納可能、アルミニウム製のため軽量です。外出先でモバイルモニターを短時間固定したい用途にご利用いただけます。モバイルディスプレイを少し持ち上げることで、下部にスペースを作ることができます。狭い机でもスペースを有効に活用できます。(ディスプレイの厚さ:15mmまで対応)。モバイルディスプレイの重さに合わせて関節の固さを調整できます。最大18.5インチのモバイルモニターに対応し、重いモバイルモニターを載せても関節が負けて曲がらないように調整が可能です。シーンに合わせて自由にお好みの角度で使用できます。また、モバイルディスプレイをのせたままスムーズに回転が可能です。
仕様関節部の固さ:調整可能
付属品六角レンチ×1
適合推奨液晶ディスプレイ(IO製):LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-YC171DX
材質アルミニウム
色ブラック
耐荷重(kg)1.3
本体質量(g)約250
対応機種モバイル液晶ディスプレイ(7インチ~18.5インチ、厚さ15mmまで)、iPad、iPad Pro、Android等
保証期間6ヵ月
動作温湿度範囲0~40℃/~95%(ただし結露なきこと)
軸数3(可動)
特性回転機能、折り畳み可能、角度調節、高さ調節
可動範囲ディスプレイ固定部:+90°~-90°、アーム固定部:+90°~-90°、アーム根元の回転:+180°~-180°、モニタの取付方向:横のみ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×138×42
1台
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
14.0inch M141E モバイルモニター。アスペクト比16:10の1920×1200高解像度パネルを搭載し、A4サイズファイルの閲覧に最適な製品です。独自のクイックリリーススタンド設計で取り外しも自由自在!。0°/ 90°/ 270°から使いやすい表示角度を変更でき、向きや高さをまとめて切り替えできます。効率の良さと同時に「快適性」も向上させ、最高のモニター環境が一瞬で叶います。
仕様●DC IN ポート:5V入力電流に対応●JAN:4718785842451●ドットピッ チ:0.157mm (H) ×0.157mm (V)●ビデオ解像度:1920×1200(60Hz);1920×1080(60/59.94/50Hz);1680×1050(60Hz);1600×1024(60Hz);1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz);1280×800(60Hz); 1024×768(60Hz);1024×640(60Hz);800×600(60Hz);640×480(60Hz)●定格電圧/電流:5V---1.2A●消費電力-オフ:<0.2W●消費電力-スタンバイ:<0.3W●表示エリア:301.6mm×188.5mm (WxH)●視野角(水平/垂直):178°(H)/178°(V)(CR>10)
付属品HDMI-A - Micro-HDMI ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-C(メス) - USB-A(オス) アダプター×1クイックリリーススタンド II ×1収納ケース(14A6)×1
質量(g)696
消費電力(W)6
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×215×7.1~17.3
接続micro-HDMI ×1USB Type-C (DP1.2) ×1DC IN ×1
コントラスト比(標準値)1200:1
解像度1920×1200
応答速度12.5 ms
スピーカーなし
使用環境条件動作 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH
色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1
アスペクト比16:10ワイド
パネル14.0inch (16:10ワイド) TFT LCD
オーディオ出力なし
モニターサイズ14インチ
最大表示色16.2M Colors
輝度(cd/m2)250(Typical)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
「T1タッチモニターシリーズ」は、薄くて精巧な本体なので、各種産業用マシン、オートメーション設備、ビジネススペース等への組み込みに最適です。
厚さ(mm)1.1
規格2K/FHD(Full-HD)
定格電圧(V)12
接続HDMI-IN ×1、USB-A ×1、USB-C ×1
入力指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)
使用環境温度(℃)作動 :0~50、保管:-20~60
視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)
表面硬度≧7H
スピーカーなし
色(本体)フロント:黒、背面:黒
OSWindows 11/10/7
使用環境湿度(%)作動 :20~90、保管:10~90
アスペクト比16:9
ビデオ仕様HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1
オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応)
パネル駆動方式IPS
VESA対応VESA75 (75mm x 75mm)
T131Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。先進のAFコーティング技術により、タッチガラス表面にはナノコーティングが施され、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。商業用、工業用、組み込みデバイスなど、さまざまな環境に完全に適応し、高い透過性と高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!
付属品HDMI-A ビデオケーブル1、USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル1、USB Type-C ビデオケーブル1、12V-2A AC-DC 電源アダプター1
厚さ(mm)パネル表面:1.1
質量(g)880
ピッチ(mm)ドット:0.153 (H) 0.153 (V)
消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1
定格電圧(V)12
対応OS準拠:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。
定格電流(A)0.6
湿度(%RH)【作動】20~90【保管】10~90
表面処理クリアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint)
接続HDMI-IN 1、USB-A 1、USB-C 1、DC IN 1、イヤホンジャック 1
入力方式タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)
機能【DC-IN】DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)1【HDCPサポート】あり
コントラスト比1000:1(Typical)
表示範囲(mm)293.76×165.2 (W×H)
解像度1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)【サポート】19201080(60Hz)、1600900(60Hz)、1440900(60Hz)、1366768(60Hz) 、12801024(60Hz)、1280960(60Hz)、1280800(60Hz)、1280768(60Hz)、1280720(60Hz)、1024768(60Hz)
保証期間1年間保証
視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)
表面硬度パネル表面:≧7H
スピーカーなし
環境温度範囲(℃)【作動】0~50【保管】-20~60
色(本体)フロント:黒、背面:黒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS
アスペクト比16:9
ビデオ仕様入力:HDMI-A(HDMI v1.4)1、 USB Type-C(DP1.2)1
オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack1 (Analog 3.5mm AUX 対応)
モニターサイズ13.3ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応VESA75 (75mm×75mm)
最大表示色16.7百万色
輝度(cd/m2)250 (Typical)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)314.7×204.1×19.6
応答時間(ms)15(Typical)
USBUSB-A(USB 2.0)1、USB-C:USB Type-C1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ