水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。
用途壁やセメントモルタルの表面調整。
毛丈(mm)45
全長(mm)180
厚さ(mm)15
質量(g)75
トラスコ品番258-9613
種類刷毛
サイズ(号)1丁、3行
材質(毛)混毛
主な用途建築用
毛色黒色
玉厚(mm)30
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
本馬毛で水含みが最適な左官刷毛!モルタル等の詰まりを軽減の為、4行の千鳥植えを採用。柔らかい場合の刷毛引時での軽量モルタルなどのスサ出しを軽減!モルタル等の刷毛引き作業に便利。
用途モルタル等の刷毛引き作業
毛幅(mm)55
材質(毛)馬毛
全長(mm)360
主な用途モルタル等の刷毛引き作業
1本
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
コンクリートやモルタル面などの塗装用に使用します。特殊な植物繊維を使用し、充分な腰の強さと優れた耐久性を実現しました。
用途建築・工業専用
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)パキン
主な用途建築用/工業用
RoHS指令(10物質対応)対応
腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。
掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
玉厚(mm)12
形状立型
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途掃除用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
本馬毛のため水含みが良く、ほどよい柔らかさで刷毛引き作業に最適です。
刷毛幅(mm)260
毛丈(mm)45
仕様柄付き
全長(mm)420
種類刷毛
材質(毛)馬毛
行数3行
主な用途左官用
毛色ゴマ色
玉厚(mm)22
1本
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
こんなお得な商品も!

ラスター 356
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途建築用/工業用
毛色黒色
ナイロンと馬毛のバランスの良い混毛の左官ブラシです。
コシの強いナイロン毛と柔らかい馬毛の混毛です。
純馬毛のブラシと比べてナイロンのコシがあるので、しっかりと模様付けを行いたい場面や汚れを掻き出したい場面に最適です。
用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。
材質(毛)馬毛・ナイロン
材質(柄部)木
主な用途左官用
毛色黒色
種類刷毛
コンクリートやモルタル面などの塗装用に使用します。特殊な植物繊維を使用し、充分な腰の強さと優れた耐久性を実現しました。
玉厚(mm)27
形状平
種類刷毛
材質(毛)パキン
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途のり用、掃除用
毛色黒色
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色灰
硬化時間30~60分
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
軽量で作業性に優れています。塗り付け後のしまりが早く、仕上が容易にできます。
一般軽量モルタルの刷毛引き仕上にありがちな表面骨材の脱落が少ないです。
危険物の類別非危険物
塗布厚さ(mm)約5~7
1袋(25kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
カップ容量(L)1.6
ノズル口径(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型でモルタルが詰まりにくい構造です。
自在金具付なので柄の角度を自由に調節できます。
用途コンクリートのハケ引き仕上作業用。
トラスコ品番851-1085
長さ(mm)1635
幅(mm)900
材質/仕上木、ナイロン、木
質量(kg)1.7
種類刷毛
奥行(mm)25
毛色黒色
刷毛幅(mm)900
アズワン品番64-8333-70
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,288
税込¥1,417
3日以内出荷
塗装下地・ALC 板・モルタル・壁用充てん剤使いやすい水性タイプ(アクリルエマルジョン系)の一液乾燥型充てん剤で、乾燥後も柔軟性があり完全乾燥後は水性塗料の上塗りがきれいに仕上ります。黒ずみ・ベタ付きの原因となる可塑剤を、全面的にカットしました。ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F★★★★適合。
用途目地・壁のクラック補修。柱と壁・天井と壁の隙間の充填。窓廻りの隙間の充填。
内装のひび割れ補修。クロスの継目処理などに。
色ホワイト
仕様一液乾燥硬化型・水性タイプ/アクリルエマルジョン系シーリング材/ノンブリードタイプ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
軽量骨材(砂に相当する材料)、 繊維(ヒビ割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してありすごく塗りやすいです。普通モルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。
用途外壁の塗り替え・補修 その他薄塗り仕上げに
色灰
硬化時間半日~2日
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約0.5×65×65
コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。
成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂
色グレー
使用温度範囲(℃)30
液性アルカリ性
可使時間(分)40
内容量(kg)3
比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34
危険物の類別非危険物
硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間
施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
混毛(馬毛・ナイロン)タイプで、適度な水含みがあります。
ナイロン毛が入っているため毛質が硬めで、掃除用や洗い作業にも便利です。
刷毛幅(mm)170
毛丈(mm)45
仕様柄付き
全長(mm)400
種類刷毛
材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)
行数3行
主な用途掃除用、左官用
毛色黒色
玉厚(mm)22
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
こんなお得な商品も!

無泡ローラー
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)12
サイズスモール
落ち着いた色調。耐久性、強度、耐水性に優れています。1:3配合のモルタルで、仕上げは鏝押さえから刷毛引きまで自在に塗り易く作業性に優れています
用途建物・ポーチ、犬走り、外壁、基礎などの仕上
外構・塀、歩道、駐車場などの仕上(適応下地:コンクリート・モルタル下地)
危険物の類別非危険物
モルタルシーラー60は低粘度、微粒子タイプのスチレン・アクリル酸エステル共重合樹脂エマルションで、最低造膜温度は10℃です。
モルタルシーラー60の皮膜は、耐水性、耐アルカリ性、耐候性が優れています。
用途メーカーは特にモルタル等の吸水性防止、耐アルカリ用シーラ剤として製造したもので、塗料のアク止、バインダー、クロス又は壁紙用のシーラー剤として最適です。
使用方法セメントモルタル用シーラとしてご使用の場合モルタルシーラー60を3~5倍の水でうすめて刷毛及びスプレーにてむらのない様塗布して下さい。塗布後2時間位経過してから、施工して下さい。
濃度(%)約50
主成分スチレンアクリル共重合樹脂
粘度(BH型25℃)1500eps以下
外観白色にして均一な乳化液
危険物の類別非危険物
用途水性、合成樹脂、塩化ビニール塗装用
仕様適応塗面:コンクリート、モルタル等刷毛内径:38mm
付属品ローラー刷毛×2本入
質量(g)240
毛丈(mm)13
毛材ナイロン
毛幅(mm)100
適合塗料各種エマルジョン、水性艶色等
ハンドル寸法(mm)125(W)×355(L)
アズワン品番64-7816-66
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
材質ポリエステル/ウーブン
サイズスモール
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)13
材質アクリル/ハイパイル
極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
毛丈(mm)13
材質ポリエステル
適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート)
サイズスモール
毛丈中毛
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート、モルタル
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
用途水性、合成樹脂、塩化ビニール用
仕様適応塗面:コンクリート、モルタル等刷毛内径:38mm
付属品ローラー刷毛×2本入
質量(g)380
毛丈(mm)13
毛材ナイロン
毛幅(mm)175
適合塗料各種エマルジョン、水性艶色等
ハンドル寸法(mm)195(W)×355(L)
アズワン品番64-7816-67
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
用途水性、合成樹脂、塩化ビニール用
仕様適応塗面:コンクリート、モルタル等刷毛内径:38mm
付属品ローラー刷毛×2本入
質量(g)480
毛丈(mm)13
毛材ナイロン
毛幅(mm)225
適合塗料各種エマルジョン、水性艶色等
ハンドル寸法(mm)225(W)×345(L)
アズワン品番64-7816-68
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。
サイズスモール
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイル
サイズスモール
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。
材質ポリエステル/ウーブン
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
●扱いやすく、手軽に使用できる清掃用具。工場内・現場での掃除、下地の清掃、洗車作業など、さまざまに活躍する便利な小道具。●耐久性に優れて PPウェーブ繊維を使用した、力強くゴシゴシ磨けるブラシ。細部やコーナーの汚れをしっかり掻き出せる。
用途●外壁洗浄用、モルタル壁の洗浄、タイル床やコンクリート床の洗浄、ブロック塀やレンガ部の洗浄などに。
材質(毛)ポリエチレン
毛色ピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。
適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料
サイズミニ
材質ポリエステル/ウーブン
筒径(Φmm)10
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
仕様適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル使用ローラー刷毛:EA109NA-206~207
軸径(Φmm)6
毛丈(mm)25
毛材ポリエステル(マイクロファイバー)
毛幅(mm)150
適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン
ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
仕様適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル使用ローラー刷毛:EA109NA-206~207
軸径(Φmm)6
毛丈(mm)25
毛材ポリエステル(マイクロファイバー)
毛幅(mm)100
適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン
ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ