22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
パターン形状 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造モルタルガン
エコ商品
カップ容量(L)1.6 ノズル口径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。 エアピストンにより自動作動。 1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5 空気使用量(L/min)100~210 容器容量(L)2.7 付属品ノズル:各1個ずつリシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mmタイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm 質量(g)960 吹付パターン丸吹き 吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49 所要圧縮機(kw)0.75以上 塗料供給方式重力式
1丁
30,980 税込34,078
当日出荷

リシン、フィーラーからアクリルタイル・弾性タイルの吹付まで圧力センサーによる電子制御で圧力制御が正確です。 モーターへ異常負荷が生じた場合でも過負荷保護装置で自動停止する安全設計です。
トラスコ品番111-5237 セット内容本機/MP用ホッパーセット、リターンホース/工具、レッドホース5m(金具付)、エアーフィルターセット、ツインホースΦ16(3/4)40m(金具付)、洗浄ホースセット/SGT-5 質量(kg)33 電源(V)AC100 最大吐出量4.0kg/min(リシン圧送時) 常用圧力(MPa)8.0
1個
659,800 税込725,780
4日以内出荷

パワフル&多機能なコンパクトポンプです。
用途吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送に トラスコ品番758-3753 全長(mm)982 出力(kW)0.75 全幅(mm)542 全高(mm)634 全揚程(m)10 深さ(mm)400 吐出量(L/min)0~17.5 吐出口G型カップリング(40A) ドラム口径(Φmm)512 ホッパー容量(L)32
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます。
用途建築塗装 ノズル口径(Φmm)【塗料ノズル】3.8/6.0/7.0【空気ノズル】1.5 空気使用量(L/min)76 容量(L)2 質量(g)660 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.29[3](標準) 吹出方向自在式 適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上 適合塗材リシン、モルタル(細・粗粒子)
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。 万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。 材質本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム 寸法・規格(mm)508.5
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバータ制御をはじめ3点ポンピングローラーの採用など高機能を凝縮したスクイーズポンプです。 インバータのつまみひとつで吐出量を無段調節することが出来ます。
用途土木建築材の搬送に、廃液の排水処理に 電源(V)三相200 セット内容標準付属品一式 材質スチール
1個
2,498,000 税込2,747,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc… 外径(Φmm)61(円筒)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途スタッコ 仕様アネスト岩田 建築塗装用スタッコガン 固定式 トラスコ品番805-2385 質量(g)650 所要圧縮機(kw)2.2以上
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコート他、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。
用途建築塗装用。中玉以下のスタッコ・吹付タイル・リシン・石材調模様吹付材・スキン系吹付・ジュラコ・軽量吹付・モルタル・フィーラー・シーラー・プライマー・トップコート・他・などの塗材吹付け作業などに。 カップ容量(L)2.7 口径(Φ)(エアーチップ)3 塗料ノズル口径(Φ)10 空気使用量(L/min)280 使用空気圧力(MPa)0.29~0.49 吹出方向自在式
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷


大塚刷毛製造リシンガン 自在
中粒子、リシン系吹付に最適なリシンガンです。自在型で吹付角度が変えられ、天井面・床面の吹付け作業が可能です。
用途アクリルリシン全般。セメントリシン全般。プライマー・シーラー吹。エマルジョン系塗料。京壁の吹付け等の塗装作業に。 ノズル口径(Φmm)6.0 空気使用量(L/min)70 カップ容量(L)1.6 材質真鍮製 質量(g)920 吹出方向自在式 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
16,980 税込18,678
欠品中

アネスト岩田タイルガン
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途タイル 仕様アネスト岩田 建築塗装用タイルガン 固定式 トラスコ品番805-2384 質量(g)670 所要圧縮機(kw)2.2以上
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷


BOSCH(ボッシュ)コードレスかくはん機
エコ商品
コンパクトで高機能、材料が飛び散りにくいコードレスかくはん機です。抜群の操舵性。安全設計。ダイヤル式無段変速。ソフトスタート。キックバック防止機構。ロックオフスイッチ。バッテリープロテクションガード
用途塗料・吹付材(砂壁状、タイル状)・モルタル・レベラーなどのかくはん セット内容本体、変換アダプター(M14→M12)、レンチ19mm/22mm×2 質量(kg)2.9 回転数(min-1[r.p.m])0~600 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×108×475 スクリュー径(Φmm)120 ツールホルダーM14 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

アネスト岩田リシンガン
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途リシン・モルタル 仕様アネスト岩田 建築塗装用リシンガン 固定式 トラスコ品番805-2383 質量(g)610 所要圧縮機(kw)0.75以上
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。 使用は簡単で快適軽量です。 太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に 材質スチール、シリンダー:樹脂 トラスコ品番851-0772 寸法(mm)565×82×210 質量(kg)1.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

セメント粉をスプレーして、セメント・モルタル・コンクリート面の細かいひび割れを補修します。主にコンクリートの外壁に発生した細かいひび割れ(幅5mm以下)を特殊なセメント粉で埋めて補修します。本品はセメントの粉がスプレーされます。
用途ひび割れ補修 塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間 成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤 ガス容量(mL)200 質量(g)330 仕様粉末固形分:90g 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本(200mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

アネスト岩田リスタガン
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途リシン・モルタル・スタッコ・タイル 仕様固定式 トラスコ品番514-7158 質量(g)710 使用空気圧力(MPa)0.1~0.29 所要圧縮機(kw)0.75~2.2以上
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

吹出し時のムラがなく、塗料ダレしません。 小さな柄から大柄模様まで自由自在。
カップ容量(L)2.7 ノズル口径(Φmm)3.0/4.0/5.5/6.5/7.5/8.5 仕様エアーニードル自動作動機構 型式AG-3-2
1丁
33,980 税込37,378
欠品中