セメント・砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。
又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。
仕様加える水の量:3.1~3.2L/袋
容積練上り:11.4L/袋
標準使用量88袋/m3
強度30(N/mm)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
1袋(20kg)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
配合比は1:3(重量比)の理想的な配合です。汎用性が高く、作業性にとても優れています。水を混ぜるだけで使用できます。
用途左官工事、ブロック工事、ALC工事、サッシ工事など、設備工事や様々な左官工事に使用可能
厚さ(mm)標準施工厚:10
使用量(1立米)77袋
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約1.30/袋
1袋(25kg)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
色灰
危険物の類別非危険物
ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系パッド材です。
所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。
(無収縮とは材令7日に於ける膨張収縮が収縮を示さないことをいいます。
セメントモルタルの宿命である乾燥収縮による収縮は避けられません。)
強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。
成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化します。性能は勿論、荷扱い、保管、施工性まで、あらゆる作業性に優れています。
用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト
仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋
容積練上り:13L/袋
標準使用量96袋/m3
圧縮強度(N/mm2)25(24時間)、38.9(3日)、46.4(7日)、46.4(28日)
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間6~12時間
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系グラウト材です。
流動性が良く、充填ケ所の隅々まで行き渡り、拘束ケ所(躯体と後付構造物の隙間)に
充填した場合の無収縮性に優れ、鋼構造物の荷重を躯体コンクリートへ緊密に伝えます。
所定のコンシステンシーで練り混ぜた場合、安定した無収縮性を示します。
(無収縮とは拘束ヶ所での膨張収縮が収縮でないことをいいます。
セメントモルタルの宿命としてモルタルが乾燥することによって収縮します。)
強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。
用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト
仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋
容積練上り:13L/袋
標準使用量77袋/m3
圧縮強度(N/mm2)39.2(3日)、70.2(28日)
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
細骨材と結合材(セメント+特殊混和材)を 1:1重量比で混合したベースモルタルに、
石灰系膨張材「太平洋エクスパン」を配合したプレミックス型のセメント系無収縮モルタルです。
プレミックス製品である為、現場で所定量の水と練り混ぜるだけで、無収縮モルタルを得ることができ、
コンクリート構造物との隙間や鋼構造物との間隙への充填に適しています。
用途コンクリート構造物間や鋼製構造物等との接合部や隙間への間詰め充填として。橋梁沓座・鉄骨ベース部等。建築耐震補強(増設壁・柱上部・鉄骨ブレース)
タイププレミックス型
温度範囲(℃)5~35
危険物の類別非危険物
混水量(L/袋)4.5
練り量(L)13
1袋(25kg)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
接着強度、硬化後曲げ、圧縮強度、セルフレベリング性、無収縮性、急結性に優れており、作業性、流動性も良好です。
用途コンクリートの床や壁などの亀裂の補修。機械の据え付け、鉄骨柱、ポール、フェンス等構造物の基礎部分。
色グレー
硬化時間(分)120
仕様速乾、無収縮、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤界面活性剤等
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×40
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚176×縦100×横100mm
適応下地モルタル、コンクリート面
「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。
砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。
[M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。
[M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、
ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。
[M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。
[M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。
危険物の類別非危険物
普通ポルトランドセメント
色グレー
仕様普通ポルトランドセメント
成分普通ポルトランドセメント
材質普通ポルトランドセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
¥659
税込¥725
3日以内出荷
狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。
用途モルタルの注入作業。
高さ(mm)60
材質ビニール
幅(mm)27
質量(g)120
奥行(mm)2
寸法・規格(mm)(各辺):270・540・600
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。
約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
急を要する補修に最適。
無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。
硬化時間(分)60
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚 約1000×400mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
色グレー
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、その他
材質ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(10mm厚)約1000×1000mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥729
税込¥802
3日以内出荷
セメント、砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。
又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。
標準使用量88袋/m3
強度30N/mm2程度
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
軽量骨材(砂に相当する材料)、 繊維(ヒビ割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してありすごく塗りやすいです。普通モルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。
用途外壁の塗り替え・補修 その他薄塗り仕上げに
色灰
硬化時間半日~2日
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約0.5×65×65
セルフレベリング性があり、収縮クラックが起こりにくいセメントに!。普通のモルタルより圧縮強度が強い。
速乾、無収縮、砂入りセメント、高強度
用途土間、テラス、ベランダ、ガレージ、浴室の床部分
色グレー
硬化時間(分)150
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×340×40
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦400×横500mm / 厚さ2×縦1000×横1000mm
適応下地モルタル、コンクリート面
先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質ビニール
寸法(mm)560×265×5
色イエロー
質量(g)80
タイプ使い切り
入数3枚入
1袋(3袋)
¥499
税込¥549
当日出荷
水中でも硬化し分散することなく、コテ作業ができます。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途池、U字溝、水廻りの補修。
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、増粘剤
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×200×30
硬化時間(分)水中:180、空気中:30
危険物の類別非危険物
施工面積6mm厚 約300×300mm
適応下地モルタル、コンクリート面
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。
水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。
ダレにくいので壁面の補修も出来ます。
屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。
速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。
防水効果があります。
タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水
硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24
適合モルタル・コンクリート
作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能
危険物の類別非危険物
施工性・成型性に優れたパッド用モルタルです。
初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。
無収縮性を有するため施工後の沈下がありません。
用途機械据付時のパッド・鉄骨ベースのパッド作製
各種ライナープレート・パイプ周囲・アンカー固定
部分断面補修等、各種コンクリート接合部、各種土木建築工事
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。
材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド
色灰
容量(kg)2
時間効果:24
危険物の類別非危険物
施工面積30cm×30cm(1cm厚)
適応下地アスファルト
1箱(2kg×10袋)
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
耐火レンガを積み上げるのに最適。
熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。
特性耐火
仕様耐火
成分耐火モルタル、骨材
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50
耐熱温度(℃)1200
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分
適応下地モルタル、コンクリート面
繊維素(継ぎ材)配合のため、薄塗りしてもヒビ割れしません。軽量骨材が配合してありますので、比重は普通のモルタルの約半分です。断熱性、保温性、防露性に優れています。ドリル等で穴をあけることも出来ます。
用途外壁の補修、塗り替え。ブロック表面の化粧仕上げ。土間、テラス作りに
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様砂入りセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm
適応下地モルタル、コンクリート面
水を加えるだけで作業ができます。
用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。
トラスコ品番459-0153
材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド
色灰
容量(kg)2
可使時間(分)20
危険物の類別非危険物
施工面積30cm×30cm(1cm厚)
特性耐火
硬化時間24時間
1袋
¥469
税込¥516
当日出荷
垂直面の施工でもほとんど垂れず、収縮クラックを一切生じません。通常の壁用モルタルにくらべ、強度が強く急硬性があります。
用途コンクリートを打設した壁やモルタル壁の補修や、化粧仕上げにお使いください。
色グレー
硬化時間(分)150
仕様速乾、無収縮、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂等
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚2×縦1000×横1000mm
適応下地モルタル、コンクリート面
コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。
水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。
古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。
ダレにくいので壁面の補修も出来ます。
屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。
速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。
防水効果があります。
タイルの目地の補修にも使えます。
色濃灰色
特性防水
硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24
適合アスファルト・モルタル・コンクリート
作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能
危険物の類別非危険物
急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。
従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。
硬化時間(分)30
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
普通(通常)タイプ(青ラベル)、無収縮・早期解放タイプ(赤ラベル)。
現場で容易に超速硬モルタルが製造可能
オールシーズンで安定した品質を確保
作業性に優れ、早期解放・供用開始が可能
長期にわたり安定した強度増進
用途コンクリート欠損断面修復材
マンホール設置(レベル調整)
道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎
配管・配線工事の埋戻用
砂利を加えることにより簡易な超速硬コンクリートとなります。
仕様ジェットセッターH:2/3(袋)
寸法(mm)テーブルフロー値:160~200
危険物の類別非危険物
水量(L)2.6~3.0
保水性と下地コンクリートへの接着性に優れ、モルタルの付着力が向上します。ノンポリマーなので、樹脂プライマーのように再乳化することが無いので、下地コンクリートに安定した付着力が持続します。
用途接着力増強、コンクリートにモルタルを塗付ける際の接着力増強に
厚さ(mm)標準施工厚:1
使用量(1立米)164袋
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約6.1/袋
1袋(10kg)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
表面がラフ(凸凹)面になり、仕上げ用モルタルの施工がラクです。コンクリートの上にこのまま化粧壁としても使用できます。
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm
適応下地モルタル、コンクリート面
水で練るだけの砂入りプレミックス速硬モルタルです。施工完了後、約1時間で歩行が可能です。樹脂で練ることにより、速硬性の樹脂モルタルになります。
用途各種緊急工事、フェンス・門扉などの充填や固定。レンガ、ブロック積みなどのモルタルに
色セメント色
仕様砂入り
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
軽量で作業性に優れています。塗り付け後のしまりが早く、仕上が容易にできます。
一般軽量モルタルの刷毛引き仕上にありがちな表面骨材の脱落が少ないです。
危険物の類別非危険物
塗布厚さ(mm)約5~7
1袋(25kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
水で練るだけ!簡単です。あらゆる用途に使用できる既調合タイプ。現場での骨材混入の手間が省けます。速硬タイプで硬化時間が選べます。コンクリート配合も可能です。(現場にて砂利混入)。汎用緊急補修等に適してます。
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
(社)農業農村整備情報総合センター(ARIC)「新技術データ登録」No.417
東京都港湾局「新材料・新工法データベース」登録番号22011
淡水・海水での分離が少なく、コンクリートとの付着性に優れ、補修が容易
特殊技術により、高強度で優れた耐久性を実現
プレミックス製品のため、容易な取り扱いと安定した品質管理が可能
用途常時水中(淡水・海水)にあるコンクリート構造物底板の欠損部補修→水路の底部・港の補修等、常時水中(淡水・海水)にあるコンクリート構造物底板の不陸補修→グラウト注入前の大きな不陸補修に
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
付着性に優れたブロックレンガ積用モルタル
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様無収縮、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)257×370×40
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)ブロック約5枚、レンガ約25個
適応下地ブロック、レンガ
ガラスブロック標準施工に適した砂・セメントの量を工場で調合し、袋詰めしたガラスブロック施工専用積みモルタルです。
用途水を加えて練り混ぜるだけで、安定した耐久性が得られます。
標準使用量(GB積みモルタル1袋(25kg))145×145×95のガラスブロックの場合:22個、190×190×95のガラスブロックの場合:16個
内容量(kg)25
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
1袋
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
ひび割れ減少。薄塗りから厚塗りまで。平滑な塗面。優れた性能。作業性良好。既調合材料。
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)(15mm厚)約1.7
1袋(25kg)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。速硬性の為、工期が短縮できます。再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。保水剤配合の為、作業性に優れます。痩せの無い無収縮タイプです。
用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ