129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間6~12時間 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
2,098 税込2,308
当日出荷

従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。 硬化時間(分)60 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約1000×400mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
3,598 税込3,958
当日出荷

1袋(5kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セメント、砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。 又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。
標準使用量88袋/m3 強度30N/mm2程度 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
1袋(10kg)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を混ぜるだけで、モルタルが作れます。
用途タイルやレンガの目地に使います。 主な用途モルタル 材質国産ポルトランドセメント+砂 危険物の類別非危険物
1個(10kg)ほか
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)SPモルタル
プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。(砂、セメント不要) 簡単に削って成型可能です。完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。 接着力、防水性に優れています。
用途土木、建築、設備、配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。 配合粉体:1kg、水:300g 圧縮強度(N/mm2)7日:14.0以上、14日:20.0以上、28日:25.0以上 接着強度(N/mm2)7日:0.60以上、14日:0.80以上、28日:1.00以上
1袋(10kg)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(10mm厚)約1000×1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
729 税込802
3日以内出荷

1袋ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マツモト産業WSドライモルタル
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や駐車場の床面補修、コンクリート二次製品の補修に 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通ポルトランドセメント
グレー 仕様普通ポルトランドセメント 成分普通ポルトランドセメント 材質普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
3日以内出荷

急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。 従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。 硬化時間(分)30 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量骨材(砂に相当する材料)、 繊維(ヒビ割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してありすごく塗りやすいです。普通モルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。
用途外壁の塗り替え・補修 その他薄塗り仕上げに 硬化時間半日~2日 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約0.5×65×65
1袋(3kg)ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付着性、接着性に優れたブロックレンガ積み用モルタル。
用途ブロック、レンガ積み用モルタル。 グレー 仕様無収縮、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂 材質早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)430×360×50 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積ブロック約10枚、レンガ約50個 適応下地ブロック、レンガ
1箱(10kg×2袋)
2,998 税込3,298
当日出荷

繊維素(継ぎ材)配合のため、薄塗りしてもヒビ割れしません。軽量骨材が配合してありますので、比重は普通のモルタルの約半分です。断熱性、保温性、防露性に優れています。ドリル等で穴をあけることも出来ます。
用途外壁の補修、塗り替え。ブロック表面の化粧仕上げ。土間、テラス作りに 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様砂入りセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(3kg)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マツモト産業WS耐火モルタル
水と混ぜるだけで使用可能、耐火温度1400℃
用途一般的なピザ窯、バーベキューコンロ、暖炉、焼却炉、各種窯業炉などに 温度(℃)(耐火)1400 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

水を加えるだけで作業できます。
用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。 灰色
1袋(1.3kg)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保水性と下地コンクリートへの接着性に優れ、モルタルの付着力が向上します。ノンポリマーなので、樹脂プライマーのように再乳化することが無いので、下地コンクリートに安定した付着力が持続します。
用途接着力増強、コンクリートにモルタルを塗付ける際の接着力増強に 厚さ(mm)標準施工厚:1 使用量(1立米)164袋 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約6.1/袋
1袋(10kg)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

水で練るだけの砂入りプレミックス速硬モルタルです。施工完了後、約1時間で歩行が可能です。樹脂で練ることにより、速硬性の樹脂モルタルになります。
用途各種緊急工事、フェンス・門扉などの充填や固定。レンガ、ブロック積みなどのモルタルに セメント色 仕様砂入り 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(10kg)ほか
5,198 税込5,718
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速硬化型樹脂系角欠け・段差補修材「スマートモルタル」は、構造物や舗装の角欠け・へこみ・段差などを短時間で修復できる、樹脂モルタルタイプの補修材です。下地との接着性に優れ、柔軟性もあるため、剥がれや割れがありません。特別な道具は使わないので取り扱いが簡単です。袋内の材料を揉むだけなので取り扱いが超簡単。短時間で硬化するため早期開放が可能に。湿潤面でも接着性に優れる。柔軟性に優れるため割れや欠けに強い。色合いはコンクリートとアスコンに対応
用途アスファルト舗装の段差・すきま・へこみ・角欠けの補修に。コンクリート舗装の段差・すきま・へこみ・角欠け・目地の角欠け補修に
1箱(10kg×2セット)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピーディカットモルタル マノール 動画あり
速硬性の為、約2時間で開放可能です。粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけの簡単施工です。約10分~15分で硬化し、30分~40分で成形可能です(20℃の場合)。
用途配管工事後の埋め戻し補修、コンクリート壁面の欠け補修、コンクリート二次製品の欠損補修 セメント色 仕様砂入り、再乳化粉末樹脂配合 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(10kg)ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マツモト産業WS防水モルタル
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。水周りの水漏れ防止に最適です。
用途浴室・台所・ベランダ・屋上・地下室の補修に 危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)コーンモルタル
プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。 無収縮、強接着、高炉セメント近似色。 10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。
用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。 仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g 質量(kg)10 収縮率(%)0.06 圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6 曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1 接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
1袋(10kg)
6,598 税込7,258
当日出荷

こて作業の可能な超高強度(100N/mm2)モルタルです。 厚さ5mm~50mmまで対応します。
用途超高強度コンクリートの不陸調整、断面修復 かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕等 厚さ(mm)5~50 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル 使用量約24.8kg/m2、約0.9m2(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約2.48kg/L、練り上り容量:約9.2L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(20kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

砂入りセメントのため、水を混ぜるだけで使用可能。普通セメントの3日強度が24時間で得られます。
用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関などの床面工事、コンクリート二次製品の補修に 危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低収縮:材齢28日で、0.01%以下の収縮率です。 一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来、施工後3時間で10N/mm2の強度が得られます。
用途不陸調整 欠損部の断面修復等 厚さ(mm)3~50 種類プレミックスモルタル 使用量約16kg/m2、約1.4m2(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

マツモト産業WS60分速硬モルタル
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工でき、60分で実用強度発現し、次工程にかかれます。
用途緊急を要する左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や床面の補修 危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーマテランALC補修モルタル速乾性
軽量骨材と混和剤の配合で塗りやすくなっています。
材質軽量骨材、混和剤 容量(kg)1.3 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1箱(1.3kg×10袋)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

額吊金物
材質ステンレス 安全荷重(kg)10 アズワン品番64-5247-60
1箱(20個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

インスタント軽量モルタル仕上用。軽量骨材配合で壁面施工が容易にできます。
仕様●施工面積(mm):5厚×1000×1000●乾燥時間:夏場/約24時間、冬場/48時間●内容量(kg):10 アズワン品番65-9192-79
1袋
1,698 税込1,868
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)フロア-ハッチ(モルタル用)
アルミ廉価タイプのフロアーハッチです。
仕様モルタル充填用・アルミタイプ 材質内枠・外枠:アルミ、取手:ステンレス(SUS304)、底板・補強リブ:SGHC 2.3t 仕上アルマイト処理
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーポートやフェンスの支柱を固定する為の流し込みモルタルです。速硬性ですので工期短縮が可能なうえ、流動性が高い為、施工が容易です。痩せの少ない低収縮タイプです。吸水量が少なく、雨水による劣化の影響を受けにくいモルタルです。
用途カーポートやフェンスの支柱固定に 仕様●凝結時間の目安(促進タイプ):5~10分(気温30℃)、10~15分(気温20℃)、30~40分(気温5℃)●凝結時間の目安(標準タイプ):10~20分(気温30℃)、30~40分(気温20℃)●標準調合水量(kg):4.0~4.4●標準調合練上り量(L):約12 内容量(kg)20(5×4袋) 危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。 材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド 容量(kg)2 時間効果:24 危険物の類別非危険物 施工面積30cm×30cm(1cm厚) 適応下地アスファルト
1箱(2kg×10袋)
7,498 税込8,248
9日以内出荷

エポキシ樹脂含浸型脆弱層強化・補強材です。 防塵効果がアップします。 浸透性に優れ、脆弱なコンクリートも補強します。
用途屋内用に。 風化、劣化したコンクリート・モルタルの補強に。 コンクリートの摩耗性の向上に。 主な用途コンクリート トラスコ品番807-2639 質量(kg)10 主成分溶剤系エポキシ樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
36,980 税込40,678
11日以内出荷

アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・乗用車荷重用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により、点検が容易です。
仕様アルミ目地・モルタル用 適合車種乗用車
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用 深さ(mm)【充填】18
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。天然小砂利(最大粒径約10mm)入りですから塗りやすく、仕上がりもキレイです。
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

菊水化学工業BR-HS
超高強モルタル こて作業可能な超強度モルタルです。 厚塗適正に優れています。5mm~50mmまで対応(1回の塗り厚は5mm~20mm)です。 徹底された品質管理の下製造しておりますので、安定した性能が得られます。
用途不陸調整・断面修復 かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕 種類プレミックスモルタル 標準使用量BR-HSフィラー:150袋、BR-HS:109セット(1立方メートル当たり) 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)<下塗り>約6.7m2・約1.5kg/m2(約1mm厚)・単位容積質量:約1.87kg/L・練り上り容量:約6.7L<高強度モルタル>約0.9m2・約24.8kg/m2(約10mm厚)・単位容積質量:約2.48kg/L・練り上り容量:約9.2L
1セット(22.7kg)
8,798 税込9,678
4日以内出荷

セルフレベリング性があり、収縮クラックが起こりにくいセメントに!。普通のモルタルより圧縮強度が強い。 速乾、無収縮、砂入りセメント、高強度
用途土間、テラス、ベランダ、ガレージ、浴室の床部分 グレー 硬化時間(分)150 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×340×40 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦400×横500mm / 厚さ2×縦1000×横1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。 衝撃に強く、鉄を腐食する心配がありません。
用途コンクリート、ブロックの補修。 重量物の接着固定。 門柱金具の取付。 硬化時間(分)15 タイプ粉末 可使時間(分)5 材質特殊セメント、硅砂 施工面積約50cm×10cm(1cm厚) 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ALCに近い質感、強度のALC専用補修材です。1材型ポリマーセメントで薄く塗ってもドライアウトしません。また、穴埋めも一度に施工可能なため、現場ではカルモルだけで全ての補修が出来ます。
用途ALC補修(薄塗り~厚付けに対応) 使用量(1立米)88袋 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)
3,998 税込4,398
3日以内出荷