20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PBM3.5NR用消耗品です。
用途PBM3.5NR消耗品 付属品ボルト・ナット トラスコ品番851-0738 材質スチール 寸法(mm)215×90×6 質量(g)808
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

友定建機外羽根PBM2NR
PBM2NR用消耗品です。
付属品ボルト・ナット トラスコ品番851-0737 材質スチール 寸法(mm)200×75×6 質量(g)612
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L)60 出力(kW)0.4 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35 トラスコ品番463-0220 全長(mm)700 質量(kg)65 電源(V)単相100 全幅(mm)650 全高(mm)750 深さ(mm)255 電源コード(m)2.8 ドラム口径(Φmm)600
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


友定建機内羽根PBM2NR
PBM2NR用消耗品です。
用途PBM2NR消耗品 付属品ボルト・ナット トラスコ品番851-0739 材質スチール 寸法(mm)190×80×6 質量(g)547
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


PBM3.5NR用消耗品です。
用途PBM3.5NR消耗品 付属品ボルト・ナット トラスコ品番851-0740 材質スチール 寸法(mm)214×90×6 質量(g)744
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V)単相100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 付属品移動車輪 適合材コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 寸法(mm)300、ブレード:60 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷

ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40 材質スチール
1台
989,800 税込1,088,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。 インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。 インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。 ステンレス製だからサビに強く清潔です。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質本体:SUS304 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い混練効果を発揮する混合羽根です。 スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。 電源コード(m)0.9 対応材質コンクリート、モルタル
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)パテ攪拌棒
ステンレス製で錆びにくいパテ練り専用の攪拌棒です。 ゴムバケツなどと併用してお使いください。
材質ステンレス 全長(mm)350 チャック径(Φmm)6.5以上 リング径(Φmm)60
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

材質:ステンレス・POM樹脂。HM-PRO6J専用生クリーム・卵白用部品。ダブルビーターは直径2.2mmのステンレスワイヤーを使っているのに対して、シェフズウィスクではシルキーな泡立ちを実現するためにステンレスワイヤーを1mmまで細くして、5本のワイヤーにしました。きめ細かさを優先したため、極細ワイヤーを使用しています。ボールに当たってワイヤーが切れる場合がございます。十分に注意してご使用ください。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×70×200
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷