20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。 工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。 高品質ブリキ製です。 めんどうな掃除や組み立て不要です。 便利な記録スペースがあります。 冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
1箱(60本)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脱型が安全でスムーズです。 叩いても変形しません。 製品重量が軽く運搬が楽です。 使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格A 5308
1箱(60本)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事現場、試験室の合理化、省力化。 高品質ブリキ製。 めんどうな掃除や組立て不要。 便利な記録スペース。 冷間圧延鋼板製。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格A-5308
1箱(60個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。 高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。 寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。 熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠 付属品開口治具1個、フタ6個 材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂 規格JIS A 5308 適合品 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100 マイゾックスコード215812
1箱(60個)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

1セット(3個)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEXCO規格。
用途モルタルの供試体型枠 寸法(mm)40×40×160mm マイゾックスコード210988
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

クリアモールド 供試体 エースコンエンジニアリング 動画あり
エースコンエンジニアリングクリアモールド 供試体
透明・スッキリ誰でも楽々安心な供試体 材質が透明であることから、モルタル・グラウト材等を巻込みエアー注意しながら充填できるため、安心した供試体を作成可能。 さらに供試体内面がシームレス為、仕上がり表面が特にキレイ。 脱型用スリットをモールド底面から市販ペンチで剥がす事で、誰でも簡単に20秒で脱型可能。 また、乾燥防止用蓋も取り揃えております。
用途モルタル・グラウト用透明供試体型枠 仕様漏水/吸水/膨張:なし 付属品識別シール60枚、底板60枚 材質ポリエチレン 直径(Φmm)50 規格JIS-A1132準拠 寸法精度±0.5% 関連資料カタログ(1.27MB)
1箱(60本)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスプラモールド
JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。 叩いても変形しにくい。 製品重量が軽く運搬が容易。 使用後、焼却処理が可能。
用途コンクリートの供試体型枠 材質ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの
1個ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタ付きなので現場の面倒な密封作業も必要なしの軽量ブリキ製「テストピース用モールド缶」。 缶切用ガイド切込み入りで、試験所での缶切開封も楽々。
用途コンクリート強度試験供試体提出用 直径(Φmm)50 高さ(mm)100 規格JIS-A1132準拠
1箱(60缶)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

コンクリートの圧縮強度試験用円柱型枠です。
用途コンクリートの供試体型枠
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【三脚】漏斗を支える架台、鉄筋コンクリート用棒鋼 JIS G3112_SR235 材質本体:黄銅(真鍮)JIS H3100_C2600 全高(mm)392 容積約630L 内径(mm)(上端)70 × (下端)14
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(3個)
7,498 税込8,248
当日出荷

1個
73 税込80
当日出荷

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

環境に配慮した地球に優しい製品~ゴミを出さない~ゴミゼロへ。 繰り返し使いコスト削減につなげる~使い捨てからの脱却。 再生可能な素材。 供試体を試験室に安心して届ける、内筒管と外筒で保護する二重構造。 試験室担当者の安全マイナスドライバー1本で取り出し可能(手を切る等のケガが少ない)。 内部が目視出来る、透明に近い素材の使用。 登録実用新案第3173325号
用途地盤改良土の供試体作成 質量(g)約135
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。 長さ(m)1
1セット(4本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

再生紙を利用した紙管です。 口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。 丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 259
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイゾックス圧縮用型枠
用途コンクリートの供試体型枠
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)