20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大塚刷毛製造パターンローラー
RoHS
ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。ポピュラーで気品あるデザインパターンです。全国マスチック事業協同組合連合会のパターン塗装指定品です。
用途マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。 材質ポリウレタンフォーム サイズレギュラー 質量(g)約80.1 サイズ(inch)7 パターン塗装指定品 適合ハンドルレギュラーハンドル 7inch RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,688 税込6,257
当日出荷

表情の豊かなパターンで、マンネリ化した壁紙や、クロスにない壁面のデザインが表現できます。
種類ローラー
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モルタル造形用セメント サンホーム 動画あり
・水を加えるだけでOK!・彫刻できる時間が長い・彫刻後色付けが可能・軽量だから扱い易い
用途モルタル造形用やモルタル造形構築物の補修に 危険物の類別非危険物
1袋(1袋)ほか
979 税込1,077
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。 砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。 [M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。 [M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、 ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。 [M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。 [M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。のどかな春の空を思わせるパターン模様が得られます。適度な弾力を持つ特殊材料を使用。塗料の含みが良く、一回で下地作りをしながら模様付けが出来ます。
用途マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。 材質ポリウレタンフォーム サイズレギュラー 質量(g)約72.4 サイズ(inch)7 パターン雲型 適合ハンドルレギュラーハンドル 7inch RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,688 税込6,257
当日出荷

屋外用絵具の代名詞[合成樹脂系・不透明絵具(マットタイプ)]ツヤ消しのムラのない仕上がりで、色を重ねても、ナキ・ニジミのないノンブリード性。水で溶けて、乾けば耐水性になりますので屋外でも安心して描けます。厳選された顔料を使用していますので発色がよく、プロコースにも適しています。
1個(250mL)ほか
930 税込1,023
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

変幻自在のテクスチャーを生み出します。
種類ローラーセット 主な用途塗装用 ローラーサイズ(inch)9
1本
特価
6,398 税込7,038
当日出荷

骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。 また、パターンローラーとしても使用できます。
タイプ大穴 種類ローラー ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ターナーイベントカラー 550ml 12色セット
カラフル セット内容12色セット(赤、黄、緑、コバルト、黒、白、オレンジ、レモン、黄緑、空、ピンク、茶)、計量カップ×12、収納ケース
1個
14,500 税込15,950
3日以内出荷

インダストリーコーワJ-GRIP(W) パターンローラー
RoHS
ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。 便利なフック機構付で作業性アップ。 ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。 廃棄しても有毒ガスなし。
用途豊富なバリエーションで、どんな塗装シーンにも! 毛丈(mm)15 全長(mm)250 ローラーサイズ(inch)3 適合平滑面 適合塗料水性塗料 特性ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。便利なフック機構付で作業性アップ。ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。廃棄しても有毒ガスなし。 主な用途塗装用 材質(ローラー部)エステル系ウレタン 材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP) 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。 接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。 不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。 材質キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙 質量(g)1080 寸法(Φmm)90×120
1個(600mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

好川産業凸面用ローラー
RoHS
ヘッドカット面の2色仕上げ用に開発された、微妙な含みを持ったローラーです。
毛丈(mm)2 タイプ専用ローラー サイズレギュラー 種類ローラー 主な用途凸面用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリウレタンフォーム サイズスモール 目の粗さ標準目 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート・PC板塗装 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。 乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。 紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。 有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。 立て看板、ポスター、ディスプレイに。 舞台装飾、立体造形に。 特性耐水 使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。 標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2 主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(170mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

セルフレベリング性があり、収縮クラックが起こりにくいセメントに!。普通のモルタルより圧縮強度が強い。 速乾、無収縮、砂入りセメント、高強度
用途土間、テラス、ベランダ、ガレージ、浴室の床部分 グレー 硬化時間(分)150 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×340×40 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦400×横500mm / 厚さ2×縦1000×横1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリウレタンフォーム サイズレギュラー 目の粗さ標準目 筒径(Φmm)38 適合塗材コンクリート・PC板塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
材質ポリウレタンフォーム 筒径(Φmm)17 適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。 また、パターンローラーとしても使用できます。
タイプ小穴 サイズレギュラー 種類ローラー RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継ぎ柄をつけると床・壁面の作業も効率よくできます。
商品タイプスペア 材質(ブラシ部)塩ビ 適合ブラシ柄(品番:11630、11631) タイプコンクリート用(清掃用) 毛丈(mm)40 植付(mm)163 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本
919 税込1,011
当日出荷