様々な気体・液体の乾燥に適しています。
高温でも高い吸着能力があります。
形状1.6mmペレット状
構造ソーダライト
様々な気体・液体の乾燥に適しています。
高温でも高い吸着能力があります。
形状1.6mmペレット状
穴径(Φmm)0.4
構造ソーダライト
化学組成ナトリウムアルミニウムシリケート
アズワン品番1-4896-03
吸着される分子H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6
乾燥容量(%)~21
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
仕様組成:合成ゼオライト
形状2~3mm(淡桃色)
1組(2個)
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
種別250G
アズワン品番61-0298-49
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
種別105708 50G
アズワン品番61-0298-26
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
天然珪酸白土使用。
土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材
容量(kg)1
寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
¥349
税込¥384
当日出荷
種別105708 1KG
アズワン品番61-0298-27
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
ガスクロマトグラフやスペクトロメトリー等の純粋なガスが必要なアプリケーションに適しています。
吸湿が進むと、色が青からピンク色に変わり、交換時期を知らせます。
Drieriteは再生が可能です。
大気圧または90psiまでの圧力の場合、1時間で200lの空気の露点を-73.3℃まで下げる事ができます。
消化ガスの乾燥・サンプル前処理・機器の劣化予防・反応混合ガスの乾燥・乾燥空気によるパージ・ベント等に使用できます。
仕様吸水可能量(g):50
材質(ジャー・キャップ)ポリカーボネート、(乾燥剤サポート・スプリング)SUS304
寸法(mm)Φ67×290
最高使用圧力90psi
内容量(g)(indcated drierite 8メッシュ)×567
ホース接続径(内径)Φ1/4~3/8インチ
アズワン品番1-1848-01
推奨ガス流量200L/h
1本
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
種別1KG
アズワン品番61-0298-50
1個
¥18,980
税込¥20,878
17日以内出荷
アズワン品番61-0298-22
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

空ケース 浄水用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど
付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)
材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
アズワン品番61-0298-20
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
床下に撒くタイプの調湿剤です。
湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。
アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。
目安は1坪あたり2袋(20kg)です。
アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に
仕様加熱処理高機能化天然ゼオライトを使用
トラスコ品番474-5655
材質主成分:加熱処理高機能化天然ゼオライト
色グレー
容量(kg)10
1袋
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
TGK品番61-0298-51
種別1KG
アズワン品番61-0298-51
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
多孔質で保水性向上に優れています。また、根腐れ防止と肥料持ちを良くする効果があります。改良土。
質量(kg)約1.4
名称なし
登録保証なし
1袋(2L)
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
吸引ポンプ、アスピレーターなどの吸引装置で問題になる液体、エアロゾルなどによるコンタミを防止します。
用途インレット側のフィルタとして真空ポンプの保護に。
アウトレット側のフィルタとして真空ポンプの排気による溶剤、オイルミストの散乱防止に。
アズワン品番1-5699-01
寸法(mm)Φ53×46
接続部のサイズ6~10mmID段付ホース口
耐圧(MPa)0.1(15psi)
有効ろ過面積(cm2)16
粒子保持能(μm)0.1μm 99.9%
水分保持能最大0.09MPa(14psi)
材質ハウジング/ PP(ポリプロピレン)、フィルタ / PTFE(四フッ化エチレン)
1箱(10個)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
アズワン品番61-0298-21
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
ガスクロマトグラフやスペクトロメトリー等の純粋なガスが必要なアプリケーションに適しています。
吸湿が進むと、色が青からピンク色に変わり、交換時期を知らせます。
Drieriteは再生が可能です。
圧力式継ぎ手は一般的なラボ機器と併用できます。
仕様吸水可能量(g):25
材質(ジャー)ポリカーボネート、(乾燥剤サポート・スプリング)SUS304、(アウトレットスリット)SUS316
寸法(mm)Φ67×290
接続部のサイズ(コネクター)1/8インチ オスホースフィッティング
最高使用圧力100psi
内容量(g)(indcated drierite、5Aモレギュラーシーブ)各250
アズワン品番1-1848-02
推奨ガス流量300L/h
1本
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
関連キーワード