カテゴリ

  • 作業工具(791)
    • モンキーレンチ(401)
    • 配管用レンチ(6)
    • スパナ(7)
  • バイク部品(2,074)
  • バイク純正部品(199)
  • 研磨材(128)
  • 安全保護具(99)
  • 医療(92)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 事務用品(37)
  • 電動工具(36)
  • 切削工具(30)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 食品・飲料(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 清掃用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 作業服(7)
  • 溶接用品(6)
  • 日用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 家電(5)
  • オフィス家具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 照明(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モンキ」の検索結果

3,800件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリッドモンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキレンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
ギアワイドモンキレンチ SK11ギアワイドモンキレンチSK11
1,698税込1,868
1本
当日出荷
17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
モンキーレンチ tradモンキーレンチtrad
949税込1,044
1個
当日出荷から翌日出荷
ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に サイズ確認に便利な目盛付
材質(本体)S50C硬度HRC40~48°
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウモンキーレンチ クロムバナジウム鋼モノタロウ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。 口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼
モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
モンキーレンチ モノタロウモンキーレンチモノタロウ(74件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質炭素鋼
モンキースパナ GISUKE(タカギ)モンキースパナGISUKE(タカギ)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
仕様目盛り付、JIS規格材質クロームバナジウム鋼硬度HRC43表面処理クロームメッキ仕上
モンキレンチ(軽量タイプ) KTCモンキレンチ(軽量タイプ)KTC(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。 力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。 余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です 大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ モノタロウモンキーレンチ ワイド 軽量タイプモノタロウ(21件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質クロムバナジウム鋼
ワイドモンキーレンチ ショート TRUSCOワイドモンキーレンチ ショートTRUSCO(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。 グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
ワイドモンキーレンチ TRUSCOワイドモンキーレンチTRUSCO(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
モンキーレンチ グリップ付 モノタロウモンキーレンチ グリップ付モノタロウ(12件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)プライヤ (強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)スーパーツール(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)310最大長(mm)1100材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)25芯径(mm)0.8コード径(Φmm)2.0
ボックスドライバー ANEXボックスドライバーANEX(36件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
たて型モーターレンチ アルミ製 モノタロウたて型モーターレンチ アルミ製モノタロウ(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
アルミ合金製ですのでメッキ加工を施したナットなどに傷を付けにくいレンチです。 製品の質量は約200gと軽いので従来のレンチよりも片手での操作が簡単に行う事が出来ます。
用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業に。銅、真鍮などのナット類の締め付けに最適です。水道管の水漏れや部品交換などにご使用頂けます。材質アルミニウム合金全長(mm)204質量(g)195最大開き(mm)68
たて型アルミモーターレンチ スーパーツールたて型アルミモーターレンチスーパーツール(30件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)205トラスコ品番363-5015質量(g)215寸法l(mm)60寸法W(mm)16~68
カラビナ工具差爪付き DBLTACTカラビナ工具差爪付きDBLTACT(12件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに! あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに仕様3点溶接質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×70×110最大開口(mm)(ゲート部)25RoHS指令(10物質対応)対応
ショートエコワイド シール付 トップ工業ショートエコワイド シール付トップ工業(22件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
口開きワイドな手のひらサイズのショート形エコワイド
モーターレンチ スーパーツールモーターレンチスーパーツール(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
バルブラッパー (タコ棒) セット モノタロウバルブラッパー (タコ棒) セットモノタロウ(46件のレビュー)
739税込813
1セット(2本)
当日出荷
バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
用途バルブすり合わせに。適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16全長(mm)(大)225、(小)205
六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO六角サラエナットダイス(並目)TRUSCO(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
ワイドモーターレンチ 薄型軽量 スーパーツールワイドモーターレンチ 薄型軽量スーパーツール(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。最大口開き(mm)80トラスコ品番363-4973全長(mm)284質量(g)450口深(mm)48
ツールサック DBLTACTツールサックDBLTACT(25件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペンチ以外にもモンキーなども収納できます 腰回りの省スペース化が求められる中で重宝されます
材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50深さ(mm)150
ワイドモンキーショートタイプ カラーグリップ付 スーパーツールワイドモンキーショートタイプ カラーグリップ付スーパーツール(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
ディスポーザブル肛門鏡 ナビス(アズワン)ディスポーザブル肛門鏡ナビス(アズワン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様LEDライト電池寿命ライト:約5時間(電池交換はできません。電池消費に伴い照度は徐々に下降します。照度不足を感じる場合は新しいライトをお使いください。)アズワン品番8-827-11
リアショックアブソーバー(330mm/ゴールドメッキ/2本入) TAKEGAWA(武川)リアショックアブソーバー(330mm/ゴールドメッキ/2本入)TAKEGAWA(武川)
12,980税込14,278特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
モンキー(16cmロング)/モンキー125(JB02・JB03)
管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PFねじ) TRUSCO管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PFねじ)TRUSCO
96,980税込106,678
1セット(12個)
当日出荷
管用平行ねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PFねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1691セット内容T-KN-PF1/8、T-KN-PF1/4、T-KN-PF3/8、T-KN-PF1/2、T-KN-PF3/4、T-KN-PF1、TD6-1/8PF28、TD6-1/4PF19、TD6-3/8PF19、TD6-1/2PF14、TD6-3/4PF14、TD6-1PF11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数4.5山
管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PTねじ) TRUSCO管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PTねじ)TRUSCO
96,980税込106,678
1セット(12個)
当日出荷
管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番768-1704セット内容T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール質量(kg)2山数1.5山
マイティグリップソフトドライバー2PCセット BROWN(ブラウン/平井工具)マイティグリップソフトドライバー2PCセットBROWN(ブラウン/平井工具)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
パワフルな締め付け力を生むラジアルグリップです。 角軸のため、モンキースパナ等で強い締め付けが可能です。 刃先はマグネット入りです。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番288-0377セット内容(+)ドライバー:#2×100/(-)ドライバー:6×100mm質量(g)260種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
貫通ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)貫通ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締め付けが可能です。先端は強力磁石付。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
デジタルトルクレンチ モンキ SK11デジタルトルクレンチ モンキSK11
19,980税込21,978
1個
当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース質量(g)520電源単4乾電池(2本)測定精度右ネジ±3%・左ネジ±4%(4.3~17N・mは±6%)機能設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×40測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6)口幅(mm)(最大)30測定範囲(N・m)4.2~85
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向主な用途冷媒機器校正証明書付き
ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン)ワイドモンキーBIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。ショートタイプなので手に収まりやすく、グリップにはディッピンググリップを仕様しています。
用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。仕様ディッピンググリップ材質本体 CR-Vブラックタイプショートタイプ
モンキーレンチ 切替式 ラチェット式 モノタロウモンキーレンチ 切替式 ラチェット式モノタロウ(18件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)ラチェット機構あり
スーパーワイドモンキーレンチ SK11スーパーワイドモンキーレンチSK11(18件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
パイプレンチ兼用モンキーレンチ モノタロウパイプレンチ兼用モンキーレンチモノタロウ(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ジョーを取り外すことでパイプレンチとしても使用することができます。対象物を傷つけたくない時は、付属の保護キャップを嵌めて使用できます。
最大開口(mm)38全長(mm)215材質レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)/TPR(黒)、キャップ:PC関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
モンキーレンチ KENOHモンキーレンチKENOH(3件のレビュー)
678税込746
1個
当日出荷
ボルトやナットの締め緩めに!便利な目盛り付き!鍛造製の丈夫なボディに落ち着きのあるサテンメッキ仕上げ。
強力マグネットフック モンキー ミツヤ強力マグネットフック モンキーミツヤ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
360°回転180°スイングの強力マグネットフック。サルのような長いアームでしっかり荷物をホールドできる。アームはサビないステンレス製。本体表カバーはフラットタイプでシールなどを貼ることが出来る。磁着面には滑りを抑える特殊樹脂シート貼合。
用途マグネットフック材質塗装鋼板/ABS樹脂/ステンレス寸法(mm)フックアーム:50フック自在回転特性強力
軽量ワイドモンキーショート KENOH軽量ワイドモンキーショートKENOH(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ハンドル・頭部を肉抜きにして軽量化。メーカー一般サイズ比1.2倍のワイドな開き。狭い場所でも回しやすい短めハンドル。
用途ボルトやナットの締め緩めに!
...