先端薄型で2mmの隙間にフィットし、薄ナットやダブルナットなどの作業に最適です。
用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンスでお使いいただけます。
最大口径(mm)24
全長(mm)155
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)125
表面処理クロームメッキ
先端厚さ(mm)2
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
用途キャスター・コネクターの取り付け作業に。
機械設備・自動車整備・建設作業に。
電気・空調設備・各種六角ボルトナットの着脱に。
最大開口(mm)24
全長(mm)119
質量(g)90
先端厚さ(mm)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ナット咥え部分可能な限り薄く、そして長くしました。あわせてガタ無しウォームを採用していますので、ボルト・ナットをより確実に咥え特に狭く込み入った所での反復作業に最適です。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの着脱に御使用いただけます。
全長(mm)224
トルク(N・m)(保証)137.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 薄型
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
薄型ナットやダブルナットに最適です。キャスターや同軸コネクターにも最適です。大型キャスターまで対応のワイド30mmの口開きです。
用途ボルト・ナットの締結作業。
先端厚さ(mm)2.5
口幅(mm)最大:30
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガタ無しウォームのバックラッシュレスワイドモンキレンチ
先端が曲がって使い易い
RoHS指令(10物質対応)対応
アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッド
口開きワイド、同サイズでワンクラス以上の使用範囲
先端部の厚みは薄く、本体の重量は軽量設計
裏表どちらでも同等な締付強度があります
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに
材質クロムバナジウム鋼
先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。
用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに!
口開(範囲)(mm)7~26
口開き(mm)7~26
寸法L(mm)117
質量(g)95
寸法A(mm)49
寸法t(mm)7.5
寸法T1(mm)10
寸法T2(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 薄型
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、狭いスペースでの締付けに威力を発揮します。
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。
軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。
グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。
狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。
0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
目盛付です。
軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。
でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。
ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。
0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
目盛り付です。
ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利
ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。
先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。
エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
最大口開き(mm)20
全長(mm)110
呼び寸法(mm)100
適合(ボルト、ナット)M12以下
トラスコ品番368-8909
質量(g)85
先端厚さ(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。
狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。
ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。
目盛付です。
すべりにくいグリップ付タイプです。
0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
仕様目盛り付き
材質特殊鋼
タイプ薄型、軽量
ラチェット機構で便利
薄型・軽量で作業性抜群
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付。
用途キャスターの取り替えやダブルナットに。
材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂
色スモーク
質量(g)154
呼び寸法(mm)140
最大開口(mm)30
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
薄型・軽量で作業性抜群
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。
薄型で軽量のため作業も楽です。
ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)
ラチェット機構あり
ワイド口開きで使いやすい。持ちやすい特殊グリップ形状。軽量薄型でありながらJISのH級をクリアする強度。狭い箇所でのナット締め作業に最適
強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き
全長(mm)150
質量(g)105
最大口開き(mm)0~24
頭部厚(mm)11.5
先端厚さ(mm)5.5
グリップ厚(mm)6.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
先端が薄いので狭い場所のボルトやナットもしっかりくわえる
口開きはワイド
ハンドル部はPVCコーティング
用途先端が薄型で、全長が短いため、狭い場所でも使いやすい
材質本体:クロムバナジウム鋼、ハンドル部コーティング:PVC
関連資料(0.6MB)
1本
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
早送りのクイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能です。ウォームは、プッシュバネ機構でガタなしです。ハンドル部は、手に優しい設計です。軽量、薄型モデル。握り部が幅広でしっかりと握れる。
材質クロムバナジウム鋼
アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。
用途水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。
トラスコ品番722-7795
材質Cr-V
全長(mm)142
色青
最大口開き(mm)8~30
口開き(mm)30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
薄型・軽量で作業性抜群
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
ジョー部分の厚み2mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付。全長120mmのコンパクト設計。
用途>キャスターの取り替えやダブルナットに。
材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂
色スモーク
質量(g)87
呼び寸法(mm)120
コード4347632
最大開口(mm)24
アズワン品番64-5132-49
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スピーディーな連続作業が可能なラチェット式で、ラチェット機構ON/OFFが可能な切り替えレバー付です。
口開き(ウォーム)の緩みを防止する”クリックウォーム機構”を備えています。
薄型、軽量で作業性抜群です。
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ。
強度はJIS級。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。
材質特殊合金鋼
口開き(mm)12~45
全長(mm)315
呼び寸法(mm)300
トラスコ品番431-0438
材質Cr-V
質量(g)650
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
口開き(mm)8~30
全長(mm)210
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番431-0403
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます
仕様アゴ部分厚み:19mm
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)315
質量(g)860
呼び寸法(mm)300
最大開口(mm)60
アズワン品番64-7865-54
1丁
¥9,050
税込¥9,955
当日出荷
口開き(mm)7~26
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番431-0390
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
口開き(mm)8~36
呼び寸法(mm)250
トラスコ品番431-0411
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ガタ無しバックラッシュレスウォーム採用により、口開き平行、サイズ合わせ不要です。
用途薄いボルト・ナットの脱着作業に最適です
最大口開き(mm)24
全長(mm)218
材質Cr-V
先端厚さ(mm)4.5±0.5
RS Pro モンキーレンチ、リン酸塩仕上げ、 PVC グリップ. RS PRO の調整可能なスパナ製品をご紹介します。この精密硬化調整可能スパナは高品質の合金工具スチール製で、優れた性能品質と長寿命を発揮します。また、親指で調整できるねじにより、ジョー幅をすばやく正確に調整できます。さらに、このスパナはリン酸塩めっき加工されているため、性能と品質を損なうことなく、最も過酷な環境で使用することができます。この汎用レンチは、プロのユーザーや DIY 愛好家の工具箱に欠かせない工具です。. 特長と利点:. このレンチは、 15 の調整可能なジョーセットを備え、完全に隠れたジョーシャンクを備えているため、人間工学に基づいた設計により作業者の快適性が向上しています 高合金工具鋼製で、用途に関係なく、優れた精度とプロフェッショナルな性能を発揮 PVC ハンドルを採用しているため、非常に快適で人間工学に基づいた設計になっており、特に長時間使用する場合に最適です リン酸塩処理により、長期間持続する防錆仕上げを実現 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ ジョーは mm メートル 単位でスケールされている ハンドルにある便利なアイレットにより、工具をフックやランヤードから吊り下げられます. 用途:. 調整可能なスパナは、非常に汎用性が高く、さまざまなサイズの各種留め具で使用できます。このため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる専門職に欠かせない手動工具となっています。これらのタイプのレンチは、主に次の用途に使用されます。 配管 保守 機械の修理と調整 DIY. RS Pro.。 ; 192-3722 192-3722 のジョーの最大サイズは 20 mm で、最大工具長は 150 mm です 。 ; 192-3723 192-3723 ジョーサイズは最大 30 mm 、最大工具長は 250 mm です 。 ; 200-6021 200-6021 のジョーの最大サイズは 25 mm 、最大工具長は 200 mm です。 。. 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか?. 調節式スパナをスパナセットに使用する主な利点は便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズを直接合わせるため、より正確にフィットします。ただし、継手と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、ポータブルで汎用性が高く、 つの工具で幅広い用途に高レベルの機能を提供します。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3117 TS ISO 6787
仕様ジョー容量 = 20mm防爆 = なし仕上げ = Phosphate材質 = 炭素鋼
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 薄型
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
手にフィットするソフトグリップ。
用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンス等さまざまな場所でお使いいただけます。
全長(mm)155
質量(g)130
トラスコ品番222-0911
先端厚さ(mm)2
最大口径幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
軽くて強い”スカルレンチ”登場
口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。
薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。
モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。
最大口開き(mm)80
トラスコ品番363-4973
全長(mm)284
質量(g)450
口深(mm)48
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
狭い空間での作業に最適。目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい。
関連キーワード
1
2
次へ