こんなお得な商品も!

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
口開き(mm)8~30
全長(mm)210
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番431-0403
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1丁で複数サイズのボルトやナットに対応できます。
サイズがわかる目盛り付きです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
最大口開き(mm)25
全長(mm)205
トラスコ品番774-3386
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)234
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質炭素鋼
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
仕様目盛り付、JIS規格
材質クロームバナジウム鋼
硬度HRC43
表面処理クロームメッキ仕上
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
JIS規格品よりワイドな最大口開きです。角ネジウォーム採用により、たてガタを抑えてあります。従来の先端より、鋭角な設計で狭い場所や込み入った場所で威力を発揮します。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに。
RoHS指令(10物質対応)対応
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
全長(mm)200
エスコ品番EA530B-200
寸法D(mm)12.9
寸法B(mm)27
寸法C(mm)6.0
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
ボルトやナットの締め緩めに!。便利な目盛り付き!。鍛造製の丈夫なボディに落ち着きのあるサテンメッキ仕上げ。
手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。
軽量でワイドタイプ、目盛付です。
メガネレンチの機能もあります。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。
材質炭素鋼
一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。
力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。
余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です
大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに
材質クロムバナジウム鋼
従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。
複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。
首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。
また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。
片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。
丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。
全長(mm)200
最大開口(mm)33
角度(°)22(ヘッド)
1本
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
ボルトナットの締め付け、緩めに
用途口開き時でもアゴのはみ出しが少なく狭所作業に便利 。目盛り付き 。軽量タイプ
材質【本体・ギヤ】炭素鋼
開口幅(mm)34
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
全長(mm)200
トラスコ品番438-0533
質量(g)250
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。
薄型で軽量のため作業も楽です。
ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)
ラチェット機構あり
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
薄型・軽量で作業性抜群
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
大好評のXドライブにプレミアムシリーズのG-LESS(ガタレス)機構をプラス!タテ方向のガタを低減し、使い易さが大幅に向上しました!。X-DRIVE(エックスドライブ)。三面で回すとにより従来品(二面)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付~ゆるめが可能でがっちりグリップ。RFH(ラウンドフォルムハンドル)。従来のまっすぐなハンドルに比べ手にやさしくにぎりやすい新形状(R形状)ハンドル。便利なメモリ付
仕上ニッケルクロムメッキ
ジョーを取り外すことでパイプレンチとしても使用することができます。対象物を傷つけたくない時は、付属の保護キャップを嵌めて使用できます。
最大開口(mm)38
全長(mm)215
材質レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)/TPR(黒)、キャップ:PC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質合金鋼(クロムメッキ)
厚さ(mm)9
全長(mm)200
質量(g)280
最大開口(mm)29
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7865-56
1丁
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)200
質量(g)265
口幅(mm)24
アズワン品番64-2218-97
1本
¥9,750
税込¥10,725
当日出荷
1個
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
口幅(mm)24
全長(mm)200
エスコ品番EA530H-200
質量(g)350
使用温度(℃)-20~70
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ショートボディで狭い場所での使用が可能、配管・水廻りの袋ナットなどの大ナットにも対応します。
ハンドル部分には握り心地を考慮したディピング加工を採用しています。
ボルトがなめにくい三面接触仕様です。
目盛付です。
用途六角ボルトの締結。
トルクがかけやすく、なめにくい!
手にやさしいグリップ形状。
薄い・軽い・口開きワイド。
モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼
厚さ(mm)17
全長(mm)200
質量(g)420
口幅(mm)30
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7907-84
1丁
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)200
質量(g)240
口幅(mm)24
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
エスコ品番EA530GB-8
関連資料仕様(0.02MB) 使用方法説明(0.12MB)
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。
クロムバナジウム鋼を採用しています。
目盛付です。
限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
用途ボルト・ナットの脱着作業。
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
質量(g)170
口幅(mm)24
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7865-47
1本
¥74,400
税込¥81,840
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ