「モーガル」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E26 2つ穴 小モーガル 山豊製作所E26 2つ穴 小モーガル山豊製作所(28件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
口金E26材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器
E39 大モーガル 山豊製作所E39 大モーガル山豊製作所(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
口金E39材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM材質(本体)磁器
E 26口金 電球用ソケット(二段式・磁器製) エスコE 26口金 電球用ソケット(二段式・磁器製)エスコ(3件のレビュー)
1,280税込1,408
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-34
コードセット付きモーガルソケット 東京メタルコードセット付きモーガルソケット東京メタル(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
黒色セトソケット使用、木ねじ付き
ブラック適合60Wまでコード長さ(m)2
磁器レセップ ELPA磁器レセップELPA(10件のレビュー)
341税込375
1個
当日出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
E 26口金 電球用ソケット(磁器製) エスコE 26口金 電球用ソケット(磁器製)エスコ(2件のレビュー)
815税込897
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-33
E17 耳付きレセップ 山豊製作所E17 耳付きレセップ山豊製作所(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
口金E17材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W材質(本体)磁器
磁器レセプタクルE26 オーム電機磁器レセプタクルE26オーム電機(16件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
コードセット 東京メタルコードセット東京メタル
3,298税込3,628
1台
6日以内出荷
仕様引掛けシーリング式E39、モーガルソケット質量(kg)0.35口金E39コード長さ(m)0.5アズワン品番64-8887-42適合電球100Wまで
レセプタクル Panasonic(パナソニック)レセプタクルPanasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
定格電圧(V)250口金E26結線方式巻締端子式
コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機コード付レセプタクル(ソケット)オーム電機(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
E26用ベーク防水ソケット ミツバ電陶E26用ベーク防水ソケットミツバ電陶(12件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6材質フェノールリード線長さ(mm)150
シーリング用コードつきE26電球ソケット オーム電機シーリング用コードつきE26電球ソケットオーム電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
口金E26材質(本体)難燃樹脂定格125V 1Aケーブル長(m)約1
E 17口金 電球用ソケット(磁器製) エスコE 17口金 電球用ソケット(磁器製)エスコ(2件のレビュー)
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-32
磁器レセプタクルE17 オーム電機磁器レセプタクルE17オーム電機(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
口金E17適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック)フルカラーレセップPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ミルキーホワイト
モーガルソケット 東西電気産業モーガルソケット東西電気産業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格15A300V口金E39
コードセット付きソケット 東京メタルコードセット付きソケット東京メタル(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
適合60Wまで口金E26コード長さ(m)2
LED電球 MLB50W-AC-B マリンテックLED電球 MLB50W-AC-Bマリンテック
22,980税込25,278
1個
当日出荷
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品 周波数範囲 : 60Hz専用
仕様2020年モデル質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50電源AC専用電源口金E39外径×全長(mm)90×270全光束(Lm)5000発光色白色色温度(K)6000保証期間1年
コードセット付きモーガル 東京メタルコードセット付きモーガル東京メタル
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷
適合60Wまでコード長さ(m)2
モーガルソケット一つ穴 東西電気産業モーガルソケット一つ穴東西電気産業
899税込989
1個
翌日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V口金E26
E26小モーガルソケット 東西電気産業E26小モーガルソケット東西電気産業
769税込846
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)6
モーガルソケット金フタ付 東西電気産業モーガルソケット金フタ付東西電気産業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V口金E26
E26-04E26直付一体式低Gモーガル 旭光電機工業E26-04E26直付一体式低Gモーガル旭光電機工業
619税込681
1個
当日出荷
全長(mm)43(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ38RoHS指令(10物質対応)対応
カラーガルバリウム鋼板 輝き 千代田鋼鉄工業カラーガルバリウム鋼板 輝き千代田鋼鉄工業
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
カラーガルバリウム鋼板 輝き 10m巻きコイルになります。 カラーは全8種、特殊ポリエステル樹脂塗装鋼板の「チヨダカラーGL輝き」になります。 洗練された色調を低光沢の収縮性塗料とチヨダの塗装設備、塗装技術のマッチングにより独特の表面凹凸感を表現し、低光沢でありながら高輝度感あふれるカラー鋼板が誕生しました。
板厚(mm)0.35幅(mm)914長さ(m)10質量(kg/本)27
カラーガルバリウム鋼板 つやあり 千代田鋼鉄工業カラーガルバリウム鋼板 つやあり千代田鋼鉄工業
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
カラーガルバリウム鋼板 つやあり 10m巻きコイルになります。 カラーは全4種、特殊ポリエステル樹脂塗装鋼板の「チヨダカラーNEXT」になります。 塗装原板には耐食性に優れた溶融55%アルミニウム-合金めっき鋼板を使用。 上塗りは特殊ポリエステル樹脂系塗料を用い、2コート2ベークで仕上げた耐候性に優れた塗装鋼板です。 工業地帯などの厳しい環境下でも長期間、高い耐久性を発揮します。
板厚(mm)0.35幅(mm)914長さ(m)10質量(kg/本)27
E26ー01小モーガルソケット(一ツ穴) 旭光電機工業E26ー01小モーガルソケット(一ツ穴)旭光電機工業
619税込681
1個
8日以内出荷
全長(mm)52(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ37.5RoHS指令(10物質対応)対応
クーガ ヴァルケインクーガヴァルケイン
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
シャローレンジ攻略を思いのままに!
用途シャロークランクに欠かせない3大要素。それは低速でもしっかりとトラウトを引きつけるワイドウォブリングと、高速リトリーブ時でも安定した泳ぎを生み出すボディーバランス、そして狙いたいレンジを細かく操ることが可能な操作性。この3大要素を最大限まで引き出しながら、アングラーの思い通りにコントロールができるシャロークランク・クーガ。ミノーを基にしたハイブリッドボディーにより、低速での食わせ重視のパターンや、高速でのリアクションバイトの誘発も意のままに。その他リング:0全長(mm)36質量(g)2.1タイプフローティングフックジャイロフックライド6
クーガ FMR ヴァルケインクーガ FMRヴァルケイン
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
フラットボディにすることにより、中層でもしっかりとキレのあるアクションを実現!! レンジのコントロール感アクションの強弱はクーガを継承し、中層攻略に求められる要素を搭載して登場!!
その他リング:0全長(mm)30質量(g)2.5タイプフローティングフックジャイロフックライド6
E26-07E26ネジ付モーガルソケット 旭光電機工業E26-07E26ネジ付モーガルソケット旭光電機工業
839税込923
1個
8日以内出荷
材質セラミック全長(mm)52口金E26ガラス球径(mm)Φ41RoHS指令(10物質対応)対応
E26小モーガルソケット(丸金ブタ付) 旭光電機工業E26小モーガルソケット(丸金ブタ付)旭光電機工業
999税込1,099
1個
12日以内出荷
全長(mm)60(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ37.5RoHS指令(10物質対応)対応
E26-06E26直付一体式高Gモーガル 旭光電機工業E26-06E26直付一体式高Gモーガル旭光電機工業
749税込824
1個
12日以内出荷
全長(mm)51(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ38RoHS指令(10物質対応)対応
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 ガルウィング モーメンタリ C & K COMPONENTSC & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 ガルウィング モーメンタリC & K COMPONENTS
619税込681
1袋(20個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
コード付き耳付きソケット 東京メタルコード付き耳付きソケット東京メタル
1,798税込1,978
1台
8日以内出荷
耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。
その他中間スイッチ付き、プラグ付き材質瀬戸電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)ビニールコード:2本体質量(kg)0.1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら