28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)20 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状防水型 マンセルN5.5/0 質量(g)205 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM4 材質(ケース)ポリプロピレン樹脂 適合電線(mm2)3.5 保護等級IP67 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220/440V 3.7kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。 最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器 種類露出形/防水形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電流(A)20 定格使用電圧(V)AC220/AC440 定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 質量(g)205 寸法(mm)38×79×39
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機の正転・逆転切替え用として、安心してご使用いただけます。樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチです。
用途各種産業機械の手元開閉器 種類露出形/可逆防水型 ボタン数3 極数(P)3 定格使用電流(A)20 定格使用電圧(V)AC220 定格容量(kW)三相AC220V/3.7 材質(ケース)プラスチック 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上 保護等級IP65 ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) 耐電圧(V/min)1500 端子ねじM4(線押え座金付) 端子幅(mm)9.2 仕様可逆防水 マンセル N5.5 適合電線(mm2)3.5 準拠規格電気用品安全法 質量(g)415
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

大日製作所動力用押釦開閉器 DHFD
エコ商品
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】埋込形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) (0.12MB)
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

大日製作所動力用押釦開閉器 DHD
エコ商品
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) (0.11MB)
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器 種類埋込形/防水型 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電流(A)20 定格使用電圧(V)AC220/AC440 定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7 材質(ケース)プラスチック 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上 保護等級IP67 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500(AC220/AC440) 端子ねじM4(線押え座金付) 端子幅(mm)9.2 仕様防水 マンセル N5.5 適合電線(mm2)3.5 準拠規格電気用品安全法 質量(g)225
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。表示灯のリード線は、電源側、負荷側どちらにも接続できる長さとなっています。【種類】埋込形/防滴形/表示灯付。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.13MB)
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】埋込形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40(パネル表面部) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.11MB)
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 定格使用電圧(V)200 コイル定格電圧(V)AC200
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

大日製作所DH233
エコ商品
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.11MB)
1個
2,890 税込3,179
7日以内出荷

モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 補助接点1b×2 長さ(mm)122 幅(mm)100 厚さ(mm)80 質量(kg)0.79 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー) ケースの有無ケースカバーなし
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器 定格使用電圧(V)200 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 タイプ標準形 保護構造ケースカバー付 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 動作特性標準形 リセット方式手動 主回路電圧(V)200 ケースの有無ケースカバー付 端子カバーなし
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁開閉器 機械的寿命約500万回
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。 端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。 直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5 適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13 定格使用電圧(V)200 補助接点1a1b 長さ(mm)115 幅(mm)45 厚さ(mm)101 フレームT20 コイル定格電圧(V)DC24 開放熱電流(A)20 開閉頻度(回/時)1800 電気的耐久性200(100)万回 機械的耐久性1000万回 取付け方法ねじ、DINレール 質量(kg)0.53
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ開放形 種類電磁開閉器 取付方式IEC35mmレール、ねじ 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 定格絶縁電圧(V)690 主回路電圧(V)200 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

種類電磁接触器 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 接点構成(主接点)3a 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類電磁開閉器 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 リセット方式手動 操作方式直流操作形
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


三菱電機電磁開閉器
仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/7、投入瞬時/45 種別標準仕様形 長さ(mm)85 厚さ(mm)78 コイル定格電圧(V)AC200~240 取付方式ねじ、DINレール 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 接点構成(主接点)3a 定格絶縁電圧(V)690 動作方式可逆式 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200 開放熱電流(A)20、補助接点:10 操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)