2,167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
当日出荷

1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

仕様プラジェットモーター用カーボンブラシ 種別カーボンブラシセット 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター用カーボンブラシ。 カーボンブラシが減ってくると回転が不安定になったり動かなくなったりします。 用途や使用時間により消耗具合は変化しますので、適宜確認して消耗していたら交換するようにして下さい。
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102G トラスコ品番275-2174 質量(g)3
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

1セット(2個)
799 税込879
当日出荷



BMV-150A用カーボンブラシです。
トラスコ品番829-2429 適合機種東芝製BMV-150A 質量(g)7 品名カーボンブラシ 2018年トラスコ掲載ページ5 0025
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
369 税込406
当日出荷



仕様No.999-043 適合PR-25B、SP 18 トラスコ品番364-5851 適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22 主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
419 税込461
当日出荷

仕様●電源電圧:9 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.4 W●出力スピード:10022 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.00645 Nm アズワン品番65-7303-71
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:8.6 W●出力スピード:8569 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01163 Nm アズワン品番65-7303-53
1個
23,980 税込26,378
欠品中

仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.3 W●出力スピード:8022 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00249 Nm アズワン品番65-7302-76
1個
16,980 税込18,678
欠品中

仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.1 W●出力スピード:8600 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00528 Nm アズワン品番65-7304-35
1個
21,980 税込24,178
欠品中

仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.3 W●出力スピード:7993 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.545 Nm●コード番号:231-3013 アズワン品番65-7302-82
1個
21,980 税込24,178
欠品中

仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.4 W●出力スピード:7658 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00264 Nm アズワン品番65-7303-43
1個
16,980 税込18,678
欠品中

仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.4 W●出力スピード:8044 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00259 Nm●コード番号:231-3012 アズワン品番65-7302-78
1個
16,980 税込18,678
欠品中

仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.4 W●出力スピード:8131 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01329 Nm●コード番号:231-3032 アズワン品番65-7303-88
1個
23,980 税込26,378
欠品中

仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.6 W●出力スピード:8525 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01282 Nm アズワン品番65-7303-90
1個
23,980 税込26,378
欠品中

仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.1 W●出力スピード:7,968 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00527 Nm アズワン品番65-7303-54
1個
21,980 税込24,178
欠品中


ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.02 Nm
Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 380 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きモータの全長は 49 mm です 重量: 25 g
仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:380 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.02 Nm●コード番号:202-0433 アズワン品番65-7346-53
1個
4,998 税込5,498
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.04 Nm
Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、最大定格速度が 160 rpm の MG16B シリーズに属しています。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構
仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:160 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.04 Nm アズワン品番65-7339-55
1個
4,998 税込5,498
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.16 Nm
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 34 rpm で済みます。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピ
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:34 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.16 Nm 軸径(Φmm)3 全長(mm)本体:41、ギヤ部:20(遊星ギヤ4段) 質量(g)35 出力スピード:34rpm モータータイプブラシ付きギア(DC) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])45 定格回転数(min-1[r.p.m])34 定格電圧 DC V12 定格電流(mA)最大250 最大許容トルク(N・m)0.24 アズワン品番65-7347-35 起動トルク(N・m)最小0.4 定格トルク(N・m)0.16 起動電流(mA)最大800 無負荷電流(mA)最大80 ギヤ比1/300
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.485 W●出力スピード:1363 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0246 Nm アズワン品番65-7303-44
1個
47,980 税込52,778
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.02 Nm
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 380 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピ
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:380 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.02 Nm アズワン品番65-7338-71
1個
4,998 税込5,498
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.16 Nm
Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 34 rpm になっています。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きのモータ全体の長さは 61 mm です 重量: 35 g
仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:34 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.16 Nm●コード番号:202-0440 アズワン品番65-7347-69
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.04 Nm
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 160 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きのモータ全体の長さは 55 mm です 重量: 30 g
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:160 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.04 Nm●コード番号:202-0436 アズワン品番65-7346-55
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●電源電圧:21 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.94 W●出力スピード:151 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.1409 Nm アズワン品番65-7305-42
1個
48,980 税込53,878
欠品中

仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.075 W●出力スピード:247 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.196 Nm アズワン品番65-7303-56
1個
49,980 税込54,978
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.06 Nm
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 100 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピ
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:100 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.06 Nm アズワン品番65-7346-07
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷


仕様●電源電圧:9 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:1.8 W●出力スピード:247 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0703 Nm●コード番号:231-3006 アズワン品番65-7302-71
1個
43,980 税込48,378
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.12 Nm
Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 40 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きのモータ全体の長さは 61 mm です 重量: 35 g
仕様●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:40 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.12 Nm●コード番号:202-0439 電圧(V)6 アズワン品番65-7347-49
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●電源電圧:9 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.64 W●出力スピード:26 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.6 Nm アズワン品番65-7303-42
1個
54,980 税込60,478
欠品中