用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性屋内形(IP44)
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋外型:IP55
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性IP44
種類汎用モーター
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
関連キーワード