31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)


1台
53,980 税込59,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー 定格連続 モータータイプギヤードモータ 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 標高(m)海抜1000以下 寸法KD(mm)27 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4 寸法ZH(mm)12 寸法ZT(mm)M8
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)


トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー 定格連続 モータータイプギヤードモータ 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 標高(m)海抜1000以下 寸法KD(mm)27 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4 寸法ZH(mm)12 寸法ZT(mm)M8
1台
96,980 税込106,678
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64 ブレーキ連続 種類ギヤードモーター 寸法W(mm)8 時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り) 制動方式無励磁作動 耐熱クラスブレーキ:B 寸法LE(mm)3 ブレーキ電流(A)0.61 極数(P)4 空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

平行軸形のヘリカルギヤ減速機です。 全機種において、静音ブレーキを採用。 小形・軽量・静粛運転
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 寸法KD(mm)27 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 寸法LE(mm)4 寸法LG(mm)5 極数(P)4
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)



トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 寸法KD(mm)27 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 寸法LE(mm)4 寸法LG(mm)5 極数(P)4
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー、特殊座金 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 寸法KD(mm)27 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 寸法LE(mm)4 極数(P)4
1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 寸法KD(mm)27 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4 寸法ZH(mm)12 寸法ZT(mm)M8
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4 保護構造IP44 定格連続 相数三相 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 使用周囲湿度95%RH以下 耐熱クラス155(F) 始動方法直入れ 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 端子箱付き(負荷側より見て左側)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)


1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4 保護構造IP44 定格連続 相数三相 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 使用周囲湿度95%RH以下 耐熱クラス155(F) 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 定格電流(A)(50/60Hz)- 端子箱付き(負荷側より見て左側)
1台
72,980 税込80,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4 保護構造IP44 定格連続 相数三相 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 使用周囲湿度95%RH以下 耐熱クラス155(F) 設置場所屋内 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 端子箱付き(負荷側より見て左側)
1台
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (956種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)