30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)




「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-25 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.57/0.52 起動トルク(N・m)0.145 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.165
1個
8,760 税込9,636
8日以内出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-60 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)1.26/1.37 起動トルク(N・m)0.34 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.46/0.39
1個
12,500 税込13,750
8日以内出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-90 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)1.8/2 起動トルク(N・m)0.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58
1個
13,700 税込15,070
8日以内出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CC-60 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.65/0.7 起動トルク(N・m)0.34 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.47/0.4
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CC-6 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.1/0.1 起動トルク(N・m)0.045 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CC-25 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29 起動トルク(N・m)0.145 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CC-40 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.41/0.43 起動トルク(N・m)0.24 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-6 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.21/0.19 起動トルク(N・m)0.045 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
1個
6,670 税込7,337
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-40 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.8/0.85 起動トルク(N・m)0.24 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
1個
11,500 税込12,650
8日以内出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-15 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34 起動トルク(N・m)0.09 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CC-90 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.9/1 起動トルク(N・m)0.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CC-15 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18 起動トルク(N・m)0.09 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

アステロ インダクションモーター 住友重機械工業 CADデータあり
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
6,600 税込7,260
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1台
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

付属品軸端キー 極数4P 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと) 使用周囲湿度90%RH以下 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1,000m以下
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
6,990 税込7,689
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9336種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9997種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9778種類の商品があります)

種類ギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (575種類の商品があります)

種類ギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1218種類の商品があります)