外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。
仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本
取付方式固定脚
電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)
電源単相
定格S1(連続)
適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000
回転方向負荷側から見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
外被構造開放防滴型
耐熱クラス120(E)
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP22
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
ブレーキなし
種類汎用モーター
寸法H(mm)137
軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202
寸法F(mm)45
寸法S(mm)14h6
寸法D(mm)131
寸法E(mm)56
寸法B(mm)88
寸法C(mm)71
寸法M(mm)150
寸法N(mm)110
寸法J(mm)45
寸法G(mm)3.2
寸法K(mm)30
寸法Q(mm)30
寸法R(mm)120
寸法U(mm)1
寸法XB(mm)45
寸法QR(mm)0.6
寸法Z1(mm)7
寸法Z2(mm)27
外被構造防滴保護
設置場所屋内設置
寸法QK(mm)27
【軽量化!】
アルミフレーム機種メニュー拡充。
最大質量40%ダウン実現。
【低騒音!】
同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。
【すぐれた運転特性!】
高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。
【保守・メンテが容易!】
据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
出力(W)200
電圧(V)100
電源単相
極数(P)4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質(放熱板)Al
種類サーボモーター
保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)
電源交流
定格連続
モータータイプシリンダタイプ
絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)
寿命(ブレーキ)1000万回以上
保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃
耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向
使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)
絶縁階級F種
耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回
雰囲気腐食性ガスなどがないこと
耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000
バックラッシュ±1 °
ブレーキなし
種類汎用モーター
寸法G(mm)3.2
寸法Z2(mm)27
外被構造防滴保護
付属品軸端キー
極数4P
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
モータータイプギヤードモータ
使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)
使用周囲湿度90%RH以下
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1,000m以下
ブレーキなし
種類汎用モーター
寸法L(mm)270
寸法H(mm)144
軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202
寸法A(mm)150
寸法F(mm)45
寸法S(mm)14h6
寸法D(mm)145
寸法E(mm)56
寸法B(mm)88
寸法C(mm)71
寸法M(mm)150
寸法N(mm)110
寸法J(mm)45
寸法G(mm)3.2
寸法K(mm)30
寸法Q(mm)30
寸法R(mm)120
寸法U(mm)1
寸法XB(mm)45
寸法QR(mm)0.6
寸法Z1(mm)7
寸法Z2(mm)27
外被構造全閉外扇
寸法QK(mm)27
特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用
付属品共通ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード
種類セルプラポンプ
フランジ小判形
寸法d(mm)12
寸法a(mm)98
寸法b(mm)65
寸法N(mm)50
電動機防滴保護形
寸法c(mm)73
取扱液清水、汚水
液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)グランドパッキン
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)FC200
電動機の極数4
寸法n-h(mm)2-10
構造(軸受)玉軸受
タイプ中慣性
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電源交流
材質(放熱板)Al
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
保護構造IP65(軸貫通部除く)
電源交流
定格連続
適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100
構造全閉自冷型
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)
使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)
寿命(ブレーキ)1000万回以上
保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)
絶縁階級B種
雰囲気腐食性ガスなどがないこと
オイルシール無し
運転全方向
耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)
バックラッシュ±1 °
振動階級V-15
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。
セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。
仕様屋内仕様
種類自吸式渦巻ポンプ
極数4極
構造(軸封)グランドパッキン
効率電動機:標準効率(IE1 相当)
ブラシレスモーター仕様で長寿命・静音低振動!作業ストレスが少ないです。
ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。
操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい
フットコントローラ(FC-50)標準付属
仕様(モーターユニットコード)Φ6.2×1.5m
付属品フットコントローラーFC-50、電源コード、コレットチャックΦ3(装着)CC530、スリーブコレットΦ2.34 CS23、チャックスパナ、モーターホルダ×2
質量(kg)(パワーユニット)2.4
品番(フットコントローラー)FC-50
質量(g)(モーターユニット)231、(フットコントローラー)530
出力(W)最大200(モーターユニット)
コード長さ(m)(パワーユニット)1.8、(フットコントローラー)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーターユニット)1000~50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パワーユニット)90×205×182、(フットコントローラー)110×170×60
定格入力(パワーユニット)AC100V(50/60Hz)
最大トルク(N・cm)(モーターユニット)7.6
1セット
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
軽量・コンパクトボディでパワフルな性能を発揮。サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。わずか4.8kgの小型軽量ボディで持ち運びがらくらく。6m3/h(揚程2m時)のパワフル設計。
接液部は錆びない高耐食樹脂製。CFRPP樹脂ボディで耐食性アップ。メカニカルシールの変更でより長寿命。樹脂製ビスで耐食性を強化。
底水位用ストレーナーで汲み上げ最低水位約4mmまで可能。
メンテナンス・掃除がらくらくのシンプル設計。ワンタッチで外せる底部ストレーナーで掃除がらくらく。一体成形ボディでメンテナンスフリー。
付属品ホースタケノコ、ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ(PE製/5m)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シール
質量(kg)4.8
構造ポンプ部/(羽根車)セミボルテックス、(軸封)シングルメカニカルシール、(軸受)密封玉軸受
接続32mmホースまたは配管接続
比重1.2
モーター極数(P)2
保護装置モーター部/サーマルプロテクター内蔵
モーター絶縁種別型式E種
ケーブル(キャプタイヤケーブル)VCT・4m
移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
種類小型
定格消費電力(W)175
電源コード(m)1.7
定格時間連続
定格回転速度(min-1[r.p.m])4800
充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)
電動機(kW)0.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。自動・非自動の2タイプを用意しています。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水
付属品ホースニップルΦ25mmホースバンド付(200Wのみ)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ(自動形のみ)
極数2
形式乾式水中
芯数3(1.25mm2 )
材質(フレーム)SUS304
異物通過径(Φmm)10
始動方式コンデンサ
材質(ケーブル)VCT
耐熱クラスF
内蔵保護装置オートカット
ポンプ水没最大水深(m)4
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側)
材質(ケーシング)(外)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS303
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR
材質(軸封部封入液)流動パラフィン
仕上外径(Φmm)10.1
配管接続方式ねじ込み式
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
集塵容量(L)1.2
出力(kW)0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
吸込口径(Φmm)70
付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)22
出力(W)200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)70
最大静圧(kPa)0.88/1.23
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)2200
騒音値(dB)62/65
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))62/65
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23
ちり落とし方式無し
集じん量(L)1.2
1台
¥95,900
税込¥105,490
当日出荷
接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ。水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮。低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音。軸封部はメカニカルシールで保守が容易。電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.2kW~0.4kW)。雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。
用途簡易水道用、冷暖房用、高所送水用、小水量高揚程用、建築設備用
種類セルプラポンプ
材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂
構造(軸受)密封玉軸受
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。
セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。
仕様屋内仕様
種類自吸式渦巻ポンプ
極数4極
構造(軸封)グランドパッキン
一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。
容量(L)50
出力(kW)0.2
モーター出力(kW)0.2
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30
トラスコ品番463-0246
全長(mm)800
質量(kg)50
電源(V)単相100
電圧(V)100
全幅(mm)540
全高(mm)900
深さ(mm)520
電源コード(m)2.8
ドラム口径(Φmm)350
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。
自動・非自動の2タイプを用意しています。
接液部オールステンレス製です。
極数2極
形式乾式水中
運転方式P707
異物通過径(Φmm)10
ポンプ水没最大水深(m)4
ケーシングSUS304
配管接続方式ねじ込み式
相単相
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水
仕様自動形
付属品ホースニップルΦ25mm(ホースバンド付)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ
軸径(Φmm)(軸封部)12
質量(kg)4.7
極数2
形式乾式水中
軸受呼び番号負荷側/6200ZZ反負荷側/6000ZZ
芯数3(1.25mm2 )
材質(フレーム)SUS304
異物通過径(Φmm)18
始動方式コンデンサ
材質(ケーブル)VCT
耐熱クラスF
残水位(mm)90
内蔵保護装置巻線埋込形オートカット
ポンプ水没最大水深(m)4
構造(羽根車)ボルテックス
構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側)
材質(ケーシング)(外)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS303
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR
材質(軸封部封入液)流動パラフィン
仕上外径(Φmm)10.1
配管接続方式ねじ込み式
すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました。ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました。モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました。メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました。全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です。
用途養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用。海水の循環用。海水のろ過設備用。
付属品ストレーナー
種類うず巻ポンプ
極数2極
モーター全閉外扇屋外形
電動機コンデンサ誘導電動機/三相誘導電動機
取扱液海水
液温範囲(℃)0~40
内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ(2.2kW以下)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)
材質(主軸)SUS316
構造(軸受)単列深溝玉軸受
許容押込圧(kPa)0.1
接続配管特殊ブラシ
小型ながら異物、繊維物の ”つまり”、”巻きつき” に対応できるシュレッダー機能を備えています。
羽根車は、水力学的バランスに優れた2枚羽根セミオープンのノンクロッグタイプを採用。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT
極数2極
ケーブル長(m)6
絶縁種別E種
内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ
異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の200%以下
材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:FC200、メカニカルシール:SiC
配管接続方式ネジ込みフランジ
主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。
用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。
材質スチール
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
保護構造IP42
シリーズNCAシリーズ
周波数50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.93MB)
極数(P)4
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用
付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー
種類セルプラポンプ
寸法L(mm)285
フランジ小判形
寸法D(mm)245
寸法W(mm)178
寸法Y(mm)230
寸法M(mm)202
寸法J(mm)240
寸法G(mm)121
寸法K(mm)140
寸法Q(mm)131.2
寸法U(mm)24
電動機全閉外扇屋外形
寸法W2(mm)89
液温範囲(℃)0~40
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)FC200
材質(主軸)SUS403
電動機の極数2
寸法n-d(mm)4-12
構造(軸受)玉軸受
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。
PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
最大撹拌容量(L)中粘度650
最大撹拌容量(L)低粘度1500
羽根径(Φmm)270
出力(kW)0.2
電源(V)単相100
材質接液部/ステンレス(SUS304)
質量(kg)15
軸長(mm)1000
トラスコ品番459-4428
対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
関連キーワード
1
2
次へ