密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。
仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左
電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)
電源三相
定格S1(連続)
適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など
回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
耐熱クラス120(E)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP44
連結方式直結・ベルト掛共用
極数(P)4
【軽量化!】
アルミフレーム機種メニュー拡充。
最大質量40%ダウン実現。
【低騒音!】
同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。
【すぐれた運転特性!】
高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。
【保守・メンテが容易!】
据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋外型:IP55
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4
保護構造IP44
定格連続
相数三相
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
使用周囲湿度95%RH以下
耐熱クラス155(F)
始動方法直入れ
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと
周囲温度(℃)-20~40
端子箱付き(負荷側より見て左側)
【防水性抜群!】
モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。
軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。
縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。
端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。
【耐候性・耐食性に優れた塗装!】
塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。
【保守・メンテが容易!】
据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CH-60
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.55(50Hz)、0.5(60Hz)90rpm:0.12(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.4
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
取付方式固定脚
電源単相
回転方向負荷側から見て反時計方向
高度(m)1000以下
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
始動方式コンデンサ始動式
周囲湿度(%RH)90以下
防塵・防滴IP22
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
周囲温度(℃)-20~40
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CH-25
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.16(50Hz)、0.15(60Hz)90rpm:0.055(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.11
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CH-15
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.075
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CH-90
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.58(50Hz)、0.53(60Hz)90rpm:0.25(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.55
1個
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CH-40
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.27(50Hz)、0.2(60Hz)90rpm:0.09(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.18
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CB-15
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34
起動トルク(N・m)0.09
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
1個
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CB-90
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)1.8/2
起動トルク(N・m)0.5
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CB-25
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.57/0.52
起動トルク(N・m)0.145
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.165
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
平行軸ギヤモータにおいて最も重要な「全長」にこだわり、高剛性ケーシングの採用と新開発のモータによりコンパクト化を実現しました。
高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により高い許容ラジアル荷重を実現しました。
コンパクトな端子箱に、配線がしやすい端子台を標準装備しました。
ブレーキ付の場合、ブレーキ電源用整流器を標準で内蔵しました。
出力軸側に長寿命材質のトリプルリップオイルシールを採用しました。
モータ側には長寿命材質オイルシールを2個採用し、信頼性を大幅に向上しています。
高い噛合い率の歯車と高剛性設計で静かな運転音を実現しました。
低騒音ブレーキを標準採用し、ブレーキ動作音を最大で20dB低減しました。
ブレーキブレーキ無
極数4
モータータイプギヤモータ
使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)
始動方式直入れ
周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)
時間定格S1(連続)
種類汎用モーター
外被構造全閉外扇型
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CD-90
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.9/1
起動トルク(N・m)0.5
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CB-60
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)1.26/1.37
起動トルク(N・m)0.385
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.46/0.39
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CB-6
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.19/0.19
起動トルク(N・m)0.045
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
1個
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CB-40
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.8/0.85
起動トルク(N・m)0.24
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CD-40
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.41/0.43
起動トルク(N・m)0.24
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CD-25
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29
起動トルク(N・m)0.145
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CD-6
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.1/0.1
起動トルク(N・m)0.045
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
1個
¥8,850
税込¥9,735
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CD-60
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.65/0.7
起動トルク(N・m)0.385
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.47/0.4
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CD-15
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18
起動トルク(N・m)0.09
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
1個
¥9,550
税込¥10,505
翌日出荷
「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ
0.1~2.2kWのプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。
高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。
設計する際の自由度が広がります。
M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。
高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。
ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
平行軸ギヤモータにおいて最も重要な「全長」にこだわり、高剛性ケーシングの採用と新開発のモータによりコンパクト化を実現しました。
高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により高い許容ラジアル荷重を実現しました。
コンパクトな端子箱に、配線がしやすい端子台を標準装備しました。
ブレーキ付の場合、ブレーキ電源用整流器を標準で内蔵しました。
出力軸側に長寿命材質のトリプルリップオイルシールを採用しました。
モータ側には長寿命材質オイルシールを2個採用し、信頼性を大幅に向上しています。
高い噛合い率の歯車と高剛性設計で静かな運転音を実現しました。
低騒音ブレーキを標準採用し、ブレーキ動作音を最大で20dB低減しました。
ブレーキブレーキ付
極数4
モータータイプギヤモータ
使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)
始動方式直入れ
周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)
設置場所屋内および屋外(通常の風雨・降雪程度で、強い水流や暴風雨にさらされない場所)
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。
時間定格S1(連続)
「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ
0.1~2.2kWのプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。
高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。
設計する際の自由度が広がります。
M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。
高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。
ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用
エスコ品番EA968BB-7A
型式SF-PRO
質量(kg)13
種類汎用モーター
極数4
構造横形
耐熱クラス120(E)
わく番号80M
保護方式IP44
1個
¥77,000
税込¥84,700
8日以内出荷
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4
保護構造IP44
定格連続
相数三相
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
使用周囲湿度95%RH以下
耐熱クラス155(F)
設置場所屋内
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと
周囲温度(℃)-20~40
端子箱付き(負荷側より見て左側)
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用
エスコ品番EA968BB-22A
型式SF-PRO
質量(kg)29
種類汎用モーター
極数4
構造横形
耐熱クラス120(E)
わく番号100L
保護方式IP44
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用
エスコ品番EA968BA-22A
型式SF-PR
質量(kg)29
種類汎用モーター
極数4
構造横形
耐熱クラス120(E)
わく番号100L
1個
¥108,100
税込¥118,910
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用
エスコ品番EA968BB-15A
型式SF-PRO
質量(kg)20
種類汎用モーター
極数4
構造横形
耐熱クラス120(E)
わく番号90L
保護方式IP44
1個
¥89,500
税込¥98,450
8日以内出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用
エスコ品番EA968BA-7A
型式SF-PR
質量(kg)13
種類汎用モーター
極数4
構造横形
耐熱クラス120(E)
わく番号80M
1個
¥65,800
税込¥72,380
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用
エスコ品番EA968BA-37A
型式SF-PR
質量(kg)39
種類汎用モーター
極数4
構造横形
耐熱クラス120(E)
わく番号112M
1個
¥147,700
税込¥162,470
翌日出荷
平行軸ギヤモータにおいて最も重要な「全長」にこだわり、高剛性ケーシングの採用と新開発のモータによりコンパクト化を実現しました。
高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により高い許容ラジアル荷重を実現しました。
コンパクトな端子箱に、配線がしやすい端子台を標準装備しました。
ブレーキ付の場合、ブレーキ電源用整流器を標準で内蔵しました。
出力軸側に長寿命材質のトリプルリップオイルシールを採用しました。
モータ側には長寿命材質オイルシールを2個採用し、信頼性を大幅に向上しています。
高い噛合い率の歯車と高剛性設計で静かな運転音を実現しました。
低騒音ブレーキを標準採用し、ブレーキ動作音を最大で20dB低減しました。
ブレーキブレーキ付
極数4
モータータイプギヤモータ
使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)
始動方式直入れ
周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)
設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。
時間定格S1(連続)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ