用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
保護構造IP42
シリーズNCAシリーズ
周波数50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.93MB)
極数(P)4
高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス
省エネ:ランニングコストの大幅低減!
屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55!
長寿命:絶縁システムの長寿命化!
置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一!
低騒音:平均5dB(A)の低減!
インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能!
作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易!
保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス155(F)
時間定格S1(連続)
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)400
電源交流
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)400
電源交流
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
400Vクラス
仕様標準品
種類サーボモーター
電圧(V)AC400
シリーズMELSERVO-J4
回転速度(r/min)2000
軸端形状標準(ストレート軸)
電磁ブレーキ付
減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
400Vクラス
仕様標準品
種類サーボモーター
電圧(V)AC400
シリーズMELSERVO-J4
回転速度(r/min)2000
軸端形状標準(ストレート軸)
電磁ブレーキなし
減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
400Vクラス
仕様標準品
種類サーボモーター
電圧(V)AC400
シリーズMELSERVO-J4
回転速度(r/min)2000
軸端形状標準(ストレート軸)
電磁ブレーキなし
減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
400Vクラス
仕様標準品
種類サーボモーター
電圧(V)AC400
シリーズMELSERVO-J4
回転速度(r/min)2000
軸端形状標準(ストレート軸)
電磁ブレーキなし
減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
400Vクラス
仕様標準品
種類サーボモーター
電圧(V)AC400
シリーズMELSERVO-J4
回転速度(r/min)2000
軸端形状標準(ストレート軸)
電磁ブレーキなし
減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
400Vクラス
仕様標準品
種類サーボモーター
電圧(V)AC400
シリーズMELSERVO-J4
回転速度(r/min)2000
軸端形状標準(ストレート軸)
電磁ブレーキ付
減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
400Vクラス
仕様標準品
種類サーボモーター
電圧(V)AC400
シリーズMELSERVO-J4
回転速度(r/min)2000
軸端形状標準(ストレート軸)
電磁ブレーキ付
減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。
最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。
電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。
400Vクラス
仕様標準品
種類サーボモーター
電圧(V)AC400
シリーズMELSERVO-J4
回転速度(r/min)2000
軸端形状標準(ストレート軸)
電磁ブレーキ付
減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製
種類汎用モーター
使用温度範囲(℃)-30~+50
規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)
回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)
使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)
塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス155(F)
設置場所屋内
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと
保護方式IP44
時間定格S1(連続)
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200
シリーズ新SCシリーズ
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
種類汎用モーター
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋外型:IP55
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形
ボタン数2
材質(ケース)プラスチック
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
タイププレート付
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
種類汎用モーター
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋外型:IP55
種類汎用モーター
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋外型:IP55
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形
ボタン数2
材質(ケース)プラスチック
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
タイププレートなし
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。
十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。
電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。
軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。
2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。
コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。
ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など
取扱液清水
電動機形式全閉屋外形
液温範囲(℃)0~100
材質(ケーシング)FC200、FC250
材質(羽根車)CAC406
異常運転に強く汎用性が高い自吸式マグネットポンプ。接液部はGFR-PP/PTFEを採用。標準搭載電動機はトップランナーモーター、屋外仕様を採用。省エネ対応で場所を選びません。樹脂製ブラケットを採用し、従来機種より耐蝕性がアップ。軽量化されました。排水ピット・タンク上部からの汲み上げ、タンクローリーからの引き抜き等の自吸運転に最適なポンプです。
用途飲料製造ラインの移送ポンプ、食品・飲料プラントの洗浄・殺菌ポンプなど
仕様液比重:1.1、1.2、1.3、1.5
質量(kg)25、35、40
材質(Oリング)FKM、EPDM
材質(軸受)PTFE
サービス分類オーダー・加工
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用
定格通電電流(A)15
定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC500
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐電圧(V/min)AC2500
保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形
モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。
軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。
吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。
コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。
ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。
用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用
取扱液清水
電動機形式全閉屋外形
液温範囲(℃)0~100
保守が容易です。B.P.O.(バックプルアウト)形のため、吸吐配管はそのままでポンプの分解・組立が可能です。
十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。
ポンプ性能が優れています。高効率、高性能で安定した特性をもっています。
用途建築物:ビル・マンション・アパートの給水、冷却水・冷温水の循環
水道:簡易水道の給水
農事用:水田・畑地への揚水・排水、スプリンクラーの散水
その他:一般の揚水・排水
フランジJIS 10K並形
モーター全閉外扇形
塗装色マンセル 5Y7/1
取扱液0~100℃の清水、pH6~8
関連キーワード