1,246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4 保護構造IP44 定格連続 相数三相 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 使用周囲湿度95%RH以下 耐熱クラス155(F) 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 定格電流(A)(50/60Hz)- 端子箱付き(負荷側より見て左側)
1台
72,980 税込80,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性IP44
1台
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
型式全閉外扇形 種類汎用モーター 極数4 使用温度範囲(℃)-30~40 規格JIS C 4213 : 2014 保護構造IP44 冷却方式IC411 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下(結露なきこと) 塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 耐熱クラス155(F) 使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ) 定格時間S1(連続) 設置場所屋内 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級400
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

トップランナー基準に対応、更に国内電源3定格のIE3対応を実現しました。 米国効率規制に対応した230V-60Hzを標準仕様としました。 メーカー標準モータと同一枠番号で取付互換性を確保しました。 全機種耐熱クラス155(F)(温度上昇Bライズ)を採用、信頼性を更にアップしました。 端子箱上部取付にも対応します。
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製 種類汎用モーター 使用温度範囲(℃)-30~+50 規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当) 回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW) 使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと) 塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ) 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス155(F) 設置場所屋内 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと 保護方式IP44 時間定格S1(連続)
1台
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形 耐熱クラス155(F) 時間定格S1(連続)
1台ほか
49,980 税込54,978
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4 保護構造IP44 定格連続 相数三相 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 使用周囲湿度95%RH以下 耐熱クラス155(F) 始動方法直入れ 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 端子箱付き(負荷側より見て左側)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
回転方向負荷側より見て反時計方向 塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色) 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下 構造(軸受)ころがり軸受
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
91日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
35,980 税込39,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級990
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級690
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級650
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級620
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級500
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級800
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級750
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級700
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級550
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級450
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝400
エコ商品
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動) 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級950
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級790
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級600
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ400
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝400
エコ商品
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動) 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級1000
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級900
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級890
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級850
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級490
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級390
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級350
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
37,980 税込41,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)