種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
モデル電磁ブレーキ付モデル
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CA-60
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)1.26/1.37
起動トルク(N・m)0.34
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.46/0.39
1個
¥12,500
税込¥13,750
8日以内出荷
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
コンデンサの種類内蔵
型式SP-MR
出力(W)250
極数4極
電圧(V)100
定格連続
定格電流(A)6.6/5.8(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×148×136.6
始動方式分相始動形単相モーター
わく番号B71
絶縁階級E
アズワン品番65-2296-18
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430/1720
1台
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CG-15
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.075
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])60
常用トルク(N・m)0.002(0.02)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。
仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本
取付方式固定脚
電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)
電源単相
定格S1(連続)
適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000
回転方向負荷側から見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
外被構造開放防滴型
耐熱クラス120(E)
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP22
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
白光 卓上はんだ吸煙器 品番420-1用専用部品
トラスコ品番848-2982
1個
¥5,998
税込¥6,598
16日以内出荷
トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式SCL-MR
出力(W)750
極数4極
電圧(V)100/200
定格連続
定格電流(A)13.2/6.6(50Hz)、11/5.5(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×175×172.6
始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター
わく番号90S
絶縁階級E
アズワン品番65-2296-19
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1440/1730
1台
¥70,980
税込¥78,078
5日以内出荷
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。
種類汎用モーター
定格連続
方式(口出し)耐熱ビニール線直接引出(先端圧着端子付)、(伝導)直結・ベルト掛け共用
寸法G(mm)3.2
回転方向反負荷側から見て時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
始動方式コンデンサ始動式
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス120(E)
設置場所(周囲条件)屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事
使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP42
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CA-6
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.21/0.19
起動トルク(N・m)0.045
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
1個
¥6,670
税込¥7,337
翌日出荷
取付方式固定脚
電源単相
回転方向負荷側から見て反時計方向
高度(m)1000以下
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
始動方式コンデンサ始動式
周囲湿度(%RH)90以下
防塵・防滴IP22
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
周囲温度(℃)-20~40
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E
アズワン品番65-3900-59
1台
¥49,600
税込¥54,560
翌日出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5
回転速度(min-1[r.p.m])1
常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)
定格入力(W)1.5
適合周波数60Hz
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1
種類ギヤードモーター
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CC-15
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18
起動トルク(N・m)0.09
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CG-60
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.55(50Hz)、0.5(60Hz)90rpm:0.12(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.4
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CG-40
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.27(50Hz)、0.2(60Hz)90rpm:0.09(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.18
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CG-25
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.16(50Hz)、0.15(60Hz)90rpm:0.055(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.11
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CG-90
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.58(50Hz)、0.53(60Hz)90rpm:0.25(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.55
1個
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源五相
端末仕様コネクタ付きリード線
ケーブル長(mm)500
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CG-6
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.048(50/60Hz)90rpm:0.03(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.04
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CA-25
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.57/0.52
起動トルク(N・m)0.145
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.165
1個
¥8,760
税込¥9,636
8日以内出荷
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CA-90
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)1.8/2
起動トルク(N・m)0.5
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58
1個
¥13,700
税込¥15,070
8日以内出荷
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CA-40
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.8/0.85
起動トルク(N・m)0.24
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
1個
¥11,500
税込¥12,650
8日以内出荷
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CA-15
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34
起動トルク(N・m)0.09
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
1個
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CC-60
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.65/0.7
起動トルク(N・m)0.34
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.47/0.4
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CC-6
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.1/0.1
起動トルク(N・m)0.045
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CC-25
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29
起動トルク(N・m)0.145
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120
電源五相
端末仕様コネクタ付きリード線
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200
ケーブル長(mm)500
ドライバ種類マイクロステップ
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CC-40
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.41/0.43
起動トルク(N・m)0.24
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CC-90
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.9/1
起動トルク(N・m)0.5
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整
アズワン品番65-9280-23
1台
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ)
モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
用途木材の直線・曲線切りに
セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)
長さ(mm)約131
幅(mm)約41
質量(kg)約0.4
高さ(mm)約144
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.35
コード長さ(m)約1
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38
ビット差込部(mm)6.35六角軸
定格時間(分)20
クラッチ数(段)1~6
形状ボックス型
外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5
定格電圧(V)AC100
接点構成1c
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1
幅(mm)312
高さ(mm)231
質量(g)1860
奥行(mm)190
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
コード長さ(m)1
パッド径(Φmm)152
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ