13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形 ボタン数2 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) タイププレート付 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。 低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。 耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。 [プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。 [ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。
種類スピードコントロールモーター モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切シャフト 時間定格連続
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグコードタイプとターミナルボックスタイプで、用途を拡大。新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。プラグコードタイプPSH*-*P形:。コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用できます。モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついていますので、回転方向を簡単に切り替えることができます。ターミナルボックスタイプPSH*-*T形:。配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときはこのタイプ。ターミナルボックス付きですから、ケーブルの長さが調節できます。(オプション:5m)
種類スピードコントロールモーター シャフト形状歯切シャフト 時間定格連続
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元スイッチ採用 全閉モータ採用 自吸ケース樹脂化 水温リレー採用
用途浅井戸用(吸上げ高さ 8mまで) 材質(液体)清水 液温(℃)0~40 高さ(m)【吹上】8
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

全閉外扇屋内型モータ。全閉外扇屋内型モータを採用する事で、湿気や塩分を含んだ環境でのモータの耐久性、信頼性が向上しました。 吐出口の選択ができます。3方向に吐出口を設けてありますので、設置場所により、方向が選べます。 可変型圧力スイッチ付。浅井戸用・受水槽用などの用途により、可変の圧力スイッチを組み込んでいます。 防寒装置。凍結防止ヒーターにて自動的に低温からポンプを守ります。 樹脂製屋外カバー。樹脂製の屋外カバーを用いて本体を水やほこりから守ります。又、錆の発生もありません。 空運転保護リレー付。
液温範囲(℃)常温(清水) 設置場所屋外設置可 許容押込圧(kPa)40以下 停止流量(L/min)(浅井戸用)2.5/(受水槽用)2.5
1台
74,900 税込82,390
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬品の小分け、移送、補充に適しています。モータとポンプ部が、ワンタッチで取り外し可能、メンテナンスが容易です。2段階変速スイッチ付です。
用途低粘度薬液。 電源(V)AC100 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1500 トラスコ品番456-5550 材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE) 質量(kg)1.8 タイプポリ・ペール缶用 揚程(m)5 電源コード(m)4.4 吐出量(L/min)30 粘度(mPa・s)(使用可能)200
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。 水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。 流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。 小型軽量で静音・長寿命設計です。 RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水 受水槽からのポンプアップ 高架水槽からのブースタ用 浅井戸からの揚水用 その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC 制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内型 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8) ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日恵製作所大型LEDニコモア
地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1。独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)
形状弾頭形 外径(Φmm)170 光源LED 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 種別大型LED回転灯 保護構造IP23 閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)20 ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 残水位(mm)110 機種PV 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。 二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。 点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。 メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。 グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
点滅数(回/分)50 回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

コンパクト。電解水圧送専用のコンパクトなユニット。簡単工事。自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF。パワフル。DCモータ採用 小型・高効率・清音。すぐれた耐蝕性。PH2~PH12の広い範囲で使用可能。安心機能。空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に。医療現場の洗浄・消毒目的設備に。その他、電解水圧送が必要な設備に 仕様【ポンプ押込圧】最低10kPa、最高100kPa【ポンプ締切圧(m)】16【使用用液】清水 強酸性電解水 pH2.5~ 有効塩素濃度 60ppm以下 強アルカリ電解水 pH~12【凍結防止ヒータ】(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W、流量スイッチ作動流動(L/min):ON1.5・OFF1.3、電動機保護:過電流検知式電動機焼損保護【圧力スイッチ設定圧(kPa)】ON:120、OFF:130【使用液温】0~60℃ 型式ポンプ:うず巻式、モータ:DCブラスレス電動機 質量(kg)7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)モータ:150 定格電圧(V)モータ:AC100 全揚程(m)ポンプ:15 定格回転数(min-1[r.p.m])モータ:4570 制御方法圧力スイッチ+フロースイッチ方式 使用周囲温度(℃)-20~40 設置場所屋外設置可 揚水量(L/min)ポンプ:10 モーター定格出力(W)110 口径1B 吸上高さ(m)0
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)5 ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 機種PL 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)