31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ACファン 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
35日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)51 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)8.5 音圧レベル(dB)55 最大静圧(Pa)243 サイズ(mm)Φ172 定格回転速度(min-1[r.p.m])4100
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)70 種類DCファン 入力電圧(V)DC48 最大風量(m3/min)31.5 音圧レベル(dB)81 最大静圧(Pa)1400 サイズ(mm)200×200 定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
1個
36,880 税込40,568
71日以内出荷

種類DCファン 形状丸形 サイズ(mm)Φ225 厚さ(mm)99 入力電圧(V)DC48
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)71 種類DCファン 入力電圧(V)DC48 サイズ(mm)Φ221
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)91 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)6.39 音圧レベル(dB)61 最大静圧(Pa)395 サイズ(mm)Φ133 定格回転速度(min-1[r.p.m])4150
1個
18,980 税込20,878
40日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
13日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)71 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)(PWM:15%)5.75/(PWM:100%)17.6 音圧レベル(dB)(PWM:15%)53/(PWM:100%)71 最大静圧(Pa)(PWM:15%)57.4/(PWM:100%)530 サイズ(mm)Φ221 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:15%)1000/(PWM:100%)3050
1個
32,980 税込36,278
51日以内出荷

形状丸形 厚さ(mm)25 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.51/(PWM:100%)1.77 音圧レベル(dB)(PWM:0%)34/(PWM:100%)60 最大静圧(Pa)(PWM:0%)48/(PWM:100%)560 サイズ(mm)Φ100 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2000/(PWM:100%)6400
1個
14,980 税込16,478
40日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)51 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)9.9 最大静圧(Pa)308 定格回転速度(min-1[r.p.m])4800
1個
9,998 税込10,998
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)30 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.36 音圧レベル(dB)41.5 最大静圧(Pa)151.9 サイズ(mm)Φ76 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
4,798 税込5,278
41日以内出荷

形状丸形 厚さ(mm)69 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 サイズ(mm)Φ175
1個
19,980 税込21,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
26日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)91 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)6.39 音圧レベル(dB)61 最大静圧(Pa)395 サイズ(mm)Φ133 定格回転速度(min-1[r.p.m])4150
1個
21,980 税込24,178
60日以内出荷

形状丸形 厚さ(mm)70 種類DCファン 入力電圧(V)DC48 サイズ(mm)Φ200
1個
29,980 税込32,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



1個
3,098 税込3,408
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様アルミダイキャストDCデュアルボールベアリングファン/アルミダイキャストフレーム/UL94V-0熱可塑性インペラ/ブラシレスモータ2xリードワイヤ(300mm) 形状丸形 厚さ(mm)88.9 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)64 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)24.07 音圧レベル(dB)64 取付角寸法(mm)Φ254 最大静圧(Pa)206.62 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+70 最大電流(mA)2650
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
35日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
40日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
45日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)