22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。 組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。 材質PP樹脂、発泡ウレタン
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーション吸音ボード
質量(g)117 耐熱温度(℃)-40~100 難燃性FMVSS302、DIN75200 材質(スポンジ)発泡ウレタン 熱伝導率(W/mk)0.033 材質(表箔)PVC(ポリ塩化ビニル)
1個ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
1個
31,980 税込35,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番115-8437 材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール 質量(kg)12.8 周波数(Hz)(有効)400以上 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
1セット(4枚)
81,980 税込90,178
当日出荷

4枚以上の組立時に追加用として使用。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。※対象物の全周を囲うことにより効果は発揮されます。
用途小型コンプレッサーやディスクグラインダーなど様々な騒音対策用途(FX-1100 4枚仕様への追加ジョイント用) 材質ポリプロピレン+グラスウール 質量(kg)4.1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50
1枚
32,980 税込36,278
4日以内出荷

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンライン商談の気になる騒音をカット、置くだけで簡単に集中ブースに。防音、吸音、飛沫防止にも使用できます。-5dbの防音効果で体感騒音は2分の1になります。簡単に組み立て可能で、軽いので使用する場所を選びません。在宅のテレワーク時にも騒音対策で使用できます。
用途オンライン商談や、リモート会議などの騒音防止に。 質量(kg)3 防音性能マイナス5db(音源から1m付近) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×690×685 幅(mm)660 ホワイト 高さ(mm)685
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)6 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

SPT-PB002 パーティションブース サンワサプライ 動画あり
サンワサプライパーティションブース
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。 個人で集中したい空間を作ることができます。 各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。 パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
キャスターなし 張地布張り 芯材フェルト(PET) アジャスターなし
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

EU9i/EU9iGP専用防音ボックス 約6~10dB騒音を低減します。 参考例:防音ボックスなし 約58dB→ボックス有り 約48~52dB ※音圧レベル(7m)、定格負荷(900VA)使用時。※周辺の環境、地表の状態及び発電機本体の状況により実際の値は変化します。
質量(kg)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)755×406×536
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

4枚仕様組立タイプ。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。
用途コンプレッサー、はつり作業など様々な騒音対策用途 高さ(mm)外寸・内寸:1800 材質ポリプロピレン+グラスウール 質量(kg)28.8 短辺(mm)外寸:900、内寸:808 長辺(mm)外寸:900、内寸:808 寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1800×50
1セット(4枚)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

八幡ねじサウンドミュート20
エコ商品
外に音を漏らさず、中に音を入れない!より薄い厚みで優れた遮音性能を発揮!。様々な生活音に対応します。特に高音域に対しての遮音効果が高く、室内での会話やペットの鳴き声の外への音漏れや、外部からの騒音の遮断に効果があります。遮音効果の他にも機能性が高く、高い断熱効果があり使いやすい製品です。900Hzから8000Hzの音域をカバーします。熱伝導率の良いPET繊維を使用しており、住宅用の高性能断熱材と同等以上の断熱性能です。熱伝導率0.034[w/(m・k)]。着火しても燃え広がりにくい素材のため、安心して室内で使用することができます。材質にリサイクル材を使用することで環境にも配慮した商品です。厚さ20mmと薄く、カッターやハサミで簡単に加工できます。
用途室内で使用。生活音の遮音、外部からの騒音の遮断に。 材質吸音層:PET樹脂、遮音層:熱可塑性樹脂 寸法(mm)900×600 使用推奨温度範囲(℃)約-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)ほか
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4枚仕様組立タイプ。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。
用途小型コンプレッサー、ディスクグラインダーなど様々な騒音対策用途 高さ(mm)外寸・内寸:1000 材質ポリプロピレン+グラスウール 質量(kg)16.4 短辺(mm)外寸:900、内寸:808 長辺(mm)外寸:900、内寸:808 寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50
1セット(4枚)
119,800 税込131,780
4日以内出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm)50 ホワイト 質量(g)約2480 備考畳1畳分サイズ 有効寸法(mm)900×1800×50 面密度(kg/m3)30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

認定:仮設工業会の認定基準合格品仮設マーク入りとなります。 防音性能:柔軟で高密度のため、一般の工事用シートに比べ、優れた防音性を有しています。 防炎性能:特殊防炎配合を施しておりますので自己消化性があり、消防法に定める基準に合格しております。 作業性:シート1枚の重量が従来品(厚み1mm)に比べ30%カット(約9kg⇒約6kg)
用途解体・改築・建設等・各種工事現場にて騒音の漏れを防ぎます。 工事等の両面養生にも使われています。 材質ポリエステル生布・塩ビ樹脂 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.67 呼び寸法(縦×横)(m)3.4×1.8 特性軽量/防音/防炎
1枚ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカミヤエコーバリア
エコ商品
吸音性:最高級の吸音材で、最大96%騒音吸音、最大40dB騒音低減。 可搬性:1枚約6.1kgと軽量でロール状にしての落ち運びができ、1人でも組み立てが可能。 防水性が高いため、雨でもほぼ100%の性能を保持。 耐候性を持ち、寒冷地や熱帯地域などの過酷な作業環境にも対応可能。 市街地や自然の中でも、美観・景観をその家内優れたデザイン。
用途新しい騒音対策!遮音を超えた「吸音」シート。音のエネルギーを減衰させ優れた騒音低減効果を発揮します。 特性吸音・防水・耐候 材質シート素材:PVC、吸音材:フォーム材 形状折りたたみタイプ 質量(kg)6.1 寸法(幅W×高さH)(mm)1335×2050 直径×幅W(mm)(巻いた状態)400×1335 RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能夜間反射縞、ハザードアイコン 吸音性能最大騒音低減(ラボテスト値):40.1dB、最大騒音吸収(ラボテスト値):96%
1枚
64,980 税込71,478
12日以内出荷


1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)