50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性IP44
1台
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


出力(kW)0.2 種類汎用モーター ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付 モーター取付角寸法(mm)104 配線方式端子箱付
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1台
7,198 税込7,918
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2 モーターインダクションモーター 取付角寸法(mm)90
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オリエンタルモーターWK2シリーズ ACモーター
タイプリード線 使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40) シリーズWK2 モーターインダクションモーター 保護等級IP20 使用湿度範囲85%以下(結露なきこと) 耐熱クラス130(B)
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2 モーターインダクションモーター 取付角寸法(mm)80
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

種類インダクションモーター 周波数(Hz)50/60/60/60 定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600
1台
14,900 税込16,390
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

種類インダクションモーター 極数2 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状丸シャフト
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (621種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60/60/60 電圧(V)200/200/220/230 電源三相 モーター取付角寸法(mm)90 定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600
1台
27,880 税込30,668
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

種類インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)104 ギヤヘッドの種類直交軸・中実軸
1台
35,980 税込39,578
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
57,980 税込63,778
73日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋外形(IP44)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


周波数(Hz)50/60/60/60 電流(A)0.23/0.21/0.20/0.21 電圧(V)200/200/220/230 電源三相 モーター取付角寸法(mm)80 起動トルク(mN・m[gfcm])240/160/160/160 定格トルク(mN・m[gfcm])190/160/150/150 定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600
1台
21,980 税込24,178
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


出力(kW)0.2 種類電磁ブレーキ付モーター ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付 モーター取付角寸法(mm)104 配線方式端子箱付 ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸
1台
58,980 税込64,878
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

種類インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)104 ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸
1台
36,980 税込40,678
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)