商品豆知識
1.小形・軽量化:全閉外扇形の外部冷却ファンにプラスチックを採用し、軽量化を図りました。
2.低騒音、低振動:プラスチックファンの採用や独自のコア設計により、低騒音、低振動を実現しました。
3.トルク特性の改善:トルクの凹みが少なくなるよう、始動から運転までの加速トルクを改善し、高効率で余裕のあるトルク特性としました。
用途両側ブラケット正面より冷却風を吸込み、巻き線や鉄心を冷却し、フレーム下部より排気します。水滴(垂直から15度以内の角度で落下する水滴)により有害な影響を与えない構造ですので、広い用途にご使用いただけます。各種工作機械、ポンプ、ブロワ、コンベア、コンプレッサ、冷凍機、各種農事用機械、その他産業機械など
出力(kW)0.2
取付方式ベースタイプ
寸法L(mm)192
寸法H(mm)137
シリーズHシリーズ
軸受呼び番号(負荷側)6202ZZ SRL、(反負荷側)6202ZZ SRL
寸法A(mm)72
寸法F(mm)45
寸法S(mm)14h6
寸法D(mm)131
寸法E(mm)56
寸法B(mm)88
寸法C(mm)71
寸法M(mm)150
寸法N(mm)110
寸法J(mm)45
寸法G(mm)3.2
寸法K(mm)30
寸法Q(mm)30
回転方向負荷側より見て反時計方向
寸法R(mm)120
寸法U(mm)1
始動方式三相
寸法XB(mm)45
寸法QR(mm)0.6
寸法Z1(mm)7
寸法Z2(mm)27
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス120(E)
寸法QK(mm)27
保護方式防滴保護形
極数(P)4
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
減速比10・20・30・40・50・60
種類汎用モーター
関連キーワード