配線のカバーに最適。
長さ(mm)1000
仕様壁紙風、テープ付
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。
違和感の少ないスッキリ施工。
色石目
長さ(mm)1000
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状クロス
架橋ポリエチレン管の乗越え分岐箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
まとまりのないケーブル、コードを簡単に収納
布素材なのでお好みの長さにはさみで簡単にカットできる
材質ポリプロピレン ※粘着力により、取り外す際に塗料面などが剥がれる可能性があります
収納数電源ケーブル2本用 ※電源ケーブルはコード付タップのケーブルを目安としています
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
形状クロス
強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。
種別ループ
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)2
タイプ強粘着のりつきタイプ
長さ(m)20
粘着剤ゴム系
粘着力強粘着
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質PVC
全長(m)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ケーブルカバー:ポリエステル 両面ファスナー:ポリプロピレン(オス面のみ) ズレ防止粘着シート:ポリプロピレン
全長(m)1.5
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
RMモールを乗り越え配管する場合に使用します。
専用継手と組み合わせて使用します。
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールサイズ)20M・25M、(RMモールサイズ・乗り越え側)13M・20M・25M
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)1250×330
トラスコ品番433-4361
材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)250
厚さ(mm)3
タイプ無粘着タイプ
長さ(m)0.3
粘着力無粘着
剪断強度(N)211
ダクトの分岐に使用します。
4号から2号にT分岐できます。
※ペンチ等で先端部をカットすれば4号の分岐ができます。
ノックアウトを折り取れば4号モールをクロスに分岐できます。
規格4号
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
UL-94-V-Oを取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り面にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
粘着力(N/10mm)3.58
引張強度(N/10mm)126.3
材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属。相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含)
長さ(m)6
使用温度(℃)接着後:-10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
面ファスナーのフック面(A)とループ面(B)を背中合わせに貼り合わせた両面ファスナーです。
長さ調節自由自在
金具がないので結束するものを傷つけません。
用途ボタン、ホックの代替
両面接着テープの代替
スライドファスナーの代替
ひもの代替
ボルト、ナットの代替
その他磁石、接着樹脂、セメント、金属フック等の代替
材質ナイロン
幅(mm)22
タイプのりなしタイプリール巻き
長さ(m)1
押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。強力なゴム系接着剤を裏面に塗布しているので取り付けが簡単です。
用途オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。
材質ナイロン・ゴム系接着剤
長さ(m)20
なじみの良い絶縁テープです。
樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み
仕様手で切断可能
材質基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.20
色白
長さ(m)66
引張強度87N/10mm
粘着力6.6N/10mm
絶縁破壊電圧(kV)2.5
定格温度範囲105℃(UL)
対象車種:クロスビー。1台分(4本)セット。樹脂+光輝フィルム
適合車種XBEE
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
欧州車特有の金属モールに発生する頑固な白い斑点を簡単に除去出来るドア・ルーフのモール復元剤と施工資材をセットにしました。さらに同梱の液体ガラス被膜剤でコーティングすれば、再発を予防することが出来ます。
セット内容ドア・ルーフのモール復元剤 200ml×1本・液体ガラス被膜剤 50ml×1本・塗り込み専用クロス 1枚・ハンディフェルト 1個・シートフェルト 1枚・マイクロファイバークロス 2枚
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1組
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
くすんで白く劣化したゴム製パーツを、上質な深黒に復活させるゴム専用のコーティング剤です。
窓ゴム部(ウェザーストリップ)やルーフレール部のゴムモールはもちろん、エンジンルーム内のゴム・ホース類やパッキン部分にも最適。
塗るだけで黒く綺麗な状態に仕上がります。
ガラス系ポリマーの重厚で強固なコート膜により、コーティング効果を約6ヶ月持続し、さらにはUV吸収剤の効果で劣化を防ぎます。
経年で白化したゴムはもちろん新車時からの劣化防止にも効果的な保護コート剤です。
付属品専用クロス×10枚、ヘルパー×2個、取扱説明書
質量(g)110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×40
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状水溶性
1個(20mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。強力なゴム系接着剤を裏面に塗布しているので取り付けが簡単です。
用途オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。
材質ナイロン・ゴム系接着剤
長さ(m)20
強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。
種別フック
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)2
タイプ強粘着のりつきタイプ
長さ(m)20
粘着剤ゴム系
粘着力強粘着
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ