44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パーツで4通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、十字コーナー、端末)が可能。
1個
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状クロス
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パーツで4通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、十字コーナー、端末)が可能。
仕様じゅうたん用
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか 大切な配管、配線を簡単に時間をかけずに保護することが重要です。大型車両の通過にも耐え、重量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、簡単設置で重機も設置工事も不要です。イベント会場やお祭り会場、コンサートホールなど放送機材の配線保護にも最適です。 直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ。 電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能! 大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します!
材質(本体部)リサイクルゴム、(廃タイヤ再生品)・(カバー部)PVC 質量(kg)16 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×55 耐荷重(t)10 適合ケーブル(Φmm)35 日本緑十字社品番286201
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
形状クロス
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。 材質ABS
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モールとモールの間を接続する商品です。ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。 3本のモールをT字型に接続する際に便利です。両面テープ付。
用途モールとモールの間を接続する商品です。 材質ABS製 形状T型分岐
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。) 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

PVCプロテクター モノタロウ 動画あり
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応。小型・軽量で携帯に最適なカテゴリー6に準拠した巻取りタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 コンパクトに持ち運びできる巻取り式です。 両側のコネクタを左右に伸ばすことで、4段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。 取り回しがしやすいスリムケーブルを採用しています 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC 芯数8芯 シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブル太さ(mm)4.1×1.1 ケーブルタイプ巻取式、フラット
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂 仕様テープ無し 長さ(mm)1000
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
形状チーズ
1個
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質本体/リサイクルゴム、カバー部分/PVC 質量(kg)4 サイズL 色(フタ)
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社レクターシール
切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。 接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
用途【配管】パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 【空調】ダクト、ユニット、ファン等 【電機】ハウジングモーター、シャフト等 【工業】各種機械器具、ポンプ、ハウジング等 【自動車】オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター等 【船舶】船腹修理、配管修理、モーター等 【農業】各種用具、機械等 【家庭】タイル、外壁、水まわり、キャビネット、ドア等 材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド) ナチュラルグレー 質量(g)140 硬度ショアーD85 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 耐熱温度(℃)-40~200 密度1.9g/cc 剪断強度(kg/cm2)49 弾性係数6×105PSI 強度(引張強度)420kg/cm2、(圧縮強度)1260kg/cm2 品質保持期間3年(未開封) 絶縁性能400Volts/mil0.125in 日本緑十字社品番268422
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状チーズ
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。 接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
ナチュラルグレー 材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド) 硬度ショアーD85 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 耐熱温度(℃)-40~200 密度1.9g/cc 弾性係数6×105PSI 品質保持期間3年(未開封) 絶縁性能400Volts/mil0.125in
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社「超」高輝度蓄光ステッカー
エコ商品
超高輝度蓄光テープのお試用セットです。壁や階段はもちろん、スイッチやリモコンなどの目印に適しています。JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもち、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。
用途壁や階段、スイッチやリモコンなどの目印に。 トラスコ品番107-7346 材質基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 サイズ(mm)(1枚)10mmΦ RoHS指令(10物質対応)対応
1組(15個)
999 税込1,099
当日出荷

実際の明るさはどれくらい…という方にお勧め。 壁や階段はもちろん、スイッチやリモコン等、日用品などでもお試しいただけます。
仕様電気が消えても数分間光ります。 セット内容Φ10mm:2枚、10mm×45mm:4枚、25mm×45mm:1枚 質量(g)8 日本緑十字社品番364000
1組
969 税込1,066
当日出荷


釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様EU RoHS指令準拠、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 給電方式PoE非対応
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6に準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 材質(シース)PVC 芯数8芯 シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 パッケージアルミ箔袋、ステッカー
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

面ファスナー(結束マジックテープ)と取付金具、ねじをセットにした製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。取付金具で相手物をしっかり押さえることができます。付属のねじで木材や壁などに自由な角度で取り付けることができます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持等に。 材質十字穴Aトラスねじ(2個入り):SUS304相当 面ファスナー:オレンジ / ブラック バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm 取付金具SUS304(t=1) 材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)7.8
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【28畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量10段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。扇風機よりもコンパクトなのに28畳対応のパワフル送風で風邪をすばやく循環!狙い撃ち送風機能で左右3段階、上下4段階の首振り角度調節で12パターンのエリア選択が可能です。リモコンの十字ボタンで細かな調節もできます。新モード搭載で、直接風をあびるのに適した円を描くような首ふりで送風範囲を拡大し、柔らかい風をつくり出します。工具不要で全分解でき、お手入れが簡単です。
質量(kg)1.9 ホワイト 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×600 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)23 風量調整10段階 モード連続、リズム風、おやすみ 首振り上下:4段階切替-上90°/下15°、左右:3段階切替-60°/90°/120° リモコン矢印ボタンで細かく操作可能 適用畳数28畳 タイマー機能入切2/4/8時間
1台
14,980 税込16,478
欠品中

Panasonic(パナソニック)ペンダント
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 和の建築様式「書院」に則ったデザイン。 側面の十字の桟が、凛とした雰囲気を醸し出します。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面強化和紙張り 幅(mm)□574 質量(kg)4.0 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)142 材質(本体)木製(白木) フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:352、517、682 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SONYマルチリモコン
エコ商品
テレビ+2台の機器を操作。スリムで選べる2色のカラーバリエーション 幅52mmのスリムサイズ。2色のカラーバリエーションから選べます。 AV機器を最大3台操作可能 本機1台で、テレビ、ブルーレイディスクレコーダー、DVDレコーダー、チューナーなどのAV機器を最大で3台まで操作することができます。 番組表やデータ放送の操作が可能 番組表ボタン、連動データボタン、十字ボタン、カラーボタンで地上デジタル放送のEPG(電子番組表)やデータ放送のメニュー画面の操作が簡単にできます。 強力広角発光「ズバとびっ!」 LED×3個の強力広角赤外線発光で、低めのラックに置かれた大型テレビも スムーズに操作できます。 すっきり置けるうつぶせスタイル リモコン背面も美しいフォルム。操作部を下にしてテーブルにおいても美しいうつぶせスタイルです。スタイリッシュで、ボタン面にほこりが付きにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です。コンパクトながらBS無しでも11時間の長時間運用が可能なバッテリーパック、最長でも3時間で充電する急速充電スタンド、ミドルサイズのアンテナとクリップが付属する便利なオールインワン。通常の30ch(チャンネルモード)の他に、予めチャンネル番号、ユーザーコード、秘話、VOXの設定をプログラムした、リセットしても消えない「プリセットモード(チャンネル)」を実装。・従来のデジ簡機の機能やセットモード項目とほぼ同等の内容を十字キーだけの操作で設定可能。ベルトクリップを外さずに操作できるので快適。・外郭保護性能はIP65/66/67の耐塵(ほこりが入らない)、耐噴流・暴噴流防水(全方向からの放水と、さらに強い放水に耐える)、防浸(水につける)試験に合格、振動と衝撃は米軍規格のMIL-810F相当で、ハードな現場にも対応。・強化キーを含むメーカー独自の49万通り秘話コード、イヤホン断線検知、送受通話録音など、メーカー製登録局の便利な機能は全て採用。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的広いエリアで頻繁に連絡を取り合うシーンに最適です。(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の長距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) 付属品バッテリー(EBP-98)、充電スタンド(EDC-214R)、ACアダプター(EDC-215)、耳掛け型イヤホンマイク(EME-764MA)、ベルトクリップ(EBC-46) 質量(g)約218 (付属アンテナとバッテリーパックを装着、ベルトクリップ、イヤホンマイクは含まず) 出力(W)送信:5/2/1 種類デジタル簡易無線登録局 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)EBP-98装着時:約55.8×95.8×27.8(突起物除く) 時間運用:11 時間 充電時間最大 3 時間 周波数範囲(MHz)(送受信)351.2000~351.38125/30ch 防塵防水性能IP65/66/67 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(通話)3~4km(見通しの良いところ)
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

マルチプラットフォーム対応のゲームコントローラーです。 接続は無線(Bluetooth 5.0)も有線(USB)も対応しています。 メカニカルスイッチを使用した16個のボタンを採用し、ゲーミングマウスの同等の操作感とパフォーマンスを提供します。 超低レイテンシーのメカニカルスイッチは、0.3mmのアクチュエーションポイント設定で、シリコンボタンより240%反応速度を向上します。 4個のカスタマイズ可能なメカニカルスイッチを搭載しており、マッピング・マクロ・連射設定ができます。 0.5mmの反応ストロークと1.5mmのバッファストロークの組み合わせが、真のメカニカルガーフィールドを実現します。 2層メカニカルスイッチ構造の十字キーは、FTGゲームにおいてより正確なコントロールを可能にします。 最適化されたALPS社製ジョイスティックにはデットゾーンはなく、より快適なコントロールを実現できます。 滑り止め加工されたラバークリップは、どんなシチュエーションでも手にしっかりフィットします。 6軸ジャイロがNintendo Switchのモーションコントロールをサポートします。 Nintendo SwitchのAMIIBOにも対応しています。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。 非対称モーター搭載で没入感のある振動体験ができます。 ゲームに合ったボタン構成が可能で、4つの設定が保存できます。
寸法(mm)152×83×55 ブラック 質量(g)237 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上 モーター非対称バイブレーションモーター 接続有線:USB A、無線:Bluetooth 5.0 機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ)/Switch amiibo対応 動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間) 軸数6 ボタン数20(メカニカルキー:16、カスタマイズキー:4) アプリケーションなし デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個 長さ(mm)220 幅(mm)84 ホワイト 高さ(mm)25
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様汎用小型タイプ 付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ 寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100 質量(kg)3.6、リモコン部/0.4 モーター出力(W)25 アズワン品番1-4194-41 回転数制御方式アナログツマミ式 適合スタンド支柱径Φ16mm 回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz) リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦215×横130×奥130 電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)1450 精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650 自動補正範囲±2° 制動方式電子2軸センサー方式 防塵防水性能防塵・防水設計 警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)7.5mで約2.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×215 ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360 輝度(μW)(出力)250 光出力(mW)2.5以下 微調整範囲10m先で±350mm
1個ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)